ナイロン繊維に球状砥石をコーティング結合させた画期的研磨砥石です。回転させながら往復動させることにより、より滑らかな加工面が得られます。
用途円筒内のバリ取りから付着物、サビ、スラッジ、異物等の除去に。
砥粒シリコンカーバイト
「削って磨く」汎用性と耐久性をアップした弾性ゴム砥石です。被加工物に馴染みが良く、ソフトな感触により熟練度にかかわらずなめらかな仕上げ面が得られます。ゴム質が結合剤のため目詰まり、目つぶれがなく効率の良い研削研磨が可能です。
用途金型の焼け取り、サビや付着物の除去、バリ取り、カッターマーク除去など。タービンブレードの研磨仕上、アルミ製品、鋳造品のバリ取り加工に。
軸径(Φmm)6
硬さミディアム
精密研削から仕上げ研磨まで可能な弾性ゴム砥石です。ゴム質が結合剤のため目詰まり、目つぶれがなく効率の良い研削研磨が可能です。ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37055(軸径6)、37068(軸径6)、37071(軸径6)からお選びください。
用途金型の焼け取り、サビや付着物の除去、バリ取り、カッターマーク除去など。タービンブレードの研磨仕上、アルミ製品、鋳造品のバリ取り加工に。
形状ホイール
幅(mm)6
穴径(Φmm)6
入数(枚)3
砥粒WA
振れ精度を極めて小さく抑え、振動ビビリの少ない精度の高い砥石です。
用途一般鋼材から高速度鋼、合金工具鋼、焼き入れ鋼、ステンレス鋼等の一般切削加工に。
軸径(Φmm)6
形状球
砥粒WA
結合剤V(ビトリファイド)
入数(本)10
振れ精度を極めて小さく抑え、振動ビビリの少ない精度の高い砥石です。
用途一般鋼材から高速度鋼、合金工具鋼、焼き入れ鋼、ステンレス鋼等の一般切削加工に。
トラスコ品番407-3768
軸径(Φmm)6
形状円筒
幅(mm)25
粒度60#
全長(mm)65
最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000
外径(Φmm)25
砥粒WA
結合剤V(ビトリファイド)
入数(本)10
1パック
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
切れ味と耐久性に優れた、作業性の良いスティック砥石です。
長さ(mm)150
色オレンジ
砥粒WA
2018年トラスコ掲載ページ5 1296
振れ精度を極めて小さく抑え、振動ビビリの少ない精度の高い砥石です。
用途超硬合金、セラミック、ガラス、石材等の一般研削に。
トラスコ品番407-0465
軸径(Φmm)6
形状円筒
幅(mm)25
粒度120#
全長(mm)65
最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000
外径(Φmm)25
砥粒GC
結合剤V(ビトリファイド)
入数(本)10
1パック
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
砥粒を熱硬化性合成樹脂(レジノイド)で固結した切断砥石ディスクです。研削効率も優れると共に、非加工物に砥粒食い込みの少ない良好な面粗度が得られます。ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37012(軸径2.34)、37015(軸径2.34)、37051(軸径3)、37053(軸径6)からお選びください。
用途一般鋼材、合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼等の切断・溝入れ・研削加工に。
砥材WA
穴径(Φmm)1.8
入数(枚)10
砥粒を熱硬化性合成樹脂(レジノイド)で固結した切断砥石ディスクです。研削効率も優れると共に、非加工物に砥粒食い込みの少ない良好な面粗度が得られます。ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37055(軸径6)、37065(軸径6)からお選びください。
用途一般鋼材、合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼等の切断・溝入れ・研削加工に。
粒度100#
砥材WA
穴径(Φmm)6
入数(枚)10
砥粒を熱硬化性合成樹脂(レジノイド)で固結した切断砥石ディスクです。研削効率も優れると共に、非加工物に砥粒食い込みの少ない良好な面粗度が得られます。ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37061(軸径2.34)、37062(軸径3)、37063(軸径6)からお選びください。
用途一般鋼材、合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼等の切断・溝入れ・研削加工に。
砥材WA
穴径(Φmm)3
入数(枚)10
粒度180
軸径(Φmm)3
形状円筒
色オリーブ
最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000
砥粒WA
振れ精度を極めて小さく抑えた振動・ビビリの少ない精度の高い軸付砥石です。
高品質の砥粒を使用しているため、切削力に優れた使いやすい砥石です。
軸部分は寸法精度を高くし、その強度と共に総合耐久性能を追求しています。
砥石の接着には強力な接着剤を使用していますので安全性にも優れています。
厳しい品質管理により生産された高品質の軸付砥石です。
軸径(Φmm)3
形状円筒型
色ピンク
被削材主に合金鋼、工具鋼で焼入品の精密研削に適します。治工具や金型の研削用として最適です。
砥粒PAW
結合剤V(ビトリファイド)
適合材合金鋼、工具鋼
結合度Q
粒度120
軸径(Φmm)1.6
色グリーン
最高使用回転数(min-1[r.p.m])320000
砥粒GC
仕上げ研磨用に開発された強度と柔軟性を持つセラミックファイバー砥石です。弾性があり薄くても折れにくく、しかも加工面への食いつきが良く作業性と使用感に優れています。ソフトな使用感と確かな切れ味により、従来の砥石にはない快適な仕上げ加工が可能となります
用途金型仕上げ研磨、放電加工後の硬化層除去に適します。
長さ(mm)50
厚さ(mm)1
入数(本)2
薄くても折れ、割れ、欠けがない高能率研磨用セラミック砥石です。セラミックファイバーは繊維状の切れ刃が連続しているため、均一で安定した研磨力を長く維持できます。ダイヤモンドドレッサー等により、簡単に砥石形状が成形できます。耐熱温度(200℃)に優れ、超音波研磨装置用として長時間使用が可能です。
用途一般鋼材、金型鋼材、ステンレス、各種合金鋼、アルミ、磁性材料に。金型研磨、精密部品のバリ取りから仕上げ研磨まで広範囲な用途に活躍します。
形状平
全長(mm)100
薄くても折れ、割れ、欠けがない高能率研磨用セラミック砥石です。セラミックファイバーは繊維状の切れ刃が連続しているため、均一で安定した研磨力を長く維持できます。ダイヤモンドドレッサー等により、簡単に砥石形状が成形できます。
用途各種焼入れ鋼、超硬、 SKD 等の高硬度鋼( HRC57 以上)に。
薄くても折れ、割れ、欠けがない高能率研磨用セラミック砥石です。セラミックファイバーは繊維状の切れ刃が連続しているため、均一で安定した研磨力を長く維持できます。ダイヤモンドドレッサー等により、簡単に砥石形状が成形できます。丸棒は先端でも側面でも研磨加工が可能です。
用途一般鋼材、金型鋼材、ステンレス、各種合金鋼、アルミ、磁性材料に。金型研磨、精密部品のバリ取りから仕上げ研磨まで広範囲な用途に活躍します。
形状丸
薄くても折れ、割れ、欠けがない高能率研磨用セラミック砥石です。セラミックファイバーは繊維状の切れ刃が連続しているため、均一で安定した研磨力を長く維持できます。ダイヤモンドドレッサー等により、簡単に砥石形状が成形できます。
用途一般鋼材、金型鋼材、ステンレス、各種合金鋼、アルミ、磁性材料に。金型研磨、精密部品のバリ取りから仕上げ研磨まで広範囲な用途に活躍します。
形状平
全長(mm)100
セラミック砥石の軸部に弾性を持たせたバリ取り工具です。シャフト部に「ばね鋼」採用。加工物に当たりが柔らかく、ビビり・ハネ・バタつき等を最小限に抑えます。
用途穴あけ加工後の口元、抜け側のバリ取り、表・裏バリに。
軸径(Φmm)3
全長(mm)70
軸長(mm)30
入数(本)1
軸径(Φmm)1.6
質量(g)10
最高使用回転数(min-1[r.p.m])320000
砥粒WA
トラスコ品番476-4994
軸径(Φmm)1.6
形状円筒
幅(mm)6
粒度120
色グリーン
質量(g)10
最高使用回転数(min-1[r.p.m])320000
軸長(mm)21
砥粒GC
外径(mm)2.5
1セット(10本)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
ロングコーンサンダー専用ホルダーです。ご使用には別売サンダーが必要です。適合サンダー:49701、49702、49703
用途深穴、曲部の中仕上げに。
トラスコ品番407-2462
軸径(Φmm)6
幅(mm)85
全長(mm)125
品番【適合カートリッジサンダー】49701・49702・49703
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
外径(Φmm)8
1本
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
ディスクやホイール形状の製品を使用するための専用取付ホルダーです。
軸径(Φmm)6
ねじ径(Φmm)6
ロングコーンサンダー専用ホルダーです。ご使用には別売サンダーが必要です。適合サンダー:49711、49712
用途深穴、曲部の中仕上げに。
トラスコ品番407-3816
軸径(Φmm)6
幅(mm)85
全長(mm)125
品番【適合カートリッジサンダー】49711・49712
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
外径(Φmm)23
1本
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
「削って磨く」汎用性と耐久性をアップした弾性ゴム砥石です。被加工物に馴染みが良く、ソフトな感触により熟練度にかかわらずなめらかな仕上げ面が得られます。ゴム質が結合剤のため目詰まり、目つぶれがなく効率の良い研削研磨が可能です。
用途金型の焼け取り、サビや付着物の除去、バリ取り、カッターマーク除去など。タービンブレードの研磨仕上、アルミ製品、鋳造品のバリ取り加工に。
軸径(Φmm)3
形状円筒
硬さミディアム
ロングコーンサンダー専用ホルダーです。ご使用には別売サンダーが必要です。適合サンダー:49704、49705
用途深穴、曲部の中仕上げに。
トラスコ品番407-5865
軸径(Φmm)6
幅(mm)85
全長(mm)125
品番【適合カートリッジサンダー】49704・49705
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
外径(Φmm)13
1本
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ