114件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
炭素鋼、合金鋼、チタン合金、超耐熱合金、難削ステンレス等に幅広く使用でき、溝加工で優れた性能発揮するエンドミルです。剛性が非常に強く高寿命。過酷な条件下で高速切削が可能。難削材のドライ切削に強い。難削材の高速溝加工
軸径(Φmm)10 刃数4 全長(mm)75 刃長(mm)30 被削材炭素鋼(≦HRc40):◎、合金鋼(≦HRc45):◎、焼入れ鋼(≦HRc50):〇、鋳物:〇、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:〇 刃径(Φmm)10 ねじれ角(°)40/42
1本
8,898 税込9,788
3日以内出荷

圧倒的剛性!!。耐熱合金の加工で高能率。SUS関連や合金鋼で抜群。HRC60~65の高硬度材でも高剛性。ビビりにくい芯厚設計と切れ味のバランスを両立
軸径(Φmm)10 刃数4 全長(mm)100 刃長(mm)10 被削材炭素鋼(≦HRc40):〇、合金鋼(≦HRc45):〇、焼入れ鋼(≦HRc50):◎、鋳物:〇、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:◎ 首径(mm)Φ9.9 有効長(mm)50 ねじれ角(°)30 ボール径(Φmm)5R
1本
11,980 税込13,178
3日以内出荷

圧倒的剛性!!。耐熱合金の加工で高能率。SUS関連や合金鋼で抜群。HRC60~65の高硬度材でも高剛性。ビビりにくい芯厚設計と切れ味のバランスを両立
軸径(Φmm)6 刃数4 全長(mm)60 刃長(mm)6 被削材炭素鋼(≦HRc40):〇、合金鋼(≦HRc45):〇、焼入れ鋼(≦HRc50):◎、鋳物:〇、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:◎ ねじれ角(°)30 ボール径(Φmm)3R
1本
4,498 税込4,948
3日以内出荷

耐熱合金の加工で高能率。SUS関連や合金鋼で抜群。HRC60~65の高硬度罪でも高剛性。ビビりにくい芯厚設計と切れ味のバランスを両立
軸径(Φmm)8 刃数4 全長(mm)85 刃長(mm)8 首径(mm)Φ7.9 有効長(mm)40 表面処理SPWC ボール径(Φmm)4R
1本
9,298 税込10,228
3日以内出荷

炭素鋼、合金鋼、チタン合金、超耐熱合金、難削ステンレス等に幅広く使用でき、溝加工で優れた性能発揮するエンドミルです。
軸径(Φmm)8 刃数4 全長(mm)60 刃長(mm)24 被削材炭素鋼(≦HRc40):◎、合金鋼(≦HRc45):◎、焼入れ鋼(≦HRc50):〇、鋳物:〇、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:〇 刃径(Φmm)8 ねじれ角(°)40/42
1本
5,898 税込6,488
3日以内出荷

圧倒的剛性!!。耐熱合金の加工で高能率。SUS関連や合金鋼で抜群。HRC60~65の高硬度材でも高剛性。ビビりにくい芯厚設計と切れ味のバランスを両立
軸径(Φmm)8 刃数4 全長(mm)60 刃長(mm)8 被削材炭素鋼(≦HRc40):〇、合金鋼(≦HRc45):〇、焼入れ鋼(≦HRc50):◎、鋳物:〇、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:◎ ねじれ角(°)30 ボール径(Φmm)4R
1本
6,798 税込7,478
3日以内出荷

圧倒的剛性!!。耐熱合金の加工で高能率。SUS関連や合金鋼で抜群。HRC60~65の高硬度材でも高剛性。ビビりにくい芯厚設計と切れ味のバランスを両立
軸径(Φmm)6 刃数3 全長(mm)50 刃長(mm)2 被削材炭素鋼(≦HRc40):〇、合金鋼(≦HRc45):〇、焼入れ鋼(≦HRc50):◎、鋳物:〇、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:◎ ねじれ角(°)30 ボール径(Φmm)1R
1本
3,798 税込4,178
3日以内出荷

耐熱合金の加工で高能率。SUS関連や合金鋼で抜群。HRC60~65の高硬度罪でも高剛性。ビビりにくい芯厚設計と切れ味のバランスを両立
軸径(Φmm)6 刃数3 全長(mm)50 刃長(mm)4 表面処理SPWC ボール径(Φmm)2R
1本
3,798 税込4,178
3日以内出荷

耐熱合金の加工で高能率。SUS関連や合金鋼で抜群。HRC60~65の高硬度罪でも高剛性。ビビりにくい芯厚設計と切れ味のバランスを両立
軸径(Φmm)6 刃数4 全長(mm)60 刃長(mm)6 表面処理SPWC ボール径(Φmm)3R
1本
4,498 税込4,948
3日以内出荷

耐熱合金の加工で高能率。SUS関連や合金鋼で抜群。HRC60~65の高硬度罪でも高剛性。ビビりにくい芯厚設計と切れ味のバランスを両立
軸径(Φmm)8 刃数4 全長(mm)60 刃長(mm)8 表面処理SPWC ボール径(Φmm)4R
1本
6,798 税込7,478
3日以内出荷

耐熱合金の加工で高能率。SUS関連や合金鋼で抜群。HRC60~65の高硬度罪でも高剛性。ビビりにくい芯厚設計と切れ味のバランスを両立
軸径(Φmm)10 刃数4 全長(mm)75 刃長(mm)10 表面処理SPWC ボール径(Φmm)5R
1本
9,998 税込10,998
3日以内出荷

圧倒的剛性!!。耐熱合金の加工で高能率。SUS関連や合金鋼で抜群。HRC60~65の高硬度材でも高剛性。ビビりにくい芯厚設計と切れ味のバランスを両立
軸径(Φmm)10 刃数4 全長(mm)75 刃長(mm)10 被削材炭素鋼(≦HRc40):〇、合金鋼(≦HRc45):〇、焼入れ鋼(≦HRc50):◎、鋳物:〇、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:◎ ねじれ角(°)30 ボール径(Φmm)5R
1本
9,998 税込10,998
3日以内出荷

耐熱合金の加工で高能率。SUS関連や合金鋼で抜群。HRC60~65の高硬度罪でも高剛性。ビビりにくい芯厚設計と切れ味のバランスを両立
軸径(Φmm)6 刃数3 全長(mm)50 刃長(mm)2 表面処理SPWC ボール径(Φmm)1R
1本
3,798 税込4,178
3日以内出荷

耐熱合金の加工で高能率。SUS関連や合金鋼で抜群。HRC60~65の高硬度罪でも高剛性。ビビりにくい芯厚設計と切れ味のバランスを両立
軸径(Φmm)10 刃数4 全長(mm)100 刃長(mm)10 首径(mm)Φ9.9 有効長(mm)50 表面処理SPWC ボール径(Φmm)5R
1本
11,980 税込13,178
3日以内出荷

炭素鋼、合金鋼、チタン合金、超耐熱合金、難削ステンレス等に幅広く使用でき、溝加工で優れた性能発揮するエンドミルです。
軸径(Φmm)6 刃数4 全長(mm)50 刃長(mm)18 被削材炭素鋼(≦HRc40):◎、合金鋼(≦HRc45):◎、焼入れ鋼(≦HRc50):〇、鋳物:〇、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:〇 刃径(Φmm)6 ねじれ角(°)40/42
1本
3,598 税込3,958
3日以内出荷

チタン合金、超耐熱合金、難削ステンレス等に使用でき、ドライ加工にも優れたエンドミルです。耐熱性能が非常に高い。過酷な条件下で高性能な切削が可能。難削材のドライ切削に強い。超芯厚設計
軸径(Φmm)12 刃数4 全長(mm)100 刃長(mm)40 被削材炭素鋼(≦HRc40):〇、合金鋼(≦HRc45):〇、焼入れ鋼(≦HRc60):〇、鋳物:◎、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:◎ 首径(mm)Φ11.9 刃径(Φmm)12 有効長(mm)60 ねじれ角(°)51
1本
19,980 税込21,978
3日以内出荷

このエンドミルは、主軸剛性が強いことを前提にした工具です。最高の切れ味・切削抵抗が非常に低い。潤滑性の高いフルート形状。切削抵抗を分散できる刃形状。独自開発の側面曲線刃形状
軸径(Φmm)12 刃数5 全長(mm)75 刃長(mm)36 被削材炭素鋼(≦HRc40):〇、焼入れ鋼(≦HRc50):〇、鋳物:〇、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:◎ 刃径(Φmm)12 ねじれ角(°)35/45
1本
15,980 税込17,578
3日以内出荷

このエンドミルは、主軸剛性が強いことを前提にした工具です。最高の切れ味・切削抵抗が非常に低い。潤滑性の高いフルート形状。切削抵抗を分散できる刃形状。独自開発の側面曲線刃形状
軸径(Φmm)10 刃数5 全長(mm)75 刃長(mm)30 被削材炭素鋼(≦HRc40):〇、焼入れ鋼(≦HRc50):〇、鋳物:〇、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:◎ 刃径(Φmm)12 ねじれ角(°)35/45
1本
11,980 税込13,178
3日以内出荷

炭素鋼、合金鋼、チタン合金、超耐熱合金、難削ステンレス等に幅広く使用でき、溝加工で優れた性能発揮するエンドミルです。剛性が非常に強く高寿命。過酷な条件下で高速切削が可能。難削材のドライ切削に強い。難削材の高速溝加工
軸径(Φmm)4 刃数4 全長(mm)50 刃長(mm)8 被削材炭素鋼(≦HRc40):◎、合金鋼(≦HRc45):◎、焼入れ鋼(≦HRc50):〇、鋳物:〇、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:〇 刃径(Φmm)3 コーナーR(mm)0.5 ねじれ角(°)40/42
1本
3,198 税込3,518
3日以内出荷

炭素鋼、合金鋼、チタン合金、超耐熱合金、難削ステンレス等に幅広く使用でき、溝加工で優れた性能発揮するエンドミルです。剛性が非常に強く高寿命。過酷な条件下で高速切削が可能。難削材のドライ切削に強い。難削材の高速溝加工
軸径(Φmm)12 刃数4 全長(mm)75 刃長(mm)32 被削材炭素鋼(≦HRc40):◎、合金鋼(≦HRc45):◎、焼入れ鋼(≦HRc50):〇、鋳物:〇、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:〇 刃径(Φmm)12 コーナーR(mm)1 ねじれ角(°)40/42
1本
10,980 税込12,078
3日以内出荷

炭素鋼、合金鋼、チタン合金、超耐熱合金、難削ステンレス等に幅広く使用でき、溝加工で優れた性能発揮するエンドミルです。剛性が非常に強く高寿命。過酷な条件下で高速切削が可能。難削材のドライ切削に強い。難削材の高速溝加工
軸径(Φmm)10 刃数4 全長(mm)75 刃長(mm)25 被削材炭素鋼(≦HRc40):◎、合金鋼(≦HRc45):◎、焼入れ鋼(≦HRc50):〇、鋳物:〇、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:〇 刃径(Φmm)10 コーナーR(mm)2 ねじれ角(°)40/42
1本
9,498 税込10,448
3日以内出荷

炭素鋼、合金鋼、チタン合金、超耐熱合金、難削ステンレス等に幅広く使用でき、溝加工で優れた性能発揮するエンドミルです。
軸径(Φmm)6 刃数4 全長(mm)50 刃長(mm)9 被削材炭素鋼(≦HRc40):◎、合金鋼(≦HRc45):◎、焼入れ鋼(≦HRc50):〇、鋳物:〇、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:〇 刃径(Φmm)3 ねじれ角(°)40/42
1本
3,598 税込3,958
3日以内出荷

耐熱性脳が非常に高い。過酷な条件下で高性能な切削が可能。難削材のドライ切削に強い。超芯厚設計
軸径(Φmm)8 刃数4 全長(mm)60 刃長(mm)20 表面処理SPWC ねじれ角(°)51 刃径(mm)8
1本
7,998 税込8,798
3日以内出荷

耐熱性脳が非常に高い。過酷な条件下で高性能な切削が可能。難削材のドライ切削に強い。超芯厚設計
軸径(Φmm)8 刃数4 全長(mm)60 刃長(mm)20 表面処理SPWC コーナーR(mm)0.5 ねじれ角(°)51 刃径(mm)8
1本
8,198 税込9,018
3日以内出荷

剛性が非常に高く高寿命。過酷な条件下で高速切削が可能。難削材のドライ切削に強い。難削材の高速溝加工
軸径(Φmm)4 刃数4 全長(mm)50 刃長(mm)9 表面処理SPWC ねじれ角(°)40/42 刃径(mm)3
1本
3,098 税込3,408
3日以内出荷

剛性が非常に高く高寿命。過酷な条件下で高速切削が可能。難削材のドライ切削に強い。難削材の高速溝加工
軸径(Φmm)12 刃数4 全長(mm)75 刃長(mm)36 表面処理SPWC ねじれ角(°)40/42 刃径(mm)12
1本
9,998 税込10,998
3日以内出荷

剛性が非常に高く高寿命。過酷な条件下で高速切削が可能。難削材のドライ切削に強い。難削材の高速溝加工
軸径(Φmm)8 刃数4 全長(mm)75 刃長(mm)24 首径(mm)Φ7.9 有効長(mm)40 表面処理SPWC ねじれ角(°)40/42 刃径(mm)8
1本
7,998 税込8,798
3日以内出荷

剛性が非常に高く高寿命。過酷な条件下で高速切削が可能。難削材のドライ切削に強い。難削材の高速溝加工
軸径(Φmm)6 刃数4 全長(mm)50 刃長(mm)15 表面処理SPWC ねじれ角(°)40/42 刃径(mm)5
1本
3,598 税込3,958
3日以内出荷

剛性が非常に高く高寿命。過酷な条件下で高速切削が可能。難削材のドライ切削に強い。難削材の高速溝加工
軸径(Φmm)8 刃数4 全長(mm)60 刃長(mm)24 表面処理SPWC ねじれ角(°)40/42 刃径(mm)8
1本
5,898 税込6,488
3日以内出荷

圧倒的剛性!!。耐熱合金の加工で高能率。SUS関連や合金鋼で抜群。HRC60~65の高硬度材でも高剛性。ビビりにくい芯厚設計と切れ味のバランスを両立
軸径(Φmm)8 刃数4 全長(mm)85 刃長(mm)8 被削材炭素鋼(≦HRc40):〇、合金鋼(≦HRc45):〇、焼入れ鋼(≦HRc50):◎、鋳物:〇、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:◎ 首径(mm)Φ7.9 有効長(mm)40 ねじれ角(°)30 ボール径(Φmm)4R
1本
9,298 税込10,228
3日以内出荷

圧倒的剛性!!。耐熱合金の加工で高能率。SUS関連や合金鋼で抜群。HRC60~65の高硬度材でも高剛性。ビビりにくい芯厚設計と切れ味のバランスを両立
軸径(Φmm)12 刃数4 全長(mm)75 刃長(mm)12 被削材炭素鋼(≦HRc40):〇、合金鋼(≦HRc45):〇、焼入れ鋼(≦HRc50):◎、鋳物:〇、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:◎ ねじれ角(°)30 ボール径(Φmm)6R
1本
11,980 税込13,178
3日以内出荷

圧倒的剛性!!。耐熱合金の加工で高能率。SUS関連や合金鋼で抜群。HRC60~65の高硬度材でも高剛性。ビビりにくい芯厚設計と切れ味のバランスを両立
軸径(Φmm)6 刃数3 全長(mm)50 刃長(mm)4 被削材炭素鋼(≦HRc40):〇、合金鋼(≦HRc45):〇、焼入れ鋼(≦HRc50):◎、鋳物:〇、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:◎ ねじれ角(°)30 ボール径(Φmm)2R
1本
3,798 税込4,178
3日以内出荷

耐熱合金の加工で高能率。SUS関連や合金鋼で抜群。HRC60~65の高硬度罪でも高剛性。ビビりにくい芯厚設計と切れ味のバランスを両立
軸径(Φmm)12 刃数4 全長(mm)75 刃長(mm)12 表面処理SPWC ボール径(Φmm)6R
1本
11,980 税込13,178
3日以内出荷

独自の刃付けで削り面が大変綺麗になります。DLCコーティングに匹敵する寿命と面粗度。切り屑の排出性がとても良い
軸径(Φmm)6 刃数3 全長(mm)50 刃長(mm)9 被削材アルミ、純銅、アクリル、PEEK材、エポキシガラス 刃径(Φmm)3 ねじれ角(°)39/41
1本
2,798 税込3,078
3日以内出荷

炭素鋼、合金鋼、チタン合金、超耐熱合金、難削ステンレス等に幅広く使用でき、溝加工で優れた性能発揮するエンドミルです。
軸径(Φmm)6 刃数4 全長(mm)50 刃長(mm)6 被削材炭素鋼(≦HRc40):◎、合金鋼(≦HRc45):◎、焼入れ鋼(≦HRc50):〇、鋳物:〇、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:〇 刃径(Φmm)2 ねじれ角(°)40/42
1本
3,398 税込3,738
3日以内出荷

炭素鋼、合金鋼、チタン合金、超耐熱合金、難削ステンレス等に幅広く使用でき、溝加工で優れた性能発揮するエンドミルです。
軸径(Φmm)12 刃数4 全長(mm)75 刃長(mm)36 被削材炭素鋼(≦HRc40):◎、合金鋼(≦HRc45):◎、焼入れ鋼(≦HRc50):〇、鋳物:〇、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:〇 刃径(Φmm)12 ねじれ角(°)40/42
1本
9,998 税込10,998
3日以内出荷

独自の刃付けで削り面が大変綺麗になります。DLCコーティングにより切り屑の排出性がさらに増し、刃具寿命が向上する。
軸径(Φmm)8 刃数3 全長(mm)60 刃長(mm)24 被削材アルミ、純銅、アクリル、PEEK材、エポキシガラス 刃径(Φmm)8 ねじれ角(°)39/41
1本
5,598 税込6,158
3日以内出荷

独自の刃付けで削り面が大変綺麗になります。DLCコーティングにより切り屑の排出性がさらに増し、刃具寿命が向上する。
軸径(Φmm)6 刃数3 全長(mm)50 刃長(mm)18 被削材アルミ、純銅、アクリル、PEEK材、エポキシガラス 刃径(Φmm)6 ねじれ角(°)39/41
1本
3,698 税込4,068
3日以内出荷

チタン合金、超耐熱合金、難削ステンレス等に使用でき、ドライ加工にも優れたエンドミルです。耐熱性能が非常に高い。過酷な条件下で高性能な切削が可能。難削材のドライ切削に強い。超芯厚設計
軸径(Φmm)6 刃数4 全長(mm)50 刃長(mm)13 被削材炭素鋼(≦HRc40):〇、合金鋼(≦HRc45):〇、焼入れ鋼(≦HRc60):〇、鋳物:◎、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:◎ 刃径(Φmm)5 コーナーR(mm)0.5 ねじれ角(°)51
1本
6,898 税込7,588
3日以内出荷

チタン合金、超耐熱合金、難削ステンレス等に使用でき、ドライ加工にも優れたエンドミルです。耐熱性能が非常に高い。過酷な条件下で高性能な切削が可能。難削材のドライ切削に強い。超芯厚設計
軸径(Φmm)12 刃数4 全長(mm)75 刃長(mm)30 被削材炭素鋼(≦HRc40):〇、合金鋼(≦HRc45):〇、焼入れ鋼(≦HRc60):〇、鋳物:◎、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:◎ 刃径(Φmm)12 コーナーR(mm)0.5 ねじれ角(°)51
1本
14,980 税込16,478
3日以内出荷