絞り込み
ブランド
- KANON(中村製作所)
- モノタロウ(3,816)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,299)
- エスコ(40,293)
- メディアカバーマーケット(38,248)
- 大阪魂(27,064)
- Panasonic(パナソニック)(22,480)
- スバル(14,616)
- TRUSCO(12,417)
- 三菱電機(11,127)
- Kawasaki(8,676)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,495)
- 工進(6,823)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,493)
- SHIMANO(シマノ)(5,794)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,431)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
4ページ目: KANON(中村製作所)のすべての商品

メガネ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)
KANON(中村製作所)¥89,980~税込¥98,978~1本5日以内出荷から61日以内出荷スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。 二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 精度は±3%まで保証します。
メガネ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)
KANON(中村製作所)¥17,980~税込¥19,778~1本当日出荷から32日以内出荷スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。 二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 精度は±3%まで保証します。種類単能形寸法A(mm)25.8寸法B(mm)9.7寸法T(mm)12精度(%)±3ヘッド形状メガネ形寸法G(mm)27トルク調整範囲(N・m)14~73主な用途締め付け用寸法C(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
メガネ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)
KANON(中村製作所)¥19,980~税込¥21,978~1本32日以内出荷スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。 二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 精度は±3%まで保証します。種類単能形寸法A(mm)19.5寸法B(mm)7.5精度(%)±3ヘッド形状メガネ形トルク調整範囲(N・m)4~21主な用途締め付け用寸法C(Φmm)15RoHS指令(10物質対応)対応
メガネ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)
KANON(中村製作所)¥19,980税込¥21,9781本32日以内出荷スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。 二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 精度は±3%まで保証します。全長(mm)197質量(kg)0.13種類単能形寸法A(mm)19.5寸法B(mm)7.5精度(%)±3ヘッド形状メガネ形トルク調整範囲(N・m)2~9主な用途締め付け用寸法C(Φmm)15RoHS指令(10物質対応)対応
メガネ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)
KANON(中村製作所)¥18,980税込¥20,8781本32日以内出荷スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。 二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 精度は±3%まで保証します。全長(mm)175質量(kg)0.12種類単能形寸法A(mm)19.5寸法B(mm)7.5精度(%)±3ヘッド形状メガネ形トルク調整範囲(N・m)0.5~3.5主な用途締め付け用寸法C(Φmm)15RoHS指令(10物質対応)対応
スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)
KANON(中村製作所)¥99,980~税込¥109,978~1本5日以内出荷二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ネジ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。種類単能形寸法A(mm)43.3寸法B(mm)17.8寸法T(mm)18精度(%)±3ヘッド形状スパナ形トルク調整範囲(N・m)90~420主な用途締め付け用寸法C(Φmm)34RoHS指令(10物質対応)対応負荷方向右
スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)
KANON(中村製作所)¥17,980~税込¥19,778~1本7日以内出荷から32日以内出荷二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ネジ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。種類単能形寸法A(mm)32.8寸法B(mm)11.3精度(%)±3ヘッド形状スパナ形トルク調整範囲(N・m)30~160主な用途締め付け用寸法C(Φmm)25RoHS指令(10物質対応)対応負荷方向右
スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)
KANON(中村製作所)¥13,980~税込¥15,378~1本9日以内出荷から62日以内出荷二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ネジ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。種類単能形寸法A(mm)32.8寸法B(mm)11.3精度(%)±3ヘッド形状スパナ形トルク調整範囲(N・m)24~120主な用途締め付け用寸法C(Φmm)25RoHS指令(10物質対応)対応負荷方向右
スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)
KANON(中村製作所)¥8,998税込¥9,8981本当日出荷から9日以内出荷二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ネジ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。全長(mm)175質量(kg)0.11種類単能形寸法A(mm)19.5寸法S(mm)24寸法B(mm)7.5寸法T(mm)5精度(%)±3ヘッド形状スパナ形トルク調整範囲(N・m)1.5~8主な用途締め付け用寸法C(Φmm)15RoHS指令(10物質対応)対応負荷方向右
スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)
KANON(中村製作所)¥9,298税込¥10,2281本当日出荷から8日以内出荷二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ネジ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。
短脚ノギス300mm
KANON(中村製作所)¥61,980~税込¥68,178~1本ほか4日以内出荷から10日以内出荷質量(g)210測定範囲(mm)300器差(mm)±0.04最小表示(mm)0.02
短脚ノギス200mm
KANON(中村製作所)¥51,980~税込¥57,178~1本ほか5日以内出荷から10日以内出荷質量(g)180測定範囲(mm)200器差(mm)±0.03最小表示(mm)0.02
多機能デジタル丸穴ピッチノギス300mm
KANON(中村製作所)¥97,980~税込¥107,778~1本ほか翌々日出荷から9日以内出荷質量(g)550タイプデジタル器差(mm)±0.05最小表示(mm)0.01使用電池SR44 1個
工作用フランジノギス700mm
KANON(中村製作所)¥249,800~税込¥274,780~1本6日以内出荷から61日以内出荷質量(kg)1.4測定範囲(mm)700器差(mm)±0.06最小表示(mm)0.02RoHS指令(10物質対応)対応
工作用フランジノギス300mm
KANON(中村製作所)¥219,800~税込¥241,780~1本6日以内出荷から61日以内出荷質量(kg)1測定範囲(mm)300器差(mm)±0.04最小表示(mm)0.02RoHS指令(10物質対応)対応
検査用フランジノギス700mm
KANON(中村製作所)¥439,800~税込¥483,780~1本6日以内出荷から11日以内出荷質量(kg)約1.6寸法L(mm)12寸法A(mm)900寸法F(mm)32寸法D(mm)25寸法B(mm)135.5寸法C(mm)115最小読取値(mm)0.02(49mmを50等分)器差(mm)±0.06最小表示(mm)0.02寸法I(mm)12寸法J(mm)6寸法G(mm)Φ8、Φ14、Φ20、Φ30測定長(mm)33~700最大許容誤差(μm)MPE:±60RoHS指令(10物質対応)対応特性フランジ溝測定用ノギスです。JPI規格、測定子は4つ付属。寸法H(°)46寸法E(°)23
検査用フランジノギス300mm
KANON(中村製作所)¥389,800~税込¥428,780~1本6日以内出荷から11日以内出荷質量(kg)1.2測定範囲(mm)300器差(mm)±0.04最小表示(mm)0.02RoHS指令(10物質対応)対応
インサイドノギス200mmジョウ長さ76mm
KANON(中村製作所)¥87,980~税込¥96,778~1本ほか翌々日出荷から10日以内出荷質量(g)320測定範囲(mm)10~200器差(mm)±0.07最小表示(mm)0.02
インサイドノギス200mmジョウ長さ56mm
KANON(中村製作所)¥92,980~税込¥102,278~1セットほか5日以内出荷から10日以内出荷質量(g)300測定範囲(mm)5~200器差(mm)±0.07最小表示(mm)0.02
ポカヨケマルチコントローラーTCSK-99MA
KANON(中村製作所)¥75,980税込¥83,5781台32日以内出荷・締付け個数を管理するコントローラです。 ・集中管理システムでも対応可能な入出力端子内臓。 ・オプションで無線式使用も可能です。 ・カウンター数:1~99個。用途締め忘れ用有線式トルクレンチ(SWPタイプ)・締め忘れ用無線式トルクレンチ(MSタイプ)用のコントローラーです。トラスコ品番808-6565質量(kg)1.7電源(V)100~240RoHS指令(10物質対応)対応
フック付デプスゲージ300mm
KANON(中村製作所)¥41,980~税込¥46,178~1本5日以内出荷から8日以内出荷質量(g)320測定範囲(mm)0~300器差(mm)±0.04最小表示(mm)0.02ベース長(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
フック付デプスゲージ200mm
KANON(中村製作所)¥37,980~税込¥41,778~1本5日以内出荷から8日以内出荷質量(g)290測定範囲(mm)0~200器差(mm)±0.03最小表示(mm)0.02ベース長(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
フック付デプスゲージ150mm
KANON(中村製作所)¥35,980~税込¥39,578~1本5日以内出荷から8日以内出荷質量(g)270測定範囲(mm)0~150器差(mm)±0.03最小表示(mm)0.02ベース長(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
デプスゲージ600mm
KANON(中村製作所)¥83,980~税込¥92,378~1本ほか翌々日出荷から9日以内出荷質量(g)970測定範囲(mm)0~600器差(mm)±0.05最小表示(mm)0.02ベース長(mm)180
デプスゲージ500mm
KANON(中村製作所)¥75,980~税込¥83,578~1本ほか5日以内出荷から10日以内出荷質量(g)950測定範囲(mm)0~500器差(mm)±0.05最小表示(mm)0.02ベース長(mm)180
デプスゲージ400mm
KANON(中村製作所)¥62,980~税込¥69,278~1本ほか6日以内出荷から10日以内出荷質量(g)900寸法A(mm)580寸法D(mm)5寸法E(mm)11寸法B(mm)180寸法C(mm)16最小読取値(mm)0.02(49mmを50等分)器差(mm)±0.04最小表示(mm)0.02ベース長(mm)180測定長(mm)400最大許容誤差(μm)EMPE:±40特性微動送り付きデプスゲージ
デプスゲージ300mm
KANON(中村製作所)¥31,980~税込¥35,178~1本ほか8日以内出荷から9日以内出荷質量(g)300測定範囲(mm)0~300器差(mm)±0.04最小表示(mm)0.02ベース長(mm)100
デプスゲージ200mm
KANON(中村製作所)¥19,980~税込¥21,978~1本ほか翌々日出荷から9日以内出荷質量(g)270測定範囲(mm)0~200器差(mm)±0.03最小表示(mm)0.02ベース長(mm)100
デプスゲージ150mm
KANON(中村製作所)¥17,980~税込¥19,778~1本ほか翌々日出荷から9日以内出荷質量(g)250寸法A(mm)260寸法D(mm)4寸法E(mm)8寸法B(mm)100寸法C(mm)11最小読取値(mm)0.02(49mmを50等分)器差(mm)±0.03最小表示(mm)0.02ベース長(mm)100測定長(mm)150最大許容誤差(μm)EMPE:±30特性微動送り付きデプスゲージ