絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
282件中 81~120件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トレクレンチアナライザー用テストキット扇形 KANON(中村製作所)

    トレクレンチアナライザー用テストキット扇形

    KANON(中村製作所)
    ¥93,980~税込¥103,378~
    1個
    61日以内出荷
    トルクレンチアナライザーはトルクレンチを検査する測定器ですが、測定器が狂っていたのでは検査できません。このテストキットはトルクレンチアナライザーに実静荷重を加えて検査する最も基本的で正確な方法を採用しています トルクは「長さ」と「重さ(くわえる力)」の積で表す回転力ですこの基本的な原理を使ってトルクレンチアナライザーを検査します 扇形テストキットは、回転角によって有効長が変化しない形状になっており、トルクレンチアナライザーのトーションバーの最大ねじれ角度を十分にカバーしています
  • DRT用デジタルトルクレンチ KANON(中村製作所)

    DRT用デジタルトルクレンチ

    KANON(中村製作所)
    ¥61,980~税込¥68,178~
    1本
    61日以内出荷
  • 調整用ボックスレンチ KANON(中村製作所)

    調整用ボックスレンチ

    KANON(中村製作所)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    16日以内出荷
    調整用BOXレンチ8,10mm
  • DRT用デジタルトルクドライバー KANON(中村製作所)

    DRT用デジタルトルクドライバー

    KANON(中村製作所)
    ¥58,980税込¥64,878
    1個
    61日以内出荷
    出力トルク範囲(cN・m)100~500
  • ワイヤレスデータ送信ノギス KANON(中村製作所)

    ワイヤレスデータ送信ノギス

    KANON(中村製作所)
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1本
    6日以内出荷
    「1/10 テーパーゲージ」で、隙間・溝の測定が連続的に行えるシクネスデジスケール。トビラの隙間測定、タービンブレードの隙間が短時間で行えます。 送信機はデジタル表示部に内蔵されています。
    電源CR2032(1個)最小表示量(mm)0.1許容誤差【SMPE】最大±0.03
  • デジタルネックノギス KANON(中村製作所)

    デジタルネックノギス

    KANON(中村製作所)
    ¥86,980税込¥95,678
    1本
    3日以内出荷
    2種類の測定子が標準付属。溝等の外側測定に最適です。プリンター出力機能付。従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
    質量(g)170電源SR44 1個最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03測定長(mm)200
  • プラステン20 KANON(中村製作所)

    プラステン20

    KANON(中村製作所)
    ¥23,980税込¥26,378
    1本
    3日以内出荷
    丸穴ピッチ測定機能が加わった新型多機能ノギス。内側測定・外側測定・深さ測定・比較測定(ABS機能)・ポイント機能・面から高さ測定・端面測定(ピタ測定)・判定機能・穴から穴のピッチ測定が可能。通常測定はもちろん。ジャッジメント機能(判定機能)がついています。穴ピッチ測定子アタッチメントを外側用ジョウの内側部分にネジで装着することにより丸穴ピッチ測定ができます(表示された数字に10プラスすれば測定値となります。)
    全長(mm)291電源SR44 1個最小表示量(mm)0.01測定長(mm)200許容誤差【EMPE/SMPE】最大±0.03/±0.05
  • デジタルオフセット式丸穴ピッチノギス KANON(中村製作所)

    デジタルオフセット式丸穴ピッチノギス

    KANON(中村製作所)
    ¥83,980税込¥92,378
    1本
    8日以内出荷
    小径穴用の丸穴ピッチノギス。専用の基準ゲージ G-10-3 を付属しています。外部出力機能付き
    質量(g)160測定範囲(mm)ピッチ上段 5~150 ピッチ下段3~150電源SR44 1個最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.05最大穴径(mm)Φ4最小穴径(mm)Φ0.8
  • ヘキサゴンマーキングトルクレンチ”NーМQLK-E” KANON(中村製作所)

    ヘキサゴンマーキングトルクレンチ”NーМQLK-E”

    KANON(中村製作所)
    ¥68,980~税込¥75,878~
    1個
    44日以内出荷
    締付完了時の電気信号で、トルクレンチ先端のペイントマーカーが飛び出す構造になっており、自動的にマーキングされます。ボルトの閉め忘れ防止に最適・ポカヨケの決定版です。マーキング位置は前後左右、微調整が可能です。マーキングトルクレンチのソケットは、市販の標準ソケット1個に対応します。
    精度±3%
  • スタンプ式マーキングトルクレンチ”N-MQLK” KANON(中村製作所)

    スタンプ式マーキングトルクレンチ”N-MQLK”

    KANON(中村製作所)
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1本
    34日以内出荷
    自動的にマ-キングされるので、締付後のマ-キング作業が不要です。ボルトの頭にマ-キングされるので締め忘れたボルトが一目瞭然です。ソケットは市販のディ-プソケット1個に対応します。使用インキは油性でマ-クが消えません。
    用途ボルトの締め忘れ防止に。材質クロムモリブデン鋼(SCM435)精度±3%
  • ダイヤル形トルクレンチ KANON(中村製作所)

    ダイヤル形トルクレンチ

    KANON(中村製作所)
    ¥47,980税込¥52,778
    1本
    3日以内出荷
    コンパクトで手にフィットします。楕円形グリップを採用しました(作業による疲労を少なくしました)。
    用途検査用にピッタリのトルクレンチ。トラスコ品番808-6649材質カーボンスチール(STKM13A)全長(mm)955差込角(mm)19.05精度(%)【トルク】±3トルク調整範囲(N・m)40~420最小目盛(N・m)10
  • スタンプ式マーキングトルクレンチ”N-MQLK” KANON(中村製作所)

    スタンプ式マーキングトルクレンチ”N-MQLK”

    KANON(中村製作所)
    ¥45,980税込¥50,578
    1本
    19日以内出荷
    自動的にマ-キングされるので、締付後のマ-キング作業が不要です。ボルトの頭にマ-キングされるので締め忘れたボルトが一目瞭然です。ソケットは市販のディ-プソケット1個に対応します。使用インキは油性でマ-クが消えません。
    用途ボルトの締め忘れ防止に。トラスコ品番808-6655材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)232差込角(mm)9.53精度(%)【トルク】±3トルク調整範囲(N・m)7~25最小目盛(N・m)0.2負荷方向右
  • ワイヤレスデータ送信 リサ-チゲージ穴ぐら KANON(中村製作所)

    ワイヤレスデータ送信 リサ-チゲージ穴ぐら

    KANON(中村製作所)
    ¥98,980税込¥108,878
    1本
    翌々日出荷
    この1本で、穴の深さだけでなく・フック測定・段差測定ができます。送信機はデジタル表示部に内蔵しております。
    付属品USB受信機:USB-K1電源(V)コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)器差(mm)±0.02最小表示(mm)0.01ベース寸法(mm)80ロッド径(Φmm)ロッド径2 / 先端径4
  • ワイヤレスデータ送信 デジタル細穴デプスゲージ KANON(中村製作所)

    ワイヤレスデータ送信 デジタル細穴デプスゲージ

    KANON(中村製作所)
    ¥77,980~税込¥85,778~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    小さい穴の深さ測定に最適です。送信機はデジタル表示部に内蔵されております。
    用途精密加工による小さい穴の深さ測定が可能。底面接触可能範囲が小さい深さ測定に有効。付属品USB受信機:USB-K1仕様データ出力端子あり電源(V)コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)最小表示(mm)0.01ベース寸法(mm)80ロッド径(Φmm)1.5
  • ワイヤレスデータ送信 直読式デジタル丸穴ピッチノギス KANON(中村製作所)

    ワイヤレスデータ送信 直読式デジタル丸穴ピッチノギス

    KANON(中村製作所)
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1本
    翌々日出荷から9日以内出荷
    2つの同径穴ピッチが直読で測定できます。送信機はデジタル表示部に内蔵されております。
    用途穴あけ加工現場でのピッチ測定に最適。付属品USB受信機 USB-K1電源(V)コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)器差(mm)±0.05最小表示(mm)0.01デプスバー無適合穴径(Φmm)3~19ジョウ寸法(mm)35
  • デジタル両丸口ノギス KANON(中村製作所)

    デジタル両丸口ノギス

    KANON(中村製作所)
    ¥98,980~税込¥108,878~
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    通常のストレートジョウでは測定不可能な外側測定、袋穴深部などに最適。プリンター出力機能付です。 従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
    電源SR44 1個最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03
  • デジタルロングベースデプスゲージ KANON(中村製作所)

    デジタルロングベースデプスゲージ

    KANON(中村製作所)
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1本ほか
    5日以内出荷から14日以内出荷
    間口の広い深さ測定に最適 データ出力機能付 従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
    質量(g)280電源SR44 1個寸法A(mm)245最小表示量(mm)0.01寸法B(mm)150寸法C(mm)16器差(mm)±0.03最小表示(mm)0.01測定長(mm)150最大許容誤差(μm)EMPE:±30特性●間口の広い深さ測定に最適●外部出力機能付き
  • フック付きデジタルデプスゲージ KANON(中村製作所)

    フック付きデジタルデプスゲージ

    KANON(中村製作所)
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1本ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    フック付デプスバーで3つの測定が可能 データ出力機能付 従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
    質量(g)170電源SR44 1個最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.02測定長(mm)100
  • ゲージブロックE-RM60B用 KANON(中村製作所)

    ゲージブロックE-RM60B用

    KANON(中村製作所)
    ¥62,980税込¥69,278
    1本
    6日以内出荷
    E-RM用基準ゲージ。 ピッチ間100mmです。
    寸法(mm)10×100×8
  • ゲージブロックE-RM2-30B/60B用 KANON(中村製作所)

    ゲージブロックE-RM2-30B/60B用

    KANON(中村製作所)
    ¥62,980税込¥69,278
    1本
    11日以内出荷
    E-RM用基準ゲージ。 ピッチ間100mmです。
    寸法(mm)25×100×8
  • ゲージブロックE-RM2-15B用 KANON(中村製作所)

    ゲージブロックE-RM2-15B用

    KANON(中村製作所)
    ¥62,980税込¥69,278
    1本
    11日以内出荷
    E-RM用基準ゲージ。 ピッチ間100mmです。
    寸法(mm)20×100×4
  • ゲージブロックE-RM-S15B用 KANON(中村製作所)

    ゲージブロックE-RM-S15B用

    KANON(中村製作所)
    ¥62,980税込¥69,278
    1本
    11日以内出荷
    E-RM用基準ゲージ。 ピッチ間100mmです。
    寸法(mm)10×100×3
  • 丸穴ピッチノギス KANON(中村製作所)

    丸穴ピッチノギス

    KANON(中村製作所)
    ¥179,800税込¥197,780
    1本
    3日以内出荷
    等径丸穴のピッチ間測定に最適なノギスです。 端面から丸穴のピッチ間も測定可能です。 材質はステンレス(SUS420J2)です。
    用途穴ピッチ測定、端面穴間距離測定測定範囲(mm)ピッチ上段21~1000、ピッチ下段11~1000最小読取値(mm)0.05器差(mm)±0.15材質ステンレス(SUS420J2)質量(kg)3.15寸法H(mm)129寸法A(mm)1200角度(°)40寸法F(mm)67寸法D(Φmm)20寸法B(mm)90寸法C(mm)32最大穴径(mm)19寸法I(mm)8寸法G(mm)35寸法E(Φmm)4最小穴径(mm)5
  • ヘキサゴンマーキングトルクレンチNーMQLK-E KANON(中村製作所)

    ヘキサゴンマーキングトルクレンチNーMQLK-E

    KANON(中村製作所)
    ¥66,980~税込¥73,678~
    1本
    31日以内出荷
    トルクアップ時に、自動的にマーキングされます。トルクアッ プ時の電気信号で、トルクレンチ先端のペイントマーカーペン が飛び出す構造になっています。 マーキング位置は前後左右、微調整が可能ですので、ソケット ボルトのサイドや、埋め込み式の場合、頭の部分や周りでも可 能です。 シンプル構造のため、保守、点検が容易です。 マーキングトルクレンチのソケットは、市販の標準ソケット1 個に対応いたします。 使用インキは三菱鉛筆(ペイントマーカーペン)ペンキインキ のため、マークがくっきり表示されます。 マーキング能力は、ペイントマーカーペン(細字タイプ)で約 1 万回以上のマーキングが可能です。 ヘキサゴンレンチのサイズを変えても、ペイントマーカーペン の位置調整で適正なマーキングが可能です。 SWPM仕様(カウント管理)にも対応いたします。 使用中、バッテリーが無くなっても、ブースター電源(別売) が使えるため、作業に支障なく使うことができます。 精度は±3%まで保証します。
  • ESDM用交換スパン KANON(中村製作所)

    ESDM用交換スパン

    KANON(中村製作所)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1本
    3日以内出荷
  • デジタルトルクレンチ(無線対応)表示部別置タイプ KANON(中村製作所)

    デジタルトルクレンチ(無線対応)表示部別置タイプ

    KANON(中村製作所)
    ¥129,800税込¥142,780
    1本
    5日以内出荷から11日以内出荷
    無線によるデータ送信が可能です。(Bluetooth[[R上]]無線技術採用)データメモリーが1000データ可能です。表示部にグラフィック有機ELを採用していますので視認性に優れ暗い場所でも明瞭に読み取れます。プリセット、公差を設定すれば、合否判定をLEDで表示します。
    用途ネジの締付用に・締め付けたネジの検査用に。
  • 回転角度表示デジタルトルクレンチ KANON(中村製作所)

    回転角度表示デジタルトルクレンチ

    KANON(中村製作所)
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1本
    11日以内出荷から32日以内出荷
    回転角法締付に対応しています。スナッグトルクに達した時点から角度カウント開始し、プリセット値に達すると音と光で警告します。1000データをメモリー可能です。表示部にグラフィック有機ELを採用していますので視認性に優れ暗い場所でも明瞭に読み取れます。プリセット、公差を設定すれば、合否判定をLEDで表示します。
    用途ネジの締付用に・締め付けたネジの検査用に。
  • デジタルトルクレンチ(無線対応) KANON(中村製作所)

    デジタルトルクレンチ(無線対応)

    KANON(中村製作所)
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1本
    11日以内出荷から32日以内出荷
    無線によるデータ送信が可能です。(Bluetooth[[R上]]無線技術採用)データメモリーが1000データ可能です。表示部にグラフィック有機ELを採用していますので視認性に優れ暗い場所でも明瞭に読み取れます。プリセット、公差を設定すれば、合否判定をLEDで表示します。
    用途ネジの締付用に・締め付けたネジの検査用に。
  • デジタルトルクレンチ表示部別置タイプ KANON(中村製作所)

    デジタルトルクレンチ表示部別置タイプ

    KANON(中村製作所)
    ¥80,980税込¥89,078
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    デジタル表示部と本体をセパレートしたため本体がコンパクトになっており、小容量のトルク測定が可能です。 弱電、半導体など小容量のトルク管理に最適です。 真鍮やプラスチック樹脂など、軟質のネジのトルク測定に最適です。 1,000データ分のメモリ内蔵。 締付日時が記録できます。 新型表示パネルにグラフィック有機ELを採用。暗い場所でも、スムースに読み取れます。 各操作・合否判定が音で確認できます。 目標トルク(プリセット値)を設定すると合否判定をLEDで表示します。 電源は高性能リチウムイオン電池18650(2600mAh 3.7V 9.62Wh)、重量:48g。 精度は±1%+1digitを保証します。 デジタル表示器をパソコンに接続することにより、データの管理が可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじ締め忘れ防止用有線式小ねじ用電動ドライバー KANON(中村製作所)

    ねじ締め忘れ防止用有線式小ねじ用電動ドライバー

    KANON(中村製作所)
    ¥65,980~税込¥72,578~
    1本
    32日以内出荷
    質量(kg)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動ドライバーKDシリーズ専用トランス KANON(中村製作所)

    電動ドライバーKDシリーズ専用トランス

    KANON(中村製作所)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    電動ドライバー2KD・5KDシリーズ用トランスです。2KD・5KD用トランス
    用途2kD・5KD電動ドライバ-につなげて使用してください。トラスコ品番834-5451RoHS指令(10物質対応)対応2018年トラスコ掲載ページ5 0115
  • コンパクトワイヤレスデータ送信デジタルノギス用受信機 KANON(中村製作所)

    コンパクトワイヤレスデータ送信デジタルノギス用受信機

    KANON(中村製作所)
    ¥16,980税込¥18,678
    1本
    当日出荷
    用途外径測定、内径測定、深さ測定に。E-FW用受信機です。トラスコ品番835-9499幅(mm)27厚さ(mm)13全長(mm)51質量(g)10RoHS指令(10物質対応)対応2018年トラスコ掲載ページ1 1251
  • 板金用デジタル丸穴ピッチノギスE-RY-B KANON(中村製作所)

    板金用デジタル丸穴ピッチノギスE-RY-B

    KANON(中村製作所)
    ¥59,980税込¥65,978
    1本
    5日以内出荷
    板金をプレスで穴あけしたピッチ測定に最適です。 抜き丸穴のピッチを定盤にのせたまま測定できます。 測定子先端の角度が120°ですので、測定子先端が定盤に干渉しません。 板金の板厚が3.2mm以下のピッチ測定に最適です。
    用途穴あけ加工現場のピッチ測定に、ピッチ測定に付属品ボタン型電池SR-44×1個材質SUS420J2寸法(mm)ジョウ:29.3器差(mm)±0.05最小表示(mm)0.01使用電池SR44デプスバー(有・無)無RoHS指令(10物質対応)対応適合穴径(Φmm)3~14
  • サークルデジタルノギス E-CCM KANON(中村製作所)

    サークルデジタルノギス E-CCM

    KANON(中村製作所)
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1個
    8日以内出荷
    測定子のローラーを滑らせるだけで「MAX」の値が保持されます。 スライドさせても測定値をそのまま読み取れます。 測定子先端はベアリングになっています。 材質はステンレス(SUS420J2)です。
    用途大きなワークの内・外径の測定材質ステンレス(SUS420J2)寸法(mm)内側ジョウ:24.5最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.05使用電池ボタン電池(SR44)×1個(付属)デプスバー(有・無)無
  • 小ねじ用電動ドライバー KANON(中村製作所)

    小ねじ用電動ドライバー

    KANON(中村製作所)
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    静電気防止対策仕様です。
    用途精密小ねじから一般小ねじまでの締付に最適セット内容ビット2本、カーボンブラシ2個(KB-1)長さ(mm)234外形寸法(mm)Φ33.5×Φ35×234L電源(V)AC100消費電力(W)35コード長さ(m)3トルク調整無段階RoHS指令(10物質対応)対応
  • カノン 小ねじ用電動ドライバー KANON(中村製作所)

    カノン 小ねじ用電動ドライバー

    KANON(中村製作所)
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    5日以内出荷
    静電気防止対策仕様です。 精密小ねじから一般小ねじまでの締付に最適。
    トラスコ品番819-1907セット内容ビット2本、カーボンブラシ2個(KB-1)長さ(mm)234質量(kg)0.5タイププッシュスタート式消費電力(W)35回転数(min-1[r.p.m])1000コード長さ(m)3適合ねじ(mm)(小ねじ)2.0~3.0、(タッピンねじ)2.0~2.6カーボンブラシ呼び番号KB-1トルク調整無段階外形寸法(Φ×Φ×Lmm)33.5×35×234RoHS指令(10物質対応)対応入力電源(V)AC100(50/60Hz)出力トルク範囲(cN・m)19~118適合ねじ(mm)小ねじ2.0~3.0適合ねじ(mm)タッピングねじ2.0~2.6
  • デジタル表示器付ヘッド交換式トルクレンチ KANON(中村製作所)

    デジタル表示器付ヘッド交換式トルクレンチ

    KANON(中村製作所)
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1本
    61日以内出荷から91日以内出荷
    触感式トルクレンチにデジタル表示器を接続することにより、締め付け完了時の感触だけでなく、デジタル表示器にトルク値が表示されるため、より正確な作業が可能です。 表示部の角度を後ろ70°の範囲で変えられます。 表示は大型赤色LED(文字高さ25mm)を採用、暗い場所で読取が楽です。 パソコンやプリンタTPK-3(オプション)に接続することにより、データの管理が可能です。 ヘッドがラチェット、スパナ、メガネ、ヘキサゴンと交換できます。
  • アタッチメント KANON(中村製作所)

    アタッチメント

    KANON(中村製作所)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    5日以内出荷から31日以内出荷
    トルクアナイザー用アタッチメント KDTA-N100~200GT/GTH ・ KDTA-N200GTS用 14×27-29-30-32-36
  • ラチェットヘッド KANON(中村製作所)

    ラチェットヘッド

    KANON(中村製作所)
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    角ドライブが両面に付いておりますので、1本のトルクレンチで右ねじ、左ねじ゛の締め付けができます。 ラチェット式ですから作業能率も良く、くり返し作業に適しています。 矢印方向の締め付けのみに作動します。 精度は±3%まで保証します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘッド交換単能形トルクレンチ(トルクフリー) KANON(中村製作所)

    ヘッド交換単能形トルクレンチ(トルクフリー)

    KANON(中村製作所)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1本
    12日以内出荷
    ヘッドがラチェット、スパナ、メガネ、ヘキサゴンと交換できます。 ヘッドを交換することにより、容量の範囲内で種々のボルト(ナット)を締め付けることができます。 同一トルク値の繰り返し作業に適している単能形です。 精度は±3%まで保証します。 グリップ付はHタイプ、Aタイプがあります。
    種類単能形/ヘッド交換形精度(%)±3ヘッド形状ヘッド交換形主な用途締め付け用RoHS指令(10物質対応)対応