曜日別特売

スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)

スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー) - KANON(中村製作所)

二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。
流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。
機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。
矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ネジ用としても使えます。
精度は±3%まで保証します。

内容量
1本
注意
※調整の際は、必ずKANONトルクレンチアナライザーをご使用ください。アナライザーがないと調整できません。
※ご自身でのトルク値設定が必要です
12件中 1~12件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
ヘッド形状
全長(mm)
精度(%)
トルク調整範囲(N・m)
負荷方向
主な用途
質量(kg)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(Φmm)
寸法S(mm)
寸法T(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66011700N3SPK5.5--------------
¥10,500
¥9,298
¥10,228(税込)
当日出荷
66011709N3SPK6--------------
¥10,500
¥9,298
¥10,228(税込)
8日以内出荷
返品不可
66011718N3SPK7--------------
¥10,500
¥9,298
¥10,228(税込)
8日以内出荷
返品不可
66011727N3SPK8--------------
¥10,500
¥9,298
¥10,228(税込)
8日以内出荷
返品不可
66011736N3SPK9--------------
¥10,500
¥9,298
¥10,228(税込)
8日以内出荷
返品不可
66011745N3SPK10--------------
¥10,500
¥9,298
¥10,228(税込)
8日以内出荷
返品不可
19266476N3SPK5.5単能形スパナ形152±30.5~3右締め付け用0.119.57.5152455.5
¥10,650
取扱い終了
返品不可
19266485N3SPK6単能形スパナ形152±30.5~3右締め付け用0.119.57.5152456
¥10,650
取扱い終了
返品不可
19266494N3SPK7単能形スパナ形152±30.5~3右締め付け用0.119.57.5152457
¥8,230
取扱い終了
返品不可
19266503N3SPK8単能形スパナ形152±30.5~3右締め付け用0.119.57.5152458
¥8,230
取扱い終了
返品不可
19266512N3SPK9単能形スパナ形152±30.5~3右締め付け用0.119.57.5152459
¥8,230
取扱い終了
返品不可
19266528N3SPK10単能形スパナ形152±30.5~3右締め付け用0.119.57.51524510
¥8,230
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする