自動的にマーキングされるため、締付後のマーキング作業が不要ですまさにポカヨケの決定版です。締め付け完了後にマーキングされるため、「正しく締められた証拠」になります。ソケットは市販のディープソケットに加工を施しておりますので、使用口径に合わせて対応できます。使用インキはシャチハタ製の油性インキの為、マークは消えません。1回のインキ補充で、ソケット寸法8~13mmは約1500回、14~24mmは約6000回のマーキングが可能です。赤インキが付属品として付いています。シンプル構造の為、メンテナンスが容易です。精度は±3%迄保証します
自動的にマ-キングされるので、締付後のマ-キング作業が不要です。ボルトの頭にマ-キングされるので締め忘れたボルトが一目瞭然です。ソケットは市販のディ-プソケット1個に対応します。使用インキは油性でマ-クが消えません。
用途ボルトの締め忘れ防止に。
トラスコ品番808-6655
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
全長(mm)232
差込角(mm)9.53
精度(%)【トルク】±3
トルク調整範囲(N・m)7~25
最小目盛(N・m)0.2
負荷方向右
1本
¥45,980
税込¥50,578
19日以内出荷
自動的にマ-キングされるので、締付後のマ-キング作業が不要です。ボルトの頭にマ-キングされるので締め忘れたボルトが一目瞭然です。ソケットは市販のディ-プソケット1個に対応します。使用インキは油性でマ-クが消えません。
用途ボルトの締め忘れ防止に。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
精度±3%
締付完了時の電気信号で、トルクレンチ先端のペイントマーカーが飛び出す構造になっており、自動的にマーキングされます。ボルトの閉め忘れ防止に最適・ポカヨケの決定版です。マーキング位置は前後左右、微調整が可能です。マーキングトルクレンチのソケットは、市販の標準ソケット1個に対応します。
精度±3%
関連キーワード