「校正証明書」の検索結果
特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
扇形プレート目盛のポピュラータイプ。
シンプルな構造で摩擦部分が少なく、長寿命。
堅牢で取扱いが楽です。
用途検査用/締め付け用
種類プレート形
ヘッド形状ラチェット形
精度(%)±3
負荷方向左右
こんなお得な商品も!
トルクドライバー 空転式 ミニ
モノタロウ
¥9,998
税込¥10,998
ロック機構付だから、作業中にトルクのズレなし。
所定のトルク値に達すれば、自動的にクラッチが切れ空回りしますので、締め過ぎの心配がありません。
自重を軽く、全長を短くしているために、作業がしやすく、空転時の音感・感触が優れています。
必要なトルク値にセットして締め付ければ、誰でも同じように締め付けられます。
負荷方向右
レンチを30°以上振るスペースがあれば使用が可能なヘッド反転式です
本品のフォームには、バックラッシュレスウォームを組み込んでいますので、開口寸法がズレにくく作業能率がアップします
自動車・二輪車、機械・器具等でトルク規制のある箇所のボルト・ナットの締付や、エアコン・クーラー等の配管の締付等に最適です
精度は±4%まで保証します
モンキヘッド(MCK)をはずし、QCK、SCK、RCK、HCKの各ヘッドを取り付けて使用することができます。
口開き(mm)10~30
有効長(mm)320
ヘッド形状モンキ形
トルク調整範囲(N・m)20~100
主な用途自動車・二輪車、機械・器具
最小目盛(N・m)1
使い易さが大きなポイント。トーションバーのねじりを、見易い円形の目盛板で読み取る直読式です。
左右方向使用できます。左右両用の置針付
目盛板が大きく読み取りが容易です。
一般締め付け、検査、破壊テストなど、小容量向き。使い易さ、読み取り易さバツグン。
置針有り
目盛板径(Φmm)78
負荷方向左右
先端は三方チャックですので被測定物をしっかり固定できます。
左右どちらの方向でも測定可能です。
用途超精密機械、電子機器などの微小トルクの計測や締め付けに最適。
精度(%)(トルク)±3
ソケットを交換することにより、容量の範囲内で種々のボルト(ナット)を締め付けることができます。
スクエアドライブを裏返せば、左締めが可能です。
ラチェットレバーを切り換えれば締め戻しができます。
矢印方向のみ作動します。
カーボンニュートラル・脱炭素関係の水素・アンモニアも検知できます。
種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
精度(%)±3
負荷方向右
主な用途締め付け用
三方チャックで丸や角など形状を選ばず確実にくわえます。
目盛は正面と側面2つあり、どちらからでも読みとれます。
左右両用です。
置針タイプです。
ダイヤル目盛りタイプのトルクレンチ。左右両用で一般・検査用どちらも使用できます。ダイヤル側面に堅牢なガードが取り付けております。置針付タイプ 「N-TOK-G」も有ります
全長(mm)955
角ドライブ(mm)19.05(3/4”)
精度(%)±3
トルク測定範囲(N・m)40~420
最小目盛(N・m)10
穴から穴のピッチ測定に最適、直読タイプ。データ出力機能付。従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用することにより対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
電源SR44 1個
最小表示量(mm)0.01
器差(mm)±0.05
最大穴径(mm)Φ19
最小穴径(mm)Φ3
ダイヤル目盛りタイプのトルクレンチ。左右両用で一般・検査用どちらも使用できます。ダイヤル側面に堅牢なガードが取り付けております。締め付け後、手元でピーク値の確認ができる置針付
全長(mm)955
角ドライブ(mm)19.05(3/4”)
精度(%)±3
トルク測定範囲(N・m)40~420
最小目盛(N・m)10
1本のトルクレンチで、スパナ、メガネ、ヘキサゴン、ラチェットなど、用途別に合わせて使用できます。
用途いくつかの締め付けトルクに対応しなければならない作業に。
種類プレセット形/ヘッド交換形
ヘッド形状ヘッド交換形
精度(%)±3
負荷方向右
主な用途締め付け用
小型、軽量ですから持ち運びに便利です。先端は三方チャック(金属製)になっております。丸、角を選ばず確実にくわえます。ローレット付ですので、くわえ込みが簡単です。段付の目盛面ですので、目盛面に傷がつきにくい構造になっております。左右どちらの方向でも、測定することができます。目盛面が正面と側面についていますので測定姿勢を問わずに測定できます。精度は±3%まで保証します
最小目盛(cN・m)2
トルク測定範囲(cN・m)10~90
チャック径(Φmm)1~8.5
サイズ(mm)134
締め付けトルクを直続できるトルクドライバーです。
左右目盛があるので増し締めやゆるみトルクを見ることができます。
ビットの先が見やすい目盛板透明タイプN-DPSK-2もあります。
ビットは+が2本装備されています。
用途検査用・破壊テストに。
種類ダイヤル形
精度(%)±3
負荷方向左右
主な用途検査作業/破壊テスト作業
置針有
目盛板径(Φmm)78
三方チャックで丸や角など形状を選ばず確実にくわえます。
目盛は正面と側面2つあり、どちらからでも読みとれます。
左右両用です。
寸法(mm)134
質量(g)600
寸法L1(mm)100
外径(Φmm)63
寸法L2(mm)73
目盛板径(Φmm)53
チャック径(Φmm)1~8.5
種類ダイヤル形/ヘッド交換形
ヘッド形状ヘッド交換形
精度(%)±3
負荷方向左右
主な用途検査用
オフセットタイプの丸穴ピッチノギス。
異口径穴のピッチ測定に最適。
専用ゲージブロックが付属になります。
器差(mm)±0.05
トルクドライバー固定用支柱付ですので、常に安定したトルク測定ができます。充電式ですので持ち運びに便利です。デジタル表示器をパソコンに接続することにより、データの管理が可能です。精度は±1%+1digitを保証します
電源充電式
最小読取値0.1 cN・m
トルク測定範囲(cN・m)3~800
モードTRACK PP PD
締め付けトルク、戻しトルク(緩めトルク)の測定がデジタル表示で確認できます。
表示部はグラフィック有機ELを採用により視認性に優れ、暗い場所でも明瞭に読み取れます。
SCKスパナ、RCKメガネ、HCKヘキサゴンヘッドにも交換可能です。
(DTC-N100REV、DTC-N200REVには引掛スパナヘッドNCKも使用できます。)
目標トルクを設定(プリセット)すると、到達点に近づく変化音で確認できます。
電源:高性能リチウムイオン電池 18650 (2600mAh 3.7V 9.62Wh)質量:48g
精度:±1%+1 digit
種類デジタル形/ヘッド交換形
電源高性能リチウムイオン電池 18650 (2600mAh 3.7V 9.62Wh)
精度(%)±1
ヘッド形状ヘッド交換形
主な用途締め付け用
負荷方向左右
トルク値を直接読み取るデジタル式ですから、読取り誤差はゼロです
表示部の角度を後ろ70°の範囲で変えられます
デジタル表示器をパソコンに接続することにより、データの管理が可能です
作業のスピードアップ省力化に役立ちます
どなたでも容易に操作できます
精度は±1%+1digitを保証します
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
精度±1%+1digit
表示LCDドットマトリックス
モードTRACK P.A P.B
先端は三方チャック(金属製)で被測定物をしっかり固定できます。
左右どちらの方向でも測定可能です。
目盛面が正面と側面に付いてます。
用途超精密機械、電子機器などの微小トルクの計測や締付けに最適。
全長(mm)106
質量(g)290
チャック能力(mm)Φ1~6.5
最小目盛5mN・m
測定範囲(mN/m)左・右20~240
所定のトルク値に達すれば、自動的にクラッチが切れ、空回りしますので、締め過ぎの心配がありません。
ビット差込口が市販ビット(六角6.35mm)と共通になりました。
+ビットが2本付属されております。
用途自動車部品・家電製品の組み立てに。
種類プレセット形
精度(%)±3
全長(mm)111
主な用途自動車部品・家電製品の組立作業
ビット軸径(Φmm)4
ビット軸対辺(mm)6.35
握り径(Φmm)16.3
質量(g)60
寸法D1(Φmm)10
寸法D2(Φmm)14.4
寸法D3(Φmm)15.5
寸法L1(mm)26
寸法L2(mm)10.5
付属品標準ビット(+)No.0、No.1
握りやすい樹脂グリップで、作業がスムース。
ラチェット式ですから作業能率も良く、くり返し作業に適しています。
ソケットを交換することにより、容量の範囲内で種々のボルト(ナット)を締付けることができます。
矢印方向(右回転)の締め付けのみに作動します。
角ドライブを裏返せば、左締めが可能です(一度ギアを外して、反対方向に組み込む)
精度は±3%まで保証します。
種類プレセット形/ヘッド交換形
ヘッド形状ヘッド交換形
精度(%)±3
負荷方向右
主な用途締め付け用
フック付デプスバーで3つの測定が可能。
測定送信ボタン1つで表示測定値をPCへ転送できます。
送信機が内蔵されても200g(E-RD5FW)と軽量になっています。
アンサーバック方式採用でデータ送信が確実です。
寸法D(Φmm)2
寸法E(mm)1
寸法B(mm)80
寸法C(mm)16
最小読取値(mm)0.01
器差(mm)±0.02
使用電池CR2032
寸法F(Φmm)4
種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
全長(mm)691
差込角(mm)19.05
精度(%)±3
トルク調整範囲(N・m)80~360
最小目盛(N・m)2.0
負荷方向右
主な用途締め付け用
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
測定範囲(mm)5~150
質量(g)160
器差(mm)±0.05
使用電池SR44 1個
同径穴のセンターピッチ測定に最適なノギス。
円錐測定子により安定した測定ができます。
ボタン一つで測定データを送信します。
送信機内蔵のコンパクト設計。
アンサーバック方式で送信完了ランプが表示画面に点灯します。
角度(°)40
最小表示量(mm)0.01
寸法D(Φmm)20
寸法B(mm)16
寸法C(mm)35
器差(mm)±0.05
最大穴径(mm)19
使用電池CR2032
寸法E(Φmm)2
最小穴径(mm)3
端面-穴ピッチ測定用のデジタル丸穴ピッチノギス。
最小表示量(mm)0.01
デプスバーがΦ1.5mmと細いので小径穴の深さ測定に最適。
送信機がデジタル表示機に内蔵されております。
アンサーバック方式採用によりデータ送信が確実です。
寸法D(Φmm)1.5
寸法B(mm)80
寸法C(mm)16
最小読取値(mm)0.01
使用電池CR2032
二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。
流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。
機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。
矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ねじ用としても使えます。
精度は±3%まで保証します。
トルク調整範囲(N・m)0.5~3
ヘッド形状スパナ形
全長(mm)約152
精度(%)±3
負荷方向右
質量(kg)約0.1
寸法A(mm)19.5
寸法S(mm)24
寸法B(mm)7.5
寸法T(mm)5
最小単位0.01
寸法C(Φmm)15
サービス分類オーダー・加工
トルク値を直接読み取るデジタル式ですから、読取り誤差はゼロです
表示文字が大きく、読みやすいLEDを採用。表示面は読取りが楽な50°の傾斜付
精度は±1%+1digitを保証します
検査するトルクレンチの種類にあわせて、動作モードの切替ができます
電源(V)AC100~240
最小トルク(N・m)200
最大トルク(N・m)5
精度±1%+1digit
表示LCDドットマトリックス
角ドライブ(mm)14六角
最小読取値0.1N・m
トルク測定範囲(N・m)(左右)5~200
充電式で屋外でも使用可能です。
トルクドライバー固定用支柱付で、常に安定したトルク測定が出来ます。
用途N-LTDK・N-STDK・N-MTDK・N-SGKのトルク精度検査に。
トルク測定範囲(cN・m)3~800
仕様電源充電式
材質スチール
質量(kg)1.8
出力データー出力:USB出力・デジマチック出力
最小表示0.1cN・M
連続使用時間(時間)約12
充電時間(時間)約3
こんなお得な商品も!
トルクレンチ プレセット型 大型車用
モノタロウ
¥49,980
税込¥54,978
角ドライブが両面に付いておりますので、1本のトルクレンチで右ネジ、左ネジの締め付けができます。
ラチェット式ですから作業能率も良く、繰り返し作業に適しています。
矢印方向の締め付けのみに作動します。
精度は±3%まで保証します。
種類プレセット形/ヘッド交換形
精度(%)±3
ヘッド形状ヘッド交換形
主な用途車両整備や各種機械
最小目盛(N・m)5
負荷方向左右
アンサーバック方式採用送信機はデジタル表示部に内蔵されております
用途大口径の外径測定に最適です。
材質/仕上SUS420J2(ステンレス鋼)
デプスバー無
セット内容USB受信機:USB-K1
電源コイン形リチウム電池(CR2032)×1個(付属)
器差(mm)0.05
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ