カテゴリ
- 作業工具(20)
- 測定用品(3)
- 電動工具(3)
絞り込み
ブランド
- KANON(中村製作所)
- Canon(23)
- 日本ナインスター(9)
- N-TONER(8)
- アネスト岩田(5)
- ktk(ケイティケイ)[リパックトナー](5)
- ゼネラル(4)
- 日立産機システム(3)
- ITT CANNON(3)
- SMC(2)
- ノーブランド(2)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- エレコム(1)
- omron(オムロン)(1)
- サンワサプライ(1)
- 光(1)
- エネックス(1)
- 三井精機(1)
- 島製作所(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(23)
サービス分類
- オーダー・加工(7)
「canon 046」の検索結果

カノンプリセット形トルクレンチ
KANON(中村製作所)(1件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1本ほか当日出荷から10日以内出荷ラチェット式ですから作業能率も良く、繰り返し作業に適しています。 ソケットを交換することにより、容量の範囲内で種々のボルト(ナット)を締め付けることができます。 矢印方向(右回転)の締め付けのみに作動します。 角ドライブを裏返せば、左締めが可能です。(一度ギアを外して、反対方向に組み込む) 精度は±3%まで保証します。種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向右主な用途締め付け用
棒形テンションゲージ
KANON(中村製作所)(2件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1本ほか当日出荷から11日以内出荷押力・引力・板バネ等の測定に 水平状態にての測定も可能。水平時の誤差を実測値に加算してください。精度±1目盛
SCK形スパナヘッド
KANON(中村製作所)¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から翌々日出荷1本のトルクレンチで数種類のボルト・ナットの締め付けが可能です。用途SCK形交換ヘッド。RoHS指令(10物質対応)対応
電動ドライバー
KANON(中村製作所)¥53,980~税込¥59,378~1本当日出荷ハイパワータイプです。消費電力(W)46入力電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)3トルク調整無段階仕様プッシュスタート式長さ(mm)264質量(kg)0.7RoHS指令(10物質対応)対応
トランスレスプッシュスタート式電動ドライバー9Kー130P
KANON(中村製作所)¥65,980税込¥72,5781本当日出荷出力トルク範囲(cN・m)50~220消費電力(W)46入力電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)3トルク調整無段階トラスコ品番808-6068回転数(min-1[r.p.m])1000アズワン品番64-8920-89RoHS指令(10物質対応)対応
へッド交換式トルクレンチ用スパナへッド
KANON(中村製作所)¥29,980~税込¥32,978~1個翌々日出荷から4日以内出荷1本のトルクレンチで数種類のボルト・ナットの締め付けが可能です。用途SCK形交換ヘッド。材質クロムモリブデン鋼(SCM435)RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルトルクレンチアナライザー
KANON(中村製作所)¥299,800税込¥329,7801台翌々日出荷から30日以内出荷現場作業台に据付でき、大型トルクレンチのトルク検査ができます。 トルク値を直接読み取るデジタル式ですから、読み取り誤差は「ゼロ」です。 表示部の角度を後ろ70°・左右90°の範囲で調整できます。 デジタル表示器をパソコンに接続することにより、データの管理が可能です。 精度は±1%+1digitを保証します。 検査するトルクレンチの種類に合わせて、動作モードの切換ができます。電源(V)AC100~240(50/60Hz)精度±1%+1digit表示LCDドットマトリックスモードTRACK P.A P.B
トランスレスプッシュスタート式電動ドライバー9Kー130PF
KANON(中村製作所)¥49,980税込¥54,9781本4日以内出荷出力トルク範囲(cN・m)50~180消費電力(W)46入力電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)3トルク調整無段階トラスコ品番808-6069回転数(min-1[r.p.m])1900RoHS指令(10物質対応)対応
メガネ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)
KANON(中村製作所)¥159,800税込¥175,7801本5日以内出荷スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。 二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 精度は±3%まで保証します。種類単能形ヘッド形状メガネ形精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)95~430主な用途締め付け用寸法A(mm)43.3寸法B(mm)17.8寸法C(Φmm)34寸法G(mm)37寸法T(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)
KANON(中村製作所)¥109,800税込¥120,7801本5日以内出荷二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ネジ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。種類単能形ヘッド形状スパナ形精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)90~420負荷方向右主な用途締め付け用寸法A(mm)43.3寸法B(mm)17.8寸法C(Φmm)34寸法T(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
メガネ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)
KANON(中村製作所)¥139,800税込¥153,7801本5日以内出荷から62日以内出荷スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。 二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 精度は±3%まで保証します。種類単能形ヘッド形状メガネ形精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)68~320主な用途締め付け用寸法A(mm)38寸法B(mm)16寸法C(Φmm)30寸法G(mm)35寸法T(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
メガネ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)
KANON(中村製作所)¥99,980税込¥109,9781本5日以内出荷スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。 二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 精度は±3%まで保証します。種類単能形ヘッド形状メガネ形精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)48~230主な用途締め付け用寸法A(mm)35.6寸法B(mm)12.5寸法C(Φmm)27.2寸法G(mm)33寸法T(mm)16.5RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】(トルク指定)ラチェット式単能形トルクレンチ N-QSPK形
KANON(中村製作所)¥22,980~税込¥25,278~1個ほか7日以内出荷から20日以内出荷ラチェット式ですから、迅速に一定のトルクで締め付けられるので、繰り返し作業に適しています。 トルク値解放時の作動は、N-SPK形と同様です。 精度は±3%まで保証します。 グリップ付はHタイプ、Aタイプがあります。ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向右サービス分類オーダー・加工
検査用フランジノギス700mm
KANON(中村製作所)¥439,800~税込¥483,780~1本6日以内出荷から11日以内出荷最小表示(mm)0.02質量(kg)約1.6寸法L(mm)12寸法A(mm)900寸法F(mm)32寸法D(mm)25寸法B(mm)135.5寸法C(mm)115最小読取値(mm)0.02(49mmを50等分)器差(mm)±0.06寸法I(mm)12寸法J(mm)6寸法G(mm)Φ8、Φ14、Φ20、Φ30測定長(mm)33~700最大許容誤差(μm)MPE:±60RoHS指令(10物質対応)対応特性フランジ溝測定用ノギスです。JPI規格、測定子は4つ付属。寸法H(°)46寸法E(°)23
カノンプリセット形トルクレンチ
KANON(中村製作所)¥26,980~税込¥29,678~1個11日以内出荷ラチェット式ですから作業能率も良く、繰り返し作業に適しています。 ソケットを交換することにより、容量の範囲内で種々のボルト(ナット)を締め付けることができます。 矢印方向(右回転)の締め付けのみに作動します。 角ドライブを裏返せば、左締めが可能です。(一度ギアを外して、反対方向に組み込む) 精度は±3%まで保証します。精度(%)±3RoHS指令(10物質対応)対応負荷方向右回転
ロック式プリセット形トルクレンチ|JCSS校正証明書付
KANON(中村製作所)¥45,980~税込¥50,578~1セット30日以内出荷商品本体に、国際規格ISO/IEC 17025に基づき校正を実施したJCSS校正証明書がセットになった商品です。・ロック式のプリセット型トルクレンチ。・専用工具がなければトルクの変更はできません。・既定のトルク値に達するとカチン!音と感触で締めつけがわかります。・ラチェット式なので繰り返し作業に最適付属品専用工具保証精度±3%
グリップ付プリセット形トルクレンチ|JCSS校正証明書付
KANON(中村製作所)¥45,980~税込¥50,578~1セット30日以内出荷商品本体に、国際規格ISO/IEC 17025に基づき校正を実施したJCSS校正証明書がセットになった商品です。・ラチェット式なので繰り返し作業に最適。・握りやすい樹脂グリップ付きのプリセット形トルクレンチ。・既定のトルク値に達するとカチン!と金属音と感触で締結完了がわかります。・ギアを逆に入れ替えれば左締めも可能です保証精度±3%
プリセット形トルクレンチ|JCSS校正証明書付
KANON(中村製作所)¥43,980~税込¥48,378~1セット30日以内出荷商品本体に、国際規格ISO/IEC 17025に基づき校正を実施したJCSS校正証明書がセットになった商品です。・ラチェット式なので繰り返し作業に最適。・既定のトルク値に達するとカチン!音と感触で締めつけがわかります。・ギアを逆に入れ替えれば左締めも可能です保証精度±3%
【オーダー】(トルク指定)メガネ式単能形トルクレンチ N-RSPK形(N430RSPK)
KANON(中村製作所)¥199,800税込¥219,7801個31日以内出荷スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。 二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 精度は±3%まで保証します。最小単位0.1トルク調整範囲(N・m)95~430RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】(トルク指定)スパナ式単能形トルクレンチ N-SPK形(N420SPK)
KANON(中村製作所)¥149,800税込¥164,7801個31日以内出荷二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ねじ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。最小単位0.1トルク調整範囲(N・m)90~420RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】(トルク指定)スパナ式単能形トルクレンチ N-SPK形(N420SPK)
KANON(中村製作所)¥149,800~税込¥164,780~1個ほか60日以内出荷から70日以内出荷二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ねじ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。トルク調整範囲(N・m)90~420ヘッド形状スパナ形精度(%)±3負荷方向右寸法A(mm)43.3寸法B(mm)17.8最小単位0.1寸法C(Φmm)34サービス分類オーダー・加工
【オーダー】(トルク指定)メガネ式単能形トルクレンチ N-RSPK形(N430RSPK)
KANON(中村製作所)¥189,800~税込¥208,780~1個ほか60日以内出荷から70日以内出荷スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。 二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 精度は±3%まで保証します。トルク調整範囲(N・m)95~430ヘッド形状メガネ形精度(%)±3負荷方向右寸法A(mm)43.3寸法B(mm)17.8寸法T(mm)18最小単位0.1寸法G(mm)37寸法C(Φmm)34サービス分類オーダー・加工
【オーダー】(トルク指定)メガネ式単能形トルクレンチ N-RSPK形(N320RSPK)
KANON(中村製作所)¥169,800税込¥186,7801セットほか60日以内出荷から70日以内出荷スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。 二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 精度は±3%まで保証します。トルク調整範囲(N・m)68~320ヘッド形状メガネ形精度(%)±3負荷方向右寸法A(mm)38寸法B(mm)16寸法T(mm)18最小単位0.1寸法G(mm)35寸法C(Φmm)30サービス分類オーダー・加工
【オーダー】(トルク指定)メガネ式単能形トルクレンチ N-RSPK形(N230RSPK)
KANON(中村製作所)¥139,800税込¥153,7801セットほか60日以内出荷から70日以内出荷スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。 二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 精度は±3%まで保証します。トルク調整範囲(N・m)48~230ヘッド形状メガネ形精度(%)±3負荷方向右寸法A(mm)35.6寸法B(mm)12.5寸法T(mm)16.5最小単位0.1寸法G(mm)33寸法C(Φmm)27.2サービス分類オーダー・加工