グリップ付プリセット形トルクレンチ|JCSS校正証明書付

グリップ付プリセット形トルクレンチ|JCSS校正証明書付 - KANON(中村製作所)グリップ付プリセット形トルクレンチ|JCSS校正証明書付 - KANON(中村製作所)グリップ付プリセット形トルクレンチ|JCSS校正証明書付 - KANON(中村製作所)

商品本体に、国際規格ISO/IEC 17025に基づき校正を実施したJCSS校正証明書がセットになった商品です。
・ラチェット式なので繰り返し作業に最適
・握りやすい樹脂グリップ付きのプリセット形トルクレンチ
・既定のトルク値に達するとカチン!と金属音と感触で締結完了がわかります。
・ギアを逆に入れ替えれば左締めも可能です

保証精度
±3%
内容量
1セット
注意
※校正証明書に記載する宛名と住所をご指示宜しくお願い致します。
※発注後のキャンセル不可となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全14種類を絞り込む
角ドライブ(mm)
全長(mm)
質量(kg)
有効長(mm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
質量(kg)
本体寸法(mm)
有効長(mm)
角ドライブ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82302355N12GLK(JCSS校正)187約0.2[A]18.2 [B]9.6 [ΦC]291296.35 (1/4")
オープン
¥37,980
¥41,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82302371N6GLK(JCSS校正)187約0.2[A]18.2 [B]9.6 [ΦC]291296.35 (1/4")
オープン
¥37,980
¥41,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82302380N25GLK(JCSS校正+トレサビリティ体系図)233約0.28[A]18.2 [B]9.6 [ΦC]291659.53 (3/8")
オープン
¥43,980
¥48,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82302416N200GLK(JCSS校正)480約1.48[A]34 [B]15.4 [ΦC]4040212.7 (1/2")
オープン
¥45,980
¥50,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82302459N140GLK(JCSS校正)395約0.87[A]27.5 [B]12.4 [ΦC]3831812.7 (1/2")
オープン
¥42,980
¥47,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82302590N200GLK(JCSS校正+トレサビリティ体系図)480約1.48[A]34 [B]15.4 [ΦC]4040212.7 (1/2")
オープン
¥49,980
¥54,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82302617N12GLK(JCSS校正+トレサビリティ体系図)187約0.2[A]18.2 [B]9.6 [ΦC]291296.35 (1/4")
オープン
¥42,980
¥47,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82302635N140GLK(JCSS校正+トレサビリティ体系図)395約0.87[A]27.5 [B]12.4 [ΦC]3831812.7 (1/2")
オープン
¥47,980
¥52,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82302660N6GLK(JCSS校正+トレサビリティ体系図)187約0.2[A]18.2 [B]9.6 [ΦC]291296.35 (1/4")
オープン
¥42,980
¥47,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82302678N50GLK(JCSS校正+トレサビリティ体系図)255約0.47[A]25 [B]11.4 [ΦC]351809.53 (3/8")
オープン
¥43,980
¥48,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82302687N100GLK(JCSS校正)355約0.8[A]27.5 [B]12.4 [ΦC]3827912.7 (1/2")
オープン
¥39,980
¥43,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82302705N100GLK(JCSS校正+トレサビリティ体系図)355約0.8[A]27.5 [B]12.4 [ΦC]3827912.7 (1/2")
オープン
¥44,980
¥49,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82302721N50GLK(JCSS校正)255約0.47[A]25 [B]11.4 [ΦC]351809.53 (3/8")
オープン
¥38,980
¥42,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82302757N25GLK(JCSS校正)233約0.28[A]18.2 [B]9.6 [ΦC]291659.53 (3/8")
オープン
¥38,980
¥42,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする