1本のトルクレンチで数種類のボルト・ナットの締め付けが可能です。
用途SCK形交換ヘッド。
1本のトルクレンチで数種類のボルト・ナットの締め付けが可能です。
用途SCK形交換ヘッド。
RoHS指令(10物質対応)対応
スプリングの力を応用した、精密な測定ができるテンションゲージです。
目盛は彫刻目盛りですので読み取りやすく、鮮明です。
置針付ですので、最大ポイントが分かります。
用途押力・引力・板ばね等の測定に最適です。
精度±1目盛
等径丸穴のピッチ間測定に最適なノギスです。端面から丸穴のピッチ間も測定可能です。材質はステンレス(SUS420J2)です。
用途等径穴の間隔測定に最適です。
種類プレセット形
ヘッド形状モンキ形
精度(%)±4
負荷方向右
主な用途締め付け用
拡大レンズ付ですので、目盛の読み取りが簡単です。
材質はステンレス(SUS420J2)です。
用途ケガキ作業に。
最小表示(mm)0.02
寸法E(mm)20
最小読取値(mm)0.02(49mmを50等分)
表示形式アナログ
寸法K(mm)3.1
商品タイプ本体
二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。
流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。
機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。
矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ネジ用としても使えます。
精度は±3%まで保証します。
種類単能形
ヘッド形状スパナ形
精度(%)±3
トルク調整範囲(N・m)13~67
負荷方向右
主な用途締め付け用
寸法A(mm)25.8
寸法B(mm)9.7
寸法C(Φmm)32.7
RoHS指令(10物質対応)対応
二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。
流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。
機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。
矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ネジ用としても使えます。
精度は±3%まで保証します。
種類単能形
ヘッド形状スパナ形
精度(%)±3
トルク調整範囲(N・m)13~67
負荷方向右
主な用途締め付け用
寸法A(mm)25.8
寸法B(mm)9.7
寸法C(Φmm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
等径丸穴のピッチ間測定に最適なノギスです。
端面から丸穴のピッチ間も測定可能です。
材質はステンレス(SUS420J2)です。
材質SUS420J2
質量(kg)3.15
測定範囲(mm)ピッチ上段21~1000、ピッチ下段11~1000
寸法H(mm)129
寸法A(mm)1200
角度(°)40
寸法F(mm)67
寸法D(Φmm)20
寸法B(mm)90
寸法C(mm)32
最小読取値(mm)0.05
器差(mm)±0.15
最大穴径(mm)19
寸法I(mm)8
寸法G(mm)35
寸法E(Φmm)4
最小穴径(mm)5
1本
¥179,800
税込¥197,780
6日以内出荷
既定のトルク値に達するとカチン!音と感触で締め付けがわかります。グリップ付タイプも有ります(N8~N67SPKH)。ご希望のトルク値にセットします。トルク値の変更は専用工具とアナライザーが必要です。保証精度;±3%
既定のトルク値に達するとカチン!音と感触で締め付けがわかります。保証精度:±3%
種類単能形
ヘッド形状スパナ形
精度(%)±3
トルク調整範囲(N・m)13~67
主な用途締め付け用
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード