カテゴリ
- 作業工具(14)
- 電動工具(5)
- 測定用品(3)
絞り込み
ブランド
- KANON(中村製作所)
- Canon(49)
- ITT CANNON(13)
- JIT(2)
- KEMET(3)
- ktk(ケイティケイ)[リパックトナー](3)
- RS PRO(8)
- SPARKFUN(7)
- アネスト岩田(2)
- エコリカ(5)
- エネックス(3)
- エム・デー・エス(2)
- オーム電機(2)
- サンワサプライ(2)
- ノーブランド(4)
- プレジール(3)
- メディアカバーマーケット(4)
- 日立産機システム(4)
- 明治機械製作所(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(16)
サービス分類
- オーダー・加工(4)
「canon 31」の検索結果

カノンプリセット形トルクレンチ
KANON(中村製作所)(1件のレビュー)¥20,980~税込¥23,078~1個ほか当日出荷から11日以内出荷ラチェット式ですから作業能率も良く、繰り返し作業に適しています。 ソケットを交換することにより、容量の範囲内で種々のボルト(ナット)を締め付けることができます。 矢印方向(右回転)の締め付けのみに作動します。 角ドライブを裏返せば、左締めが可能です。(一度ギアを外して、反対方向に組み込む) 精度は±3%まで保証します。精度(%)±3
棒形テンションゲージ
KANON(中村製作所)(2件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781本当日出荷から11日以内出荷押力・引力・板バネ等の測定に 水平状態にての測定も可能。水平時の誤差を実測値に加算してください。精度±1目盛
QCK形ラチェットヘッド
KANON(中村製作所)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から翌々日出荷ヘッド交換式トルクレンチ用ラチェットヘッドです。ラチェット機構ですので、締め付けの省力化に最適。用途QCK形交換ヘッド。ヘッド交換式トルクレンチ用ラチェットヘッドです。
プリセット形トルクレンチ(樹脂グリップ付)
KANON(中村製作所)¥23,980~税込¥26,378~1本ほか当日出荷から11日以内出荷握り易い樹脂グリップで、作業がスムース。 ラチェット式ですから作業能率も良く、繰り返し作業に適しています。 ソケットを交換することにより、容量の範囲内で種々のボルト(ナット)を締め付けることができます。 矢印方向(右回転)の締め付けのみに作動します。 角ドライブを裏返せば、左締めが可能です。(一度ギアを外して、反対方向に組み込む) 精度は±3%まで保証します。精度(%)±3
丸穴ピッチノギス
KANON(中村製作所)¥58,980~税込¥64,878~1個ほか当日出荷から9日以内出荷等径丸穴のピッチ間測定に最適なノギスです。端面から丸穴のピッチ間も測定可能です。材質はステンレス(SUS420J2)です。用途等径穴の間隔測定に最適です。
単能形トルクレンチ(トルクフリー)
KANON(中村製作所)¥15,980税込¥17,5781本当日出荷から16日以内出荷ラチェット式ですから、迅速に一定のトルクで締付けられるので、くり返し作業に適しています。 トルク値解放時の作動は、N-SPK形と同様です。 精度は±3%まで保証します。
トランスレスプッシュスタート式電動ドライバー9Kー131PF
KANON(中村製作所)¥66,980税込¥73,6781本欠品中トラスコ品番808-6071消費電力(W)35回転数(min-1[r.p.m])2000コード長さ(m)3トルク調整無段階アズワン品番64-8920-92RoHS指令(10物質対応)対応入力電源(V)AC100(50/60Hz)出力トルク範囲(cN・m)40~150
絶縁トルクレンチ ZLK
KANON(中村製作所)¥39,980税込¥43,9781個当日出荷から70日以内出荷トルク値を容量の範囲内で、自由にプリセットできます。 絶縁材の特殊二層コーティングが、作業者を感電の危険から守ります。 絶縁材の特殊二層コーティングは、表層と下層、それぞれ色分けしていますので、コーティングの破損の度合いが一目で解ります。 耐電圧はAC1000V以内。 電気自動車の整備、保守点検に最適です。 右締め専用です。 精度は±3%まで保証します。
カールマール型デプスゲージ
KANON(中村製作所)¥19,980税込¥21,9781本翌々日出荷から10日以内出荷基準ベースが広く、ノギスよりも安定した深さ測定が可能です。微動送りのないカールマール型デプスゲージです。用途間口の広い穴の深さ測定に。寸法D(mm)3寸法E(mm)6寸法B(mm)100寸法C(mm)10最小読取値(mm)0.05(39mmを20等分)最小表示(mm)0.05ベース寸法(mm)100特性シンプルなスタンダードデプスゲージ
トランスレスレバースタート式電動ドライバー9Kー131LF
KANON(中村製作所)¥53,980税込¥59,3781本4日以内出荷トラスコ品番808-6070消費電力(W)35回転数(min-1[r.p.m])2000コード長さ(m)3トルク調整無段階RoHS指令(10物質対応)対応入力電源(V)AC100(50/60Hz)出力トルク範囲(cN・m)40~150
メガネ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)
KANON(中村製作所)¥89,980税込¥98,9781本5日以内出荷スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。 二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 精度は±3%まで保証します。種類単能形寸法A(mm)32.8寸法B(mm)11.3寸法T(mm)15精度(%)±3ヘッド形状メガネ形寸法G(mm)31トルク調整範囲(N・m)32~170主な用途締め付け用寸法C(Φmm)25RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】(トルク指定)ラチェット式単能形トルクレンチ N-QSPK形
KANON(中村製作所)¥15,980~税込¥17,578~1個ほか7日以内出荷から20日以内出荷ラチェット式ですから、迅速に一定のトルクで締め付けられるので、繰り返し作業に適しています。 トルク値解放時の作動は、N-SPK形と同様です。 精度は±3%まで保証します。 グリップ付はHタイプ、Aタイプがあります。精度(%)±3サービス分類オーダー・加工
【オーダー】(トルク指定)ラチェット式単能形トルクレンチ グリップ付 N-QSPK形
KANON(中村製作所)¥16,980~税込¥18,678~1個ほか7日以内出荷から30日以内出荷ラチェット式で、迅速に一定のトルクで締め付けられるので、繰り返し作業に適しています。 精度は±3%まで保証します。サービス分類オーダー・加工
【オーダー】(トルク指定)絶縁式ラチェット式単能形トルクレンチ N-QSPK-CE形
KANON(中村製作所)¥31,980~税込¥35,178~1個ほか11日以内出荷から70日以内出荷絶縁材の特殊二層コーティングが、作業者を感電の危険から守ります。 絶縁材の特殊二層コーティングは、表層と下層、それぞれ色分けしていますので、コーティングの破損の度合いが一目で解ります。 耐電圧はAC1000V以内。 電気自動車の整備、保守点検に最適です。 右締め専用です。 精度は±3%まで保証します。精度(%)±3最小単位0.1サービス分類オーダー・加工
ロック式プリセット形トルクレンチ|JCSS校正証明書付
KANON(中村製作所)¥42,980~税込¥47,278~1セット30日以内出荷商品本体に、国際規格ISO/IEC 17025に基づき校正を実施したJCSS校正証明書がセットになった商品です。・ロック式のプリセット型トルクレンチ。・専用工具がなければトルクの変更はできません。・既定のトルク値に達するとカチン!音と感触で締めつけがわかります。・ラチェット式なので繰り返し作業に最適付属品専用工具保証精度±3%
グリップ付プリセット形トルクレンチ|JCSS校正証明書付
KANON(中村製作所)¥38,980~税込¥42,878~1セット30日以内出荷商品本体に、国際規格ISO/IEC 17025に基づき校正を実施したJCSS校正証明書がセットになった商品です。・ラチェット式なので繰り返し作業に最適。・握りやすい樹脂グリップ付きのプリセット形トルクレンチ。・既定のトルク値に達するとカチン!と金属音と感触で締結完了がわかります。・ギアを逆に入れ替えれば左締めも可能です保証精度±3%
プリセット形トルクレンチ|JCSS校正証明書付
KANON(中村製作所)¥36,980~税込¥40,678~1セット30日以内出荷商品本体に、国際規格ISO/IEC 17025に基づき校正を実施したJCSS校正証明書がセットになった商品です。・ラチェット式なので繰り返し作業に最適。・既定のトルク値に達するとカチン!音と感触で締めつけがわかります。・ギアを逆に入れ替えれば左締めも可能です保証精度±3%
【オーダー】(トルク指定)メガネ式単能形トルクレンチ N-RSPK形(N170RSPK)
KANON(中村製作所)¥99,980~税込¥109,978~1個ほか31日以内出荷から70日以内出荷スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。 二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 精度は±3%まで保証します。最小単位0.1トルク調整範囲(N・m)32~170サービス分類オーダー・加工
トランスレスレバースタート式電動ドライバー9Kー131LFーSWP
KANON(中村製作所)¥73,980税込¥81,3781本32日以内出荷トラスコ品番808-6233RoHS指令(10物質対応)対応