カテゴリ

  • 作業工具(50)
  • 測定用品(3)
絞り込み
ブランド
  • KANON(中村製作所)
  • Canon(39)
  • プレジール(3)
  • 日本ナインスター(9)
  • オーム電機(3)
  • JIT(3)
  • エコリカ(3)
  • 富士コンプレッサー(8)
  • サンワダイレクト(7)
  • アネスト岩田(6)
  • 日立産機システム(4)
  • サンワサプライ(3)
  • メディアカバーマーケット(3)
  • エレコム(2)
  • SPARKFUN(2)
  • PPC(2)
  • エスコ(1)
  • オリオン機械(1)
  • CKD(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(38)
サービス分類
  • オーダー・加工(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「canon 350」の検索結果

53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カノンプリセット形トルクレンチ KANON(中村製作所)

    カノンプリセット形トルクレンチ

    KANON(中村製作所)(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1本ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    ラチェット式ですから作業能率も良く、繰り返し作業に適しています。 ソケットを交換することにより、容量の範囲内で種々のボルト(ナット)を締め付けることができます。 矢印方向(右回転)の締め付けのみに作動します。 角ドライブを裏返せば、左締めが可能です。(一度ギアを外して、反対方向に組み込む) 精度は±3%まで保証します。
    精度(%)±3
  • カノンヘッド交換式トルクレンチ KANON(中村製作所)

    カノンヘッド交換式トルクレンチ

    KANON(中村製作所)(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1本ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    ヘッドがラチェット、スパナ、メガネ、ヘキサゴンと交換できます。 トルク値は、2N・mから1,500N・mまで各機種揃っており、容量の範囲内で自由に調整できます。 精度は±3%まで保証します。 モンキヘッド使用時は±4%まで保証します。
    用途いくつかの締め付けトルクに対応しなければならない作業に。
  • 棒形テンションゲージ KANON(中村製作所)

    棒形テンションゲージ

    KANON(中村製作所)(2件のレビュー)
    47,980税込52,778
    1本ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    押力・引力・板バネ等の測定に 水平状態にての測定も可能。水平時の誤差を実測値に加算してください。
    精度±1目盛
  • モンキ形トルクレンチ KANON(中村製作所)

    モンキ形トルクレンチ

    KANON(中村製作所)(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    レンチを30°以上振るスペースがあれば使用が可能なヘッド反転式です 本品のフォームには、バックラッシュレスウォームを組み込んでいますので、開口寸法がズレにくく作業能率がアップします 自動車・二輪車、機械・器具等でトルク規制のある箇所のボルト・ナットの締付や、エアコン・クーラー等の配管の締付等に最適です 精度は±4%まで保証します モンキヘッド(MCK)をはずし、QCK、SCK、RCK、HCKの各ヘッドを取り付けて使用することができます。
    精度(%)±4
  • ダイヤル型トルクレンチ KANON(中村製作所)

    ダイヤル型トルクレンチ

    KANON(中村製作所)
    22,980税込25,278
    1本ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    測定・精度が優れた、見やすいダイヤル式インジケータ付です。 ダイヤルの側面に、堅牢なガードを取付けております。 本体がスリム、コンパクト、軽量ですから、作業効率がさらに良くなりました。 N6~N200TOKは、偏平形グリップを採用し、従来の丸形グリップより安定感があり、作業による疲労が少なくなりました。 読み取り易い置針付と、標準型の2タイプ揃っています。 精度は±3%まで保証します。
    精度(%)±3
  • カノンプレート形トルクレンチ KANON(中村製作所)

    カノンプレート形トルクレンチ

    KANON(中村製作所)(3件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    扇形プレート目盛のポピュラータイプ。 シンプルな構造で摩擦部分が少なく、長寿命。 堅牢で取扱いが楽です。
    用途検査、締付け用精度(%)±3
  • カノン傘形トルクドライバー(置針付) KANON(中村製作所)

    カノン傘形トルクドライバー(置針付)

    KANON(中村製作所)(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    使い易さが大きなポイント。トーションバーのねじりを、見易い円形の目盛板で読み取る直読式です。 一般締め付け、検査、破壊テストなど、小容量向き。使い易さ、読み取り易さバツグン。 左右方向使用できます。左右両用の置針付 目盛板が大きく読み取りが容易です。 CN-DPSK-L(目盛板透明タイプ)はビットの先が良く見え、作業がしやすくなっております
  • 置針付棒形テンションゲージ KANON(中村製作所)

    置針付棒形テンションゲージ

    KANON(中村製作所)
    49,980税込54,978
    1本ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    スプリングの力を応用した、精密な測定ができるテンションゲージです。 目盛は彫刻目盛りですので読み取りやすく、鮮明です。 置針付ですので、最大ポイントが分かります。
    用途押力・引力・板ばね等の測定に最適です。精度±1目盛
  • プリセット形トルクレンチ(樹脂グリップ付) KANON(中村製作所)

    プリセット形トルクレンチ(樹脂グリップ付)

    KANON(中村製作所)
    23,980税込26,378
    1本ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    握り易い樹脂グリップで、作業がスムース。 ラチェット式ですから作業能率も良く、繰り返し作業に適しています。 ソケットを交換することにより、容量の範囲内で種々のボルト(ナット)を締め付けることができます。 矢印方向(右回転)の締め付けのみに作動します。 角ドライブを裏返せば、左締めが可能です。(一度ギアを外して、反対方向に組み込む) 精度は±3%まで保証します。
    精度(%)±3
  • 置針付ダイヤル型トルクレンチ KANON(中村製作所)

    置針付ダイヤル型トルクレンチ

    KANON(中村製作所)
    29,980税込32,978
    1本ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    ダイヤル目盛りタイプのトルクレンチ 左右両用で一般・検査用どちらも使用できます ダイヤル側面に堅牢なガードが取り付けております 締め付け後、手元でピーク値の確認ができる 置針付精度:±3%
  • ヘッド交換式プリセット形トルクレンチ(樹脂グリップ付) KANON(中村製作所)

    ヘッド交換式プリセット形トルクレンチ(樹脂グリップ付)

    KANON(中村製作所)
    21,980税込24,178
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    握り易い樹脂グリップで、作業がスムース。 ヘッドがラチェット、スパナ、メガネ、ヘキサゴンと交換できます。 2~200N・mまでの豊富なラインナップ。容量の範囲内でトルク値を自由に変更できます。 精度は±3%まで保証します。 モンキヘッド使用時は±4%まで保証します。
  • 引掛スパナ付トルクレンチ KANON(中村製作所)

    引掛スパナ付トルクレンチ

    KANON(中村製作所)
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    キー溝の付いた丸棒やナットの締め付け用に最適なプリセットタイプです。
    用途工作機械と刃物の取り付けに。
  • デジタルトルクレンチ KANON(中村製作所)

    デジタルトルクレンチ

    KANON(中村製作所)
    94,980税込104,478
    1個ほか
    当日出荷から17日以内出荷
    締め付けトルク、戻しトルク(緩めトルク)の測定がデジタル表示で確認できます。 表示部はグラフィック有機ELを採用により視認性に優れ、暗い場所でも明瞭に読み取れます。 SCKスパナ、RCKメガネ、HCKヘキサゴンヘッドにも交換可能です。 (DTC-N100REV、DTC-N200REVには引掛スパナヘッドNCKも使用できます。) 目標トルクを設定(プリセット)すると、到達点に近づく変化音で確認できます。 電源:高性能リチウムイオン電池 18650 (2600mAh 3.7V 9.62Wh)質量:48g 精度:±1%+1 digit
  • メガネ式単能形トルクレンチ(トルクフリー) KANON(中村製作所)

    メガネ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)

    KANON(中村製作所)
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷から32日以内出荷
    スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。 二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 精度は±3%まで保証します。
    種類単能形ヘッド形状メガネ形精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)14~73主な用途締め付け用寸法A(mm)25.8寸法B(mm)9.7寸法C(Φmm)20寸法G(mm)27寸法T(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁トルクレンチ ZLK KANON(中村製作所)

    絶縁トルクレンチ ZLK

    KANON(中村製作所)
    43,980税込48,378
    1個ほか
    当日出荷から70日以内出荷
    トルク値を容量の範囲内で、自由にプリセットできます。 絶縁材の特殊二層コーティングが、作業者を感電の危険から守ります。 絶縁材の特殊二層コーティングは、表層と下層、それぞれ色分けしていますので、コーティングの破損の度合いが一目で解ります。 耐電圧はAC1000V以内。 電気自動車の整備、保守点検に最適です。 右締め専用です。 精度は±3%まで保証します。
  • 【オーダー】(トルク指定)ラチェット式単能形トルクレンチ N-QSPK形 KANON(中村製作所)

    【オーダー】(トルク指定)ラチェット式単能形トルクレンチ N-QSPK形

    KANON(中村製作所)
    15,980税込17,578
    1個ほか
    7日以内出荷から20日以内出荷
    ラチェット式ですから、迅速に一定のトルクで締め付けられるので、繰り返し作業に適しています。 トルク値解放時の作動は、N-SPK形と同様です。 精度は±3%まで保証します。 グリップ付はHタイプ、Aタイプがあります。
    精度(%)±3サービス分類オーダー・加工
  • ロングベース型デプスゲージ300mmべース150mm KANON(中村製作所)

    ロングベース型デプスゲージ300mmべース150mm

    KANON(中村製作所)
    65,980税込72,578
    1本ほか
    6日以内出荷から20日以内出荷
    測定範囲(mm)300最小表示(mm)0.02ベース長(mm)150器差(mm)±0.04質量(g)350
  • 【オーダー】(トルク指定)ヘッド交換式単能形トルクレンチ N-SPCK形 KANON(中村製作所)

    【オーダー】(トルク指定)ヘッド交換式単能形トルクレンチ N-SPCK形

    KANON(中村製作所)
    12,980税込14,278
    1個ほか
    7日以内出荷から40日以内出荷
    ヘッドがラチェット、スパナ、メガネ、ヘキサゴンと交換できます。 ヘッドを交換することにより、容量の範囲内で種々のボルト(ナット)を締め付けることができます。 同一トルク値の繰り返し作業に適している単能形です。 精度は±3%まで保証します。 グリップ付はHタイプ、Aタイプがあります。
    精度(%)±3サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】(トルク指定)スパナ式単能形トルクレンチ N-SPK形(N120SPK) KANON(中村製作所)

    【オーダー】(トルク指定)スパナ式単能形トルクレンチ N-SPK形(N120SPK)

    KANON(中村製作所)
    13,980税込15,378
    1個ほか
    7日以内出荷から70日以内出荷
    二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ねじ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。
  • 【オーダー】(トルク指定)スパナ式単能形トルクレンチ グリップ付 N-SPK形(N67SPKH) KANON(中村製作所)

    【オーダー】(トルク指定)スパナ式単能形トルクレンチ グリップ付 N-SPK形(N67SPKH)

    KANON(中村製作所)
    11,980税込13,178
    1個ほか
    7日以内出荷から20日以内出荷
    二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ねじ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。
    トルク調整範囲(N・m)13~67最小単位0.1サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】(トルク指定)メガネ式単能形トルクレンチ N-RSPK形(N73RSPK) KANON(中村製作所)

    【オーダー】(トルク指定)メガネ式単能形トルクレンチ N-RSPK形(N73RSPK)

    KANON(中村製作所)
    17,980税込19,778
    1個ほか
    7日以内出荷から40日以内出荷
    スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。 二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 精度は±3%まで保証します。
  • 【オーダー】(トルク指定)ヘッド交換式単能形トルクレンチ グリップ付 N-SPCK形 KANON(中村製作所)

    【オーダー】(トルク指定)ヘッド交換式単能形トルクレンチ グリップ付 N-SPCK形

    KANON(中村製作所)
    14,980税込16,478
    1個ほか
    7日以内出荷から40日以内出荷
    ヘッドがラチェット、スパナ、メガネ、ヘキサゴンと交換できます。 ヘッドを交換することにより、容量の範囲内で種々のボルト(ナット)を締め付けることができます。 同一トルク値の繰り返し作業に適している単能形です。 精度は±3%まで保証します。 グリップ付はHタイプ、Aタイプがあります。
    サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】(トルク指定)スパナ式単能形トルクレンチ N-SPK形(N67SPK) KANON(中村製作所)

    【オーダー】(トルク指定)スパナ式単能形トルクレンチ N-SPK形(N67SPK)

    KANON(中村製作所)
    9,898税込10,888
    1個ほか
    7日以内出荷から20日以内出荷
    二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ねじ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。
    トルク調整範囲(N・m)13~67最小単位0.1サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】(トルク指定)ラチェット式単能形トルクレンチ グリップ付 N-QSPK形 KANON(中村製作所)

    【オーダー】(トルク指定)ラチェット式単能形トルクレンチ グリップ付 N-QSPK形

    KANON(中村製作所)
    17,980税込19,778
    1個ほか
    7日以内出荷から30日以内出荷
    ラチェット式で、迅速に一定のトルクで締め付けられるので、繰り返し作業に適しています。 精度は±3%まで保証します。
    サービス分類オーダー・加工
  • トルクレンチ(樹脂グリップタイプ KANON(中村製作所)

    トルクレンチ(樹脂グリップタイプ

    KANON(中村製作所)
    22,980税込25,278
    1本
    8日以内出荷から20日以内出荷
    握り易い樹脂グリップで、作業がスムース。 ヘッドがラチェット、スパナ、メガネ、ヘキサゴン、引掛スパナ と交換できます。 トルク値は、5N・mから100N・mまで各機種揃っており、容量の 範囲内で自由に調整できます。 トルク値設定は、六角レンチのみで可能です。 六角レンチは附属しておりません。 精度は±3%まで保証します。 モンキヘッド使用時は±4%まで保証します。
  • スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー) KANON(中村製作所)

    スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)

    KANON(中村製作所)
    9,998税込10,998
    1本
    9日以内出荷
    二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ネジ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。
    種類単能形ヘッド形状スパナ形精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)13~67負荷方向主な用途締め付け用寸法A(mm)25.8寸法B(mm)9.7寸法C(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー) KANON(中村製作所)

    スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)

    KANON(中村製作所)
    13,980税込15,378
    1本
    9日以内出荷から62日以内出荷
    二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ネジ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。
    種類単能形ヘッド形状スパナ形精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)24~120負荷方向主な用途締め付け用寸法A(mm)32.8寸法B(mm)11.3寸法C(Φmm)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • オープンスパナ付トルクレンチ KANON(中村製作所)

    オープンスパナ付トルクレンチ

    KANON(中村製作所)
    45,980税込50,578
    1個
    11日以内出荷から32日以内出荷
    プリセット形トルクレンチN-QLK形に、オープンスパナを付けた形です。 キー溝の付いた丸棒や、ナットの締め付けに最適です。 工作機械に使われるツーリングのセットや、刃物の取付けにも便利です。 全国のプラント設備事務所で、配管工事やメンテナンスに使用されています。 精度は±3%まで保証します。
    精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)10~50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 回転角度表示デジタルトルクレンチ KANON(中村製作所)

    回転角度表示デジタルトルクレンチ

    KANON(中村製作所)
    119,800税込131,780
    1本
    11日以内出荷から32日以内出荷
    回転角法締付に対応しています。スナッグトルクに達した時点から角度カウント開始し、プリセット値に達すると音と光で警告します。1000データをメモリー可能です。表示部にグラフィック有機ELを採用していますので視認性に優れ暗い場所でも明瞭に読み取れます。プリセット、公差を設定すれば、合否判定をLEDで表示します。
    用途ネジの締付用に・締め付けたネジの検査用に。
  • 【オーダー】(トルク指定)絶縁式ラチェット式単能形トルクレンチ N-QSPK-CE形 KANON(中村製作所)

    【オーダー】(トルク指定)絶縁式ラチェット式単能形トルクレンチ N-QSPK-CE形

    KANON(中村製作所)
    34,980税込38,478
    1個ほか
    11日以内出荷から70日以内出荷
    絶縁材の特殊二層コーティングが、作業者を感電の危険から守ります。 絶縁材の特殊二層コーティングは、表層と下層、それぞれ色分けしていますので、コーティングの破損の度合いが一目で解ります。 耐電圧はAC1000V以内。 電気自動車の整備、保守点検に最適です。 右締め専用です。 精度は±3%まで保証します。
    精度(%)±3最小単位0.1サービス分類オーダー・加工
  • デジタルトルクレンチ(無線対応) KANON(中村製作所)

    デジタルトルクレンチ(無線対応)

    KANON(中村製作所)
    139,800税込153,780
    1本
    11日以内出荷から32日以内出荷
    無線によるデータ送信が可能です。(Bluetooth[[R上]]無線技術採用)データメモリーが1000データ可能です。表示部にグラフィック有機ELを採用していますので視認性に優れ暗い場所でも明瞭に読み取れます。プリセット、公差を設定すれば、合否判定をLEDで表示します。
    用途ネジの締付用に・締め付けたネジの検査用に。
  • スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー) KANON(中村製作所)

    スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)

    KANON(中村製作所)
    11,980税込13,178
    1本
    12日以内出荷
    二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ネジ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。
    種類単能形ヘッド形状スパナ形精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)13~67負荷方向主な用途締め付け用寸法A(mm)25.8寸法B(mm)9.7寸法C(Φmm)32.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロック式プリセット形トルクレンチ|JCSS校正証明書付 KANON(中村製作所)

    ロック式プリセット形トルクレンチ|JCSS校正証明書付

    KANON(中村製作所)
    42,980税込47,278
    1セット
    30日以内出荷
    商品本体に、国際規格ISO/IEC 17025に基づき校正を実施したJCSS校正証明書がセットになった商品です。・ロック式のプリセット型トルクレンチ。・専用工具がなければトルクの変更はできません。・既定のトルク値に達するとカチン!音と感触で締めつけがわかります。・ラチェット式なので繰り返し作業に最適
    付属品専用工具保証精度±3%
  • グリップ付プリセット形トルクレンチ|JCSS校正証明書付 KANON(中村製作所)

    グリップ付プリセット形トルクレンチ|JCSS校正証明書付

    KANON(中村製作所)
    39,980税込43,978
    1セット
    30日以内出荷
    商品本体に、国際規格ISO/IEC 17025に基づき校正を実施したJCSS校正証明書がセットになった商品です。・ラチェット式なので繰り返し作業に最適。・握りやすい樹脂グリップ付きのプリセット形トルクレンチ。・既定のトルク値に達するとカチン!と金属音と感触で締結完了がわかります。・ギアを逆に入れ替えれば左締めも可能です
    保証精度±3%
  • プリセット形トルクレンチ|JCSS校正証明書付 KANON(中村製作所)

    プリセット形トルクレンチ|JCSS校正証明書付

    KANON(中村製作所)
    37,980税込41,778
    1セット
    30日以内出荷
    商品本体に、国際規格ISO/IEC 17025に基づき校正を実施したJCSS校正証明書がセットになった商品です。・ラチェット式なので繰り返し作業に最適。・既定のトルク値に達するとカチン!音と感触で締めつけがわかります。・ギアを逆に入れ替えれば左締めも可能です
    保証精度±3%
  • 【オーダー】(トルク指定)メガネ式単能形トルクレンチ グリップ付 N-RSPK形(N73RSPKH) KANON(中村製作所)

    【オーダー】(トルク指定)メガネ式単能形トルクレンチ グリップ付 N-RSPK形(N73RSPKH)

    KANON(中村製作所)
    19,980税込21,978
    1個ほか
    30日以内出荷から40日以内出荷
    スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。 二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 精度は±3%まで保証します。
    トルク調整範囲(N・m)14~73ヘッド形状メガネ形精度(%)±3負荷方向タイプHタイプグリップ付寸法A(mm)25.8寸法B(mm)9.7寸法T(mm)12最小単位0.1寸法G(mm)27寸法C(Φmm)32.7サービス分類オーダー・加工
  • メガネ式 単能形 送信機用台座付 トルクレンチ(トルクフリー KANON(中村製作所)

    メガネ式 単能形 送信機用台座付 トルクレンチ(トルクフリー

    KANON(中村製作所)
    42,980税込47,278
    1本
    31日以内出荷から61日以内出荷
    既定のトルク値に達するとカチン!音と感触で締めつけがわかります 保証精度:±3%
  • スパナ式 単能形 送信機用台座付 トルクレンチ(トルクフリー KANON(中村製作所)

    スパナ式 単能形 送信機用台座付 トルクレンチ(トルクフリー

    KANON(中村製作所)
    36,980税込40,678
    1本
    31日以内出荷から61日以内出荷
    既定のトルク値に達するとカチン!音と感触で締め付けがわかります グリップ付タイプも有ります(N8~N67SPKH) トルク値の変更は専用工具とアナライザーが必要です 保証精度;±3%
  • ヘッド交換式 単能形 送信機用台座付 トルクレンチ(トルクフリー KANON(中村製作所)

    ヘッド交換式 単能形 送信機用台座付 トルクレンチ(トルクフリー

    KANON(中村製作所)
    37,980税込41,778
    1本
    31日以内出荷
    既定のトルク値に達するとカチン!音と感触で締め付けがわかります ヘッド交換タイプです ヘッドはスパナ(SCK)、メガネ(RCK)、ヘキサゴン(HCK)、フックヘッド(NCK)ラチェット(QCK)があります 保証精度:±3%
  • ヘッド交換式 プリセット形 送信機用台座付 トルクレンチ KANON(中村製作所)

    ヘッド交換式 プリセット形 送信機用台座付 トルクレンチ

    KANON(中村製作所)
    43,980税込48,378
    1本
    31日以内出荷
    既定のトルク値に達するとカチン!音と感触で締めつけがわかります ヘッド交換タイプです ヘッドはラチェット(QCK)、スパナ(SCK)、メガネ(RCK)、ヘキサゴン(HCK)と交換ができます 保証精度:±3%