カテゴリ
- 作業工具(2)
絞り込み
ブランド
- KANON(中村製作所)
- モノタロウ(3)
- APEM(48)
- INAX(LIXIL)(4)
- KNIPEX(クニペックス)(6)
- Merck(メルクミリポア)(3)
- Panasonic(パナソニック)(101)
- PANDUIT(パンドウイット)(1)
- SMC(2)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(34)
- オカムラ(岡村製作所)(6)
- ケニス(1)
- マクセル(1)
- ミドリ安全(1)
- 三菱マテリアル(1)
- 京セラ(2)
- 未来工業(3)
- 東日製作所(10)
- 東芝テック(1)
- 林刃物(1)
- ブランドをもっと見る

ヘキサゴンマーキングトルクレンチNーMQLK-E
KANON(中村製作所)¥66,980税込¥73,6781本31日以内出荷トルクアップ時に、自動的にマーキングされます。トルクアッ プ時の電気信号で、トルクレンチ先端のペイントマーカーペン が飛び出す構造になっています。 マーキング位置は前後左右、微調整が可能ですので、ソケット ボルトのサイドや、埋め込み式の場合、頭の部分や周りでも可 能です。 シンプル構造のため、保守、点検が容易です。 マーキングトルクレンチのソケットは、市販の標準ソケット1 個に対応いたします。 使用インキは三菱鉛筆(ペイントマーカーペン)ペンキインキ のため、マークがくっきり表示されます。 マーキング能力は、ペイントマーカーペン(細字タイプ)で約 1 万回以上のマーキングが可能です。 ヘキサゴンレンチのサイズを変えても、ペイントマーカーペン の位置調整で適正なマーキングが可能です。 SWPM仕様(カウント管理)にも対応いたします。 使用中、バッテリーが無くなっても、ブースター電源(別売) が使えるため、作業に支障なく使うことができます。 精度は±3%まで保証します。
バッテリー駆動型マーキングトルクレンチ
KANON(中村製作所)¥72,980~税込¥80,278~1本ほか31日以内出荷から40日以内出荷トルクアップ時にボルトの頭にマーキングされます バッテリー搭載の電気式なので、低トルクでも安定したマーキングが可能です トルクアップ時の電気信号で、トルクレンチ先端のインクカートリッジが飛び出す構造になっています トルクレンチのソケットは市販のディープソケット1本に対応いたします(注:取付穴加工が必要となります) 使用インキはシャチハタ製の油性インキの為、マークは消えません 1回のインキ補充で、ソケット寸法8~13mmは約1500回、14~24mmは約6000回のマーキングが可能です 赤インキが付属品として付いています シンプル構造の為、メンテナンスが容易です 精度は±3%迄保証します有効長(mm)125角ドライブ(mm)9.53(3/8”)ソケットサイズ(mm)8~24
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら