ヘキサゴンマーキングトルクレンチNーMQLK-E
トルクアップ時に、自動的にマーキングされます。トルクアッ プ時の電気信号で、トルクレンチ先端のペイントマーカーペン が飛び出す構造になっています。
マーキング位置は前後左右、微調整が可能ですので、ソケット ボルトのサイドや、埋め込み式の場合、頭の部分や周りでも可 能です。
シンプル構造のため、保守、点検が容易です。
マーキングトルクレンチのソケットは、市販の標準ソケット1 個に対応いたします。
使用インキは三菱鉛筆(ペイントマーカーペン)ペンキインキ のため、マークがくっきり表示されます。
マーキング能力は、ペイントマーカーペン(細字タイプ)で約 1 万回以上のマーキングが可能です。
ヘキサゴンレンチのサイズを変えても、ペイントマーカーペン の位置調整で適正なマーキングが可能です。
SWPM仕様(カウント管理)にも対応いたします。
使用中、バッテリーが無くなっても、ブースター電源(別売) が使えるため、作業に支障なく使うことができます。
精度は±3%まで保証します。
全10種類を絞り込む
トルク調整範囲(N・m)
全長(mm)
トルクレンチ/トルクドライバー の新着商品
カテゴリ