- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- NACHI(不二越)
- 18ページ目
18ページ目: NACHI(不二越)のすべての商品
特価
本日1月24日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
・外輪の軌道は軸受中心と一致する点を中心とした球面に設計され、ころはたる形で、保持器とともに内輪に取付けられています。・軌道ところが線接触をするように設計してあるのできわめて大きなラジアル負荷能力をもちます。・この軸受はラジアル負荷能力が大きく、重荷重や衝撃荷重にも耐えられ、しかもある程度の両方向アキシアル荷重も受けられるうえ調心性のあるところから、軸たわみや取付誤差がさけられない大形の機械設備に適しています。
仕様保持器:もみ抜き保持器
タイプ円筒穴
外径D(Φmm)280
内径d(Φmm)180
呼び番号24036
基本動定格荷重Cr(N)1330000
基本静定格荷重Cor(N)1760000
軌道輪形状自動調心ころ軸受
許容回転速度(min-1) グリース潤滑1100
許容回転速度(min-1) 油潤滑1400
1個
¥229,800
税込¥252,780
9日以内出荷
・外輪の軌道は軸受中心と一致する点を中心とした球面に設計され、ころはたる形で、保持器とともに内輪に取付けられています。・軌道ところが線接触をするように設計してあるのできわめて大きなラジアル負荷能力をもちます。・この軸受はラジアル負荷能力が大きく、重荷重や衝撃荷重にも耐えられ、しかもある程度の両方向アキシアル荷重も受けられるうえ調心性のあるところから、軸たわみや取付誤差がさけられない大形の機械設備に適しています。
仕様保持器:プレス保持器
タイプテーパ穴
外径D(Φmm)100
内径d(Φmm)45
呼び番号22309K
基本動定格荷重Cr(N)230000
基本静定格荷重Cor(N)182000
軌道輪形状自動調心ころ軸受
許容回転速度(min-1) グリース潤滑3500
許容回転速度(min-1) 油潤滑4800
1個
¥14,980
税込¥16,478
9日以内出荷
・外輪の軌道は軸受中心と一致する点を中心とした球面に設計され、ころはたる形で、保持器とともに内輪に取付けられています。・軌道ところが線接触をするように設計してあるのできわめて大きなラジアル負荷能力をもちます。・この軸受はラジアル負荷能力が大きく、重荷重や衝撃荷重にも耐えられ、しかもある程度の両方向アキシアル荷重も受けられるうえ調心性のあるところから、軸たわみや取付誤差がさけられない大形の機械設備に適しています。
仕様保持器:プレス保持器
タイプテーパ穴
外径D(Φmm)110
内径d(Φmm)50
呼び番号22310K
基本動定格荷重Cr(N)280000
基本静定格荷重Cor(N)235000
軌道輪形状自動調心ころ軸受
許容回転速度(min-1) グリース潤滑3200
許容回転速度(min-1) 油潤滑4300
1個
¥16,980
税込¥18,678
9日以内出荷
仕様カバー付
タイプMUP-E
寸法L(mm)132
シリーズステンレスシリーズ
寸法A(mm)26
寸法N(mm)13
寸法H1(mm)11
寸法B1(mm)26.5
寸法K(mm)106
寸法H2(mm)70
軸径d1(Φmm)30
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
仕様一般品
タイプMUP
寸法L(mm)132
シリーズステンレスシリーズ
寸法A(mm)26
寸法N(mm)13
寸法H1(mm)11
寸法B1(mm)26.5
寸法K(mm)106
寸法H2(mm)70
軸径d1(Φmm)30
1個
¥9,798
税込¥10,778
4日以内出荷
仕様カバー付
タイプMUFL-E
寸法L(mm)70
シリーズステンレスシリーズ
寸法A(mm)18
寸法N(mm)13
寸法A1(mm)9
寸法K(mm)85
寸法A2(mm)9
寸法A0(mm)29
軸径d1(Φmm)30
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
仕様カバー付
タイプMUFL-C
寸法L(mm)60
シリーズステンレスシリーズ
寸法A(mm)16
寸法N(mm)10
寸法A1(mm)8
寸法K(mm)75
寸法A2(mm)8
寸法A0(mm)27.5
軸径d1(Φmm)25
1個
¥7,498
税込¥8,248
4日以内出荷
仕様カバー付
タイプMUFL-C
寸法L(mm)46
シリーズステンレスシリーズ
寸法A(mm)14
寸法N(mm)7
寸法A1(mm)7
寸法K(mm)56
寸法A2(mm)7
寸法A0(mm)22.5
軸径d1(Φmm)17
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
仕様カバー付
タイプMUP-C
寸法L(mm)71
シリーズステンレスシリーズ
寸法A(mm)16
寸法N(mm)7
寸法H1(mm)6
寸法B1(mm)17.5
寸法K(mm)56
寸法H2(mm)38
軸径d1(Φmm)12
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
仕様カバー付
タイプMUP-C
寸法L(mm)112
シリーズステンレスシリーズ
寸法A(mm)20
寸法N(mm)10
寸法H1(mm)10
寸法B1(mm)25.5
寸法K(mm)90
寸法H2(mm)62
軸径d1(Φmm)25
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
仕様カバー付
タイプMUP-C
寸法L(mm)85
シリーズステンレスシリーズ
寸法A(mm)18
寸法N(mm)7
寸法H1(mm)7
寸法B1(mm)20.5
寸法K(mm)67
寸法H2(mm)47
軸径d1(Φmm)17
1個
¥6,498
税込¥7,148
4日以内出荷
仕様カバー付
タイプMUP-E
寸法L(mm)67
シリーズステンレスシリーズ
寸法A(mm)16
寸法N(mm)7
寸法H1(mm)6
寸法B1(mm)17.5
寸法K(mm)53
寸法H2(mm)35
軸径d1(Φmm)10
1個
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
仕様カバー付
タイプMUFL-C
寸法L(mm)36
シリーズステンレスシリーズ
寸法A(mm)11.5
寸法N(mm)7
寸法A1(mm)5.5
寸法K(mm)45
寸法A2(mm)5.5
寸法A0(mm)19
軸径d1(Φmm)10
1個
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
仕様カバー付
タイプMUFL-C
寸法L(mm)70
シリーズステンレスシリーズ
寸法A(mm)18
寸法N(mm)13
寸法A1(mm)9
寸法K(mm)85
寸法A2(mm)9
寸法A0(mm)29
軸径d1(Φmm)30
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
仕様カバー付
タイプMUP-C
寸法L(mm)132
シリーズステンレスシリーズ
寸法A(mm)26
寸法N(mm)13
寸法H1(mm)11
寸法B1(mm)26.5
寸法K(mm)106
寸法H2(mm)70
軸径d1(Φmm)30
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
仕様カバー付
タイプMUFL-E
寸法L(mm)36
シリーズステンレスシリーズ
寸法A(mm)11.5
寸法N(mm)7
寸法A1(mm)5.5
寸法K(mm)45
寸法A2(mm)5.5
寸法A0(mm)19
軸径d1(Φmm)10
1個
¥5,198
税込¥5,718
4日以内出荷
仕様カバー付
タイプMUP-E
寸法L(mm)71
シリーズステンレスシリーズ
寸法A(mm)16
寸法N(mm)7
寸法H1(mm)6
寸法B1(mm)17.5
寸法K(mm)56
寸法H2(mm)38
軸径d1(Φmm)12
1個
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
仕様カバー付
タイプMUP-E
寸法L(mm)100
シリーズステンレスシリーズ
寸法A(mm)20
寸法N(mm)10
寸法H1(mm)9
寸法B1(mm)24.5
寸法K(mm)80
寸法H2(mm)55
軸径d1(Φmm)20
1個
¥7,198
税込¥7,918
4日以内出荷
仕様カバー付
タイプMUFL-E
寸法L(mm)46
シリーズステンレスシリーズ
寸法A(mm)14
寸法N(mm)7
寸法A1(mm)7
寸法K(mm)56
寸法A2(mm)7
寸法A0(mm)22.5
軸径d1(Φmm)17
1個
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
仕様カバー付
タイプMUFL-C
寸法L(mm)38
シリーズステンレスシリーズ
寸法A(mm)11.5
寸法N(mm)7
寸法A1(mm)5.5
寸法K(mm)48
寸法A2(mm)5.5
寸法A0(mm)19
軸径d1(Φmm)12
1個
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
仕様カバー付
タイプMUP-C
寸法L(mm)100
シリーズステンレスシリーズ
寸法A(mm)20
寸法N(mm)10
寸法H1(mm)9
寸法B1(mm)24.5
寸法K(mm)80
寸法H2(mm)55
軸径d1(Φmm)20
1個
¥7,398
税込¥8,138
4日以内出荷
仕様カバー付
タイプMUFL-C
寸法L(mm)42
シリーズステンレスシリーズ
寸法A(mm)13
寸法N(mm)7
寸法A1(mm)6.5
寸法K(mm)53
寸法A2(mm)6.5
寸法A0(mm)20.5
軸径d1(Φmm)15
1個
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
仕様カバー付
タイプMUP-C
寸法L(mm)80
シリーズステンレスシリーズ
寸法A(mm)16
寸法N(mm)7
寸法H1(mm)7
寸法B1(mm)18.5
寸法K(mm)63
寸法H2(mm)43
軸径d1(Φmm)15
1個
¥6,298
税込¥6,928
4日以内出荷
仕様カバー付
タイプMUP-E
寸法L(mm)85
シリーズステンレスシリーズ
寸法A(mm)18
寸法N(mm)7
寸法H1(mm)7
寸法B1(mm)20.5
寸法K(mm)67
寸法H2(mm)47
軸径d1(Φmm)17
1個
¥6,398
税込¥7,038
4日以内出荷
仕様カバー付
タイプMUP-C
寸法L(mm)67
シリーズステンレスシリーズ
寸法A(mm)16
寸法N(mm)7
寸法H1(mm)6
寸法B1(mm)17.5
寸法K(mm)53
寸法H2(mm)35
軸径d1(Φmm)10
1個
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
仕様カバー付
タイプMUFL-E
寸法L(mm)38
シリーズステンレスシリーズ
寸法A(mm)11.5
寸法N(mm)7
寸法A1(mm)5.5
寸法K(mm)48
寸法A2(mm)5.5
寸法A0(mm)19
軸径d1(Φmm)12
1個
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
仕様カバー付
タイプUP-E
寸法L(mm)132
シリーズ標準シリーズ
寸法A(mm)26
寸法N(mm)13
寸法H1(mm)11
寸法B1(mm)26.5
寸法K(mm)106
寸法H2(mm)70
軸径d1(Φmm)30
1個
¥3,798
税込¥4,178
6日以内出荷
仕様カバー付
タイプMUP-E
寸法L(mm)112
シリーズステンレスシリーズ
寸法A(mm)20
寸法N(mm)10
寸法H1(mm)10
寸法B1(mm)25.5
寸法K(mm)90
寸法H2(mm)62
軸径d1(Φmm)25
1個
¥7,898
税込¥8,688
4日以内出荷
仕様カバー付
タイプMUP-E
寸法L(mm)80
シリーズステンレスシリーズ
寸法A(mm)16
寸法N(mm)7
寸法H1(mm)7
寸法B1(mm)18.5
寸法K(mm)63
寸法H2(mm)43
軸径d1(Φmm)15
1個
¥6,198
税込¥6,818
4日以内出荷
仕様カバー付
タイプUFL-E
寸法L(mm)70
シリーズ標準シリーズ
寸法A(mm)18
寸法N(mm)13
寸法A1(mm)9
寸法K(mm)85
寸法A2(mm)9
寸法A0(mm)29
軸径d1(Φmm)30
1個
¥3,198
税込¥3,518
6日以内出荷
バリ極小化への挑戦。めねじ内径を総形で削る「シェービングエッジ」でバリゼロを達成。切屑挟み込みを抑制する「ガイドチャンファ」を採用することで、刃欠けを防止。立ち壁などのワーク形状に対応するため、ロングシャンクをラインナップに追加。
材質【工具】FAX
コーティングSG
食付き(P)2.5
既存の「アクアREVOミルバリレス」で底刃を使用しない加工に対応。トリミング専用とすることで、工具費を削減。
材質【工具】超硬
コーティングREVOM
ラジアル荷重と両側からのスラスト荷重を受けることができます
用途ポンプ等に使用されます
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
材質(保持器)鋼板プレス
JIS等級0
シールド形状開放型
荷重方向ラジアル
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
軌道輪列数複列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ラジアル荷重と両側からのスラスト荷重を受けることができます
用途ポンプ等に使用されます
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
材質(保持器)鋼板プレス
JIS等級0
シールド形状開放型
荷重方向ラジアル
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
軌道輪列数複列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ラジアル荷重と両側からのスラスト荷重を受けることができます
用途ポンプ等に使用されます
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
シール両側接触
材質(保持器)鋼板プレス
JIS等級0
荷重方向ラジアル
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
軌道輪列数複列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ラジアル荷重と両側からのスラスト荷重を受けることができます
用途ポンプ等に使用されます
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
シール両側
材質(保持器)鋼板プレス
JIS等級0
荷重方向ラジアル
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
軌道輪列数複列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます
用途減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます
仕様【内輪内径】1/30テーパ
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
材質(保持器)鋼板プレス
JIS等級0
シールド形状開放型
荷重方向ラジアル
軌道輪形状自動調心ころ軸受
軌道輪列数複列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます
用途減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます
仕様【外輪外径】油穴油溝、【内輪内径】1/30テーパ
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
材質(保持器)黄銅もみぬき
JIS等級0
シールド形状開放型
荷重方向ラジアル
軌道輪形状自動調心ころ軸受
軌道輪列数複列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます
用途減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます
仕様【外輪外径】油穴油溝、【内輪内径】1/30テーパ
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
材質(保持器)鋼板プレス
JIS等級0
シールド形状開放型
荷重方向ラジアル
軌道輪形状自動調心ころ軸受
軌道輪列数複列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます
用途減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます
仕様【外輪外径】油穴油溝、【内輪内径】1/30テーパ
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
材質(保持器)リン青銅板プレス
JIS等級0
シールド形状開放型
荷重方向ラジアル
軌道輪形状自動調心ころ軸受
軌道輪列数複列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼