絞り込み
ブランド
- NACHI(不二越)
- モノタロウ(3,835)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,322)
- メディアカバーマーケット(40,199)
- エスコ(40,172)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(23,164)
- スバル(14,603)
- TRUSCO(12,401)
- 三菱電機(11,135)
- Kawasaki(8,661)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,407)
- 工進(6,822)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,468)
- SHIMANO(シマノ)(5,984)
- コガネイ(5,667)
- DAYTONA(デイトナ)(5,424)
- ブランドをもっと見る
21ページ目: NACHI(不二越)のすべての商品

アクアドリルEX オイルホール 3フルート3D
NACHI(不二越)¥18,980~税込¥20,878~1本3日以内出荷から10日以内出荷材質超硬表面処理アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング
単列深溝玉軸受 6300番台 2NSL (両側接触ゴムシール形)
NACHI(不二越)¥8,998~税込¥9,898~1個4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6300
単列深溝玉軸受 6300番台 NSL (片側接触ゴムシール形)
NACHI(不二越)¥9,998~税込¥10,998~1個4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状片接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6300
単列アンギュラ玉軸受 7300形
NACHI(不二越)¥1,998~税込¥2,198~1個4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列接触角(α)30°転動体材質高炭素クロム軸受鋼
円すいころ軸受 30300形
NACHI(不二越)¥9,598~税込¥10,558~1個3日以内出荷から4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
アンギュラーベアリング 7000番台
NACHI(不二越)¥999~税込¥1,099~1個4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列接触角(α)30°転動体材質高炭素クロム軸受鋼
アクアドリル3フルート 底刃付
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1本3日以内出荷から10日以内出荷材質超硬表面処理アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング
アクアドリルEX レギュラー
NACHI(不二越)¥9,498~税込¥10,448~1本当日出荷中低速から高速まで広領域で安定した高能率加工ができる超汎用ドリルです。用途一般構造用鋼(SS400):◎、炭素鋼(S45C・S50C):◎、合金鋼・調質鋼(SCM・NAK):◎、ダイス鋼・プレハードン鋼(30~40HRC):◎、高硬度鋼(40~50HRC):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS316・SUS420):〇、鋳鉄(FC/FCD):〇材質超硬先端角(°)135表面処理アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティングねじれ角(°)30
油圧バルブ ゲージ取付モジュラーブロック
NACHI(不二越)¥6,330~税込¥6,963~1個翌々日出荷から93日以内出荷仕様ゲージ取付モジュラーブロック区分ブロック品名ゲージ付ブロック最高使用圧力(MPa)25
油圧バルブ TL(TLT)タイプ フィードコントロールバルブ
NACHI(不二越)¥58,205~税込¥64,026~1個93日以内出荷最高使用圧力(MPa)7接続方式ガスケット取付形バルブ種類流量制御弁
油圧バルブ 2速用モジュラーブロック
NACHI(不二越)¥14,992~税込¥16,491~1個翌々日出荷から93日以内出荷仕様2速用モジュラーブロック区分ブロック品名2速ブロック最高使用圧力(MPa)25
油圧バルブ (RC)リモートコントロールリリーフバルブ
NACHI(不二越)¥19,285税込¥21,2141個93日以内出荷管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)21接続方式ガスケット取付形流量(L/min)2バルブ種類圧力制御弁