1,218件中 9611,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エクセルスパイラルタップ ESP NACHI(不二越)

    エクセルスパイラルタップ ESP

    NACHI(不二越)
    22,980税込25,278
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    アルミニウム・鋳鉄などの長寿命ねじ加工に適しています
    ねじの種類M食付Lc2.5突き出しセンタ有無
  • エクセル ハンドタップ NACHI(不二越)

    エクセル ハンドタップ

    NACHI(不二越)
    16,980税込18,678
    1本
    5日以内出荷
    アルミニウム・鋳鉄などの大量ねじ立てに適しています
    材質超硬合金ねじの種類M表面処理TiCNコート
  • 銅加工用ロングネック ボール NACHI(不二越)

    銅加工用ロングネック ボール

    NACHI(不二越)
    6,498税込7,148
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    銅電極の微細加工に最適。
    材質超硬合金刃数2表面処理CrNコートねじれ角標準エンドミルの形状・刃数ボールエンドミル2枚刃
  • 銅加工用ロングネック 2枚刃 NACHI(不二越)

    銅加工用ロングネック 2枚刃

    NACHI(不二越)
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    銅電極の微細加工に最適
    材質超硬合金刃数2表面処理CrNコートねじれ角標準エンドミルの形状・刃数スクエアエンドミル2枚刃シャープコーナーシャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)0~-0.02
  • カットオフマシン用 メタルバンドソー (トルネード PM WT形) NACHI(不二越)

    カットオフマシン用 メタルバンドソー (トルネード PM WT形)

    NACHI(不二越)
    86,980税込95,678
    1パック(5本)
    5日以内出荷
    SUS、SKDや難削異形材の切断に適しています。
    種別バイメタル材質コバルトハイス(高速度鋼)PM幅(mm)41刃数3/4厚さ(mm)1.3
  • バイメタル ハンドソーPM NACHI(不二越)

    バイメタル ハンドソーPM

    NACHI(不二越)
    22,980税込25,278
    1箱(50枚)
    5日以内出荷
    刃部に高級ハイスを使用し、高能率な切断に最適です。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)PM幅(mm)12厚さ(mm)0.64全長(mm)250
  • Xsミル ウェイビー チップ NACHI(不二越)

    Xsミル ウェイビー チップ

    NACHI(不二越)
    13,980税込15,378
    1パック(10本)
    5日以内出荷
  • AGミル ラフィングミディアム NACHI(不二越)

    AGミル ラフィングミディアム

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率荒加工ができます。ニックはファインピッチです。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo表面処理AG(TiAlN)コートねじれ角標準コーティングAG(TiAlN)コートシャンク径公差h7外径許容差(mm)±0.1
  • AGミル ヘビーロング NACHI(不二越)

    AGミル ヘビーロング

    NACHI(不二越)
    5,698税込6,268
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率荒加工ができます。中止上げに適しています
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo表面処理AG(TiAlN)コートねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
  • アンカーV 4枚刃 NACHI(不二越)

    アンカーV 4枚刃

    NACHI(不二越)
    5,498税込6,048
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    汎用超硬エンドミルです。側面加工に適しています。
    材質超硬合金刃数4ねじれ角標準エンドミルの形状・刃数スクエアエンドミル4枚刃シャープコーナー
  • 超硬ミニボールエンドミル 2枚刃 NACHI(不二越)

    超硬ミニボールエンドミル 2枚刃

    NACHI(不二越)
    6,998税込7,698
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    超硬ソリッドタイプの小径ボールエンドミルです。精密金型や精密部品のr加工や微小加工に適しています
    材質超硬合金刃数2全長(mm)40表面処理ノンコートねじれ角標準エンドミルの形状・刃数スクエアエンドミル2枚刃シャンク径公差(mm)-0.002~-0.008
  • モールドマイスターボール NACHI(不二越)

    モールドマイスターボール

    NACHI(不二越)
    23,980税込26,378
    1本
    5日以内出荷
    精密金型の磨きレス加工に最適。
    材質超硬合金刃数2表面処理XS(TiAIN)コートねじれ角標準エンドミルの形状・刃数ボールエンドミル2枚刃R公差(mm)±0.003刃径公差(mm)±0.006R精度(μm)±3R精度範囲(°)180
  • アンカーV ボール NACHI(不二越)

    アンカーV ボール

    NACHI(不二越)
    7,998税込8,798
    1本
    5日以内出荷
    汎用超硬ボールエンドミルです。金型などの輪郭加工に適しています。
    材質超硬合金刃数2ねじれ角標準
  • アンカーV アルミ用 NACHI(不二越)

    アンカーV アルミ用

    NACHI(不二越)
    5,198税込5,718
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    アルミ専用の超硬エンドミルです。溝加工に適しています
    材質超硬合金刃数2ねじれ角強ねじれ
  • アンカーV 2枚刃 NACHI(不二越)

    アンカーV 2枚刃

    NACHI(不二越)
    3,798税込4,178
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    汎用超硬エンドミルです。溝加工に適しています
    材質超硬合金刃数2ねじれ角標準
  • AGミル 2枚刃 ロング NACHI(不二越)

    AGミル 2枚刃 ロング

    NACHI(不二越)
    3,998税込4,398
    1本
    3日以内出荷
    鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率加工ができます。深い溝や深い位置の溝加工に適しています。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2タイプロング表面処理AG(TiAlN)コートねじれ角標準
  • 自動調心ころ軸受 NACHI(不二越)

    自動調心ころ軸受

    NACHI(不二越)
    5,898税込6,488
    1個
    4日以内出荷
    外輪の軌道は軸受中心と一致する点を中心とした球面に設計され、ころはたる形で、保持器とともに内輪に取付けられています。軌道ところが線接触をするよう設計してあるのできわめて大きなラジアル負荷能力をもちます。アダプタや取外しスリーブを使用することにより、取付け・取外しが容易にでき、プランマブロックの併用で、きわめて簡単に軸受装置を作ることができます。またスリーブの圧入により、ある程度の内部すきま調整が可能です。この軸受はラジアル負荷能力が大きく、重荷重や衝撃荷重にも耐えられ、しかもある程度の両方向のアキシアル荷重も受けられるうえ調心性のあるところから、軸たわみや取付誤差がさけられない大形の機械設備に適しています。製紙機械、圧延機や一般産業機械などに広く使用されています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 円筒ころ軸受 NACHI(不二越)

    円筒ころ軸受

    NACHI(不二越)
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ころ軸受のうちで最も単純な構造の軸受で、内輪、外輪ところが線接触しているため、ラジアル負荷能力が大きく、高速回転にも適しています。内輪、外輪の両方につばまたはつば輪付き軸受は、アキシアル荷重も受けることができますが、すべりながら荷重を受けますので、大きなアキシアル荷重は受けられません。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • Xsミルジオ ラジアス NACHI(不二越)

    Xsミルジオ ラジアス

    NACHI(不二越)
    11,980税込13,178
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    溝加工で送り速度2000mm/minもの高能率加工が可能です。金型や機械部品の隅Rや倣い加工に最適です。
    材質超硬合金刃数4表面処理Xs(TiAlN)コートねじれ角強ねじれR公差(mm)+0.02~-0.01
  • Xsミルジオ ラジアス NACHI(不二越)

    Xsミルジオ ラジアス

    NACHI(不二越)
    25,980税込28,578
    1本
    3日以内出荷
    材質超硬合金刃数4表面処理Xs(TiAlN)コートねじれ角強ねじれR公差(mm)+0.02~-0.01公差(mm)-0.032~-0.059
  • Xsミルジオ NACHI(不二越)

    Xsミルジオ

    NACHI(不二越)
    13,980税込15,378
    1本
    3日以内出荷
    溝加工で送り速度2000mm/minもの高能率加工が可能です。金型鋼から難削材まで幅広く対応します。
    材質超硬合金刃数4全長(mm)90シャンク径(Φmm)10表面処理Xs(TiAIN)コートねじれ角強ねじれ公差(mm)-0.025~-0.047シャンク径公差(mm)h6
  • Xsミルジオ NACHI(不二越)

    Xsミルジオ

    NACHI(不二越)
    11,980税込13,178
    1本
    3日以内出荷
    溝加工で送り速度2000mm/minもの高能率加工が可能です。金型鋼から難削材まで幅広く対応します。
    材質超硬合金刃数4表面処理Xs(TiAlN)コートねじれ角強ねじれ刃長l(mm)19公差(mm)-0.025~-0.047シャンク径公差(mm)h6
  • Xsミルジオ NACHI(不二越)

    Xsミルジオ

    NACHI(不二越)
    9,998税込10,998
    1本
    3日以内出荷
    溝加工で送り速度2000mm/minもの高能率加工が可能です。金型鋼から難削材まで幅広く対応します。
    材質超硬合金刃数4シャンク径(Φmm)8表面処理Xs(TiAlN)コートねじれ角強ねじれ公差(mm)-0.025~-0.047シャンク径公差(mm)h6
  • Xsミルジオ NACHI(不二越)

    Xsミルジオ

    NACHI(不二越)
    8,698税込9,568
    1本
    3日以内出荷
    溝加工で送り速度2000mm/minもの高能率加工が可能です。金型鋼から難削材まで幅広く対応します。
    材質超硬合金刃数4表面処理Xs(TiAlN)コートねじれ角強ねじれシャンク径公差(mm)h6
  • Xsミルジオ NACHI(不二越)

    Xsミルジオ

    NACHI(不二越)
    9,598税込10,558
    1本
    3日以内出荷
    溝加工で送り速度2000mm/minもの高能率加工が可能です。金型鋼から難削材まで幅広く対応します。
    材質超硬合金刃数4全長(mm)60刃長(mm)13シャンク径(Φmm)6表面処理Xs(TiAIN)コートねじれ角強ねじれ刃長l(mm)13公差(mm)-0.020~-0.038シャンク径公差(mm)h6
  • Xsミルジオ NACHI(不二越)

    Xsミルジオ

    NACHI(不二越)
    9,298税込10,228
    1本
    3日以内出荷
    溝加工で送り速度2000mm/minもの高能率加工が可能です。金型鋼から難削材まで幅広く対応します。
    材質超硬合金刃数4シャンク径(Φmm)6表面処理Xs(TiAIN)コートねじれ角強ねじれ公差(mm)-0.020~-0.038シャンク径公差(mm)h6
  • Xsミルジオ NACHI(不二越)

    Xsミルジオ

    NACHI(不二越)
    7,998税込8,798
    1本
    3日以内出荷
    溝加工で送り速度2000mm/minもの高能率加工が可能です。金型鋼から難削材まで幅広く対応します。
    材質超硬合金刃数4全長(mm)50シャンク径(Φmm)6表面処理Xs(TiAlN)コートねじれ角強ねじれシャンク径公差(mm)h6
  • Xsミルジオ NACHI(不二越)

    Xsミルジオ

    NACHI(不二越)
    8,598税込9,458
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    溝加工で送り速度2000mm/minもの高能率加工が可能です。金型鋼から難削材まで幅広く対応します。
    材質超硬合金刃数4全長(mm)50シャンク径(Φmm)4表面処理Xs(TiAIN)コートねじれ角強ねじれ公差(mm)-0.014~-0.028シャンク径公差(mm)h6
  • Xsミルジオ NACHI(不二越)

    Xsミルジオ

    NACHI(不二越)
    21,980税込24,178
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    溝加工で送り速度2000mm/minもの高能率加工が可能です。金型鋼から難削材まで幅広く対応します。
    材質超硬合金刃数4表面処理Xs(TiAIN)コートねじれ角強ねじれ公差(mm)-0.032~-0.059シャンク径公差(mm)h6
  • Xsミルジオ NACHI(不二越)

    Xsミルジオ

    NACHI(不二越)
    21,980税込24,178
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    溝加工で送り速度2000mm/minもの高能率加工が可能です。金型鋼から難削材まで幅広く対応します。
    材質超硬合金刃数4全長(mm)90シャンク径(Φmm)12表面処理Xs(TiAIN)コートねじれ角強ねじれ公差(mm)-0.032~-0.059シャンク径公差(mm)h6
  • Xsミルジオ NACHI(不二越)

    Xsミルジオ

    NACHI(不二越)
    16,980税込18,678
    1本
    3日以内出荷
    溝加工で送り速度2000mm/minもの高能率加工が可能です。金型鋼から難削材まで幅広く対応します。
    材質超硬合金刃数4全長(mm)90表面処理Xs(TiAlN)コートねじれ角強ねじれ刃長l(mm)22シャンク径公差(mm)h6
  • Xsミルジオ ロングシャンク NACHI(不二越)

    Xsミルジオ ロングシャンク

    NACHI(不二越)
    9,498税込10,448
    1本
    3日以内出荷
    高速、高能率、長寿命加工に最適で、生材から焼入材まで幅広く対応できます。深彫でも高精度加工が可能です。
    材質超硬合金刃数4表面処理Xs(TiAlN)コートねじれ角強ねじれ
  • Xsミルジオ ロング NACHI(不二越)

    Xsミルジオ ロング

    NACHI(不二越)
    11,980税込13,178
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    高速、高能率、長寿命加工に最適で、生材から焼入材まで幅広く対応できます。幅の広い側面や深い位置の側面加工に適しています。
    材質超硬合金刃数4ねじれ角強ねじれ
  • Xsミルジオ ラジアスロングシャンク NACHI(不二越)

    Xsミルジオ ラジアスロングシャンク

    NACHI(不二越)
    13,980税込15,378
    1本
    5日以内出荷
    金型や機械部品で深い位置の隅R加工に最適です。深彫でも高精度加工が可能です。
    材質超硬合金刃数4表面処理Xs(TiAlN)コートねじれ角強ねじれR公差(mm)+0.020~-0.010
  • Xsミルジオ ミディアム NACHI(不二越)

    Xsミルジオ ミディアム

    NACHI(不二越)
    9,498税込10,448
    1本
    3日以内出荷
    高速、高能率、長寿命加工に最適で、生材から焼入材まで幅広く対応できます。高速溝加工から側面の超高速・高精度加工ができます。
    材質超硬合金(CARBIDE)刃数4表面処理Xs(TiAIN)コートねじれ角強ねじれシャンク径公差(mm)h6
  • Xsミルジオボール ロングシャンク NACHI(不二越)

    Xsミルジオボール ロングシャンク

    NACHI(不二越)
    11,980税込13,178
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    金型鋼から高硬度鋼まで幅広く対応します。金型の高能率・高精度仕上げ加工に最適です。深い位置での輪郭加工に最適です。
    材質超硬合金刃数2表面処理Xs(TiAlN)コートねじれ角強ねじれR公差(mm)±0.01
  • Xsミルジオボール NACHI(不二越)

    Xsミルジオボール

    NACHI(不二越)
    9,998税込10,998
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    金型鋼から高硬度鋼まで幅広く対応します。金型の高能率・高精度仕上げ加工に最適です。
    材質超硬合金刃数2表面処理Xs(TiAlN)コートねじれ角強ねじれR公差(mm)±0.01
  • Xsミルジオ スロット NACHI(不二越)

    Xsミルジオ スロット

    NACHI(不二越)
    7,198税込7,918
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    生材から焼入材まで幅広く使用でき、切削バランスと切りくず排出性にすぐれています。
    刃数3表面処理Xs(TiAIN)コートねじれ角強ねじれ
  • DLCミル シャープコーナ2枚刃 NACHI(不二越)

    DLCミル シャープコーナ2枚刃

    NACHI(不二越)
    5,498税込6,048
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    DLCコーティングによりアルミのドライ加工ができます。シャープエッジを採用しています。
    材質超硬合金刃数2表面処理DLCコート刃先形状刃先ピンカドタイプねじれ角標準
  • SG-FAX ラフィングエンドミル ラージピッチミディアム NACHI(不二越)

    SG-FAX ラフィングエンドミル ラージピッチミディアム

    NACHI(不二越)
    9,998税込10,998
    1本
    3日以内出荷
    ・鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率荒加工が出来ます。・ラージピットのニック効果により、溝の重切削が可能です
    材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX表面処理SG(TiCN)コーティングねじれ角標準公差(μm)±100