1,218件中 1,0011,040
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SG-FAX ラフィングエンドミル ファインピッチロングシャンク SLX形 NACHI(不二越)

    SG-FAX ラフィングエンドミル ファインピッチロングシャンク SLX形

    NACHI(不二越)
    22,980税込25,278
    1本
    5日以内出荷
    粉末ハイスにSGコーティングを施し超硬なみの高能率加工が可能。寿命は従来品の3倍以上。型用鋼から難削材まで対応。
    用途炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、耐熱合金、鋳鉄、アルミニウム合金材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX表面処理SG(TiCN)コーティングねじれ角標準公差(μm)±100
  • SG-FAX ラフィングエンドミル ファインピッチロング NACHI(不二越)

    SG-FAX ラフィングエンドミル ファインピッチロング

    NACHI(不二越)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    粉末ハイスにSGコーティングを施し超硬なみの高能率加工が可能。寿命は従来品の3倍以上。型用鋼から難削材まで対応。
    用途炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、耐熱合金、鋳鉄、アルミニウム合金材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX表面処理SG(TiCN)コーティングねじれ角標準公差(μm)±100
  • SG-FAX ラフィングエンドミル ファインピッチショート NACHI(不二越)

    SG-FAX ラフィングエンドミル ファインピッチショート

    NACHI(不二越)
    9,198税込10,118
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    粉末ハイスにSGコーティングを施し超硬なみの高能率加工が可能。寿命は従来品の3倍以上。型用鋼から難削材まで対応。
    用途炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、耐熱合金、鋳鉄、アルミニウム合金材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX表面処理SG(TiCN)コーティングねじれ角標準公差(μm)±100
  • SG-FAX ヘビー NACHI(不二越)

    SG-FAX ヘビー

    NACHI(不二越)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼からステンレス鋼、アルミまで高能率荒加工が出来ます。 特殊ニックにより中仕上げ並み加工面が得られます。
    材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX表面処理SG(TiCN)コーティングねじれ角標準
  • SG-FAX エンドミル ロング 2枚刃 NACHI(不二越)

    SG-FAX エンドミル ロング 2枚刃

    NACHI(不二越)
    5,798税込6,378
    1本
    3日以内出荷
    ・鋼からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。・深い溝や位置の溝加工に適しています。
    材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX刃数2表面処理G(TiN)コートねじれ角標準
  • SG-FAX エンドミル 2枚刃 NACHI(不二越)

    SG-FAX エンドミル 2枚刃

    NACHI(不二越)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    粉末ハイスにSGコーティングを施し超硬なみの高能率加工が可能 寿命は従来の3倍以上 型用鋼から難削材まで対応
    用途炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、鋳鉄、アルミニウム合金材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX刃数2表面処理SG(TiCN)コートねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
  • ナタックエンドミル 3枚刃 NACHI(不二越)

    ナタックエンドミル 3枚刃

    NACHI(不二越)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。溝加工に適しています。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数3表面処理ノンコートねじれ角標準公差(mm)0~-20
  • Gスタンダードエンドミル3枚刃 NACHI(不二越)

    Gスタンダードエンドミル3枚刃

    NACHI(不二越)
    28,980税込31,878
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。溝加工に適しています。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数3表面処理G(TiN)コートねじれ角標準公差(mm)0~-0.02
  • Gスタンダードエンドミル3枚刃 NACHI(不二越)

    Gスタンダードエンドミル3枚刃

    NACHI(不二越)
    12,980税込14,278
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。溝加工に適しています。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数3表面処理G(TiN)コーティングねじれ角標準公差(mm)0~-0.02
  • スーパーハードロングエンドミル2枚刃 NACHI(不二越)

    スーパーハードロングエンドミル2枚刃

    NACHI(不二越)
    27,980税込30,778
    1本
    3日以内出荷
    銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。深い溝や深い位置の溝加工に適しています。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2表面処理ノンコートねじれ角標準
  • スーパーハードロングエンドミル2枚刃 NACHI(不二越)

    スーパーハードロングエンドミル2枚刃

    NACHI(不二越)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。深い溝や深い位置の溝加工に適しています。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2ねじれ角標準
  • Gロングエンドミル2枚刃 NACHI(不二越)

    Gロングエンドミル2枚刃

    NACHI(不二越)
    36,980税込40,678
    1本
    3日以内出荷
    銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。深い溝や深い位置の溝加工に適しています。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2表面処理G(TiN)コーティングねじれ角標準
  • Gロングエンドミル2枚刃 NACHI(不二越)

    Gロングエンドミル2枚刃

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。深い溝や深い位置の溝加工に適しています。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2表面処理G(TiN)コートねじれ角標準
  • Gロングエンドミル2枚刃 NACHI(不二越)

    Gロングエンドミル2枚刃

    NACHI(不二越)
    14,980税込16,478
    1本
    3日以内出荷
    銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。深い溝や深い位置の溝加工に適しています。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2表面処理G(TiN)コートねじれ角標準公差(mm)0~-25
  • Gロングエンドミル2枚刃 NACHI(不二越)

    Gロングエンドミル2枚刃

    NACHI(不二越)
    4,998税込5,498
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。深い溝や深い位置の溝加工に適しています。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2表面処理G(TiN)コーティングねじれ角標準
  • ヘビーエンドミル NACHI(不二越)

    ヘビーエンドミル

    NACHI(不二越)
    45,980税込50,578
    1本
    3日以内出荷
    VAN登録商品。鋼からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用の荒加工エンドミルです。特殊ニックにより中仕上げ並み加工面が得られます。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数6ねじれ角溝のねじれ角が標準のねじれです。工具材料コバルトハイスを使用しています。エンドミルの形状・刃数スクエアエンドミル6枚刃です。(センタ穴付き)公差(mm)+0.062~0
  • ヘビーエンドミル NACHI(不二越)

    ヘビーエンドミル

    NACHI(不二越)
    25,980税込28,578
    1本
    3日以内出荷
    VAN登録商品。鋼からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用の荒加工エンドミルです。特殊ニックにより中仕上げ並み加工面が得られます。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数6ねじれ角溝のねじれ角が標準のねじれです。工具材料コバルトハイスを使用しています。エンドミルの形状・刃数スクエアエンドミル6枚刃です。(センタ穴付き)
  • ヘビーエンドミル NACHI(不二越)

    ヘビーエンドミル

    NACHI(不二越)
    21,980税込24,178
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    VAN登録商品。鋼からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用の荒加工エンドミルです。特殊ニックにより中仕上げ並み加工面が得られます。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数6全長(mm)125シャンク径(Φmm)25全長L(mm)125ねじれ角溝のねじれ角が標準のねじれです。工具材料コバルトハイスを使用しています。エンドミルの形状・刃数スクエアエンドミル6枚刃です。(センタ穴付き)シャンク径d(Φmm)25刃長l(mm)55公差(mm)+0.052~0
  • ヘビーエンドミル NACHI(不二越)

    ヘビーエンドミル

    NACHI(不二越)
    69,980税込76,978
    1本
    3日以内出荷
    VAN登録商品。鋼からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用の荒加工エンドミルです。特殊ニックにより中仕上げ並み加工面が得られます。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数6全長L(mm)160ねじれ角溝のねじれ角が標準のねじれです。工具材料コバルトハイスを使用しています。エンドミルの形状・刃数スクエアエンドミル6枚刃です。(センタ穴付き)刃径D(Φmm)50刃長l(mm)70公差(mm)+0.062~0
  • カットオフマシン用メタルバンドソー(トルネードPM) NACHI(不二越)

    カットオフマシン用メタルバンドソー(トルネードPM)

    NACHI(不二越)
    74,980税込82,478
    1箱(5本)
    4日以内出荷から10日以内出荷
    用途カットオフマシン用材質コバルトハイス(高速度鋼)PM幅(mm)41厚さ(mm)1.3タイプBPQV
  • 単列深溝玉軸受 6900番台 2NKE (両側非接触ゴムシール形) NACHI(不二越)

    単列深溝玉軸受 6900番台 2NKE (両側非接触ゴムシール形)

    NACHI(不二越)
    549税込604
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列深溝玉軸受 6800番台 2NKE (両側非接触ゴムシール形) NACHI(不二越)

    単列深溝玉軸受 6800番台 2NKE (両側非接触ゴムシール形)

    NACHI(不二越)
    599税込659
    1個
    4日以内出荷
    転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。
    取付関係寸法(最大ra)(mm)0.3シールド形状両非接触シール形
  • 自動調心玉軸受 NACHI(不二越)

    自動調心玉軸受

    NACHI(不二越)
    899税込989
    1個
    4日以内出荷
    外輪の軌道を球面にして、内輪と玉の組合せ(玉付き内輪)が外輪に対して自由に傾くことができる構造になっています。このため、ある程度の取付け誤差(軸心の不一致)や軸のたわみがあっても、軸受中心と軸心が自動的に調整されます。したがって、ハウジングの工作、取付け精度の出しにくい長い軸、構造が簡単な伝道装置の軸受として適しています。プランマブロックやアダプタの併用により、きわめて容易に軸受装置を作ることがでlきます。外輪の軌道が浅く、接触角も小さいのでアキシアル負荷能力が小さくなるため、アキシアル荷重の大きいところには不向きです。保持器は鋼板の打抜き形やポリアミド製があります。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 自動調心玉軸受 NACHI(不二越)

    自動調心玉軸受

    NACHI(不二越)
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    外輪の軌道を球面にして、内輪と玉の組合せ(玉付き内輪)が外輪に対して自由に傾くことができる構造になっています。このため、ある程度の取付け誤差(軸心の不一致)や軸のたわみがあっても、軸受中心と軸心が自動的に調整されます。したがって、ハウジングの工作、取付け精度の出しにくい長い軸、構造が簡単な伝道装置の軸受として適しています。プランマブロックやアダプタの併用により、きわめて容易に軸受装置を作ることがでlきます。外輪の軌道が浅く、接触角も小さいのでアキシアル負荷能力が小さくなるため、アキシアル荷重の大きいところには不向きです。保持器は鋼板の打抜き形やポリアミド製があります。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 可変ベーンポンプ(ダブル) NACHI(不二越)

    可変ベーンポンプ(ダブル)

    NACHI(不二越)
    149,800税込164,780
    1台
    4日以内出荷
    省エネルギー形の経済的なポンプです。高精度な圧力保障機構を内蔵しています。リングはスプリング力で偏心していますが、圧力上昇によって自動的に中心に移動し吐出量が零になります。回路構成におけるリリーフバルブを省略することができます。圧力に比例する入力の増加がなく、油音上昇を防止することができるため、ユニットの小形化が図れます。新デザインによって低騒音化および耐久性の向上を図りました。
    質量(kg)13.9種類ベーンポンプ取付方式フランジ取付形回転数(min-1[r.p.m])500~1800最高使用圧力(MPa)14(ピーク)使用流体一般鉱物性作動油
  • 可変ベーンポンプ(ダブル) NACHI(不二越)

    可変ベーンポンプ(ダブル)

    NACHI(不二越)
    149,800税込164,780
    1台
    4日以内出荷
    省エネルギー形の経済的なポンプです。高精度な圧力保障機構を内蔵しています。リングはスプリング力で偏心していますが、圧力上昇によって自動的に中心に移動し吐出量が零になります。回路構成におけるリリーフバルブを省略することができます。圧力に比例する入力の増加がなく、油音上昇を防止することができるため、ユニットの小形化が図れます。新デザインによって低騒音化および耐久性の向上を図りました。
    質量(kg)13.6種類ベーンポンプ取付方式フート取付形回転数(min-1[r.p.m])500~1800最高使用圧力(MPa)14(ピーク)使用流体一般鉱物性作動油
  • 流量制御弁 NACHI(不二越)

    流量制御弁

    NACHI(不二越)
    42,017税込46,219
    1台
    翌々日出荷
    独自な小形軽量設計によるコンパクトナバルブです。10cm3の微小流量まで高精度な制御ができます。制御流量に関して逆流量は20L/minと大きく設計されていますので、早戻し回路に余分なバルブを取付ける必要がありません。各種定流量は、圧力および油温が変化しても安定した制御が可能です。
    付属品六角穴付ボルトM4×35L 4本仕様フローコントロールバルブ質量(kg)0.9管接続口径1/8最高使用圧力(MPa)10.5接続方式ガスケット取付形流量(L/min)2クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.08[0.8]逆流量(L/min)20バルブ種類流量制御弁
  • ソレノイドバルブ NACHI(不二越)

    ソレノイドバルブ

    NACHI(不二越)
    54,800税込60,280
    1台
    93日以内出荷
    ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので磨耗が少なく、長寿命です。ウエット形ソレノイドですので可動鉄心の切換音が非常に低く、作動がじつに静かです。高圧・大容量で圧力損失もわずか。専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケータライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にもたいへん便利です。コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。広い互換性があるため従来形バルブでも簡単に取付でき、モジュラーバルブと組み合わせれば、装置全体をさらにコンパクトにできます。
    質量(kg)5.5電圧(V)DC24管接続口径3/8温度範囲(℃)-20~70(作動油)最高使用圧力(MPa)35作動方式デテント形接続方式ガスケット取付形流量(L/min)160防塵防水性能JIS C 0920 IP64(耐塵形・防まつ形)起動電流(A)1.5許容電圧範囲(V)21.6~26.4周囲温度(℃)-20~50保持電流(A)1.5保持電力(W)36切換頻度(回分)240粘度範囲(mm2/s)15~300(作動油)フィルトレーション25ミクロン以下(作動油)最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])16(163)バルブ種類電磁制御弁
  • ソレノイドバルブ NACHI(不二越)

    ソレノイドバルブ

    NACHI(不二越)
    54,800税込60,280
    1台
    93日以内出荷
    ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので磨耗が少なく、長寿命です。ウエット形ソレノイドですので可動鉄心の切換音が非常に低く、作動がじつに静かです。高圧・大容量で圧力損失もわずか。専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケータライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にもたいへん便利です。コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。広い互換性があるため従来形バルブでも簡単に取付でき、モジュラーバルブと組み合わせれば、装置全体をさらにコンパクトにできます。
    質量(kg)5.5電圧(V)DC24管接続口径3/8温度範囲(℃)-20~70(作動油)最高使用圧力(MPa)25作動方式スプリングセンタ形接続方式ガスケット取付形流量(L/min)100防塵防水性能JIS C 0920 IP64(耐塵形・防まつ形)起動電流(A)1.5許容電圧範囲(V)21.6~26.4周囲温度(℃)-20~50保持電流(A)1.5保持電力(W)36切換頻度(回分)240粘度範囲(mm2/s)15~300(作動油)フィルトレーション25ミクロン以下(作動油)最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])16(163)バルブ種類電磁制御弁
  • ソレノイドバルブ NACHI(不二越)

    ソレノイドバルブ

    NACHI(不二越)
    40,195税込44,215
    1台
    93日以内出荷
    ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので磨耗が少なく、長寿命です。 ウエット形ソレノイドですので可動鉄心の切換音が非常に低く、作動がじつに静かです。 高圧・大容量で圧力損失もわずか。 専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケータライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にもたいへん便利です。 コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。 広い互換性があるため従来形バルブでも簡単に取付でき、モジュラーバルブと組み合わせれば、装置全体をさらにコンパクトにできます。
    質量(kg)4.1電圧(V)DC24管接続口径3/8温度範囲(℃)-20~70(作動油)最高使用圧力(MPa)35作動方式スプリングオフセット形接続方式ガスケット取付形流量(L/min)160防塵防水性能JIS C 0920 IP64(耐塵形・防まつ形)起動電流(A)1.5許容電圧範囲(V)21.6~26.4周囲温度(℃)-20~50保持電流(A)1.5保持電力(W)36切換頻度(回分)240粘度範囲(mm2/s)15~300(作動油)フィルトレーション25ミクロン以下(作動油)最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])16(163)バルブ種類電磁制御弁
  • ソレノイドバルブ NACHI(不二越)

    ソレノイドバルブ

    NACHI(不二越)
    39,063税込42,969
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので磨耗が少なく、長寿命です。 ウエット形ソレノイドですので可動鉄心の切換音が非常に低く、作動がじつに静かです。 高圧・大容量で圧力損失もわずか。 専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケータライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にもたいへん便利です。 コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。 広い互換性があるため従来形バルブでも簡単に取付でき、モジュラーバルブと組み合わせれば、装置全体をさらにコンパクトにできます。
    質量(kg)3.5管接続口径3/8温度範囲(℃)-20~70(作動油)最高使用圧力(MPa)35作動方式スプリングオフセット形接続方式ガスケット取付形流量(L/min)130防塵防水性能JIS C 0920 IP64(耐塵形・防まつ形)周囲温度(℃)-20~50切換頻度(回分)300粘度範囲(mm2/s)15~300(作動油)フィルトレーション25ミクロン以下(作動油)最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])16(163)バルブ種類電磁制御弁
  • ソレノイドバルブ NACHI(不二越)

    ソレノイドバルブ

    NACHI(不二越)
    42,138税込46,352
    1台
    翌々日出荷
    ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので磨耗が少なく、長寿命です。 ウエット形ソレノイドですので可動鉄心の切換音が非常に低く、作動がじつに静かです。 高圧・大容量で圧力損失もわずか。 専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケータライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にもたいへん便利です。 コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。 広い互換性があるため従来形バルブでも簡単に取付でき、モジュラーバルブと組み合わせれば、装置全体をさらにコンパクトにできます。 海外安全規格(CE、UL、CSA)を取得。世界中で安心してお使いいただけます。
    質量(kg)1.8管接続口径1/8温度範囲(℃)-20~70(作動油)最高使用圧力(MPa)35作動方式スプリングセンタ形接続方式ガスケット取付形流量(L/min)50防塵防水性能JIS C 0920 IP64(耐塵形・防まつ形)安全規格CE、UL、CSA周囲温度(℃)-20~50保持電力(W)50Hz:25/60Hz:22切換頻度(回分)300粘度範囲(mm2/s)15~300(作動油)フィルトレーション25ミクロン以下(作動油)最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])21(214)バルブ種類電磁制御弁
  • ソレノイドバルブ NACHI(不二越)

    ソレノイドバルブ

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    42,138税込46,352
    1台
    翌々日出荷から93日以内出荷
    ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので磨耗が少なく、長寿命です。ウエット形ソレノイドですので可動鉄心の切換音が非常に低く、作動がじつに静かです。高圧・大容量で圧力損失もわずか。専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケータライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にもたいへん便利です。コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。広い互換性があるため従来形バルブでも簡単に取付でき、モジュラーバルブと組み合わせれば、装置全体をさらにコンパクトにできます。海外安全規格(CE、UL、CSA)を取得。世界中で安心してお使いいただけます。
    質量(kg)1.8管接続口径1/8温度範囲(℃)-20~70(作動油)最高使用圧力(MPa)35作動方式スプリングセンタ形接続方式ガスケット取付形流量(L/min)50防塵防水性能JIS C 0920 IP64(耐塵形・防まつ形)安全規格CE、UL、CSA周囲温度(℃)-20~50保持電力(W)50Hz:25/60Hz:22切換頻度(回分)300粘度範囲(mm2/s)15~300(作動油)フィルトレーション25ミクロン以下(作動油)最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])21(214)バルブ種類電磁制御弁
  • ソレノイドバルブ NACHI(不二越)

    ソレノイドバルブ

    NACHI(不二越)
    41,980税込46,178
    1台
    当日出荷
    ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので磨耗が少なく、長寿命です。ウエット形ソレノイドですので可動鉄心の切換音が非常に低く、作動がじつに静かです。高圧・大容量で圧力損失もわずか。専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケータライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にもたいへん便利です。コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。広い互換性があるため従来形バルブでも簡単に取付でき、モジュラーバルブと組み合わせれば、装置全体をさらにコンパクトにできます。海外安全規格(CE、UL、CSA)を取得。世界中で安心してお使いいただけます。
    質量(kg)1.4管接続口径1/8温度範囲(℃)-20~70(作動油)最高使用圧力(MPa)35作動方式スプリングオフセット形接続方式ガスケット取付形流量(L/min)30防塵防水性能JIS C 0920 IP64(耐塵形・防まつ形)安全規格CE、UL、CSA周囲温度(℃)-20~50保持電力(W)50Hz:25/60Hz:22切換頻度(回分)300粘度範囲(mm2/s)15~300(作動油)フィルトレーション25ミクロン以下(作動油)最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])21(214)バルブ種類電磁制御弁
  • リモートコントロールリリーフバルブ NACHI(不二越)

    リモートコントロールリリーフバルブ

    NACHI(不二越)
    17,549税込19,304
    1台
    翌々日出荷
    リリーフバルブ、レデュシングバルブなどバランスピストンタイプの圧力制御弁のベントポートに接続することにより、圧力を容易に遠隔制御することができます。
    質量(kg)1.4管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)21ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形流量(L/min)2バルブ種類圧力制御弁
  • リモートコントロールリリーフバルブ NACHI(不二越)

    リモートコントロールリリーフバルブ

    NACHI(不二越)
    17,687税込19,456
    1台
    翌々日出荷
    リリーフバルブ、レデュシングバルブなどバランスピストンタイプの圧力制御弁のベントポートに接続することにより、圧力を容易に遠隔制御することができます。直動形のリリーフ弁としても使用できます。
    質量(kg)2.1管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)21ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形流量(L/min)15バルブ種類圧力制御弁
  • 可変容量形ピストンポンプ(PZSシリーズ) NACHI(不二越)

    可変容量形ピストンポンプ(PZSシリーズ)

    NACHI(不二越)
    411,210税込452,331
    1台
    3日以内出荷から93日以内出荷
    高圧まで使用可能であり、高い効率が得られます。必要な吐出量のみを得るという可変ポンプの特性も併せて、油圧装置の省エネルギー化に貢献します。半円筒形スワッシュプレート方式による高い支持剛性に加え、ピストン数のアップ(従来9本→11本)や最適なバルブプレートの採用により低騒音化を図りました。本体合わせ面に0リングシール方式を採用し、油漏れを無くしています。また、球面バルブプレートによる最適な油圧バランスにより広範囲で安定した運転ができ、耐コンタミナント性も向上してます。シングルポンプの他にIPポンプとの組合せが可能となり、幅広い用途での使用が可能となっています。
    質量(kg)37種類ピストンポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)21回転数(min-1[r.p.m])500~1800最高使用圧力(MPa)28使用流体一般鉱物性作動油吐出口径Φ30ポンプ容量(cm3/rev)70(調整範囲45~70)可変制御機構圧力補償形
  • 可変容量形ピストンポンプ(PVSシリーズ) NACHI(不二越)

    可変容量形ピストンポンプ(PVSシリーズ)

    NACHI(不二越)
    218,430税込240,273
    1台
    翌々日出荷から93日以内出荷
    圧力を面で受けるNACHI独自の半円筒スワッシュプレートにより、常に安定した吐出量が得られるため余分な吐出量がなくなるとともに、負荷サイクルに応じて動力を有効利用します。エネルギーの節約と損失動力の低減を実現した省エネタイプで油圧へのコストダウンに役立ちます。 シュー、スワッシュプレート、バルブプレートなど、いたるところに独自の低騒音機構を取り入れ、静かさを実現。特に半円筒スワッシュプレートにより作動特性が安定化され、運転音は静かです。
    仕様サイドポートタイプ質量(kg)21種類ピストンポンプ取付方式フランジ取付形回転数(min-1[r.p.m])500~2000最高使用圧力(MPa)25(ピーク)使用流体一般鉱物性作動油吐出口径Φ28可変制御機構圧力補償形(マニュアル方式)
  • 可変容量形ピストンポンプ(PVSシリーズ) NACHI(不二越)

    可変容量形ピストンポンプ(PVSシリーズ)

    NACHI(不二越)
    112,270税込123,497
    1台
    翌々日出荷から93日以内出荷
    圧力を面で受けるNACHI独自の半円筒スワッシュプレートにより、常に安定した吐出量が得られるため余分な吐出量がなくなるとともに、負荷サイクルに応じて動力を有効利用します。エネルギーの節約と損失動力の低減を実現した省エネタイプで油圧へのコストダウンに役立ちます。 シュー、スワッシュプレート、バルブプレートなど、いたるところに独自の低騒音機構を取り入れ、静かさを実現。特に半円筒スワッシュプレートにより作動特性が安定化され、運転音は静かです。
    仕様サイドポートタイプ質量(kg)10.5種類ピストンポンプ取付方式フランジ取付形回転数(min-1[r.p.m])500~2000最高使用圧力(MPa)25(ピーク)使用流体一般鉱物性作動油吐出口径Φ24可変制御機構圧力補償形(マニュアル方式)
  • 可変容量形ピストンポンプ(PVSシリーズ) NACHI(不二越)

    可変容量形ピストンポンプ(PVSシリーズ)

    NACHI(不二越)
    97,670税込107,437
    1台
    翌々日出荷から93日以内出荷
    圧力を面で受けるNACHI独自の半円筒スワッシュプレートにより、常に安定した吐出量が得られるため余分な吐出量がなくなるとともに、負荷サイクルに応じて動力を有効利用します。エネルギーの節約と損失動力の低減を実現した省エネタイプで油圧へのコストダウンに役立ちます。 シュー、スワッシュプレート、バルブプレートなど、いたるところに独自の低騒音機構を取り入れ、静かさを実現。特に半円筒スワッシュプレートにより作動特性が安定化され、運転音は静かです。
    仕様サイドポートタイプ質量(kg)7.7種類ピストンポンプ取付方式フランジ取付形回転数(min-1[r.p.m])500~2000最高使用圧力(MPa)25(ピーク)吐出量(L/min)8(1000/min無負荷時)、9.6(1200/min無負荷時)、12(1500/min無負荷時)、14.4(1800/min無負荷時)使用流体一般鉱物性作動油吐出口径G1/2ポンプ容量(cm3/rev)最大8可変制御機構圧力補償形(マニュアル方式)