絞り込み
ブランド
- NACHI(不二越)
- モノタロウ(5,934)
- ホンダ(548,060)
- MAZDA(マツダ)(216,697)
- 三菱ふそう(209,511)
- SMC(201,316)
- トヨタ(140,187)
- ミツビシ(138,116)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,803)
- ニッサン(87,724)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,317)
- スズキ(68,615)
- BIGM(丸山製作所)(66,093)
- スバル(50,825)
- 日野自動車(47,248)
- Kawasaki(43,856)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,751)
- Panasonic(パナソニック)(32,587)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
33ページ目: NACHI(不二越)のすべての商品

G鉄骨用テーパシャンクドリル
NACHI(不二越)¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から5日以内出荷鉄骨橋梁などの型鋼や薄板の加工に適したコーティングドリルです材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)160表面処理G(TiN)コートねじれ角標準ドリルの逃げ面形状ローソクシャンク(MT No.)3シャンク径MT3
GS MILL ロングネック 4枚刃
NACHI(不二越)¥5,398~税込¥5,938~1本3日以内出荷から5日以内出荷金型の微細加工に最適です。材質超硬合金刃数4表面処理GS(TiAlN)コートねじれ角標準シャンク径公差(mm)0~-0.005
GS MILL ロングネック 2枚刃
NACHI(不二越)¥4,398~税込¥4,838~1本3日以内出荷から5日以内出荷金型の微細加工に最適です。材質超硬合金刃数2表面処理GS(TiAlN)コートねじれ角標準シャンク径公差(mm)0~-0.005
GS ミル ハード
NACHI(不二越)¥7,598~税込¥8,358~1本当日出荷から4日以内出荷GSハードコートにより高硬度材の超高速加工に最適です。材質超硬合金表面処理GS(TiAlN)コートねじれ角強ねじれシャンク径公差(mm)h6
GS MILL ハードボール
NACHI(不二越)¥10,980~税込¥12,078~1本3日以内出荷から5日以内出荷高硬度材金型の超高速仕上げ加工に最適です。材質超硬合金刃数2表面処理GS(TiAlN)コートねじれ角標準R公差(mm)0.003~-0.007シャンク径公差(mm)0~-0.005
Gオイルホールドリル
NACHI(不二越)¥33,980~税込¥37,378~1本4日以内出荷から5日以内出荷汎用のコーティングオイルホールドリルです。サイドロックシャンクを採用しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h7先端角(°)118表面処理G(TiN)コートドリル形状油穴付きねじれ角標準ドリルのシンニング形状3レーキ
エクセルスパイラルタップ ESP
NACHI(不二越)¥22,980~税込¥25,278~1本4日以内出荷から5日以内出荷アルミニウム・鋳鉄などの長寿命ねじ加工に適していますねじの種類M食付Lc2.5突き出しセンタ有無無
銅加工用ロングネック ボール
NACHI(不二越)¥6,498~税込¥7,148~1本3日以内出荷から5日以内出荷銅電極の微細加工に最適。ねじれ角標準エンドミルの形状・刃数ボールエンドミル2枚刃材質超硬合金表面処理CrNコート刃数2
銅加工用ロングネック 2枚刃
NACHI(不二越)¥5,198~税込¥5,718~1本当日出荷から5日以内出荷銅電極の微細加工に最適材質超硬合金刃数2表面処理CrNコートねじれ角標準エンドミルの形状・刃数スクエアエンドミル2枚刃シャープコーナーシャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)0~-0.02
カットオフマシン用 メタルバンドソー (トルネード PM WT形)
NACHI(不二越)¥86,980~税込¥95,678~1パック(5本)5日以内出荷SUS、SKDや難削異形材の切断に適しています。幅(mm)41厚さ(mm)1.3刃数3/4種別バイメタル材質コバルトハイス(高速度鋼)PM
バイメタル ハンドソーPM
NACHI(不二越)¥22,980~税込¥25,278~1箱(50枚)5日以内出荷刃部に高級ハイスを使用し、高能率な切断に最適です。厚さ(mm)0.64材質コバルトハイス(高速度鋼)PM全長(mm)250幅(mm)12
アクアドリルFC
NACHI(不二越)¥9,998~税込¥10,998~1本3日以内出荷から5日以内出荷低炭素鋼の長寿命加工に最適です。材質超硬合金公差h7先端角(°)140表面処理アクア(TiAIN)コートねじれ角標準ドリルのシンニング形状2ブレーキ+XR形シンニング
AGミル ラフィングミディアム
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥8,398~税込¥9,238~1本3日以内出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率荒加工ができます。ニックはファインピッチです。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo表面処理AG(TiAlN)コートねじれ角標準コーティングAG(TiAlN)コートシャンク径公差h7外径許容差(mm)±0.1
AGミル ヘビーロング
NACHI(不二越)¥5,698~税込¥6,268~1本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率荒加工ができます。中止上げに適しています材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo表面処理AG(TiAlN)コートねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
アンカーV 4枚刃
NACHI(不二越)¥5,298~税込¥5,828~1本3日以内出荷から5日以内出荷汎用超硬エンドミルです。側面加工に適しています。材質超硬合金刃数4ねじれ角標準エンドミルの形状・刃数スクエアエンドミル4枚刃シャープコーナー
超硬ミニボールエンドミル 2枚刃
NACHI(不二越)¥6,998~税込¥7,698~1本3日以内出荷から5日以内出荷超硬ソリッドタイプの小径ボールエンドミルです。精密金型や精密部品のr加工や微小加工に適しています材質超硬合金刃数2全長(mm)40表面処理ノンコートねじれ角標準エンドミルの形状・刃数スクエアエンドミル2枚刃シャンク径公差(mm)-0.002~-0.008
モールドマイスターボール
NACHI(不二越)¥23,980~税込¥26,378~1本5日以内出荷精密金型の磨きレス加工に最適。材質超硬合金刃数2表面処理XS(TiAIN)コートねじれ角標準エンドミルの形状・刃数ボールエンドミル2枚刃R公差(mm)±0.003刃径公差(mm)±0.006R精度(μm)±3R精度範囲(°)180
AGミル 2枚刃 ロング
NACHI(不二越)¥3,998~税込¥4,398~1本3日以内出荷鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率加工ができます。深い溝や深い位置の溝加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2タイプロング表面処理AG(TiAlN)コートねじれ角標準
自動調心ころ軸受
NACHI(不二越)¥5,898~税込¥6,488~1個4日以内出荷外輪の軌道は軸受中心と一致する点を中心とした球面に設計され、ころはたる形で、保持器とともに内輪に取付けられています。軌道ところが線接触をするよう設計してあるのできわめて大きなラジアル負荷能力をもちます。アダプタや取外しスリーブを使用することにより、取付け・取外しが容易にでき、プランマブロックの併用で、きわめて簡単に軸受装置を作ることができます。またスリーブの圧入により、ある程度の内部すきま調整が可能です。この軸受はラジアル負荷能力が大きく、重荷重や衝撃荷重にも耐えられ、しかもある程度の両方向のアキシアル荷重も受けられるうえ調心性のあるところから、軸たわみや取付誤差がさけられない大形の機械設備に適しています。製紙機械、圧延機や一般産業機械などに広く使用されています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
円筒ころ軸受
NACHI(不二越)¥1,798~税込¥1,978~1個4日以内出荷ころ軸受のうちで最も単純な構造の軸受で、内輪、外輪ところが線接触しているため、ラジアル負荷能力が大きく、高速回転にも適しています。内輪、外輪の両方につばまたはつば輪付き軸受は、アキシアル荷重も受けることができますが、すべりながら荷重を受けますので、大きなアキシアル荷重は受けられません。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
Xsミルジオ ラジアス
NACHI(不二越)¥11,980~税込¥13,178~1本3日以内出荷から4日以内出荷溝加工で送り速度2000mm/minもの高能率加工が可能です。金型や機械部品の隅Rや倣い加工に最適です。材質超硬合金刃数4表面処理Xs(TiAlN)コートねじれ角強ねじれR公差(mm)+0.02~-0.01
Xsミルジオ ラジアス
NACHI(不二越)¥25,980~税込¥28,578~1本3日以内出荷材質超硬合金刃数4表面処理Xs(TiAlN)コートねじれ角強ねじれR公差(mm)+0.02~-0.01公差(mm)-0.032~-0.059
Xsミルジオ
NACHI(不二越)¥13,980~税込¥15,378~1本3日以内出荷溝加工で送り速度2000mm/minもの高能率加工が可能です。金型鋼から難削材まで幅広く対応します。材質超硬合金刃数4全長(mm)90シャンク径(Φmm)10表面処理Xs(TiAIN)コートねじれ角強ねじれ公差(mm)-0.025~-0.047シャンク径公差(mm)h6
Xsミルジオ
NACHI(不二越)¥11,980~税込¥13,178~1本3日以内出荷溝加工で送り速度2000mm/minもの高能率加工が可能です。金型鋼から難削材まで幅広く対応します。材質超硬合金刃数4表面処理Xs(TiAlN)コートねじれ角強ねじれ刃長l(mm)19公差(mm)-0.025~-0.047シャンク径公差(mm)h6
Xsミルジオ
NACHI(不二越)¥9,998~税込¥10,998~1本3日以内出荷溝加工で送り速度2000mm/minもの高能率加工が可能です。金型鋼から難削材まで幅広く対応します。材質超硬合金刃数4シャンク径(Φmm)8表面処理Xs(TiAlN)コートねじれ角強ねじれ公差(mm)-0.025~-0.047シャンク径公差(mm)h6
Xsミルジオ
NACHI(不二越)¥8,698~税込¥9,568~1本3日以内出荷溝加工で送り速度2000mm/minもの高能率加工が可能です。金型鋼から難削材まで幅広く対応します。材質超硬合金刃数4表面処理Xs(TiAlN)コートねじれ角強ねじれシャンク径公差(mm)h6
Xsミルジオ
NACHI(不二越)¥9,598~税込¥10,558~1本3日以内出荷溝加工で送り速度2000mm/minもの高能率加工が可能です。金型鋼から難削材まで幅広く対応します。材質超硬合金刃数4全長(mm)60刃長(mm)13シャンク径(Φmm)6表面処理Xs(TiAIN)コートねじれ角強ねじれ刃長l(mm)13公差(mm)-0.020~-0.038シャンク径公差(mm)h6
Xsミルジオ
NACHI(不二越)¥9,298~税込¥10,228~1本3日以内出荷溝加工で送り速度2000mm/minもの高能率加工が可能です。金型鋼から難削材まで幅広く対応します。材質超硬合金刃数4シャンク径(Φmm)6表面処理Xs(TiAIN)コートねじれ角強ねじれ公差(mm)-0.020~-0.038シャンク径公差(mm)h6
Xsミルジオ
NACHI(不二越)¥7,998~税込¥8,798~1本3日以内出荷溝加工で送り速度2000mm/minもの高能率加工が可能です。金型鋼から難削材まで幅広く対応します。材質超硬合金刃数4全長(mm)50シャンク径(Φmm)6表面処理Xs(TiAlN)コートねじれ角強ねじれシャンク径公差(mm)h6
Xsミルジオ
NACHI(不二越)¥8,598~税込¥9,458~1本当日出荷から3日以内出荷溝加工で送り速度2000mm/minもの高能率加工が可能です。金型鋼から難削材まで幅広く対応します。材質超硬合金刃数4全長(mm)50シャンク径(Φmm)4表面処理Xs(TiAIN)コートねじれ角強ねじれ公差(mm)-0.014~-0.028シャンク径公差(mm)h6
Xsミルジオ
NACHI(不二越)¥21,980~税込¥24,178~1本3日以内出荷から5日以内出荷溝加工で送り速度2000mm/minもの高能率加工が可能です。金型鋼から難削材まで幅広く対応します。材質超硬合金刃数4表面処理Xs(TiAIN)コートねじれ角強ねじれ公差(mm)-0.032~-0.059シャンク径公差(mm)h6
Xsミルジオ
NACHI(不二越)¥21,980~税込¥24,178~1本3日以内出荷から5日以内出荷溝加工で送り速度2000mm/minもの高能率加工が可能です。金型鋼から難削材まで幅広く対応します。材質超硬合金刃数4全長(mm)90シャンク径(Φmm)12表面処理Xs(TiAIN)コートねじれ角強ねじれ公差(mm)-0.032~-0.059シャンク径公差(mm)h6
Xsミルジオ
NACHI(不二越)¥16,980~税込¥18,678~1本3日以内出荷溝加工で送り速度2000mm/minもの高能率加工が可能です。金型鋼から難削材まで幅広く対応します。材質超硬合金刃数4全長(mm)90表面処理Xs(TiAlN)コートねじれ角強ねじれ刃長l(mm)22シャンク径公差(mm)h6
超硬ミニスクエアエンドミル 4枚刃
NACHI(不二越)¥6,798~税込¥7,478~1本3日以内出荷から5日以内出荷超硬ソリッドタイプの小径エンドミルです。精密金型や精密部品の側面加工に適しています。材質超硬合金刃数4全長(mm)40シャンク径(Φmm)4ねじれ角標準