絞り込み
ブランド
- NACHI(不二越)
- モノタロウ(5,934)
- ホンダ(548,060)
- MAZDA(マツダ)(216,697)
- 三菱ふそう(209,511)
- SMC(201,316)
- トヨタ(140,187)
- ミツビシ(138,116)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,803)
- ニッサン(87,724)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,317)
- スズキ(68,615)
- BIGM(丸山製作所)(66,093)
- スバル(50,825)
- 日野自動車(47,248)
- Kawasaki(43,856)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,751)
- Panasonic(パナソニック)(32,587)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
36ページ目: NACHI(不二越)のすべての商品

フートマウンチィングキット
NACHI(不二越)¥44,980税込¥49,4781台93日以内出荷寸法A(mm)295.3寸法B(mm)334寸法C(mm)152.4寸法D(Φmm)127寸法E(mm)1寸法F(mm)139.7寸法H(mm)203寸法I(mm)104.5寸法K(mm)25寸法N(mm)25寸法Q(mm)259寸法S(mm)44.5寸法T(mm)61寸法d1(Φmm)35寸法d2(Φmm)18寸法d3(Φmm)181寸法d4(Φmm)86付属品ボルト:TB-16×40 2個ワッシャ:WP-16 2個適合シングルポンプ:IPH-5ダブルポンプ:IPH-25、IPH-35、IPH-45質量(kg)13.5寸法PM16
フートマウンティングキット
NACHI(不二越)¥13,980税込¥15,3781台93日以内出荷寸法A(mm)220.7寸法B(mm)246寸法C(mm)107.95寸法D(Φmm)101.6寸法E(mm)1寸法F(mm)114.3寸法H(mm)140寸法I(mm)61.7寸法K(mm)16寸法N(mm)16寸法Q(mm)195.5寸法S(mm)12.7寸法T(mm)53寸法d1(Φmm)22寸法d2(Φmm)11寸法d3(Φmm)146寸法d4(Φmm)40付属品ボルト:TB-12×30 2個ワッシャ:WP-12 2個適合シングルポンプ:IPH-3質量(kg)5.5寸法PM12
フートマウンティングキット
NACHI(不二越)¥7,998税込¥8,7981台93日以内出荷寸法A(mm)127寸法B(mm)152.5寸法C(mm)69.8寸法D(Φmm)82.55寸法E(mm)1寸法F(mm)50.8寸法H(mm)96寸法I(mm)74寸法K(mm)17.5寸法N(mm)13寸法Q(mm)135寸法S(mm)32.5寸法T(mm)36.5寸法d1(Φmm)22寸法d2(Φmm)11寸法d3(Φmm)106.4寸法d4(Φmm)50付属品ボルト:TB-10×30 2個ワッシャ:WP-10 2個適合シングルポンプ:IPH-2質量(kg)2.0寸法PM10
流量制御弁
NACHI(不二越)¥83,980税込¥92,3781台93日以内出荷圧力補償機構の他に温度補償機構も備えており、油温が変化しても安定した制御流量が得られます。従来品に比べ制御流量範囲が大幅に増え、しかも微小流量の調整も容易にできます。最高使用圧力(MPa)21仕様温度補償フローコントロールバルブ付属品六角穴付ボルトM10×75L 4本質量(kg)7.9管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.1[1.0]逆流量(L/min)120(チェック弁付補助プレート使用時)バルブ種類流量制御弁
流量制御弁
NACHI(不二越)¥55,980税込¥61,5781台93日以内出荷圧力補償機構の他に温度補償機構も備えており、油温が変化しても安定した制御流量が得られます。従来品に比べ制御流量範囲が大幅に増え、しかも微小流量の調整も容易にできます。最高使用圧力(MPa)21仕様温度補償フローコントロールバルブ付属品六角穴付ボルトM8×55L 4本質量(kg)3.7管接続口径1/4接続方式ガスケット取付形クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.1[1.0]逆流量(L/min)50バルブ種類流量制御弁
スロットルバルブ
NACHI(不二越)¥18,980~税込¥20,878~1台93日以内出荷コンパクト軽量タイプで、取付けスペースがわずかです。ニードルバルブを特殊形状にしてあるため、流量制御がスムーズにできます。内部で圧力をバランスさせてあるため、高圧時においてもハンドル操作が非常に軽快です。最高使用圧力(MPa)21ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形バルブ種類流量制御弁
スロットルバルブ
NACHI(不二越)¥19,980~税込¥21,978~1台93日以内出荷コンパクト軽量タイプで、取付けスペースがわずかです。ニードルバルブを特殊形状にしてあるため、流量制御がスムーズにできます。内部で圧力をバランスさせてあるため、高圧時においてもハンドル操作が非常に軽快です。最高使用圧力(MPa)21接続方式ガスケット取付形バルブ種類流量制御弁
圧力制御弁
NACHI(不二越)¥51,980税込¥57,1781台93日以内出荷一部の回路を主回路より低い圧力で使用する場合に用います。1次側主回路の圧力が変動しても、減圧された2次側圧力は自動的に調整され、一定の圧力を保持します。ベントポートにリモートコントロールバルブを接続することにより、調整圧力を遠隔制御することができます。寸法A(mm)146寸法B(mm)118.5寸法C(mm)62寸法D(mm)45.1寸法E(mm)52.5寸法F(mm)19寸法G(mm)35寸法H(mm)70寸法J(mm)60寸法K(mm)88寸法L(mm)4寸法M(mm)60最高使用圧力(MPa)21仕様レデューシングバルブ付属品M10×75L 4本質量(kg)3.9管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形流量(L/min)50バルブ種類圧力制御弁
パイロットチェックバルブ
NACHI(不二越)¥33,980~税込¥37,378~1台93日以内出荷通常はチェックバルブと同じように一方向にのみ油を通過させますが、外部からのパイロット圧力により、チェックバルブを押し上げれば、逆流させることができます。非常にコンパクトです。寸法LG(mm)16寸法LH(mm)10最高使用圧力(MPa)21仕様外部ドレン形ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[2.0]バルブ種類方向制御弁
インラインチェックバルブ
NACHI(不二越)¥14,980税込¥16,4781台4日以内出荷から93日以内出荷軸方向にのみ流れるインラインタイプのチェックバルブです。 所定のクラッキング圧力をもって、一方向に自由に油を通過させますが逆方向の油の流れは阻止します。質量(kg)2.2管接続口径1 1/4最高使用圧力(MPa)21ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形流量(L/min)190寸法BB(mm)60寸法LA(mm)130寸法BA(mm)69.3バルブ種類方向制御弁
インラインチェックバルブ
NACHI(不二越)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷から93日以内出荷軸方向にのみ流れるインラインタイプのチェックバルブです。 所定のクラッキング圧力をもって、一方向に自由に油を通過させますが逆方向の油の流れは阻止します。質量(kg)0.7管接続口径3/4最高使用圧力(MPa)21ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形流量(L/min)75寸法BB(mm)38寸法LA(mm)95寸法BA(mm)43.9バルブ種類方向制御弁
インラインチェックバルブ
NACHI(不二越)¥7,998税込¥8,7981台当日出荷軸方向にのみ流れるインラインタイプのチェックバルブです。 所定のクラッキング圧力をもって、一方向に自由に油を通過させますが逆方向の油の流れは阻止します。質量(kg)0.4管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)21ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形流量(L/min)30寸法BB(mm)27寸法LA(mm)70寸法BA(mm)31.2バルブ種類方向制御弁
圧力制御弁
NACHI(不二越)¥55,980税込¥61,5781台93日以内出荷一部の回路を主回路より低い圧力で使用する場合に用います。1次側主回路の圧力が変動しても、減圧された2次側圧力は自動的に調整され、一定の圧力を保持します。ベントポートにリモートコントロールバルブを接続することにより、調整圧力を遠隔制御することができます。寸法A(mm)146寸法B(mm)118.5寸法C(mm)52寸法D(mm)23寸法E(mm)52.5寸法F(mm)19寸法G(mm)35寸法H(mm)70寸法J(mm)40寸法K(mm)54寸法L(mm)63寸法M(mm)36最高使用圧力(MPa)21仕様レデューシングアンドチェックバルブ質量(kg)3.6管接続口径3/8ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形流量(L/min)50バルブ種類圧力制御弁
圧力制御弁
NACHI(不二越)¥58,980税込¥64,8781台93日以内出荷一部の回路を主回路より低い圧力で使用する場合に用います。1次側主回路の圧力が変動しても、減圧された2次側圧力は自動的に調整され、一定の圧力を保持します。ベントポートにリモートコントロールバルブを接続することにより、調整圧力を遠隔制御することができます。寸法A(mm)146寸法B(mm)118.5寸法C(mm)62寸法D(mm)45.1寸法E(mm)52.5寸法F(mm)19寸法G(mm)35寸法H(mm)89寸法J(mm)60寸法K(mm)88寸法L(mm)4寸法M(mm)60最高使用圧力(MPa)21仕様レデューシングアンドチェックバルブ付属品M10×75L 4本質量(kg)4.2管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形流量(L/min)50バルブ種類圧力制御弁
方向制御弁 DMAタイプ(マニアルバルブ)
NACHI(不二越)¥38,980~税込¥42,878~1台当日出荷から93日以内出荷コンパクトで小流量の制御に最適です。バランスタイプの採用により、ドレン配管が不要になり、背圧が16MPaまで使用することができます。回路構成が容易です。質量(kg)3.3管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形流量(L/min)100最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])16(163)バルブ種類方向制御弁
流量制御弁
NACHI(不二越)¥66,980税込¥73,6781台4日以内出荷から93日以内出荷圧力補償機構の他に温度補償機構も備えており、油温が変化しても安定した制御流量が得られます。従来品に比べ制御流量範囲が大幅に増え、しかも微小流量の調整も容易にできます。最高使用圧力(MPa)21仕様温度補償フローコントロールアンドチェックバルブ付属品六角穴付ボルトM8×55L 4本質量(kg)3.7管接続口径1/4接続方式ガスケット取付形クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.1[1.0]逆流量(L/min)50バルブ種類流量制御弁
スロットルアンドチェックバルブ
NACHI(不二越)¥19,980~税込¥21,978~1台93日以内出荷コンパクト軽量タイプで、取付けスペースがわずかです。ニードルバルブを特殊形状にしてあるため、流量制御がスムーズにできます。内部で圧力をバランスさせてあるため、高圧時においてもハンドル操作が非常に軽快です。最高使用圧力(MPa)21ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形バルブ種類流量制御弁
スロットルアンドチェックバルブ
NACHI(不二越)¥22,980~税込¥25,278~1台4日以内出荷から93日以内出荷コンパクト軽量タイプで、取付けスペースがわずかです。ニードルバルブを特殊形状にしてあるため、流量制御がスムーズにできます。内部で圧力をバランスさせてあるため、高圧時においてもハンドル操作が非常に軽快です。最高使用圧力(MPa)21接続方式ガスケット取付形バルブ種類流量制御弁
ライトアングルチェックバルブ
NACHI(不二越)¥14,980税込¥16,4781台93日以内出荷油の流れ方向を90°転換するライトアングルタイプのチェックバルブです。所定のクラッキング圧力をもって、一方向に自由に油を通過させますが逆方向の油の流れは阻止します。最高使用圧力(MPa)21質量(kg)2.2管接続口径3/4ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形流量(L/min)110バルブ種類方向制御弁
ライトアングルチェックバルブ
NACHI(不二越)¥10,980税込¥12,0781台93日以内出荷油の流れ方向を90°転換するライトアングルタイプのチェックバルブです。所定のクラッキング圧力をもって、一方向に自由に油を通過させますが逆方向の油の流れは阻止します。最高使用圧力(MPa)21質量(kg)1管接続口径3/8ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形流量(L/min)40バルブ種類方向制御弁
バイメタル
NACHI(不二越)¥35,980~税込¥39,578~1箱(5本)当日出荷から5日以内出荷高速、高能率できわめて汎用性の高いバンドソーです。厚さ(mm)0.65材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCoタイプPB
AGミルヘビー
NACHI(不二越)¥34,980~税込¥38,478~1本3日以内出荷新開発の高合金ハイス、新プロセスによるTiAlN系AGコート、エンドミル形状の最適設計。により、耐摩耗性と靱性・耐チッピング性のバランスを最大限に高め、高能率加工を可能にし、長寿命を実現刃数6材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo表面処理AG(TiAlN)コートねじれ角標準コーティングAG(TiAlN)コート
スーパーハードロングエンドミル4枚刃
NACHI(不二越)¥29,980~税込¥32,978~1本3日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。幅の広い側面や深い位置の側面加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4表面処理ノンコートねじれ角標準
Gロングエンドミル4枚刃
NACHI(不二越)¥37,980~税込¥41,778~1本3日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。幅の広い側面や深い位置の側面加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4表面処理G(TiN)コーティングねじれ角標準
スーパーハードエンドミル4枚刃
NACHI(不二越)¥43,980~税込¥48,378~1本3日以内出荷から5日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。側面加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCoねじれ角標準
スーパーハードエンドミル4枚刃
NACHI(不二越)¥23,980~税込¥26,378~1本3日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。側面加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4表面処理ノンコートねじれ角標準
ナタックエンドミル4枚刃
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷から3日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。側面加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4表面処理ノンコートねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
Gスタンダードエンドミル4枚刃
NACHI(不二越)¥57,980~税込¥63,778~1本3日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。側面加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCoねじれ角標準公差(mm)+0.030~0
Gスタンダードエンドミル4枚刃
NACHI(不二越)¥28,980~税込¥31,878~1本3日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。側面加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4表面処理G(TiN)コーティングねじれ角標準
Gスタンダードエンドミル4枚刃
NACHI(不二越)¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から3日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。 側面加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4表面処理G(TiN)コーティングねじれ角標準公差(mm)+0.025~0
スーパーハードエンドミル2枚刃
NACHI(不二越)¥39,980~税込¥43,978~1本3日以内出荷から5日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 溝加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCoねじれ角標準
ナタックエンドミル2枚刃
NACHI(不二越)¥8,998~税込¥9,898~1本3日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。溝加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2全長(mm)110シャンク径(Φmm)20ねじれ角標準
ナタックエンドミル2枚刃
NACHI(不二越)¥7,498~税込¥8,248~1本当日出荷から3日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 溝加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2シャンク径(Φmm)20ねじれ角標準
ナタックエンドミル2枚刃
NACHI(不二越)¥7,498~税込¥8,248~1本当日出荷から3日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 溝加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2全長(mm)105刃長(mm)35シャンク径(Φmm)20ねじれ角標準
ナタックエンドミル2枚刃
NACHI(不二越)¥9,998税込¥10,9981本3日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 溝加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2ねじれ角標準
ナタックエンドミル2枚刃
NACHI(不二越)¥6,598~税込¥7,258~1本当日出荷から3日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 溝加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2全長(mm)95刃長(mm)30シャンク径(Φmm)16ねじれ角標準
ナタックエンドミル2枚刃
NACHI(不二越)¥4,398~税込¥4,838~1本当日出荷から3日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 溝加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2全長(mm)80刃長(mm)22シャンク径(Φmm)12表面処理ノンコートねじれ角標準
ナタックエンドミル2枚刃
NACHI(不二越)¥3,500~税込¥3,850~1本当日出荷から3日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 溝加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2全長(mm)60シャンク径(Φmm)8表面処理ノンコートねじれ角標準
ナタックエンドミル2枚刃
NACHI(不二越)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から4日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 溝加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2表面処理ノンコートねじれ角標準