絞り込み
ブランド
- NACHI(不二越)
- モノタロウ(5,930)
- ホンダ(548,486)
- MAZDA(マツダ)(216,718)
- 三菱ふそう(209,513)
- SMC(201,288)
- トヨタ(140,213)
- ミツビシ(138,135)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,809)
- ニッサン(87,732)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,610)
- スズキ(68,625)
- BIGM(丸山製作所)(66,100)
- スバル(50,836)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,860)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,268)
- RS PRO(34,787)
- Panasonic(パナソニック)(32,599)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
9ページ目: NACHI(不二越)のすべての商品
特価

ラフィングエンドミル ロング
NACHI(不二越)¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼、アルミまで荒加工ができます。ロングシャンク、ロング刃長タイプです材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCoシャンク径公差h7ねじれ角標準外径公差(mm)±0.1刃径公差(mm)±0.1
AGミル ラフィングレギュラレングスショート
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率荒加工ができます。ニックはファインピッチです。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo表面処理AG(TiAlN)コートねじれ角標準シャンク径公差h7外径許容差(mm)±0.1
AGミル ラフィングロング
NACHI(不二越)¥8,798~税込¥9,678~1本当日出荷から3日以内出荷鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率荒加工ができます。ニックはファインピッチです。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo表面処理AG(TiAlN)コートねじれ角標準コーティングAG(TiAlN)コートシャンク径公差h7外径許容差(mm)±0.1
AGミル ヘビーロング
NACHI(不二越)¥5,698~税込¥6,268~1本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率荒加工ができます。中止上げに適しています材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo表面処理AG(TiAlN)コートねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
AGミル 4枚刃 ロング
NACHI(不二越)¥4,398~税込¥4,838~1本3日以内出荷幅の広い側面や深い位置の側面加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4表面処理AG(TiAlN)コートねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
AGミル 2枚刃 ミディアム
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷から4日以内出荷鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率加工ができます。溝加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2タイプミディアム表面処理AG(TiAlN)コートねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
DLCミル ラジアス
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥8,398~税込¥9,238~1本当日出荷から3日以内出荷DLCコーティングによりアルミのドライ加工ができます。溝の隅R部加工ができます。材質超硬合金刃数2表面処理DLCコートねじれ角強ねじれ
DLCミルボール
NACHI(不二越)¥9,398~税込¥10,338~1本当日出荷から3日以内出荷DLCコーティングによりアルミのドライ加工ができます。曲面加工に適しています。刃数2材質超硬合金表面処理DLCコートねじれ角標準R公差(mm)±0.01
DLCミル シャープコーナ2枚刃
NACHI(不二越)¥5,498~税込¥6,048~1本当日出荷から5日以内出荷DLCコーティングによりアルミのドライ加工ができます。シャープエッジを採用しています。刃数2材質超硬合金表面処理DLCコート刃先形状刃先ピンカドタイプねじれ角標準
DLCマイクロドリル
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1本当日出荷から3日以内出荷アルミ合金の高速ウェット加工とドライ加工が可能です。小径穴のアルミ用ドリルです。シャンク径(Φmm)3コーティングDLCコーティング
SG-FAX ラフィングエンドミルファインピッチ レギュラーレングスショート
NACHI(不二越)¥9,198~税込¥10,118~1本3日以内出荷から4日以内出荷粉末ハイスにSGコーティングを施し超硬なみの高能率加工が可能。寿命は従来の3倍以上。型用鋼から難削材まで対応用途炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、鋳鉄、アルミニウム合金表面処理SG(TiCN)コーティング
SG-FAX ラフィングエンドミル ファインピッチミディアム
NACHI(不二越)¥9,998~税込¥10,998~1本3日以内出荷から4日以内出荷粉末ハイスにSGコーティングを施し超硬なみの高能率加工が可能。寿命は従来品の3倍以上。型用鋼から難削材まで対応。用途炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、耐熱合金、鋳鉄、アルミニウム合金材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX表面処理SG(TiCN)コーティング
SG-FAX ラフィングエンドミル ファインピッチショート
NACHI(不二越)¥9,198~税込¥10,118~1本3日以内出荷から5日以内出荷粉末ハイスにSGコーティングを施し超硬なみの高能率加工が可能。寿命は従来品の3倍以上。型用鋼から難削材まで対応。用途炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、耐熱合金、鋳鉄、アルミニウム合金材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX表面処理SG(TiCN)コーティングねじれ角標準公差(μm)±100
SG-FAX ミディアムエンドミル 2枚刃
NACHI(不二越)¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から3日以内出荷用途炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、耐熱合金、鋳鉄、アルミニウム合金材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX刃数2表面処理SG(TiCN)コートねじれ角標準
SG-FAX ヘビーロング
NACHI(不二越)¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷から5日以内出荷・鋼からステンレス鋼、アルミまで高能率荒加工が出来ます。・標準より長い刃長を採用しています材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX表面処理SG(TiCN)コーティングねじれ角標準
SG-FAX エンドミル ロング 4枚刃
NACHI(不二越)¥6,298~税込¥6,928~1本3日以内出荷鋼からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。 幅の広い深い位置の側面加工に適しています材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX刃数4表面処理G(TiN)コートねじれ角標準
SG-FAX エンドミル ロング 2枚刃
NACHI(不二越)¥5,798~税込¥6,378~1本3日以内出荷・鋼からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。・深い溝や位置の溝加工に適しています。材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX刃数2表面処理G(TiN)コートねじれ角標準
ナタックエンドミル 3枚刃
NACHI(不二越)¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷から5日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。溝加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数3ねじれ角標準公差(mm)0~-20
スーパーハードロングエンドミル2枚刃
NACHI(不二越)¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から3日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。深い溝や深い位置の溝加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2ねじれ角標準
スーパーハードレギュラーシャンクエンドミル4枚刃
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷から5日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。側面加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4表面処理ノンコートねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
カットオフマシン用メタルバンドソー(トルネードPM)
NACHI(不二越)¥74,980~税込¥82,478~1箱(5本)4日以内出荷から5日以内出荷用途カットオフマシン用幅(mm)41厚さ(mm)1.3材質コバルトハイス(高速度鋼)PMタイプBPQV
単列深溝玉軸受
NACHI(不二越)¥399~税込¥439~1個3日以内出荷から6日以内出荷転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列深溝玉軸受 6800番台
NACHI(不二越)¥499~税込¥549~1個当日出荷から4日以内出荷転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ソレノイドバルブ
NACHI(不二越)¥55,980税込¥61,5781台当日出荷ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので磨耗が少なく、長寿命です。 ウエット形ソレノイドですので可動鉄心の切換音が非常に低く、作動がじつに静かです。 高圧・大容量で圧力損失もわずか。 専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケータライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にもたいへん便利です。 コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。 広い互換性があるため従来形バルブでも簡単に取付でき、モジュラーバルブと組み合わせれば、装置全体をさらにコンパクトにできます。最高使用圧力(MPa)35質量(kg)4.2管接続口径3/8温度範囲(℃)-20~70(作動油)作動方式スプリングセンタ形接続方式ガスケット取付形流量(L/min)130防塵防水性能JIS C 0920 IP64(耐塵形・防まつ形)周囲温度(℃)-20~50切換頻度(回分)300粘度範囲(mm2/s)15~300(作動油)フィルトレーション25ミクロン以下(作動油)最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])16(163)バルブ種類電磁制御弁
ソレノイドバルブ
NACHI(不二越)¥44,980税込¥49,4781台4日以内出荷ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので磨耗が少なく、長寿命です。ウエット形ソレノイドですので可動鉄心の切換音が非常に低く、作動がじつに静かです。高圧・大容量で圧力損失もわずか。専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケータライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にもたいへん便利です。コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。広い互換性があるため従来形バルブでも簡単に取付でき、モジュラーバルブと組み合わせれば、装置全体をさらにコンパクトにできます。海外安全規格(CE、UL、CSA)を取得。世界中で安心してお使いいただけます。最高使用圧力(MPa)35質量(kg)1.8管接続口径1/8温度範囲(℃)-20~70(作動油)作動方式デテント形接続方式ガスケット取付形流量(L/min)100防塵防水性能JIS C 0920 IP64(耐塵形・防まつ形)安全規格CE、UL、CSA周囲温度(℃)-20~50保持電力(W)50Hz:25/60Hz:22切換頻度(回分)300粘度範囲(mm2/s)15~300(作動油)フィルトレーション25ミクロン以下(作動油)最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])21(214)バルブ種類電磁制御弁
フローレギュレーターモジュラーバルブ
NACHI(不二越)¥22,980税込¥25,2781台93日以内出荷アクチュエータの速度制御に使用する流量制御弁をモジュラー化したバルブです。最高使用圧力(MPa)25仕様チェック弁付質量(kg)3管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形流量(L/min)100クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])(チェック弁)0.1[1.0]制御ポートAポートバルブ種類流量制御弁
閉止プレート
NACHI(不二越)¥5,598税込¥6,1581台当日出荷不用になった回路を閉鎖したり、リリーフモジュラーバルブを単独で使用したりするためのモジュラーバルブ用プレートです。質量(kg)0.3管接続口径1/8最高使用圧力(MPa)25接続方式ガスケット取付形
ギヤポンプ(IPポンプ)
NACHI(不二越)¥129,800税込¥142,7801台4日以内出荷から93日以内出荷特許のアキシャルおよびラジアルプレッシャーローディング方式の採用により、高い効率のもとで30MPaの高圧を発生します。耐久性に優れ、きわめて長寿命です。修正インボリュート低歯歯車による内接噛合いをしているため、脈動と騒音が大幅に低減され、非常に静かです。構造が簡単で保守点検が容易です。最高使用圧力(MPa)30種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)25回転数(min-1[r.p.m])600~2000使用流体一般鉱物性作動油回転方向右回転(軸端より見て)
ギヤポンプ(IPポンプ)
NACHI(不二越)¥99,980~税込¥109,978~1台当日出荷から93日以内出荷特許のアキシャルおよびラジアルプレッシャーローディング方式の採用により、高い効率のもとで30MPaの高圧を発生します。耐久性に優れ、きわめて長寿命です。修正インボリュート低歯歯車による内接噛合いをしているため、脈動と騒音が大幅に低減され、非常に静かです。構造が簡単で保守点検が容易です。最高使用圧力(MPa)30種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)25回転数(min-1[r.p.m])600~2000使用流体一般鉱物性作動油回転方向右回転(軸端より見て)
圧力制御弁
NACHI(不二越)¥47,980税込¥52,7781台93日以内出荷一部の回路を主回路より低い圧力で使用する場合に用います。1次側主回路の圧力が変動しても、減圧された2次側圧力は自動的に調整され、一定の圧力を保持します。ベントポートにリモートコントロールバルブを接続することにより、調整圧力を遠隔制御することができます。寸法A(mm)146寸法B(mm)118.5寸法C(mm)52寸法D(mm)23寸法E(mm)52.5寸法F(mm)19寸法G(mm)35寸法H(mm)70寸法J(mm)40寸法K(mm)32寸法L(mm)63寸法M(mm)36最高使用圧力(MPa)21仕様レデューシングバルブ質量(kg)3.3管接続口径3/8ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形流量(L/min)50バルブ種類圧力制御弁
圧力制御弁
NACHI(不二越)¥55,980税込¥61,5781台93日以内出荷一部の回路を主回路より低い圧力で使用する場合に用います。1次側主回路の圧力が変動しても、減圧された2次側圧力は自動的に調整され、一定の圧力を保持します。ベントポートにリモートコントロールバルブを接続することにより、調整圧力を遠隔制御することができます。寸法A(mm)146寸法B(mm)118.5寸法C(mm)52寸法D(mm)23寸法E(mm)52.5寸法F(mm)19寸法G(mm)35寸法H(mm)70寸法J(mm)40寸法K(mm)54寸法L(mm)63寸法M(mm)36最高使用圧力(MPa)21仕様レデューシングアンドチェックバルブ質量(kg)3.6管接続口径3/8ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形流量(L/min)50バルブ種類圧力制御弁
単列深溝玉軸受 6800番台 2NSE (両側接触ゴムシール形)
NACHI(不二越)¥599~税込¥659~1個3日以内出荷から4日以内出荷転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
スーパーハードレギュラーシャンクロングエンドミル4枚刃
NACHI(不二越)¥3,500~税込¥3,850~1本当日出荷から5日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。幅の広い側面や深い位置の側面加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4表面処理ノンコートねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
スーパーハードロングエンドミル4枚刃
NACHI(不二越)¥4,198~税込¥4,618~1本当日出荷から3日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 幅の広い側面や深い位置の側面加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4ねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7刃径公差(mm)+0.020~0
スーパーハードロングエンドミル4枚刃
NACHI(不二越)¥12,980~税込¥14,278~1本3日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 幅の広い側面や深い位置の側面加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4ねじれ角標準公差(mm)+0.025~0シャンク径公差(mm)h7
スーパーハードロングエンドミル4枚刃
NACHI(不二越)¥4,498~税込¥4,948~1本当日出荷から3日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 幅の広い側面や深い位置の側面加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4ねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
Gロングエンドミル4枚刃
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1本当日出荷から3日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。幅の広い側面や深い位置の側面加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4表面処理G(TiN)コートねじれ角標準公差(mm)+0.020~0シャンク径公差(mm)h7
Gロングエンドミル4枚刃
NACHI(不二越)¥17,980~税込¥19,778~1本3日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。幅の広い側面や深い位置の側面加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4表面処理G(TiN)コーティングねじれ角標準公差(mm)+25~0
Gロングエンドミル4枚刃
NACHI(不二越)¥5,698~税込¥6,268~1本当日出荷から3日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。幅の広い側面や深い位置の側面加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4表面処理G(TiN)コーティングねじれ角標準