絞り込み
ブランド
- NACHI(不二越)
- モノタロウ(5,931)
- ホンダ(548,486)
- MAZDA(マツダ)(216,718)
- 三菱ふそう(209,513)
- SMC(201,288)
- トヨタ(140,213)
- ミツビシ(138,135)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,808)
- ニッサン(87,734)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,606)
- スズキ(68,625)
- BIGM(丸山製作所)(66,100)
- スバル(50,836)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,860)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,268)
- RS PRO(34,787)
- Panasonic(パナソニック)(32,599)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
4ページ目: NACHI(不二越)のすべての商品

六角軸ステン用ドリル SwiftPrecision
NACHI(不二越)¥779~税込¥857~1本ほか当日出荷から4日以内出荷心厚を小さくしてスラスト抵抗を低減し、喰いつき性を向上。シンニング心厚を小さくし過ぎず最適化することで、刃先強度と加工スピードを両立。刃先形状の最適化により、加工時間短縮と長寿命を両立。加工時間が短く、ハンマリング回数が少ないためバッテリーの持ちが良い。充電インパクトドライバーにワンタッチで着脱可能。用途ステンレス・鉄・銅・木材・プラスチックなどの穴あけに。材質HSS-Coタイプステンレス用推奨回転数(min-1[r.p.m])2100以下シャンク形状6.35mm(六角軸)入数1本
単列深溝玉軸受 6200番台 開放形 C3すきま
NACHI(不二越)¥229~税込¥252~1個4日以内出荷から6日以内出荷転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。用途ラジアル荷重と両側からのスラスト荷重も受けることができます材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)鋼板プレスJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
アクアREVOミル 2枚刃 2.5D Sタイプ
NACHI(不二越)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から3日以内出荷合金成分、粒径の最適化により硬さと靭性を両立したエンドミル専用の新超硬素材。不等分割・不等リードを採用することでびびり振動を抑制し、安定、高能率加工を実現。耐熱衝撃性に優れ、ウェット加工にも強い。刃数2表面処理REVO M
アクアTREVOドリル スタブ
NACHI(不二越)¥8,198~税込¥9,018~1本当日出荷から5日以内出荷硬さと靱性を両立した超硬母材を新開発。直線刃形の採用により応力を分散し、コーナーの欠損強度を向上。耐酸化性と耐摩耗性に優れた、REVO-Dコートを新開発。さらに超平滑化処理によるスムーズな切りくず排出を実現。材質超硬先端角(°)135シャンク径公差h6ねじれ角(°)30直径許容差h7
ナチ ハンドソー #101 32T ステン用
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481パック(12枚)当日出荷用途薄い鉄板やステンレス、アルミパイプの切断に。材質合金工具鋼SKS全長(mm)263質量(g)181刃数32山直径(Φmm)5.5
単式スラスト玉軸受 51200番台
NACHI(不二越)¥829~税込¥912~1個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ヘビー ロング
NACHI(不二越)¥4,898~税込¥5,388~1本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼、アルミまで荒加工ができます。 標準より長い刃長を採用しています。刃数4材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCoねじれ角標準エンドミルの形状・刃数スクエアエンドミル4枚刃シャンク径公差h7
コンタマシン バイメタル PM
NACHI(不二越)¥47,980~税込¥52,778~1巻当日出荷から5日以内出荷SUS、SKDや難削異形材の自動切断に適しています。厚さ(mm)0.9全長(m)30種別バイメタル材質コバルトハイス(高速度鋼)PM
AGミル 4枚刃
NACHI(不二越)¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率加工ができます。側面加工に適しています材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4表面処理AG(TiAlN)コートねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
AGミル 2枚刃
NACHI(不二越)¥3,500~税込¥3,850~1本当日出荷から4日以内出荷鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率加工ができます。溝加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2タイプショート表面処理AG(TiAlN)コートねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
超硬ミニスクエアエンドミル 2枚刃
NACHI(不二越)¥5,698~税込¥6,268~1本当日出荷から5日以内出荷超硬ソリッドタイプの小径エンドミルです。精密金型や精密部品の側面加工に適しています。材質超硬合金刃数2全長(mm)40表面処理ノンコートねじれ角標準
DLCミル アルミ用
NACHI(不二越)(2件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1本当日出荷から3日以内出荷DLCコーティングによりアルミのドライ加工ができます。刃数2材質超硬合金ねじれ角強ねじれ表面処理DLCコート
Gテーパシャンク ショートドリル
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い位置精度が得られます。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)135ねじれ角標準コーティングG(TiN)コートドリルの逃げ面形状スリーレーキ研削
単列深溝玉軸受 6300番台 2NKE (両側非接触ゴムシール形)
NACHI(不二越)(4件のレビュー)¥379~税込¥417~1個4日以内出荷転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6300
ソレノイドバルブ
NACHI(不二越)¥37,980~税込¥41,778~1台当日出荷から4日以内出荷ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので磨耗が少なく、長寿命です。 ウエット形ソレノイドですので可動鉄心の切換音が非常に低く、作動がじつに静かです。 高圧・大容量で圧力損失もわずか。 専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケータライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にもたいへん便利です。 コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。 広い互換性があるため従来形バルブでも簡単に取付でき、モジュラーバルブと組み合わせれば、装置全体をさらにコンパクトにできます。 海外安全規格(CE、UL、CSA)を取得。世界中で安心してお使いいただけます。最高使用圧力(MPa)35温度範囲(℃)-20~70(作動油)作動方式スプリングセンタ形接続方式ガスケット取付形流量(L/min)100防塵防水性能JIS C 0920 IP64(耐塵形・防まつ形)周囲温度(℃)-20~50保持電力(W)50Hz:25/60Hz:22切換頻度(回分)300粘度範囲(mm2/s)15~300(作動油)フィルトレーション25ミクロン以下(作動油)バルブ種類電磁制御弁
ソレノイドバルブ
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~特価1台当日出荷ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので磨耗が少なく、長寿命です。 ウエット形ソレノイドですので可動鉄心の切換音が非常に低く、作動がじつに静かです。 高圧・大容量で圧力損失もわずか。 専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケータライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にもたいへん便利です。 コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。 広い互換性があるため従来形バルブでも簡単に取付でき、モジュラーバルブと組み合わせれば、装置全体をさらにコンパクトにできます。 海外安全規格(CE、UL、CSA)を取得。世界中で安心してお使いいただけます。最高使用圧力(MPa)35質量(kg)1.4管接続口径1/8温度範囲(℃)-20~70(作動油)作動方式スプリングオフセット形接続方式ガスケット取付形流量(L/min)80防塵防水性能JIS C 0920 IP64(耐塵形・防まつ形)安全規格CE、UL、CSA周囲温度(℃)-20~50保持電力(W)50Hz:25/60Hz:22切換頻度(回分)300粘度範囲(mm2/s)15~300(作動油)フィルトレーション25ミクロン以下(作動油)最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])21(214)バルブ種類電磁制御弁
DLC ドリルレギュラ
NACHI(不二越)¥5,298~税込¥5,828~1本当日出荷から3日以内出荷アルミニウム合金の高速ウェット加工とドライ加工が可能です。アルミ合金の高能率加工!低摩擦係数のDLCコート(世界で初めて工具に採用)によりドリルは先への溶着が少なく高能率加工が可能。安定した加工寿命!特殊な溝形状の採用により切りくず排出性が優れ、切りくずづまりの発生を防止。エンドミルシャンクの採用!高精度エンドミルシャンクの採用により安定した加工精度を実現。用途アルミニウム、アルミニウム合金、アルミニウム合金鋳物、アルミニウム合金ダイキャスト、銅合金。材質超硬合金公差h7先端角(°)118表面処理DLCコートねじれ角強ねじれドリルの逃げ面形状ツーレーキ研削
スーパーハードレギュラーシャンクロングエンドミル2枚刃
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷から5日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。深い溝や深い位置の溝加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2表面処理ノンコートねじれ角標準
スーパーハードエンドミル4枚刃
NACHI(不二越)(4件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から4日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 側面加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4ねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7刃径公差(mm)+0.020~0
ナタックエンドミル2枚刃
NACHI(不二越)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷から3日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 溝加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2全長(mm)65刃長(mm)14シャンク径(Φmm)10ねじれ角標準
Gスタンダードエンドミル2枚刃
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷から3日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。 溝加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2全長(mm)60シャンク径(Φmm)8表面処理G(TiN)コーティングねじれ角標準公差(mm)0~-0.020シャンク径公差(mm)h7
複列アンギュラ球軸受 5300番台 ZZ
NACHI(不二越)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から4日以内出荷ラジアル荷重と両側からのスラスト荷重を受けることができます用途ポンプ等に使用されます材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)鋼板プレスJIS等級0シールド形状両側シールド荷重方向ラジアル軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
円筒ころ軸受 NU200番台
NACHI(不二越)¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷円筒ころを使用した軸受で、ラジアル荷重のみを受けます。軸方向に移動できるので、固定軸受とセットでご使用ください幅(mm)16材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内径(Φmm)30外径(Φmm)62材質(保持器)鋼板プレスJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状円筒ころ軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
圧力スイッチ
NACHI(不二越)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷ヨーロッパ安全規格適合品(CEマーキング表示) UL規格を取得 (CE6-25標準タイプのみ) 小型、軽量コンパクト設計 新開発シール採用で、高頻度使用に優れた安定性を実現 新開発レバー採用で長寿命 防塵、耐水性構造(IT66) 簡易設定目盛付きで、圧力設定作業が容易 スクリューレス端子台採用により配線作業が容易 内臓ダンパー付きで、外部ダンパー取付不要接続口径Rc1/4取付自由質量(g)550形式CE定格250VAC、3A:125VAC、5A適合規格EN:EN982, EN60204-1, EN61058-1, EN60529、UL:(508) E212029使用流体ISO VG32または46相当の清浄な石油系作動油保証耐圧力(MPa)50防塵防水性能IP66耐衝撃(m/s2)最大300(約30G)周囲温度(℃)-20~+80(低温域における結露がないものとした条件)最高使用頻度(回/min)60(電気的)機械的寿命1000万回以上繰返し精度(%)±2F.S
マスダ エアーブリーザーMSA型
NACHI(不二越)¥1,988税込¥2,1871個当日出荷MSA型 エア ブリーザは 産業機械、工作機械、船舶などの油圧装置に 広く使用されています。 素材に軽合金を使用し強堅さ、耐久性は抜群です。 構造は簡潔にまとめられ分解、保守が簡単です。 準引火防止構造のため安全性に優れています。接続口径R1/2通気量(L/min)60
アクアREVOミル 4枚刃 1.5D Gタイプ
NACHI(不二越)¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷から5日以内出荷合金成分、粒径の最適化により硬さと靭性を両立したエンドミル専用の新超硬素材。不等分割・不等リードを採用することでびびり振動を抑制し、安定、高能率加工を実現。耐熱衝撃性に優れ、ウェット加工にも強い。刃数4表面処理REVO M
アクアREVOドリル セミロング
NACHI(不二越)¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から5日以内出荷他のドリルを圧倒する耐久性と安定性。回転数、送りを上げても高性能、加工時間を大幅に短縮。高硬度材や難削材でも能率を落とさず、高品位加工。材質超硬先端角(°)135表面処理REVO Dシャンク径公差h6加工穴深さ7DCねじれ角(°)30直径許容差h7
アクアドリルEXフラットショート
NACHI(不二越)¥7,898~税込¥8,688~1本当日出荷から4日以内出荷穴あけの常識を変えた180°フラットなドリル。 精度のよい座ぐり面が一発で可能材質超硬先端角(°)180表面処理AQEXねじれ角(°)20
HyperZスパイラルタップ ステンレス用(PAT.P) ZSP-SUS
NACHI(不二越)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から5日以内出荷加工硬化しやすいステンレス加工でも、切れ味が長く持続。ステンレス加工に最適な刃先・溝形状により、切りくず排出性を向上。突き出しセンタ有無無
UVNシリーズ可変ベーンユニポンプ NSP用
NACHI(不二越)¥119,800~税込¥131,780~1台当日出荷から93日以内出荷電圧(V)AC200/AC220吐出口径Rc1/2種類ベーンポンプ取付方式フート取付形
単列深溝玉軸受 6000形
NACHI(不二越)¥309~税込¥340~1個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状片シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6000