材質超硬コーティング
刃数4
表面処理GS(TiAlN)コート
超硬ソリッドタイプの小径エンドミルです。精密金型や精密部品の側面加工に適しています。
材質超硬合金
刃数2
全長(mm)40
表面処理ノンコート
ねじれ角標準
超硬ソリッドタイプの小径ボールエンドミルです。精密金型や精密部品のr加工や微小加工に適しています
材質超硬合金
刃数2
全長(mm)40
表面処理ノンコート
ねじれ角標準
エンドミルの形状・刃数スクエアエンドミル2枚刃
シャンク径公差(mm)-0.002~-0.008
超硬ソリッドタイプの小径エンドミルです。精密金型や精密部品の側面加工に適しています。
材質超硬合金
刃数4
全長(mm)40
シャンク径(Φmm)4
ねじれ角標準
鉄、ステン、アルミ対象のエンドミルです。
用途フライス盤専用です。
仕様2枚刃
材質HSS-Co(コバルトハイス)
タイプ鉄・ステン・アルミ
ねじれ角(°)30~35
適合工具フライス盤
加工形状平面・側面・溝・傾斜切り込み
生材のウェット加工から高硬度材の高速ドライ加工まで対応
高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬合金の採用により生材のウェット加工での信頼性を向上
耐磨耗性、耐熱性を高めた新GSXコートの採用により幅広い被削材での長寿命化と信頼性を向上
材質超硬コーティング
刃数4
刃先形状ギャッシュランド
ねじれ角(°)30
シャンク径公差(mm)h6
粉末ハイスにSGコーティングを施し超硬なみの高能率加工が可能
寿命は従来の3倍以上
型用鋼から難削材まで対応
用途炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、鋳鉄、アルミニウム合金
刃数4
表面処理SG(TiCN)コート
ねじれ角標準
粉末ハイスにSGコーティングを施し超硬なみの高能率加工が可能
寿命は従来の3倍以上
型用鋼から難削材まで対応
用途炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、鋳鉄、アルミニウム合金
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX
刃数2
表面処理SG(TiCN)コート
ねじれ角標準
シャンク径公差(mm)h7
材質超硬
表面処理アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング
材質超硬
表面処理アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング
材質超硬
表面処理アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ