33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。 溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 刃数2 全長(mm)50 シャンク径(Φmm)6 表面処理G(TiN)コーティング ねじれ角標準 公差(mm)0~-0.020 シャンク径公差(mm)h7
1本
3,698 税込4,068
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 刃数2 シャンク径(Φmm)6 ねじれ角標準
1本
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
89,980 税込98,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1本
9,998 税込10,998
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (172種類の商品があります)

1本
6,298 税込6,928
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

超硬ソリッドタイプの小径エンドミルです。精密金型や精密部品の側面加工に適しています。
材質超硬合金 刃数2 全長(mm)40 表面処理ノンコート ねじれ角標準
1本
4,198 税込4,618
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1本
8,998 税込9,898
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

超硬ソリッドタイプの小径エンドミルです。精密金型や精密部品の側面加工に適しています。
材質超硬合金 刃数4 全長(mm)40 シャンク径(Φmm)4 ねじれ角標準
1本
4,898 税込5,388
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

超硬ソリッドタイプの小径ボールエンドミルです。精密金型や精密部品のr加工や微小加工に適しています
材質超硬合金 刃数2 全長(mm)40 表面処理ノンコート ねじれ角標準 エンドミルの形状・刃数スクエアエンドミル2枚刃 シャンク径公差(mm)-0.002~-0.008
1本
5,198 税込5,718
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ばらつきの少ない安定した高能率加工が可能 ステンレス加工に最適な溝形状と先研ぎ形状 新開発の高合金ハイス 耐熱性と耐摩耗性を備えたAGコートを採用
用途オーステナイト系ステンレス鋼・マルテンサイト系ステンレス鋼・フェライト系ステンレス鋼・構造用鋼、低炭素鋼、銅合金などに最適 材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX 被削材オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼、銅合金 先端角(°)135 ねじれ角強ねじれ 直径許容差h7
1本
579 税込637
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (585種類の商品があります)

鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。
用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
1本
869 税込956
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (635種類の商品があります)

生材のウェット加工から高硬度材の高速ドライ加工まで対応。高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬合金の採用により生材のウェット加工での信頼性を向上。耐磨耗性、耐熱性を高めた新GSXコートの採用により幅広い被削材での長寿命化と信頼性を向上。底刃はコーナー強度に優れたギャッシュランド付きを採用。(ギャッシュランド付きエンドミルで加工すると隅残りが発生します。隅残り除去仕上げ加工には、シャープコーナーをお使いください。)
刃数2 ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h6
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

生材のウェット加工から高硬度材の高速ドライ加工まで対応。高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬合金の採用により生材のウェット加工での信頼性を向上。耐磨耗性、耐熱性を高めた新GSXコートの採用により幅広い被削材での長寿命化と信頼性を向上。底刃はコーナー強度に優れたギャッシュランド付きを採用。(ギャッシュランド付きエンドミルで加工すると隅残りが発生します。隅残り除去仕上げ加工には、シャープコーナーをお使いください。)
材質超硬コーティング 刃数4 表面処理GSXコート(AICrN) 刃先形状ギャッシュランド ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h6
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

1本
3,798 税込4,178
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

1本
3,598 税込3,958
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (182種類の商品があります)

銅電極の微細加工に最適。
ねじれ角標準 エンドミルの形状・刃数ボールエンドミル2枚刃 材質超硬合金 表面処理CrNコート 刃数2
1本
4,798 税込5,278
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

金型の微細加工に最適です。
材質超硬合金 刃数2 表面処理GS(TiAlN)コート ねじれ角標準 シャンク径公差(mm)0~-0.005
1本
3,198 税込3,518
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

ステンレス鋼の加工に最適なドリルです。 耐熱性と耐摩耗性に優れたAGコートにより安定した穴加工ができます。
用途オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼 材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX 公差h7 先端角(°)135 ねじれ角強ねじれ
1本
649 税込714
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

小径穴で安定した加工が出来ます。生材から高硬度鋼の加工に最適です。
材質超硬合金 被削材焼入れ鋼 先端角(°)140 表面処理アクア(TiAlN)コート ねじれ角標準 ドリルのシンニング形状ツーレーキ研削でX型のシンニング 公差(mm)0~-0.09
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

高速・長寿命・高信頼性・低コスト。 溶解ハイスでありながら、粉末ハイスをはるかに超えた長寿命。 ハイスでは安定加工が難しかった硬度HB300を超える材料でも高速、長寿命。 切りくずの排出性と分断性に優れ、硬いものから軟らかいものまで被削材を選びません。 超硬では安定加工が難しい旋盤や低剛性の加工機械にも対応。
用途各種金属製工具材料の穴開けに 材質高合金ハイス 被削材一般鋼 先端角(°)135 表面処理AG(TiAIN)コーティング ねじれ角溝のねじれ角が強いねじれ ドリルのシンニング形状ツーレーキ研削でX形のシンニングが施されています。 刃径公差h7
1本
779 税込857
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

穴あけ性能が良好な座ぐり用ドリルです。 傾斜面やタップ下穴化工に最適です。
用途一般構造用鋼(SS400):◎、炭素鋼(S45C・S50C):◎、合金鋼・調質鋼(SCM・NAK):◎、ダイス鋼・プレハードン鋼(30~40HRC):◎、高硬度鋼(40~50HRC):〇、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):〇(※SUS304は1.99mm以下のみ)、ステンレス鋼(SUS420):◎、鋳鉄(FC・FCD):◎、アルミ合金(AC・ADC):〇、銅合金(Cu):〇
1本
6,298 税込6,928
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

アクアTREVOドリル スタブ NACHI(不二越) 動画あり
硬さと靱性を両立した超硬母材を新開発。直線刃形の採用により応力を分散し、コーナーの欠損強度を向上。耐酸化性と耐摩耗性に優れた、REVO-Dコートを新開発。さらに超平滑化処理によるスムーズな切りくず排出を実現。
材質超硬 先端角(°)135 シャンク径公差h6 ねじれ角(°)30 直径許容差h7
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

耐摩耗性に優れたAGコートの採用により長寿命化を実現。 ノンステップ溝形状により剛性を維持したまま切りくず排出性を向上。
材質コバルトハイス 表面処理AGコーティング シャンク形状ストレートシャンク
1本
1,498 税込1,648
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

アルミニウム合金の高能率加工が可能です。 低摩擦係数のDLCコート(世界で初めて工具に採用)によりドリルは先への溶着が少なく高能率加工が可能。 安定した加工寿命!特殊な溝形状の採用により切りくず排出性が優れ、切りくずづまりの発生を防止。 高精度エンドミルシャンクの採用により安定した加工精度を実現。
用途アルミニウム・アルミニウム合金・アルミニウム合金鋳物・アルミニウム合金ダイキャスト・銅合金 材質ハイス(高速度鋼)HSS 公差h7 先端角(°)135 表面処理DLCコート ねじれ角強ねじれ ドリルのシンニング形状X型シンニング シャンク形状エンドミルシャンク
1本
639 税込703
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アクアREVOドリル マイクロ 5D NACHI(不二越) 動画あり
小径ドリルに求められる”折れにくく長寿命”と”バラつきの少ない安定加工”を実現。
材質超硬 表面処理REVO D シャンク径公差h6 加工穴深さ5DC ねじれ角(°)30 直径許容差(mm)0~-0.009
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

安定したウエット加工 MQL加工が可能なドリルです。ドリル径の15倍までの高能率穴加工用です。
1本
19,980 税込21,978
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

安定したウエット加工 MQL加工が可能なドリルです。ドリル径の10倍までの高能率穴加工用です。
1本
17,980 税込19,778
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

1本
3,398 税込3,738
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

アクアREVOドリル マイクロ 10D NACHI(不二越) 動画あり
小径ドリルに求められる”折れにくく長寿命”と”バラつきの少ない安定加工”を実現。
材質超硬 表面処理REVO D シャンク径公差h6 加工穴深さ10DC ねじれ角(°)30 直径許容差(mm)0~-0.009
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

安定したウエット加工 MQL加工が可能なドリルです。ドリル径の20倍までの高能率穴加工用です。
1本
23,980 税込26,378
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

材質HSS-CO 表面処理TiNコーティング シャンク形状エンドミルシャンク
1箱(10本)
54,980 税込60,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

材質HSS-CO 表面処理ノンコート シャンク形状エンドミルシャンク
1箱(10本)
39,980 税込43,978
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

関連カテゴリ