銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。
溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
刃数2
ねじれ角標準
シャンク径公差(mm)h7
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。
溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
刃数2
ねじれ角標準
シャンク径公差(mm)h7
高精度キー溝加工用エンドミルです。
ねじれ角が小さいので通常の2枚刃エンドミルよりも溝面の倒れを小さく抑えることができます。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
刃数2
タイプL式
公差マイナス公差
表面処理G(TiN)コート
ねじれ角弱ねじれ
エンドミルの形状・刃数スクエアエンドミル2枚刃
シャンク径公差(mm)h7
刃径公差(mm)-0.02~-0.04
高精度キー溝加工用エンドミルです。
ねじれ角が小さいので通常の2枚刃エンドミルよりも溝面の倒れを小さく抑えることができます。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
刃数2
タイプH式
公差プラス公差
表面処理G(TiN)コート
ねじれ角弱ねじれ
エンドミルの形状・刃数スクエアエンドミル2枚刃
シャンク径公差(mm)h7
高精度キー溝加工用エンドミルです。
ねじれ角が小さいので通常の2枚刃エンドミルよりも溝面の倒れを小さく抑えることができます。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
刃数2
タイプK式
表面処理G(TiN)コート
ねじれ角弱ねじれ
エンドミルの形状・刃数スクエアエンドミル2枚刃
シャンク径公差(mm)h7
刃径公差(mm)0~-0.02
粉末ハイスにSGコーティングを施し超硬なみの高能率加工が可能
寿命は従来の3倍以上
型用鋼から難削材まで対応
用途炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、鋳鉄、アルミニウム合金
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX
刃数2
表面処理SG(TiCN)コート
ねじれ角標準
シャンク径公差(mm)h7
用途炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、耐熱合金、鋳鉄、アルミニウム合金
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX
刃数2
表面処理SG(TiCN)コート
ねじれ角標準
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。
溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
刃数2
表面処理G(TiN)コート
ねじれ角標準
公差(mm)0~-0.020
シャンク径公差(mm)h7
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。
溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
刃数2
表面処理G(TiN)コート
ねじれ角標準
シャンク径公差(mm)h7
超硬ソリッドタイプの小径エンドミルです。精密金型や精密部品の側面加工に適しています。
材質超硬合金
刃数2
全長(mm)40
表面処理ノンコート
ねじれ角標準
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。
溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
刃数2
全長(mm)50
シャンク径(Φmm)6
ねじれ角標準
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。
溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
刃数2
全長(mm)60
シャンク径(Φmm)8
表面処理G(TiN)コーティング
ねじれ角標準
公差(mm)0~-0.020
シャンク径公差(mm)h7
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。
溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
刃数2
全長(mm)60
シャンク径(Φmm)8
表面処理G(TiN)コーティング
ねじれ角標準
公差(mm)0~-0.020
シャンク径公差(mm)h7
超硬ソリッドタイプの小径ボールエンドミルです。精密金型や精密部品のr加工や微小加工に適しています
材質超硬合金
刃数2
全長(mm)40
表面処理ノンコート
ねじれ角標準
エンドミルの形状・刃数スクエアエンドミル2枚刃
シャンク径公差(mm)-0.002~-0.008
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。深い溝や深い位置の溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
刃数2
表面処理G(TiN)コート
ねじれ角標準
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。
溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
刃数2
表面処理G(TiN)コート
ねじれ角標準
シャンク径公差(mm)h7
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。
溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
刃数2
全長(mm)60
シャンク径(Φmm)8
ねじれ角標準
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。
溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
刃数2
表面処理G(TiN)コート
ねじれ角標準
公差(mm)0~-0.020
シャンク径公差(mm)h7
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。
溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
刃数2
シャンク径(Φmm)20
ねじれ角標準
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。
溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
刃数2
ねじれ角標準
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。
溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
刃数2
全長(mm)65
刃長(mm)14
シャンク径(Φmm)10
ねじれ角標準
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。
溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
刃数2
全長(mm)95
刃長(mm)30
シャンク径(Φmm)16
ねじれ角標準
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。
溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
刃数2
表面処理ノンコート
ねじれ角標準
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。
溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
刃数2
ねじれ角標準
シャンク径公差(mm)h7
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。
溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
刃数2
表面処理ノンコート
ねじれ角標準
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。
溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
刃数2
全長(mm)60
シャンク径(Φmm)8
表面処理ノンコート
ねじれ角標準
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。
溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
刃数2
表面処理G(TiN)コート
ねじれ角標準
公差(mm)0~-0.025
シャンク径公差(mm)h7
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。
溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
刃数2
全長(mm)70
刃長(mm)18
シャンク径(Φmm)10
ねじれ角標準
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。
溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
刃数2
全長(mm)50
シャンク径(Φmm)6
表面処理G(TiN)コート
ねじれ角標準
公差(mm)0~-0.020
シャンク径公差(mm)h7
こんなお得な商品も!
ハイススクエアエンドミル ロング 2枚刃
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。深い溝や深い位置の溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
刃数2
ねじれ角標準
公差(mm)0~-0.020
シャンク径公差(mm)h7
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。
溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
刃数2
表面処理ノンコート
ねじれ角標準
シャンク径公差(mm)h7
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。
溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
刃数2
表面処理G(TiN)コート
ねじれ角標準
公差(mm)0~-0.025
シャンク径公差(mm)h7
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。
溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
刃数2
シャンク径(Φmm)10
表面処理G(TiN)コーティング
ねじれ角標準
公差(mm)0~-0.020
シャンク径公差(mm)h7
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。
溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
刃数2
全長(mm)65
シャンク径(Φmm)10
表面処理G(TiN)コーティング
ねじれ角標準
刃長l(mm)14
公差(mm)0~-0.020
シャンク径公差(mm)h7
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。
溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
刃数2
全長(mm)80
シャンク径(Φmm)12
表面処理G(TiN)コーティング
ねじれ角標準
刃長l(mm)22
公差(mm)0~-0.025
シャンク径公差(mm)h7
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。
溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
刃数2
表面処理ノンコート
ねじれ角標準
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。
溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
刃数2
表面処理G(TiN)コート
ねじれ角標準
公差(mm)0~-0.025
シャンク径公差(mm)h7
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。
溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
刃数2
全長(mm)105
刃長(mm)35
シャンク径(Φmm)20
ねじれ角標準
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。
溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
刃数2
表面処理G(TiN)コーティング
ねじれ角標準
公差(mm)0~-0.020
シャンク径公差(mm)h7
関連キーワード
1
2
3
次へ