外輪の軌道は軸受中心と一致する点を中心とした球面に設計され、ころはたる形で、保持器とともに内輪に取付けられています。軌道ところが線接触をするよう設計してあるのできわめて大きなラジアル負荷能力をもちます。アダプタや取外しスリーブを使用することにより、取付け・取外しが容易にでき、プランマブロックの併用で、きわめて簡単に軸受装置を作ることができます。またスリーブの圧入により、ある程度の内部すきま調整が可能です。この軸受はラジアル負荷能力が大きく、重荷重や衝撃荷重にも耐えられ、しかもある程度の両方向のアキシアル荷重も受けられるうえ調心性のあるところから、軸たわみや取付誤差がさけられない大形の機械設備に適しています。製紙機械、圧延機や一般産業機械などに広く使用されています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状自動調心ころ軸受
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
・外輪の軌道は軸受中心と一致する点を中心とした球面に設計され、ころはたる形で、保持器とともに内輪に取付けられています。・軌道ところが線接触をするように設計してあるのできわめて大きなラジアル負荷能力をもちます。・この軸受はラジアル負荷能力が大きく、重荷重や衝撃荷重にも耐えられ、しかもある程度の両方向アキシアル荷重も受けられるうえ調心性のあるところから、軸たわみや取付誤差がさけられない大形の機械設備に適しています。
仕様保持器:プレス保持器
タイプテーパ穴
外径D(Φmm)90
内径d(Φmm)40
呼び番号22308K
基本動定格荷重Cr(N)185000
基本静定格荷重Cor(N)151000
軌道輪形状自動調心ころ軸受
許容回転速度(min-1) グリース潤滑4000
許容回転速度(min-1) 油潤滑5300
1個
¥12,980
税込¥14,278
9日以内出荷
・外輪の軌道は軸受中心と一致する点を中心とした球面に設計され、ころはたる形で、保持器とともに内輪に取付けられています。・軌道ところが線接触をするように設計してあるのできわめて大きなラジアル負荷能力をもちます。・この軸受はラジアル負荷能力が大きく、重荷重や衝撃荷重にも耐えられ、しかもある程度の両方向アキシアル荷重も受けられるうえ調心性のあるところから、軸たわみや取付誤差がさけられない大形の機械設備に適しています。
仕様保持器:もみ抜き保持器
タイプ円筒穴
外径D(Φmm)290
内径d(Φmm)190
呼び番号24038
基本動定格荷重Cr(N)1420000
基本静定格荷重Cor(N)1920000
軌道輪形状自動調心ころ軸受
許容回転速度(min-1) グリース潤滑900
許容回転速度(min-1) 油潤滑1200
1個
¥259,800
税込¥285,780
9日以内出荷
・外輪の軌道は軸受中心と一致する点を中心とした球面に設計され、ころはたる形で、保持器とともに内輪に取付けられています。・軌道ところが線接触をするように設計してあるのできわめて大きなラジアル負荷能力をもちます。・この軸受はラジアル負荷能力が大きく、重荷重や衝撃荷重にも耐えられ、しかもある程度の両方向アキシアル荷重も受けられるうえ調心性のあるところから、軸たわみや取付誤差がさけられない大形の機械設備に適しています。
仕様保持器:もみ抜き保持器
タイプ円筒穴
外径D(Φmm)280
内径d(Φmm)180
呼び番号24036
基本動定格荷重Cr(N)1330000
基本静定格荷重Cor(N)1760000
軌道輪形状自動調心ころ軸受
許容回転速度(min-1) グリース潤滑1100
許容回転速度(min-1) 油潤滑1400
1個
¥229,800
税込¥252,780
9日以内出荷
・外輪の軌道は軸受中心と一致する点を中心とした球面に設計され、ころはたる形で、保持器とともに内輪に取付けられています。・軌道ところが線接触をするように設計してあるのできわめて大きなラジアル負荷能力をもちます。・この軸受はラジアル負荷能力が大きく、重荷重や衝撃荷重にも耐えられ、しかもある程度の両方向アキシアル荷重も受けられるうえ調心性のあるところから、軸たわみや取付誤差がさけられない大形の機械設備に適しています。
仕様保持器:プレス保持器
タイプテーパ穴
外径D(Φmm)100
内径d(Φmm)45
呼び番号22309K
基本動定格荷重Cr(N)230000
基本静定格荷重Cor(N)182000
軌道輪形状自動調心ころ軸受
許容回転速度(min-1) グリース潤滑3500
許容回転速度(min-1) 油潤滑4800
1個
¥14,980
税込¥16,478
9日以内出荷
・外輪の軌道は軸受中心と一致する点を中心とした球面に設計され、ころはたる形で、保持器とともに内輪に取付けられています。・軌道ところが線接触をするように設計してあるのできわめて大きなラジアル負荷能力をもちます。・この軸受はラジアル負荷能力が大きく、重荷重や衝撃荷重にも耐えられ、しかもある程度の両方向アキシアル荷重も受けられるうえ調心性のあるところから、軸たわみや取付誤差がさけられない大形の機械設備に適しています。
仕様保持器:プレス保持器
タイプテーパ穴
外径D(Φmm)160
内径d(Φmm)90
呼び番号23218K
基本動定格荷重Cr(N)470000
基本静定格荷重Cor(N)482000
軌道輪形状自動調心ころ軸受
許容回転速度(min-1) グリース潤滑2100
許容回転速度(min-1) 油潤滑2800
1個
¥62,980
税込¥69,278
9日以内出荷
・外輪の軌道は軸受中心と一致する点を中心とした球面に設計され、ころはたる形で、保持器とともに内輪に取付けられています。・軌道ところが線接触をするように設計してあるのできわめて大きなラジアル負荷能力をもちます。・この軸受はラジアル負荷能力が大きく、重荷重や衝撃荷重にも耐えられ、しかもある程度の両方向アキシアル荷重も受けられるうえ調心性のあるところから、軸たわみや取付誤差がさけられない大形の機械設備に適しています。
仕様保持器:プレス保持器
タイプテーパ穴
外径D(Φmm)180
内径d(Φmm)100
呼び番号22220K
基本動定格荷重Cr(N)520000
基本静定格荷重Cor(N)480000
軌道輪形状自動調心ころ軸受
許容回転速度(min-1) グリース潤滑1800
許容回転速度(min-1) 油潤滑2400
1個
¥39,980
税込¥43,978
9日以内出荷
・外輪の軌道は軸受中心と一致する点を中心とした球面に設計され、ころはたる形で、保持器とともに内輪に取付けられています。・軌道ところが線接触をするように設計してあるのできわめて大きなラジアル負荷能力をもちます。・この軸受はラジアル負荷能力が大きく、重荷重や衝撃荷重にも耐えられ、しかもある程度の両方向アキシアル荷重も受けられるうえ調心性のあるところから、軸たわみや取付誤差がさけられない大形の機械設備に適しています。
仕様保持器:プレス保持器
タイプテーパ穴
外径D(Φmm)110
内径d(Φmm)50
呼び番号22310K
基本動定格荷重Cr(N)280000
基本静定格荷重Cor(N)235000
軌道輪形状自動調心ころ軸受
許容回転速度(min-1) グリース潤滑3200
許容回転速度(min-1) 油潤滑4300
1個
¥16,980
税込¥18,678
9日以内出荷
関連キーワード