カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(14)
絞り込み
ブランド
- NACHI(不二越)
- ASUS(エイスース)(13)
- BIGM(丸山製作所)(86)
- CKD(26)
- Dynabook(22)
- Festo(22)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(13)
- MAZDA(マツダ)(80)
- NEC(55)
- omron(オムロン)(14)
- Panasonic(パナソニック)(38)
- RS PRO(65)
- SMC(87)
- StarTech.com(17)
- YAMAHA(ヤマハ)(20)
- エスコ(16)
- オーム電機(14)
- コクヨ(49)
- ニッサン(15)
- ブランドをもっと見る
「g6e」の検索結果
特価
関連キーワード

SS-G03-C6 ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形)
NACHI(不二越)¥59,086~税込¥64,995~1個翌々日出荷から93日以内出荷管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形流量(L/min)130バルブ種類電磁制御弁
油圧ソレノイドバルブ ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形) SSシリーズ
NACHI(不二越)¥49,270~税込¥54,197~1個翌々日出荷から42日以内出荷・ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので摩耗が少なく、長寿命です。・ウエット形ソレノイドですので、可動鉄心の切替音が非常に低く、作動がじつに静かです。・徹底した流体反力補償と低圧力損失機構の採用により、このクラス最高の大容量と低圧力損失を実現しました。・専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケーターライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にも大変便利です。・コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。用途タイプ ウエット形ソレノイドバルブ 配線方式 集中端子箱形呼び径1最大使用圧力(MPa)35配線方式集中端子箱形デザイン40
電磁比例方向流量制御弁
NACHI(不二越)¥180,705~税込¥198,776~1個翌々日出荷から103日以内出荷最高使用圧力(MPa)25接続方式ガスケット取付形バルブ種類方向制御弁/流量制御弁/電磁制御弁
プレッシャコントロール(アンドチェック)バルブ
NACHI(不二越)¥53,730税込¥59,1031個翌々日出荷から93日以内出荷No.(デザインNo.)21最高使用圧力(MPa)21バルブ種類圧力制御弁
ノンリーク形ソレノイドバルブ SNHシリーズ
NACHI(不二越)¥111,520~税込¥122,672~1個翌々日出荷から112日以内出荷最高使用圧力(MPa)35接続方式ガスケット取付形バルブ種類電磁制御弁
油圧ソレノイドバルブ ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形)
NACHI(不二越)¥57,200~税込¥62,920~1個翌々日出荷から42日以内出荷・極めて長寿命です。ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので摩耗が少なく、長寿命です。・切替音が低く静かです。ウエット形ソレノイドですので、可動鉄心の切替音が非常に低く、作動がじつに静かです。・コイルはDINコネクタ方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。用途タイプ ウエット形ソレノイドバルブ 配線方式 DINコネクタ形配線方式DINコネクタ形
SS-G01-C ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形)
NACHI(不二越)¥55,887税込¥61,4761個翌々日出荷から93日以内出荷仕様インジケータライト付No.(デザインNo.)31管接続口径1/8接続方式ガスケット取付形配線方式集中端子箱形バルブ種類電磁制御弁
油圧ソレノイドバルブ ソレノイドコントロールバルブ DSS・DSAシリーズ
NACHI(不二越)¥94,250~税込¥103,675~1個3日以内出荷から42日以内出荷・パイロットバルブには高性能で定評のあるSS・SA-G01、ウエット形ソレノイドバルブを採用しているため、長寿命で確実な作動が得られます。・高圧・大容量。04サイズで300L/min、06サイズで600L/minまで使用できます。・独自の流路設計により大幅な低圧力損失化を実現、システム回路効率のアップが図れます。・パイロットおよびドレンの内部変更はバルブを外さずに、プラグの着脱により簡単に組替えができます。タイプ標準形パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])~25
油圧ソレノイドバルブ 低電力形ソレノイドバルブ SEシリーズ
NACHI(不二越)¥70,850税込¥77,9351個42日以内出荷・ソレノイドの消費電力が極めて少ないバルブです。・低電流のため、プログラマブルコントローラの出力回路で直接駆動できるだけでなく、制御回路が小形・簡素化できます。・低電力のためコイルからの発熱が少なく、機械への熱影響が小さくなります。また、交流ソレノイドでも焼損がありません。用途タイプ 低電力形ソレノイドバルブ 配線方式 M12-4ピンコネクタ(オプション)呼び径1電源AC100V(整流器内蔵形)最大流量(L/min)40最高使用圧力(MPa)16記号【作動】C6背圧(MPa)~16
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら