油圧ソレノイドバルブ 低電力形ソレノイドバルブ SEシリーズ
・ソレノイドの消費電力が極めて少ないバルブです。
・低電流のため、プログラマブルコントローラの出力回路で直接駆動できるだけでなく、制御回路が小形・簡素化できます。
・低電力のためコイルからの発熱が少なく、機械への熱影響が小さくなります。また、交流ソレノイドでも焼損がありません。
- 用途
- タイプ 低電力形ソレノイドバルブ 配線方式 M12-4ピンコネクタ(オプション)
- 呼び径
- 1
- 電源
- AC100V(整流器内蔵形)
- 最大流量(L/min)
- 40
- 最高使用圧力(MPa)
- 16
- 記号
- 【作動】C6
- 背圧(MPa)
- ~16
- 内容量
- 1個
注意
※写真は代表画像です。受注生産の為納期が変動する可能性があります方向制御弁 の新着商品
カテゴリ


























