46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス鋼の加工に最適なドリルです。 耐熱性と耐摩耗性に優れたAGコートにより安定した穴加工ができます。
用途オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼 材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX 公差h7 先端角(°)135 ねじれ角強ねじれ
1本
649 税込714
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

鋼からステンレス鋼、アルミまで幅広い被削材に対応した広汎用ドリルです。
材質高級粉末ハイス 表面処理SGコーティング
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (149種類の商品があります)

精密金型の磨きレス加工に最適。
材質超硬合金 刃数2 表面処理XS(TiAIN)コート ねじれ角標準 エンドミルの形状・刃数ボールエンドミル2枚刃 R公差(mm)±0.003 刃径公差(mm)±0.006 R精度(μm)±3 R精度範囲(°)180
1本
16,980 税込18,678
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

耐摩耗性と靭性を両立。切れ味と強度を両立。平滑化コーティング膜により、摩擦抵抗や切削抵抗の低減と切りくず排出性を向上。新開発の超硬母材の採用で耐摩耗性と靭性を両立。ボールはX’sミルジオボールの形状を採用。
材質超硬合金(CARBIDE) 型式ボール 刃数2 ねじれ角標準 刃径公差(mm)±0.01
1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

NACHI(不二越)DLCミルボール
DLCコーティングによりアルミのドライ加工ができます。曲面加工に適しています。
刃数2 材質超硬合金 表面処理DLCコート ねじれ角標準 R公差(mm)±0.01
1本
6,898 税込7,588
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

アクアREVO ドリル レギュラ NACHI(不二越) 動画あり
硬さと靱性を両立した超硬母材を新開発。直線刃形の採用により応力を分散し、コーナーの欠損強度を向上。耐酸化性と耐摩耗性に優れた、REVO-Dコートを新開発。さらに超平滑化処理によるスムーズな切りくず排出を実現。
材質超硬 先端角(°)135 表面処理REVOD 許容差(シャンク径)h6 ねじれ角(°)30 直径許容差h7
1本
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (181種類の商品があります)

NACHI(不二越)Xsミルジオボール
金型鋼から高硬度鋼まで幅広く対応します。金型の高能率・高精度仕上げ加工に最適です。
刃数2 材質超硬合金 表面処理Xs(TiAlN)コート ねじれ角強ねじれ R公差(mm)±0.01
1本
7,398 税込8,138
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


中低速から高速まで広領域で安定した高能率加工ができる超汎用ドリルです。
用途一般構造用鋼(SS400):◎、炭素鋼(S45C・S50C):◎、合金鋼・調質鋼(SCM・NAK):◎、ダイス鋼・プレハードン鋼(30~40HRC):◎、高硬度鋼(40~50HRC):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS316・SUS420):〇、鋳鉄(FC/FCD):〇 材質超硬 先端角(°)135 表面処理アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング ねじれ角(°)30
1本
特価
7,798 税込8,578
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

金型鋼から高硬度鋼まで幅広く対応します。金型の高能率・高精度仕上げ加工に最適です。深い位置での輪郭加工に最適です。
刃数2 材質超硬合金 表面処理Xs(TiAlN)コート ねじれ角強ねじれ R公差(mm)±0.01
1本
8,398 税込9,238
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

穴あけ性能が良好な穴深さ4Dタイプのフラットドリルです。
用途一般構造用鋼(SS400):◎、炭素鋼(S45C・S50C)、調質鋼(SCM・NAK):◎、ダイス鋼・プレハードン鋼(30~40HRC):◎、高硬度鋼(40~50HRC)、ステンレス鋼(SUS420):◎、鋳鉄(FC・FCD):◎、アルミ合金(AC・ADC):〇、銅合金(Cu):〇
1本
7,398 税込8,138
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)

切削バラスンに優れた3枚刃を採用しています。リーマレスも可能な高精度穴加工を実現します。
仕様●直径(mm):12.50●溝長(mm):76●全長(mm):137●シャンク径(mm):13 アズワン品番65-5753-62
1本
29,980 税込32,978
6日以内出荷

コーティングタップを凌駕する安定性と圧倒的な長寿命
食付長さ(mm)2.5 突き出しセンタ有無
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

加工硬化しやすいステンレス加工でも、切れ味が長く持続。ステンレス加工に最適な刃先・溝形状により、切りくず排出性を向上。
突き出しセンタ有無
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

あらゆる切削速度、加工機械、被削材に対応する万能タップです。
食付Lc2.5
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

SGスパイラルタップ バリレス NACHI(不二越) 動画あり
バリ極小化への挑戦。めねじ内径を総形で削る「シェービングエッジ」でバリゼロを達成。切屑挟み込みを抑制する「ガイドチャンファ」を採用することで、刃欠けを防止。
用途ねじ加工 溝数3 食付き(P)2.5P
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

汎用領域で卓越した安定性と長寿命を実現、他社品に比べ2倍を超える工具寿命を発揮。
1本
939 税込1,033
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

1本
4,398 税込4,838
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

SGスパイラルタップ バリレス 左ねじれ NACHI(不二越) 動画あり
バリ極小化への挑戦。めねじ内径を総形で削る「シェービングエッジ」でバリゼロを達成。切屑挟み込みを抑制する「ガイドチャンファ」を採用することで、刃欠けを防止。
用途ねじ加工 溝数3 食付き(P)5P
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1本
819 税込901
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

1本
2,998 税込3,298
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

切りくずによるトラブルもなく、圧倒的な長寿命。
食付長さ(mm)2.5 突き出しセンタ有無
1本
1,998 税込2,198
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

NACHI(不二越)GSXミルボール
材質超硬コーティング 刃数2 表面処理GSXⅡ(AICrN系+AICrXN系)コート
1本
3,198 税込3,518
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

各種被削材・加工機械 広範囲な切削条件で優れた性能を発揮。
1本
2,898 税込3,188
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

通り穴用ポイントタップの低速~中速領域でも驚異的な工具寿命。広い加工領域で長寿命でバラつきの少ない高性能な通り穴用の新しい汎用タップです。
溝数3 食付長さ(mm)5
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

1本
1,798 税込1,978
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

刃先摩耗を抑制し、安定加工を実現。
溝数3 食付長さ(mm)5
1本
1,998 税込2,198
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

1本
3,298 税込3,628
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NACHI(不二越)Nポイントタップ
この無処理のタップは汎用的に使用できます。
材質高バナジウム(高速度鋼)HSS-E 食付Lc5
1本
799 税込879
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

アルミから鋼までこれ一本で長寿命。横型MCでも安定加工。
ねじの種類M(メートルねじ)
1本
2,698 税込2,968
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

あらゆる切削速度、加工機械、被削材に対応する通り穴用タップです。
溝数3
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1本
89,980 税込98,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

高硬度材金型の超高速仕上げ加工に最適です。
材質超硬合金 刃数2 表面処理GS(TiAlN)コート ねじれ角標準 R公差(mm)0.003~-0.007 シャンク径公差(mm)0~-0.005
1本
7,998 税込8,798
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

標準寸法では突出し長さが不足するような場合に使用します。
1本
4,498 税込4,948
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

あらゆる切削速度 加工機械 被削材に対応する通り穴用のタップです。
1本
2,898 税込3,188
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

あらゆる切削速度 加工機械 被削材に対応する通り穴用のタップです。
1本
2,998 税込3,298
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

各種被削材・加工機械 広範囲な切削条件で優れた性能を発揮。
1本
2,998 税込3,298
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

ステンレス加工において長寿命でバラツキの少ない高性能な通り穴用のタップです
1本
1,698 税込1,868
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

標準寸法では突出し長さが不足するような場合に使用します。
1本
4,298 税込4,728
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

関連キーワード