カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(21)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- NACHI(不二越)
- モノタロウ(1)
- ALBA(アルバ)(2)
- BIGM(丸山製作所)(10)
- Granest(2)
- HiKOKI(ハイコーキ)(3)
- INAX(LIXIL)(4)
- KSフィルター(5)
- NEC三菱(2)
- omron(オムロン)(6)
- SCHMALZ(シュマルツ)(2)
- SMC(52)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- Xiaomi(6)
- アズワン(12)
- エスコ(2)
- カラークリエーション(7)
- ホンダ(2)
- マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)(3)
- 富士ゲル産業(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「sa-g01」の検索結果
特価

SA-G01-C ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形)
NACHI(不二越)¥42,345~税込¥46,580~1個翌々日出荷から93日以内出荷管接続口径1/8接続方式ガスケット取付形バルブ種類電磁制御弁
SA-G01-A ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形)
NACHI(不二越)¥33,668~税込¥37,035~1個翌々日出荷から93日以内出荷管接続口径1/8接続方式ガスケット取付形バルブ種類電磁制御弁
SA-G01-E ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形)
NACHI(不二越)¥35,980~税込¥39,578~1個翌々日出荷から93日以内出荷管接続口径1/8接続方式ガスケット取付形バルブ種類電磁制御弁
油圧ソレノイドバルブ ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形)
NACHI(不二越)¥32,110~税込¥35,321~1個翌々日出荷から42日以内出荷・極めて長寿命です。ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので摩耗が少なく、長寿命です。・切替音が低く静かです。ウエット形ソレノイドですので、可動鉄心の切替音が非常に低く、作動がじつに静かです。・コイルはDINコネクタ方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。用途タイプ ウエット形ソレノイドバルブ 配線方式 DINコネクタ形配線方式DINコネクタ形
油圧ソレノイドバルブ ソレノイドコントロールバルブ DSS・DSAシリーズ
NACHI(不二越)¥87,100~税込¥95,810~1個3日以内出荷から42日以内出荷・パイロットバルブには高性能で定評のあるSS・SA-G01、ウエット形ソレノイドバルブを採用しているため、長寿命で確実な作動が得られます。・高圧・大容量。04サイズで300L/min、06サイズで600L/minまで使用できます。・独自の流路設計により大幅な低圧力損失化を実現、システム回路効率のアップが図れます。・パイロットおよびドレンの内部変更はバルブを外さずに、プラグの着脱により簡単に組替えができます。タイプ標準形パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])~25
SA-G01-H ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形)
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥36,915~税込¥40,607~1個93日以内出荷管接続口径1/8接続方式ガスケット取付形バルブ種類電磁制御弁
SA-G03-A ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形)
NACHI(不二越)¥38,752~税込¥42,627~1個翌々日出荷から93日以内出荷管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形バルブ種類電磁制御弁
油圧ソレノイドバルブ ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形)
NACHI(不二越)¥32,110~税込¥35,321~1個42日以内出荷・極めて長寿命です。ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので摩耗が少なく、長寿命です。・切替音が低く静かです。ウエット形ソレノイドですので、可動鉄心の切替音が非常に低く、作動がじつに静かです。・コイルはDINコネクタ方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。用途タイプ ウエット形ソレノイドバルブ 配線方式 DINコネクタ形配線方式DINコネクタ形
SA-G03-C2 ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形)
NACHI(不二越)¥54,735~税込¥60,209~1個9日以内出荷から93日以内出荷管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形バルブ種類電磁制御弁
油圧ポンプ 可変ピストンポンプ PVSシリーズ
NACHI(不二越)¥206,400税込¥227,0401個42日以内出荷・圧力を面で受ける独自の半円筒スワッシュプレートにより、エネルギーの節約と、損失馬力の大幅低減を一挙に実現した省エネタイプです。油圧のコストダウンに大幅に役立ちます。・いたるところに独特の低騒音機構を採用、驚くほどの静かさと著しい作動特性の安定化を実現しました。用途圧力調整範囲 2~21MPa 最大吐出量 8~45cm┣sup┫3┣/sup┫/rev 回転数 500~2000min┣sup┫-1┣/sup┫圧力調整範囲(MPa)【高圧側】3~21最高回転速度(min-1)2000最低回転速度(min-1)500
SA-G03-C5 ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形)
NACHI(不二越)¥54,735~税込¥60,209~1個43日以内出荷から93日以内出荷管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形バルブ種類電磁制御弁
SA-G03-C1 ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形)
NACHI(不二越)¥54,735~税込¥60,209~1個93日以内出荷管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形バルブ種類電磁制御弁
SA-G03-C6 ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形)
NACHI(不二越)¥54,735~税込¥60,209~1個62日以内出荷から93日以内出荷管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形バルブ種類電磁制御弁
SA-G03-C7 ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形)
NACHI(不二越)¥54,735~税込¥60,209~1個88日以内出荷から93日以内出荷管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)25接続方式ガスケット取付形バルブ種類電磁制御弁
SA-G03-H ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形)
NACHI(不二越)¥39,060~税込¥42,966~1個92日以内出荷から93日以内出荷管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形バルブ種類電磁制御弁
SA-G03-C8 ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形)
NACHI(不二越)¥54,735~税込¥60,209~1個93日以内出荷管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)25接続方式ガスケット取付形バルブ種類電磁制御弁
SA-G03-C4 ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形)
NACHI(不二越)¥54,735~税込¥60,209~1個93日以内出荷管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形バルブ種類電磁制御弁
SA-G03-C9 ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形)
NACHI(不二越)¥54,735~税込¥60,209~1個93日以内出荷管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形バルブ種類電磁制御弁