曜日別特売

油圧ソレノイドバルブ ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形)

油圧ソレノイドバルブ ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形) - NACHI(不二越)油圧ソレノイドバルブ ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形) - NACHI(不二越)油圧ソレノイドバルブ ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形) - NACHI(不二越)

・極めて長寿命です。ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので摩耗が少なく、長寿命です。
・切替音が低く静かです。ウエット形ソレノイドですので、可動鉄心の切替音が非常に低く、作動がじつに静かです。
・コイルはDINコネクタ方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。

用途
タイプ ウエット形ソレノイドバルブ 配線方式 DINコネクタ形
配線方式
DINコネクタ形
内容量
1個
注意
※写真は代表画像です。受注生産の為納期が変動する可能性があります
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
タイプ
電源
最大流量(L/min)
記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88089971SA-G03-C8-BR-E2-J2103標準形AC200V(整流器内蔵形)70【作動】C8
¥109,000
¥70,850
¥77,935(税込)
42日以内出荷
返品不可
88089998SA-G03-C7Y-BFNR-E1-J2103ショックレス形AC100V(整流器内蔵形)85【作動】C7Y
¥148,000
¥96,200
¥105,820(税込)
42日以内出荷
返品不可
88090025SA-G01-A2X-D1-4001標準形DC12V30【作動】A2X
¥49,400
¥32,110
¥35,321(税込)
42日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする