6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ターナー色彩ESHA クリアオイル
木に浸透し、内部で固まり保護するスタンダードタイプ。 亜麻仁油を主体に、松ヤニからとったテルペン樹脂を区分け多植物油性のワニスです。 表面に塗膜を作らず、木材が呼吸し、自然な木肌が生かせます。
成分植物油変成テルペン樹脂(含亜麻仁油、スタンド亜麻仁油、桐油、脱水ヒマシ油、大豆油)、ラベンダーオイル、イソパラフィン、天然エステル(植物酸、植物アルコール)、オクチル酸コバルト、オクチル酸ジルコン 使用方法(1:下地処理)塗装面をサンドペーパー#240~#320で研磨してください。(2:下塗り/塗装)刷毛で薄めに、均一に塗ってください。塗りにくい場合は、専用うすめ液を10~20%入れて塗ってください。(3:下塗り/拭き取り)塗装後10分以内に、ウエス類で表面のオイルをていねいに拭き取ります。オイルがしみ出してくる場合はそれも拭き取ってください。拭き取りが不十分な場合、後で粘着感が残りますのでご注意ください。(4:下塗り/研磨)下塗り後8~10時間おいてから、サンドペーパー#300~400で研磨してください。(5:上塗り/塗装)刷毛で薄めに、均一に塗ってください。(6:上塗り/拭き取り)塗装後10分以内に、ウエス類で表面のオイルをていねいに拭き取ります。オイルがしみ出してくる場合はそれも拭き取ってください。拭き取りが不十分な場合、後で粘着感が残りますのでご注意ください。(7:仕上げ研磨)上塗後8~10時間おいてから、サンドペーパー#600以上で研磨してください。(8)塗装と拭き取りを2度、3度と繰り返し、その度により細かなサンドペーパーで研磨するとさらに美しい仕上がりが得られます。 種類クリアオイル 主な用途 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 指触乾燥時間(時間)6~8(20℃) 硬化時間1週間(20℃) 塗り面積(2回塗り)(m2/L)4.3
1缶(2.5L)ほか
9,598 税込10,558
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

食品衛生試験適合 自然然塗料 木に浸透し、内部で固まり保護する撥水性、速乾タイプです。
用途無垢の木部の保護に。 成分亜麻仁油ベースの自然塗料 トラスコ品番194-8803 質量(kg)13.4 クリア 容量(L)16 主な用途木部 塗布面積(m2)160 標準重ね塗り回数(回)2 危険等級 乾燥時間(時間)4 アズワン品番64-8505-10 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 指触乾燥時間(時間)4 特性撥水・速乾 塗り重ね可能時間(時間)4 危険物の性状非水溶性
1缶
33,980 税込37,378
30日以内出荷

自然素材(天然素材)を使用した、人にやさしく安全性の高いワックスです。 天然素材のミツロウが主な原料です。 溶剤は、臭気が少なく、毒性の低いノルマルパラフィンを使用しているので安全・安心です。 木の保護と着色を同時に行えます。 嫌な臭いが少なく、気軽に使えます。 固練りなので、ウエスやスポンジで簡単に塗ることができます。 手や塗装箇所以外を汚さず使用できます。 ワックスの伸びもよく、きれいに簡単に仕上げができます。 塗装後の色移り、ベタつきが少なく用途の幅が広がります。
成分ろう(蜜蝋・カルナパ)、有機溶剤(ノルマルパラフィン)、合成樹脂(亜麻仁油変性) 使用方法(1)塗る面のゴミを取り除き、紙やすりなどで、木のとげなどの荒れをならしてください。(2)柔らかい布でワックスを取り、木目に沿って少しずつ擦り込むように塗り広げます。(3)塗り村をなくして均一にするために、塗った布とは別の、きれいな布でしっかり拭き上げてください。拭き上げる前にタワシなど、硬いブラシでブラッシングすると、深みのあるツヤがでます。(4)塗装後は15~30分ほど乾燥させ、もう一度きれいな布で磨いて完成です。色が薄いと感じる場合は、(2)~(4)の工程をもう一度繰り返してください。 主な用途 標準塗布量(g/m2)20~30
1缶(120g)
2,098 税込2,308
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ターナー色彩ESHA ワックスオイル
オイルとワックス両方の仕上効果が得られます。 木材を保護するオイルフィニッシュ効果と、撥水・汚れ防止のワックス効果を兼ね備えています。 天然植物成分、蜜ロウなどから作られた、屋内木部用塗料です。 有害とされるホルムアルデヒドは含んでおりません。
成分蜜ロウ、マイクロクリスタリンワックス、植物油変成テンペル樹脂(含亜麻仁油、スタンド亜麻仁油、大豆油、桐油、脱脂ヒマシ油)、天然エステル(植物酸、植物アルコール)、イソパラフィン、オクチル酸コバルト、オクチル酸ジルコン 特性撥水 使用方法(1:下地処理)塗装面をサンドペーパー#240~#320で研磨してください。(2:下塗り/塗装)刷毛で薄めに、均一に塗ってください。塗りにくい場合は、専用うすめ液を10~20%入れて塗ってください。(3:下塗り/拭き取り)塗装後10分以内に、ウエス類で表面のオイルをていねいに拭き取ります。オイルがしみ出してくる場合はそれも拭き取ってください。拭き取りが不十分な場合、後で粘着感が残りますのでご注意ください。(4:下塗り/研磨)下塗り後8~10時間おいてから、サンドペーパー#300~400で研磨してください。(5:上塗り/塗装)刷毛で薄めに、均一に塗ってください。(6:上塗り/拭き取り)塗装後10分以内に、ウエス類で表面のオイルをていねいに拭き取ります。オイルがしみ出してくる場合はそれも拭き取ってください。拭き取りが不十分な場合、後で粘着感が残りますのでご注意ください。(7:仕上げ研磨)上塗後8~10時間おいてから、サンドペーパー#600以上で研磨してください。(8)塗装と拭き取りを2度、3度と繰り返し、その度により細かなサンドペーパーで研磨するとさらに美しい仕上がりが得られます。 種類ワックスオイル 主な用途屋内木部 乾燥時間(時間)8~10(20℃) 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 塗り面積(1回塗り)(m2/L)20
1缶(2.5L)ほか
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ターナー色彩ESHA クラフトオイル
木製クラフトを保護する透明ワニス。 表面に塗膜を作らず、木材に浸透、内部で固まり保護するオイルフィニッシュです。 塗装中のオイルの戻りが少なく、作業性にすぐれています。 塗布後に水などによる輪染みができにくくなります。
成分植物油(桐油、亜麻仁油、脱脂ヒマシ油、紅花油)、テレピン油、イソパラフィン、シリコーン樹脂、無鉛ドライヤー(オクチル酸ジルコン、オクチル酸コバルト) 使用方法(1:下地処理)塗装面をサンドペーパー#240~#320で研磨してください。(2:下塗り/塗装)刷毛で薄めに、均一に塗ってください。塗りにくい場合は、専用うすめ液を10~20%入れて塗ってください。(3:下塗り/拭き取り)塗装後10分以内に、ウエス類で表面のオイルをていねいに拭き取ります。オイルがしみ出してくる場合はそれも拭き取ってください。拭き取りが不十分な場合、後で粘着感が残りますのでご注意ください。(4:下塗り/研磨)下塗り後8~10時間おいてから、サンドペーパー#300~400で研磨してください。(5:上塗り/塗装)刷毛で薄めに、均一に塗ってください。(6:上塗り/拭き取り)塗装後10分以内に、ウエス類で表面のオイルをていねいに拭き取ります。オイルがしみ出してくる場合はそれも拭き取ってください。拭き取りが不十分な場合、後で粘着感が残りますのでご注意ください。(7:仕上げ研磨)上塗後8~10時間おいてから、サンドペーパー#600以上で研磨してください。(8)塗装と拭き取りを2度、3度と繰り返し、その度により細かなサンドペーパーで研磨するとさらに美しい仕上がりが得られます。 種類クラフトオイル 主な用途 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 指触乾燥時間(時間)6~8(20℃) 硬化時間1週間(20℃) 塗り面積(2回塗り)(m2/L)5~12
1缶(2.5L)ほか
9,598 税込10,558
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

乾燥が速く、水をはじき、木材を保護します。 表面に塗膜を作らず、保護するオイルフィニッシュです。 シリコーン樹脂を加え、撥水性を向上させました。 乾燥時間を速め、作業効率を改善し、1日2回塗り施工ができます。
成分アルキド変成植物油(桐油、亜麻仁油、脱脂ヒマシ油、紅花油)、天然テルペン樹脂、イソパラフィン、シリコーン樹脂、無鉛ドライヤー(オクチル酸ジルコン、オクチル酸コバルト) 特性撥水、速乾 使用方法(1:下地処理)塗装面をサンドペーパー#240~#320で研磨してください。(2:下塗り/塗装)刷毛で薄めに、均一に塗ってください。塗りにくい場合は、専用うすめ液を10~20%入れて塗ってください。(3:下塗り/拭き取り)塗装後10分以内に、ウエス類で表面のオイルをていねいに拭き取ります。オイルがしみ出してくる場合はそれも拭き取ってください。拭き取りが不十分な場合、後で粘着感が残りますのでご注意ください。(4:下塗り/研磨)下塗り後4~6時間おいてから、サンドペーパー#300~400で研磨してください。(5:上塗り/塗装)刷毛で薄めに、均一に塗ってください。(6:上塗り/拭き取り)塗装後10分以内に、ウエス類で表面のオイルをていねいに拭き取ります。オイルがしみ出してくる場合はそれも拭き取ってください。拭き取りが不十分な場合、後で粘着感が残りますのでご注意ください。(7:仕上げ研磨)上塗後4~6時間おいてから、サンドペーパー#600以上で研磨してください。(8)塗装と拭き取りを2度、3度と繰り返し、その度により細かなサンドペーパーで研磨するとさらに美しい仕上がりが得られます。 種類クリアオイルピッど 主な用途 アズワン品番64-8505-07 危険物の類別非危険物 指触乾燥時間(時間)4以内(20℃) 硬化時間1週間(20℃) 塗り面積(2回塗り)(m2/L)10
1缶(4L)
11,980 税込13,178
翌々日出荷