ヨシムラTM-MJNΦ24、Φ26キャブレター用可変マニホールドに新たにシャリー用を追加しました。メンテナンスが容易に出来るようキャブレターをフレーム上部に出しています。ポート径Φ22 ガスケット付属
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
欠品中
ミクニTMRΦ28が装着出来るマニホールドです。可変タイプにする事により微調整が可能です。マニホールド仕様:インシュレーター側ポート径29mm、エンジン側ポート径26mm、インシュレーター取付けネジピッチ55mm~60mm(M6)インシュレーターの変更によりヨシムラMJNΦ28などの装着が可能です。ガスケット付属 TMR、MJNどちらのキャブをご使用になる場合も、下記品番の純正部品が必要です。(スズキ純正部品品番13110-16700インシュレーター、品番09402-42208バンド)が、別途必要です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,798
税込¥9,678
欠品中
モンキー、ゴリラ用のヨシムラYD-MJN24/28キャブレター専用可変式マニホールドです。
マニホールド本体は、三次元切削のフルビレット仕様。
二つの切削部品を溶接した商品になっています。
キャブレターの位置を調整できる可変タイプになっており、キャブレターを装着した際のフレームへの干渉を防ぎます。
ボルト穴を座面加工し、超低頭ボルトを使用することで、限界までインシュレーターと近づけることができ、キタコウルトラSE124に対応しました。
ガスケット、専用ボルト付属。
ポート径:キャブレター側Φ28、ヘッド側Φ26
※インシュレーター、バンドはキャブレター付属の物をご使用ください。
※ガソリンコックの角度を変更する必要があります。
※イグニッションコイルを変更する必要があります。
※取付位置によっては、メインハーネスを移設する必要があります。
※装着車両はキタコ製ウルトラSE124です。
※武川製スーパーヘッド4V+Rにも装着可能。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
シャリー用のヨシムラYD-MJN24/28キャブレター専用可変式マニホールドです。
キャブレターの位置を調整できる可変タイプになっており、キャブレターを装着した際のフレーム への干渉や、ワイヤーの取り回しが容易になります。
(車体に干渉する位置での固定はできません)
ガスケット、ボルト付属。 ポート径
キャブレター側Φ28、ヘッド側Φ26
インシュレーター、バンドはキャブレター付属の物をご使用ください。
※装着車両はキタコ製ウルトラSE124です。
※油面の高さが代わりますので、リザーブまで使い切れない場合がございます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
59日以内出荷
関連キーワード