カテゴリ
- バイク部品(240)
絞り込み
ブランド
- Gクラフト
- モノタロウ(9)
- メディアカバーマーケット(842)
- 黒田精工(740)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(562)
- KITO(キトー)(315)
- RG(レーシングギア)(274)
- ハンマーキャスター(263)
- DAYTONA(デイトナ)(241)
- BIGM(丸山製作所)(203)
- 共立(202)
- ネグロス電工(190)
- フエニックス・コンタクト(158)
- TOTO(157)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(149)
- ダイヤトレンド(143)
- ノーブランド(142)
- MAD MAX(マッドマックス)(142)
- JAPANNEXT(138)
- TRUSCO(135)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(233)
「sr」の検索結果

リザーブタンクレスキットタイプ3
Gクラフト¥8,598税込¥9,4581個7日以内出荷リヤマスターに直接取り付けるリザーブタンクで、ホースを使わないことでブレーキ周りをコンパクトにできます。タイプ3は25度後傾しているため、前に傾斜しているマスターに最適です。NSR50/80リヤマスターシリンダー、またはXR50/100モタード用リヤマスター専用 タンク内には別途ホンダ純正部品が必要です。ホンダ純正部品プレートダイヤフラム45518-GM9-711ダイヤフラム45520-GM9-711 レース専用部品につき公道走行不可RoHS指令(10物質対応)対応
スイングアームNSR50/80トリプルスクエア95~
Gクラフト¥69,980税込¥76,9781本7日以内出荷95年以降のNSR50/80用スイングアームです。 (95年以前には装着不可) ピボット部がニードルベアリングとなっております。 (ピボット部のダストカバー、カラーはノーマルをご使用ください) ※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。 ●95年以降のNSR車体番号 NSR50 HC10-1700001~ NSR80 HC06-1600001~
NSR用スイングアームレーシングタイプT/S2cmロング
Gクラフト¥87,980税込¥96,7781本7日以内出荷95年以降のNSR50/80用スイングアームです。 (95年以前には装着不可) メインパイプはトリプルスクエアパイプを採用。 ピボット部がニードルベアリングとなっております。 (ピボット部のダストカバー、カラーはノーマルをご使用ください) ※オーリンズ製一体式リザーバータンクリアショックは装着不可。 ※80mm以上のスプリング径のショックは装着不可。 ●95年以降のNSR車体番号 NSR50 HC10-1700001~ NSR80 HC06-1600001~
KSR110用S/A+0cmT/Sスタビ無KSRホイール用
Gクラフト¥69,980税込¥76,9781本7日以内出荷KSR110純正ホイールが取り付けられます。 ※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。
スイングアームNSR・モノ・+20cmスタビツキ
Gクラフト¥67,980税込¥74,7781本7日以内出荷モンキー/ゴリラに、NSR50/80のホイールを装着できるスイングアームです。 スイングアーム幅は184187mmで製作しています。 NSR50/80の12インチホイールを使用し、モンキーを12インチ化することが可能です。 ※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。 ※ホイール取り付けの際にはフロントオフセットスプロケット7mmが必要です。 ※トリプルスクエアパイプのみ、チェーンスライダーが下にも付いています。 ※リアショックはNSR50/80用をご使用ください。 ※スタンダードスタビ付きタイプ2は、メインパイプが42mm x 32mm 太パイプとなっております。 (通常のスタンダードスタビ付きは32mm x 32mm 細パイプ仕様)
KSR110用S/A+4cmT/Sスタビ無NSRホイール用
Gクラフト¥69,980税込¥76,9781本7日以内出荷NSR50/80ホイールが取り付けられます。 ※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。 ※装着には別途フロントオフセットスプロケット7mmが必要なのと、リアスプロケット設置面(ホイール側)を5mm削ってください。
KSRⅠ/Ⅱスイングアーム T/S +4cm
Gクラフト¥69,980税込¥76,9781本7日以内出荷KSRⅠ-Ⅱ純正ホイールが取り付けられます。 ※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。 ※下スタビ制作不可 ※ピボット部は、標準でブッシュ仕様です。
リザーブタンクレスキットタイプ2 新型
Gクラフト¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷ダイヤフラム位置を旧タイプよりも高い位置に設定(22.5mm高くなっています) リザーブタンク穴部を底面に移動(これに伴い穴径を拡大) リヤマスターに直接取り付けるリザーブタンクで、ホースを使わないことでブレーキ回りをコンパクトにできます。 NSR50/80リヤマスターシリンダー専用 タンク内には別途ホンダ純正部品が必要です。 ホンダ純正部品プレートダイヤフラム 45518-GM9-711、ダイヤフラム45520-GM9-711RoHS指令(10物質対応)対応
モンキースイングアームワイドモノショック
Gクラフト¥56,980税込¥62,6781本7日以内出荷モンキー用スイングアームのワイド幅(ワイドハブ用)スイングアームは、幅187190mmで製作されたスイングアームです。 モンキー純正ハブが使用できるように、専用カラーが付属しております。 ディスク化の際は39048のワイドリアディスクハブを使用することができます。 ディスク仕様の際はブレーキ止めの長さを、25mmにする必要があります。 (指定がない場合はドラムでの制作です) 強度のある「目の字断面」を採用したトリプルスクエアパイプのスイングアームは、16cm以上を選択されるユーザー様に80%以上の支持を誇るパイプです。 8-4.0J装着の際は、フロントに4mmオフセットスプロケット、リアにスプロケットスペーサー4mmが必要になります。 10-4.0装着の際は、フロントに7mmオフセットスプロケット、リアにスプロケットスペーサー8mmが必要になります。 ※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。 ※8インチ4.0Jまで(ディスクは3.5Jまで)、10インチは4.0Jまで装着可能です。 ※トリプルスクエアパイプのみ、チェーンスライダーが下にも付いています。 ※スタンダードスタビ付きタイプ2は、メインパイプが42mm x 32mm 太パイプとなっております。 (通常のスタンダードスタビ付きは32mm x 32mm 細パイプ仕様) ※リアショックはNSR50/80純正をご使用ください。
Gクラフト GC-020アルミフレーム Type-N
Gクラフト¥199,800税込¥219,7801本11日以内出荷メインパイプはトリプルスクエアスイングアームと同様の軽量、高剛性のアルミ7N01 材を使用。メーカーのバックステップをフレームにダイレクトに固定することで、ステップ回りの 剛性が向上します。 ネック長純正同寸、ヘッドパイプ位置純正同寸。ネック角度25度 5Lモンキータンク、ゴリラタンク使用可能。 エンジン本体が7mmオフセット出来るので、10インチ4.0Jホイール、NSRホイール装着時に必要となるオフセットスプロケットが必要ありません。 純正バッテリーケース、メーカーアルミバッテリーケース(37102)対応。ハンドルロック使用可能。メインパイプバフ仕上げ。 純正サイドカバー、リアフェンダー使用可能。 メインパイプとピボットプレート接合部は、ネジ部分にノックピン加工を施し、せん断方向の加重をボルトで受けない構造にして高強度を実現しています。 39407エンジン補強プレートと同時装着可能。(エンジン補強プレートを装着する際、別途ブレーキペダルシャフト39974、39945が必要です。) 専用シリアルナンバー刻印有り。表面処理バフ仕上げ適合車種モンキー、ゴリラRoHS指令(10物質対応)対応フレーム質量(kg)5.2
NSR50/80系 リアスプロケット 37丁
Gクラフト¥7,998税込¥8,7981個12日以内出荷アルミ切削のリアスプロケット。材質はアルミニウム合金の中で最も強度が高いA7075を採用。また、表面処理もスーパーハードアルマイト(超硬質アルマイト)処理を施すことで、耐摩耗性に非常に強くなっています。適合車種NSR50/80、NSF100、エイプ50/100、XR50/100モタード等
NSR50/80系 リアスプロケット 32丁
Gクラフト¥7,998税込¥8,7981個12日以内出荷アルミ切削のリアスプロケット。材質はアルミニウム合金の中で最も強度が高いA7075を採用。また、表面処理もスーパーハードアルマイト(超硬質アルマイト)処理を施すことで、耐摩耗性に非常に強くなっています。適合車種NSR50/80、NSF100、エイプ50/100、XR50/100モタード等
NSR50/80系 リアスプロケット 38丁
Gクラフト¥7,998税込¥8,7981個12日以内出荷アルミ切削のリアスプロケット。材質はアルミニウム合金の中で最も強度が高いA7075を採用。また、表面処理もスーパーハードアルマイト(超硬質アルマイト)処理を施すことで、耐摩耗性に非常に強くなっています。適合車種NSR50/80、NSF100、エイプ50/100、XR50/100モタード等
NSR50/80系 リアスプロケット 34丁
Gクラフト¥7,998税込¥8,7981個12日以内出荷アルミ切削のリアスプロケット。材質はアルミニウム合金の中で最も強度が高いA7075を採用。また、表面処理もスーパーハードアルマイト(超硬質アルマイト)処理を施すことで、耐摩耗性に非常に強くなっています。適合車種NSR50/80、NSF100、エイプ50/100、XR50/100モタード等
NSR50/80系 リアスプロケット 36丁
Gクラフト¥7,998税込¥8,7981個12日以内出荷アルミ切削のリアスプロケット。材質はアルミニウム合金の中で最も強度が高いA7075を採用。また、表面処理もスーパーハードアルマイト(超硬質アルマイト)処理を施すことで、耐摩耗性に非常に強くなっています。適合車種NSR50/80、NSF100、エイプ50/100、XR50/100モタード等
NSR50/80系 リアスプロケット 33丁
Gクラフト¥7,998税込¥8,7981個12日以内出荷アルミ切削のリアスプロケット。材質はアルミニウム合金の中で最も強度が高いA7075を採用。また、表面処理もスーパーハードアルマイト(超硬質アルマイト)処理を施すことで、耐摩耗性に非常に強くなっています。適合車種NSR50/80、NSF100、エイプ50/100、XR50/100モタード等
NSR50/80系 リアスプロケット 35丁
Gクラフト¥7,998税込¥8,7981個12日以内出荷アルミ切削のリアスプロケット。材質はアルミニウム合金の中で最も強度が高いA7075を採用。また、表面処理もスーパーハードアルマイト(超硬質アルマイト)処理を施すことで、耐摩耗性に非常に強くなっています。適合車種NSR50/80、NSF100、エイプ50/100、XR50/100モタード等
NSRミニフロントフォーク
Gクラフト(1件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781個13日以内出荷HRC製イニシャル調整機能付き Φ30フォーク左右セット HRC製レーサー「NSR50/80ミニ」に装着されているフロントフォークです。 フォーク径Φ30 全長595mm アクスルシャフト穴中心からフォーク先端(トップキャップ除く)までの距離です。RoHS指令(10物質対応)対応
KSR110フォーク用キャリパーサポートブレンボ4P用
Gクラフト¥8,998税込¥9,8981個13日以内出荷NSR50/80ホイール専用 NSR50/80フロントディスクローター用 KSR110フロントフォーク専用 ブレンボ4Pキャリパーは取り付けピッチ40mmのキャスト製の右側取り付け用 KSRフォークステムキット(フォークピッチ181mm)用主な適合純正品番4POT 40mmピッチRoHS指令(10物質対応)対応主な適合車種KSR110適合メーカーブレンボ
KSRⅠ、Ⅱフォークステム用キャリパーサポートヤマンボ
Gクラフト¥8,998税込¥9,8981個13日以内出荷フォークピッチ181mmのKSRフォーク用ステムキットに、KSRⅠ、Ⅱのフロントフォークを装着した車両専用です。KSRフォークステムキット用 ブレンボ2P(カニ)キャリパー用 NSR50/80ホイール用 NSR50/80フロントディスクローター用RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドルクランプKSRフォークステムキット専用
Gクラフト¥11,980税込¥13,1781個13日以内出荷KSR、RSフォークステムキット用左右セット 取り付けネジ径M10-P1.25 KSR、RSフォーク用以外のステムキットには装着できません。RoHS指令(10物質対応)対応
KSR110フォーク用キャリパーサポートブレンボ4P用
Gクラフト¥8,998税込¥9,8981個13日以内出荷10インチホイール用 メーカーKSR用ステム(ピッチ181mm)にKSR110のフォークを使用して、メーカー10インチホイールを装着した時、ブレンボ4ポットキャリパーが装着できます。メーカーKSRフォークステム(ピッチ181mm)専用 KSR110フォーク専用 ブレンボ4Pキャリパー(右側用、取付けピッチ40mm、鋳造タイプ)用です。削り出しタイプのキャリパーは装着確認しておりません。10インチワイドホイールは、2.75Jまで装着可能ですが、キャリパーとホイールの個体差により干渉する場合があります。(干渉する箇所を削って対応してください。)主な適合純正品番4POT 40mmピッチRoHS指令(10物質対応)対応主な適合車種KSR110適合メーカーブレンボ
リヤフローティングキットカニブレンボ下取付用
Gクラフト¥16,980税込¥18,6781個13日以内出荷メーカーエイプホイール専用スイングアームまたはエイプノーマルスイングアーム専用取り付けピッチ84mmNSR50/80ホイール・メーカーリアハブ(39149)用NSR50/80リアディスクローター用ブレンボ2P(カニ)キャリパー専用RoHS指令(10物質対応)対応
フロントディスクハブ ワイド
Gクラフト¥28,980税込¥31,8781個13日以内出荷マルチタイプステムキット(フォークピッチ199mm)専用品番39028のフロントハブよりローター取り付け位置を13mm外側にオフセットできます。ディスク用、NSR50/80ディスクローター対応モンキーノーマルメーターギア対応専用カラー付属RoHS指令(10物質対応)対応
フロントディスクハブ
Gクラフト¥23,980税込¥26,3781個13日以内出荷モンキー用のアルミ削り出しディスクフロントハブです。ノーマルステム、Φ30フォーク(173mmピッチ)に装着可能です。NSR50/80ディスクローター(フロント、リヤともに対応)モンキーノーマルメーターギア対応 専用カラー付属RoHS指令(10物質対応)対応
ディスクスペーサー 9.5mm
Gクラフト¥6,998税込¥7,6981個13日以内出荷メーカーフロントハブ(39028、39239)に装着できるディスクスペーサーです。ローター取り付け面を9.5mm外側にオフセットします。NSR50/80のフロント、リヤローターを使用 専用ボルト付属 リアハブには装着不可RoHS指令(10物質対応)対応
リアディスクハブ
Gクラフト¥29,980税込¥32,9781個13日以内出荷アルミ削り出しディスクリヤハブです。リヤフローティングキット(33125.33126.33165対応)キャリパーサポート33123.33130.33131.33152対応)NSR50/80リヤディスクローター用 専用カラー付属RoHS指令(10物質対応)対応
ディスクスペーサー 13mm
Gクラフト¥9,898税込¥10,8881個13日以内出荷メーカー39028、39239ハブに装着し、ワイドフロントハブと同様のディスク取り付け面にできます。8インチホイールならば3.5J(ヤマンボ)でディスク化できます。ディスクオフセット量13mm NSR50/80ディスクローター用 専用ボルト付属 要マルチタイプステムキットRoHS指令(10物質対応)対応
GC-017用ステダンステー
Gクラフト(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個13日以内出荷メーカーモンキー用GC-017ビレットフレームにあわせて設計したステアリングダンパーステーになります。フォーク取付径はNSR50/80等のΦ30フォークにあわせてあります。ステアリングダンパーは、ストローク120mm、取り付け穴径8mmのものをご使用ください。RoHS指令(10物質対応)対応
3Pバックステップタイプ2 ドラム用 ブラック
Gクラフト¥57,980税込¥63,7781個13日以内出荷要キックペダル交換(推奨キタコ製307-1083900) ブレーキロッドもスイングアームに合わせて交換の必要があります(-40mmで計算します)装着には別売のスタンドホルダー(品番30104、32090)が必要です。アルファタイプスイングアームには装着不可ドラム用NSR50/80リヤマスターシリンダー使用ペダル可動部ベアリング仕様3ポジション選択可能30mmアップ125mmバック40mmアップ125mmバック50mmアップ125mmバックRoHS指令(10物質対応)対応
ダックス用バックステップディスク
Gクラフト¥57,980税込¥63,7781個13日以内出荷フレームに加工することなくBSプレートを装着することができます。ペダル可動部にはベアリングを標準装備し、操作性を向上させています。NSR50/80リヤマスター使用 ポジション120mmバック 要キックペダル交換(推奨キタコ製307-1083900) 別売りのスタンドホルダー(30104、32090いずれか)が必要になります。チェーンカバー、ジェネレーターカバーは年式により削るなど加工が必要になります。ノーマルアップタイプマフラーと同時装着の場合、マスターシリンダーとノーマルマフラーが干渉する恐れがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
エイプ用バックステップディスク
Gクラフト¥38,980税込¥42,8781個13日以内出荷ノーマルキックペダル使用可 スタンドホルダー付属 ぺダルの軸受け部は、高精度ベアリングを2個使用することにより、操作時のガタを最小限に抑えています。ステップバー部分にはキズ防止のジュラコン(R)カラーを付属し、キックペダル使用時の傷を緩和します。従来のバックステップをお持ちの方も、ペダルとペダル取り付けカラー類を変更することでベアリング仕様にすることが可能です。ポジション20mmバック、10mmアップ NSR50/80マスターシリンダー専用です。エイプ100に装着する場合、エイプ50のスタンドを使用してください。エイプのインジェクション使用の車両には装着確認していません。RoHS指令(10物質対応)対応
3Pバックステップタイプ2 ディスク用 ブラック
Gクラフト¥57,980税込¥63,7781個13日以内出荷NSR50/80リヤマスターシリンダー使用 ペダル可動部ベアリング仕様3Pポジション選択可能リアストップランプスイッチステー付属 30mmアップ125mmバック40mmアップ125mmバック50mmアップ125mmバックこのバックステップはビックバイクレーサーに使用される物と同材を使用し、モンキー用のステップにありがちな、剛性感の無さをトラス構造(3角形)に設計することで防いでいます。ステップ位置は40mmアップ、125mmバックを基準に上下10mm移動が可能です。ステップバーはバンク時の接触を防ぐためショートタイプとなるほか転倒時にもステップバーの根本が残るように切れ込みが入れてあります。RoHS指令(10物質対応)対応
スイングアームNSR50/80ノーマル95~
Gクラフト¥57,980税込¥63,7781本33日以内出荷95年以降のNSR50/80用スイングアームです。 (95年以前には装着不可) ピボット部がニードルベアリングとなっております。 (ピボット部のダストカバー、カラーはノーマルをご使用ください) ※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。 ●95年以降のNSR車体番号 NSR50 HC10-1700001~ NSR80 HC06-1600001~
NSR50/80用スイングアーム4cmロング95~
Gクラフト¥57,980税込¥63,7781本33日以内出荷95年以降のNSR50/80用スイングアームです。 (95年以前には装着不可) ピボット部がニードルベアリングとなっております。 (ピボット部のダストカバー、カラーはノーマルをご使用ください) ※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。 ●95年以降のNSR車体番号 NSR50 HC10-1700001~ NSR80 HC06-1600001~
NSR用スイングアームレーシングタイプ2T/S2cmロング
Gクラフト¥87,980税込¥96,7781本33日以内出荷95年以降のNSR50/80用スイングアームです。 (95年以前には装着不可) メインパイプはトリプルスクエアパイプを採用。 ピボット部がニードルベアリングとなっております。 (ピボット部のダストカバー、カラーはノーマルをご使用ください) ※オーリンズ製一体式リザーバータンクリアショックは装着不可。 ※80mm以上のスプリング径のショックは装着不可。 ●95年以降のNSR車体番号 NSR50 HC10-1700001~ NSR80 HC06-1600001~
NSR用スイングアームレーシングタイプ2T/S4cmロング
Gクラフト¥87,980税込¥96,7781本33日以内出荷95年以降のNSR50/80用スイングアームです。 (95年以前には装着不可) メインパイプはトリプルスクエアパイプを採用。 ピボット部がニードルベアリングとなっております。 (ピボット部のダストカバー、カラーはノーマルをご使用ください) ※オーリンズ製一体式リザーバータンクリアショックは装着不可。 ※80mm以上のスプリング径のショックは装着不可。 ●95年以降のNSR車体番号 NSR50 HC10-1700001~ NSR80 HC06-1600001~
NSR50/80用トリプルスクエア4cmロング95~
Gクラフト¥69,980税込¥76,9781本33日以内出荷95年以降のNSR50/80用スイングアームです。 (95年以前には装着不可) ピボット部がニードルベアリングとなっております。 (ピボット部のダストカバー、カラーはノーマルをご使用ください) ※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。 ●95年以降のNSR車体番号 NSR50 HC10-1700001~ NSR80 HC06-1600001~
NSR50/80用トリプルスクエア2cmロング95~
Gクラフト¥69,980税込¥76,9781本33日以内出荷95年以降のNSR50/80用スイングアームです。 (95年以前には装着不可) ピボット部がニードルベアリングとなっております。 (ピボット部のダストカバー、カラーはノーマルをご使用ください) ※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。 ●95年以降のNSR車体番号 NSR50 HC10-1700001~ NSR80 HC06-1600001~
NSR50/80用スイングアーム2cmロング95~
Gクラフト¥57,980税込¥63,7781本33日以内出荷95年以降のNSR50/80用スイングアームです。 (95年以前には装着不可) ピボット部がニードルベアリングとなっております。 (ピボット部のダストカバー、カラーはノーマルをご使用ください) ※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。 ●95年以降のNSR車体番号 NSR50 HC10-1700001~ NSR80 HC06-1600001~