NANIWA(ナニワ研磨工業)
ナニワ研磨工業株式会社は、製品の生産から販売までを一貫して行なっています。この体制こそが、ユーザーの要望、市場のニーズに的確に対応した製品開発、製造、流通を可能にしているます。 当社の工場では、常に、原料から生産まで厳密に管理し、業界トップの名に恥じない高品質の製品づくりに取り組んでいます。
会社情報
| 会社名 | ナニワ研磨工業株式会社 |
|---|---|
| 設立 | 1952/08/22 |
| 所在地 | 〒557-0013 大阪府大阪市西成区天神ノ森1-17-17 |
砥石の凹みを素早く修正できます。金剛砂との併用でよりスムーズに修正できます
粒度#60
砥石サイズ(mm)170×55×30
砥材炭化ケイ素質
質量(g)500
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
用途グラインダー砥石、砥石、コンクリート面の修正用砥石
砥材炭化ケイ素質
用途刃物・工具の研磨、金型及び内面研磨等に使用
仕様角砥石
砥材溶融アルミナ
適合材刃物・工具
高純度(98%以上)の白色アルミナ質研摩材です。
鉄系材料を中心に幅広く対応できます。
密閉容器(ポリ容器)入りなので取り扱い簡単、保管が楽です。
用途超仕上用精密砥石・超仕上用研磨布紙の材料・超精密表面仕上用研磨加工など、幅広い用途で優れた性能を発揮します。
材質アルミナ質高純度研磨材
高純度の緑色炭化珪素質研磨材です。
非鉄・セラミック材料にも対応できます。
密閉容器(ポリ容器)入りなので取り扱い簡単、保管が楽です。
用途水晶精密ラッピング及びSiインゴットの切断用ワイヤーソーにも極めて高い性能と作業性を発揮します。
用途各種研削、研磨作業や、面直し砥石との併用に。
粒度#120
砥材炭化ケイ素質
質量(g)170
砥石サイズ(mm)85×40×40
TKG品番7-0336-0701
TKG品番(2017)6-0324-1501
1本
¥769
税込¥846
当日出荷
用途鎌・刈込鋏のお手入れに、両面(荒砥石・中仕上砥石)使える便利な砥石
付属品収納ケース
粒度#150/#800
砥材炭化ケイ素質/溶融アルミナ質
質量(g)310
砥石サイズ(mm)133×40×28
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
用途刃物・工具の研磨、金型及び内面研磨等に使用
粒度#320
砥材溶融アルミナ
研磨対象刃物・工具、金型及び内面
天然砥石の研ぎ味を実現した天然調荒研ぎ砥石。
粒度#150
砥材炭化ケイ素質
用途ステンレス鋼・焼入鋼・合金鋼・特種鋼などの研削・研磨加工。
穴径(Φmm)12.7
粒度#60
砥材WA
仕様ステン用
砥粒WA
適合材ステンレス
用途金型・バルブ・シャフトなどの凸凹や曲面の磨き難い所の研磨・錆落し・擦り合せ・表面研磨に。
内容量(mL)35
修正用。面直し砥石との併用でより素早く修正します。
用途砥石の修正に
材質炭化珪素質研磨材
質量(g)400
用途荒研ぎ用:刃こぼれの修正や中研ぎ前の刃の調整に使用。
砥石サイズ(mm)205×50×25
砥材炭化ケイ素質
修正用。溝入タイプで砥石の凹みを素早く修正します。
用途砥石面の凹み修正に
寸法(mm)170×55×30
材質炭化珪素質研磨材
用途鉄・普通鋼・鋳鉄・鋳鋼などの研削、研磨。
外径(Φmm)150
厚さ(mm)6.4
穴径(Φmm)12.7
粒度#60
砥材A
質量(g)210
適合材鉄
1枚
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
各種刃物などの研削加工作業にも使用可能。効果は使用する砥石の組み合わせで大きく変わり、様々な用途での使用が可能です。
用途硬く砥粒が出づらい砥石の砥粒出しに・目詰まりした砥石の砥粒だした作業に・刃物研ぎ後の凸凹、小キズの修正に・砥石エッジ面の修正作業に
寸法(mm)約60×30×20
用途石材・アルミ・陶磁器・超硬合金・非金属などの研削・研磨加工。
穴径(Φmm)12.7
粒度#120
砥材GC
仕様石工用
砥粒GC
適合材石工
修正用。溝入タイプで砥石の凹みを素早く修正します。
用途砥石面の凹み修正に
粒度#24
寸法(mm)300×150×20
材質炭化珪素質研磨材
質量(g)2300
1本
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
驚異的な穴あけスピード
ガイドなしで位置決めOK
ディスクグラインダーに簡単取り付け
水不要で養生いらず、後片付けも楽々
用途一般磁器タイル・硬質磁器タイル・石器タイル・御影石・瓦等の穴あけに
適合被削材種タイル、御影石、瓦等
適合機種ディスクグラインダー(マキタ・日立・リョービ・ボッシュ)
全長(mm)60
有効長(mm)30
取付ネジ径M10
剪定鋏にも対応、他曲線形状の刃研ぎに適しています。
用途剪定鋏、曲線刃研ぎに
寸法(mm)133×28×20
研磨対象剪定鋏、曲線刃
高純度(98%以上)の白色アルミナ質研摩材です。
鉄系材料を中心に幅広く対応できます。
密閉容器(ポリ容器)入りなので取り扱い簡単、保管が楽です。
用途研削砥石・研磨布・セラミック材料・サンドプラスト用に
電子材料。充填材・フィルター・溶射材料のほか、刃物・ステンレス鋼・工具鋼の研磨・主に特殊鋼などの難研削に適します。
質量(kg)1
研ぎ角度習得用の補助金具付砥石。 仕上研ぎ用
粒度#3000
砥石サイズ(mm)185×65×15
材質(台)ABS樹脂(補助具)ステンレス
砥材溶融アルミナ質
質量(g)460
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
高純度の緑色炭化珪素質研磨材です。
非鉄・セラミック材料にも対応できます。
密閉容器(ポリ容器)入りなので取り扱い簡単、保管が楽です。
用途精密研削砥石・特殊研磨布紙・硬質ガラスのラップ・シリコン半導体材料の加工・及び高級微粉材料・特殊高級耐火材などに使用されています。
質量(kg)1
ダイヤモンド砥粒を使用し高い平面精度、素早い仕上がりです。
用途各種刃物の研ぎに
寸法(mm)210×75×16
材質ダイヤモンド砥粒
研磨対象各種刃物
中研ぎ用。高性能、本格派仕様の砥石です。
用途各種刃物の中研ぎに
寸法(mm)210×65×30
材質アルミナ質研磨材
質量(g)970
研磨対象各種刃物
台付
砥材溶融アルミナ質
材質(台)ABS樹脂
両面に砥石があり1本で2通りの研ぎ方ができる、便利な砥石です。吊紐付き!
用途鎌や刈込鋏などの刃の切れが悪くなったときや、日ごろのお手入れに。
全長(mm)132
幅(mm)40
厚さ(mm)28
1個
¥919
税込¥1,011
当日出荷
鎌や刈込鋏などの刃砥ぎに便利なサイズです。。
用途鎌や刈込鋏などの刃の切れが悪くなったときや、日ごろのお手入れに。
全長(mm)130
幅(mm)40
厚さ(mm)25
1個
¥849
税込¥934
3日以内出荷
包丁研ぎ用角度アシストクリップ
用途包丁の研ぎに
寸法(mm)58×19×16
材質ABS樹脂/アルミ系セラミック
質量(g)20
1本
¥669
税込¥736
当日出荷
超仕上研ぎ用。天然砥石の研ぎ味を求めた砥石です。
用途刃物研ぎに
材質アルミナ質研磨材
研磨対象各種刃物
荒研ぎ用。研削力に優れた砥石で刃の欠けや、中研ぎ前の刃の修正に使用します。
用途各種刃物の荒研ぎに
寸法(mm)205×50×25
材質緑系炭化珪素質研磨材
研磨対象各種刃物
荒研ぎ用。刃の欠けや大幅な修正、中研ぎ前の刃の調整に使用します。
用途各種刃物の荒研ぎに
寸法(mm)205×50×25
材質炭化珪素質研磨材
研磨対象各種刃物
用途ステンレス鋼・焼入鋼・合金鋼・特種鋼などの研削・研磨加工。
外径(Φmm)125
厚さ(mm)3.2
穴径(Φmm)12.7
粒度#60
砥材WA
質量(g)100
適合材ステンレス
1枚
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷