NANIWA(ナニワ研磨工業)
ナニワ研磨工業株式会社は、製品の生産から販売までを一貫して行なっています。この体制こそが、ユーザーの要望、市場のニーズに的確に対応した製品開発、製造、流通を可能にしているます。
当社の工場では、常に、原料から生産まで厳密に管理し、業界トップの名に恥じない高品質の製品づくりに取り組んでいます。
会社情報
| 会社名 | ナニワ研磨工業株式会社 |
|---|
| 設立 | 1952/08/22 |
|---|
| 所在地 | 〒557-0013 大阪府大阪市西成区天神ノ森1-17-17 |
|---|
面直し砥石[溝入り]NANIWA(ナニワ研磨工業)(47件のレビュー)当日出荷
砥石の凹みを素早く修正できます。金剛砂との併用でよりスムーズに修正できます
粒度#60砥石サイズ(mm)170×55×30砥材炭化ケイ素質質量(g)500
鎌砥石NANIWA(ナニワ研磨工業)(5件のレビュー)当日出荷
用途鎌・刈込鋏のお手入れに、両面(荒砥石・中仕上砥石)使える便利な砥石粒度#150/#800砥材炭化ケイ素質/溶融アルミナ質質量(g)280砥石サイズ(mm)133×40×28
収納ケース入り両面鎌砥石NANIWA(ナニワ研磨工業)(4件のレビュー)当日出荷
用途鎌・刈込鋏のお手入れに、両面(荒砥石・中仕上砥石)使える便利な砥石付属品収納ケース粒度#150/#800砥材炭化ケイ素質/溶融アルミナ質質量(g)310砥石サイズ(mm)133×40×28
高級研磨材 WA 微粒NANIWA(ナニワ研磨工業)(3件のレビュー)当日出荷
高純度(98%以上)の白色アルミナ質研摩材です。
鉄系材料を中心に幅広く対応できます。
密閉容器(ポリ容器)入りなので取り扱い簡単、保管が楽です。
用途超仕上用精密砥石・超仕上用研磨布紙の材料・超精密表面仕上用研磨加工など、幅広い用途で優れた性能を発揮します。材質アルミナ質高純度研磨材
高級研磨材 GC (微粒)NANIWA(ナニワ研磨工業)(3件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
高純度の緑色炭化珪素質研磨材です。
非鉄・セラミック材料にも対応できます。
密閉容器(ポリ容器)入りなので取り扱い簡単、保管が楽です。
用途水晶精密ラッピング及びSiインゴットの切断用ワイヤーソーにも極めて高い性能と作業性を発揮します。
ラッピングパウダーNANIWA(ナニワ研磨工業)(5件のレビュー)当日出荷
用途金型・バルブ・シャフトなどの凸凹や曲面の磨き難い所の研磨・錆落し・擦り合せ・表面研磨に。内容量(mL)35
油砥石 スチックNANIWA(ナニワ研磨工業)(3件のレビュー)当日出荷
用途刃物・工具の研磨、金型及び内面研磨等に使用粒度#320砥材溶融アルミナ研磨対象刃物・工具、金型及び内面
金剛砂 ポリ容器入りNANIWA(ナニワ研磨工業)(8件のレビュー)当日出荷
用途各種研削、研磨作業や、面直し砥石との併用に。粒度#120砥材炭化ケイ素質質量(g)170砥石サイズ(mm)85×40×40TKG品番7-0336-0701TKG品番(2017)6-0324-1501
赤エビ印 GC角一丁掛NANIWA(ナニワ研磨工業)(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
荒研ぎ用。研削力に優れた砥石で刃の欠けや、中研ぎ前の刃の修正に使用します。
用途各種刃物の荒研ぎに寸法(mm)205×50×25材質緑系炭化珪素質研磨材研磨対象各種刃物
一般刃物用砥石NANIWA(ナニワ研磨工業)(1件のレビュー)当日出荷
用途荒研ぎ用:刃こぼれの修正や中研ぎ前の刃の調整に使用。砥石サイズ(mm)205×50×25砥材炭化ケイ素質
仕上げの革NANIWA(ナニワ研磨工業)当日出荷
庖丁の刃先にできる微細なバリを綺麗に取り除き、鋭い刃先に仕上げます。仕上砥石や超仕上砥石の後に使用するとより効果を発揮します。
材質革/牛革、台/朴木間口W×奥行D×高さH(mm)210×70×H20アズワン品番64-4186-30TKG品番9-0355-0101
高級研磨材 GC 粗粒NANIWA(ナニワ研磨工業)(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
高純度の緑色炭化珪素質研磨材です。
非鉄・セラミック材料にも対応できます。
密閉容器(ポリ容器)入りなので取り扱い簡単、保管が楽です。
用途精密研削砥石・特殊研磨布紙・硬質ガラスのラップ・シリコン半導体材料の加工・及び高級微粉材料・特殊高級耐火材などに使用されています。質量(kg)1
名倉砥石 彩NANIWA(ナニワ研磨工業)(3件のレビュー)当日出荷から翌日出荷
各種刃物などの研削加工作業にも使用可能。効果は使用する砥石の組み合わせで大きく変わり、様々な用途での使用が可能です。
用途硬く砥粒が出づらい砥石の砥粒出しに・目詰まりした砥石の砥粒だした作業に・刃物研ぎ後の凸凹、小キズの修正に・砥石エッジ面の修正作業に寸法(mm)約60×30×20
一般刃物用砥石NANIWA(ナニワ研磨工業)当日出荷
用途荒研ぎ用:両面使える便利な砥石粒度#120/#220砥石サイズ(mm)205×50×25砥材炭化ケイ素質質量(g)480
研ぎ一番 3000NANIWA(ナニワ研磨工業)当日出荷
ご家庭の包丁をより優れた切れ味にします。家庭用の仕上砥石です。
用途家庭用仕上げ砥石。仕様台付材質砥材:溶融アルミナ質、台材:ABS粒度3000砥石サイズ(mm)185×65×15
エビ印 剛研デラックス砥石NANIWA(ナニワ研磨工業)翌日出荷
中研ぎ用。高性能、本格派仕様の砥石です。
用途各種刃物の中研ぎに寸法(mm)210×65×30材質アルミナ質研磨材質量(g)970研磨対象各種刃物
卓上グラインダー用砥石(WA)NANIWA(ナニワ研磨工業)(4件のレビュー)当日出荷
用途ステンレス鋼・焼入鋼・合金鋼・特種鋼などの研削・研磨加工。外径(Φmm)125厚さ(mm)3.2穴径(Φmm)12.7粒度#60砥材WA質量(g)100適合材ステンレス
ハンドル研助くんNANIWA(ナニワ研磨工業)当日出荷
ジスクグラインダー用アシストハンドルです。人間工学に基づいたグリップ型ハンドルで、ヘッドの動きを自在にコントロールできます。
用途ダイヤモンドカップ・カップワイヤー・ジスクペーパーなどへの装着。材質グリップ:プラスチック、取付金具:鉄タイプジスクグラインダー用
エビ印 ダイヤモンド角砥石NANIWA(ナニワ研磨工業)当日出荷
ダイヤモンド砥粒を使用し高い平面精度、素早い仕上がりです。
用途各種刃物の研ぎに寸法(mm)210×75×16材質ダイヤモンド砥粒研磨対象各種刃物
高級研磨材 WA 粗粒NANIWA(ナニワ研磨工業)当日出荷から4日以内出荷
高純度(98%以上)の白色アルミナ質研摩材です。
鉄系材料を中心に幅広く対応できます。
密閉容器(ポリ容器)入りなので取り扱い簡単、保管が楽です。
用途研削砥石・研磨布・セラミック材料・サンドプラスト用に
電子材料。充填材・フィルター・溶射材料のほか、刃物・ステンレス鋼・工具鋼の研磨・主に特殊鋼などの難研削に適します。質量(kg)1
青エビ印 GC角三丁掛NANIWA(ナニワ研磨工業)翌日出荷
荒研ぎ用。研削力に優れた砥石で刃の欠けや、中研ぎ前の刃の修正に使用します。
用途各種刃物の荒研ぎに粒度細目 #220 軟口 刃物用寸法(mm)205×75×50材質緑系炭化珪素質研磨材質量(g)1500研磨対象各種刃物
GC/DXママ砥石NANIWA(ナニワ研磨工業)当日出荷
ハンディタイプで両面(荒・中砥石)使える便利な砥石
粒度#220/#1000砥石サイズ(mm)10×30×6砥材炭化ケイ素質/溶融アルミナ質質量(g)80
研ぎ一番1000NANIWA(ナニワ研磨工業)(1件のレビュー)当日出荷
ご家庭の包丁が切れなくなった時に使用します。家庭用の中砥石です。
用途家庭用中研ぎ砥石。仕様台付粒度1000砥材砥材:溶融アルミナ質、台材:ABS砥石サイズ(mm)185×65×15
エビ印 微粒/DX パパ砥石NANIWA(ナニワ研磨工業)当日出荷
両面ハンディ砥石。手を汚さず素早く研げます
用途各種刃物の研ぎに粒度#3000/#1000寸法(mm)64×28×16材質アルミナ質研磨材 柄材:ABS樹脂質量(g)90研磨対象各種刃物
両頭G砥石 鉄工用ANANIWA(ナニワ研磨工業)当日出荷
用途鉄・普通鋼・鋳鉄・鋳鋼などの研削、研磨。外径(Φmm)150厚さ(mm)16穴径(Φmm)12.7粒度#36砥材A質量(g)640砥粒A適合材鉄
赤門前デラックスNANIWA(ナニワ研磨工業)(1件のレビュー)翌日出荷
用途刃物の切れ味が悪くなったときの中研ぎ用に。粒度#1000砥石サイズ(mm)210×70×60仕様中型砥材溶融アルミナ質質量(g)2000
ミクロンDX鎌砥石エビ #800NANIWA(ナニワ研磨工業)翌々日出荷
鎌や刈込鋏などの刃砥ぎに便利なサイズです。。
用途鎌や刈込鋏などの刃の切れが悪くなったときや、日ごろのお手入れに。全長(mm)130幅(mm)40厚さ(mm)25
溶着ダイヤモンド 乾式コアナ21NANIWA(ナニワ研磨工業)(3件のレビュー)当日出荷
驚異的な穴あけスピード
ガイドなしで位置決めOK
ディスクグラインダーに簡単取り付け
水不要で養生いらず、後片付けも楽々
用途一般磁器タイル・硬質磁器タイル・石器タイル・御影石・瓦等の穴あけに適合被削材種タイル、御影石、瓦等適合機種ディスクグラインダー(マキタ・日立・リョービ・ボッシュ)全長(mm)60有効長(mm)30取付ネジ径M10