絞り込み
ブランド
- NANIWA(ナニワ研磨工業)
- モノタロウ(338)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,036)
- MSTコーポレーション(805)
- OSG(オーエスジー)(942)
- TRUSCO(1,095)
- イスカル(4,619)
- エスコ(6,017)
- グーリング(991)
- ケナメタル(1,151)
- サンドビック(2,422)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1,261)
- タイテックス(1,550)
- タンガロイ(4,266)
- ミニター(1,748)
- ヤナセ(柳瀬)(1,039)
- ワルター(2,715)
- 三菱マテリアル(3,267)
- 京セラ(2,744)
- 住友電工ハードメタル(2,467)
- 大見工業(1,038)
- ブランドをもっと見る
![面直し砥石[溝入り] NANIWA(ナニワ研磨工業)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60941535-210416-02.jpg)
面直し砥石[溝入り]
NANIWA(ナニワ研磨工業)(47件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷砥石の凹みを素早く修正できます。金剛砂との併用でよりスムーズに修正できます粒度#60砥材炭化ケイ素質質量(g)500砥石サイズ(mm)170×55×30
高級研磨材 WA 微粒
NANIWA(ナニワ研磨工業)(3件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1個(1kg)当日出荷高純度(98%以上)の白色アルミナ質研摩材です。 鉄系材料を中心に幅広く対応できます。 密閉容器(ポリ容器)入りなので取り扱い簡単、保管が楽です。用途超仕上用精密砥石・超仕上用研磨布紙の材料・超精密表面仕上用研磨加工など、幅広い用途で優れた性能を発揮します。材質アルミナ質高純度研磨材
高級研磨材 GC (微粒)
NANIWA(ナニワ研磨工業)(3件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個(1kg)当日出荷から翌々日出荷高純度の緑色炭化珪素質研磨材です。 非鉄・セラミック材料にも対応できます。 密閉容器(ポリ容器)入りなので取り扱い簡単、保管が楽です。用途水晶精密ラッピング及びSiインゴットの切断用ワイヤーソーにも極めて高い性能と作業性を発揮します。
金剛砂 ポリ容器入り
NANIWA(ナニワ研磨工業)(8件のレビュー)¥849税込¥9341本当日出荷用途各種研削、研磨作業や、面直し砥石との併用に。粒度#120砥材炭化ケイ素質質量(g)170砥石サイズ(mm)85×40×40TKG品番7-0336-0701TKG品番(2017)6-0324-1501
両頭グラインダー砥石(WA)
NANIWA(ナニワ研磨工業)(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1枚当日出荷用途ステンレス鋼・焼入鋼・合金鋼・特種鋼などの研削・研磨加工。仕様ステン用粒度#60砥材WA穴径(Φmm)12.7砥粒WA適合材ステンレス
エビ印 面直し砥石用金剛砂 C砂 ポリ容器入 400g
NANIWA(ナニワ研磨工業)(4件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷修正用。面直し砥石との併用でより素早く修正します。用途砥石の修正に材質炭化珪素質研磨材質量(g)400
高級研磨材 GC 粗粒
NANIWA(ナニワ研磨工業)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個(1kg)当日出荷高純度の緑色炭化珪素質研磨材です。 非鉄・セラミック材料にも対応できます。 密閉容器(ポリ容器)入りなので取り扱い簡単、保管が楽です。用途精密研削砥石・特殊研磨布紙・硬質ガラスのラップ・シリコン半導体材料の加工・及び高級微粉材料・特殊高級耐火材などに使用されています。質量(kg)1
エビ印 剛研 曲線刃用砥石
NANIWA(ナニワ研磨工業)(5件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷剪定鋏にも対応、他曲線形状の刃研ぎに適しています。用途剪定鋏、曲線刃研ぎに寸法(mm)133×28×20研磨対象剪定鋏、曲線刃
赤エビ印 GC角一丁掛
NANIWA(ナニワ研磨工業)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷荒研ぎ用。研削力に優れた砥石で刃の欠けや、中研ぎ前の刃の修正に使用します。用途各種刃物の荒研ぎに材質緑系炭化珪素質研磨材寸法(mm)205×50×25研磨対象各種刃物
エビ印 面直しミニ 溝入り
NANIWA(ナニワ研磨工業)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷修正用。溝入タイプで砥石の凹みを素早く修正します。用途砥石面の凹み修正に材質炭化珪素質研磨材寸法(mm)170×55×30
エビ印 面直し砥石 溝入り ゴム台付き
NANIWA(ナニワ研磨工業)(2件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981本当日出荷修正用。溝入タイプで砥石の凹みを素早く修正します。用途砥石面の凹み修正に材質炭化珪素質研磨材粒度#24寸法(mm)300×150×20質量(g)2300
一般刃物用砥石
NANIWA(ナニワ研磨工業)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷用途荒研ぎ用:両面使える便利な砥石粒度#120/#220砥材炭化ケイ素質質量(g)480砥石サイズ(mm)205×50×25
両頭グラインダー砥石(GC)
NANIWA(ナニワ研磨工業)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1枚当日出荷用途石材・アルミ・陶磁器・超硬合金・非金属などの研削・研磨加工。仕様石工用粒度#120砥材GC穴径(Φmm)12.7砥粒GC適合材石工
上手に研げるよ クリップ
NANIWA(ナニワ研磨工業)(1件のレビュー)¥679税込¥7471本当日出荷包丁研ぎ用角度アシストクリップ用途包丁の研ぎに材質ABS樹脂/アルミ系セラミック寸法(mm)58×19×16質量(g)20
エビ印 微粒/DX パパ砥石
NANIWA(ナニワ研磨工業)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷両面ハンディ砥石。手を汚さず素早く研げます用途各種刃物の研ぎに材質アルミナ質研磨材 柄材:ABS樹脂粒度#3000/#1000寸法(mm)64×28×16質量(g)90研磨対象各種刃物
卓上グラインダー用砥石(A)
NANIWA(ナニワ研磨工業)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷用途鉄・普通鋼・鋳鉄・鋳鋼などの研削、研磨。粒度#60厚さ(mm)6.4砥材A質量(g)210穴径(Φmm)12.7外径(Φmm)150適合材鉄
溶着ダイヤモンド 乾式コアナ21
NANIWA(ナニワ研磨工業)(3件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷驚異的な穴あけスピード ガイドなしで位置決めOK ディスクグラインダーに簡単取り付け 水不要で養生いらず、後片付けも楽々用途一般磁器タイル・硬質磁器タイル・石器タイル・御影石・瓦等の穴あけに適合機種ディスクグラインダー(マキタ・日立・リョービ・ボッシュ)全長(mm)60有効長(mm)30適合被削材種タイル、御影石、瓦等取付ネジ径M10
エビ印 超セラミック砥石 台付
NANIWA(ナニワ研磨工業)¥7,598~税込¥8,358~1本4日以内出荷人造砥石の限界を超えた抜群のとぎ味です。用途刃物研ぎに材質アルミナ質研磨材寸法(mm)210×70×25研磨対象各種刃物
エビ印 ダイヤモンド角砥石
NANIWA(ナニワ研磨工業)¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷ダイヤモンド砥粒を使用し高い平面精度、素早い仕上がりです。用途各種刃物の研ぎに材質ダイヤモンド砥粒寸法(mm)210×75×16研磨対象各種刃物
卓上グラインダー用砥石(WA)
NANIWA(ナニワ研磨工業)(4件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681枚当日出荷用途ステンレス鋼・焼入鋼・合金鋼・特種鋼などの研削・研磨加工。粒度#60厚さ(mm)3.2砥材WA質量(g)100穴径(Φmm)12.7外径(Φmm)125適合材ステンレス
GC/DXママ砥石
NANIWA(ナニワ研磨工業)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷ハンディタイプで両面(荒・中砥石)使える便利な砥石粒度#220/#1000砥材炭化ケイ素質/溶融アルミナ質質量(g)80砥石サイズ(mm)10×30×6
エビ印 剛研デラックス砥石
NANIWA(ナニワ研磨工業)¥1,898税込¥2,0881本4日以内出荷中研ぎ用。高性能、本格派仕様の砥石です。用途各種刃物の中研ぎに材質アルミナ質研磨材寸法(mm)210×65×30質量(g)970研磨対象各種刃物
青エビ印 GC角三丁掛
NANIWA(ナニワ研磨工業)¥4,798税込¥5,2781本欠品中荒研ぎ用。研削力に優れた砥石で刃の欠けや、中研ぎ前の刃の修正に使用します。用途各種刃物の荒研ぎに材質緑系炭化珪素質研磨材粒度細目 #220 軟口 刃物用寸法(mm)205×75×50質量(g)1500研磨対象各種刃物
両頭G砥石 鉄工用A
NANIWA(ナニワ研磨工業)¥1,898税込¥2,0881枚当日出荷用途鉄・普通鋼・鋳鉄・鋳鋼などの研削、研磨。粒度#36厚さ(mm)16砥材A質量(g)640穴径(Φmm)12.7外径(Φmm)150砥粒A適合材鉄
アジャスター付砥石台
NANIWA(ナニワ研磨工業)(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991本欠品中砥石長さ135mm~220mm迄の調整が可能です。材質ABS樹脂寸法(mm)260×80×50質量(g)50
オフセット砥石 金属用
NANIWA(ナニワ研磨工業)¥4,198~税込¥4,618~1箱(10枚)ほか当日出荷から4日以内出荷優れた研削能力と経済性を追求。 優れた安全性と耐久性。用途金属用砥材A/WA硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
高級研磨材 WA 粗粒
NANIWA(ナニワ研磨工業)¥5,698税込¥6,2681個(1kg)当日出荷高純度(98%以上)の白色アルミナ質研摩材です。 鉄系材料を中心に幅広く対応できます。 密閉容器(ポリ容器)入りなので取り扱い簡単、保管が楽です。用途研削砥石・研磨布・セラミック材料・サンドプラスト用に 電子材料。充填材・フィルター・溶射材料のほか、刃物・ステンレス鋼・工具鋼の研磨・主に特殊鋼などの難研削に適します。質量(kg)1
大和 専用砥石台
NANIWA(ナニワ研磨工業)¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷専用台と大和を組み合わせることで、刃物研ぎを助けます。大和単品だと高さが無く研ぎにくいので、専用台を使用することで高さを作ることで研ぎやすくなります。用途大和専用の砥石台として使用。材質台:朴ノ木、天板:ゴム、ケース:紙寸法(mm)【砥石台】150×50×22
汚れ・さび取り消しゴム SAKU
NANIWA(ナニワ研磨工業)¥739税込¥8131本4日以内出荷消しゴムタイプの汚れサビ落とし用です。用途サビ落とし材質アルミナ質研磨材/ポリ塩化ビニル寸法(mm)50×40×20質量(g)84




![面直し砥石[溝入り] NANIWA(ナニワ研磨工業)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60941535-210416-02.jpg)