研ぎ一番 3000NANIWA(ナニワ研磨工業)当日出荷
ご家庭の包丁をより優れた切れ味にします。家庭用の仕上砥石です。
用途家庭用仕上げ砥石。仕様台付材質砥材:溶融アルミナ質、台材:ABS粒度3000砥石サイズ(mm)185×65×15
仕上砥石5000NANIWA(ナニワ研磨工業)翌々日出荷
本職の方の刃物をさらに優れた切れ味にします。本職向けの仕上砥石です。より優れた切れ味を実現する仕上げ砥石です。
用途本職用仕上げ砥石。仕様台付材質溶融アルミナ質粒度5000砥石サイズ(mm)210×70×22
刃物用角砥石 大和 5000NANIWA(ナニワ研磨工業)翌々日出荷
普段使いの小型ナイフやアウトドアシーンでの研ぎや刃物を扱う方への贈答用にご利用頂けます。小型ナイフを研ぐ際に通常の砥石の大きさだと当たらない面が発生し減り方にムラが出ます。大和のサイズだとムラなく刃物があたるので研ぎやすいです。
用途小型ナイフのより精密な仕上に使用。材質研磨剤:溶融アルミナ質・ケース:紙砥石サイズ(mm)約135×45×15
刃物用角砥石 大和 2000NANIWA(ナニワ研磨工業)翌々日出荷
普段使いの小型ナイフやアウトドアシーンでの研ぎや刃物を扱う方への贈答用にご利用頂けます。小型ナイフを研ぐ際に通常の砥石の大きさだと当たらない面が発生し減り方にムラが出ます。大和のサイズだとムラなく刃物があたるので研ぎやすいです。
用途小型ナイフの刃付けの仕上に使用。材質研磨剤:溶融アルミナ質・ケース:紙砥石サイズ(mm)約135×45×15
刃物用角砥石 大和 3000NANIWA(ナニワ研磨工業)翌々日出荷
普段使いの小型ナイフやアウトドアシーンでの研ぎや刃物を扱う方への贈答用にご利用頂けます。小型ナイフを研ぐ際に通常の砥石の大きさだと当たらない面が発生し減り方にムラが出ます。大和のサイズだとムラなく刃物があたるので研ぎやすいです。
用途小型ナイフの刃付けの仕上に使用。材質研磨剤:溶融アルミナ質・ケース:紙砥石サイズ(mm)約135×45×15
ナイフストーン 仕上げNANIWA(ナニワ研磨工業)翌々日出荷
より優れた切れ味に、仕上げ用です。仕上研ぎ用です。使用後はパッケージを収納ケースとして使用できます。
用途ナイフや鋏などを研ぐ小刃物用砥石。仕様台付・収納ケース入り材質砥材:溶融アルミナ質粒度3000(仕上)砥石サイズ(mm)185mm×45mm×13
本職超セラミックス砥石台付 修正用砥石付NANIWA(ナニワ研磨工業)5日以内出荷
本品は、従来の人造仕上砥石では研ぎ辛い焼き入れ硬度の高い鋼(青紙2号など)の刃物でも、より素早く満足のゆく刃付けができます。人造砥石の限界を超えた抜群の研ぎ味、切れ味を実現した最高級砥石です。使用方法使用前に、砥石を水に浸して砥石に水を含ませてください。砥石が動かないように安定させてお使いください。砥石の全面を平均的に使い、適度に水を与えながらお使いください。砥石に凹みができた場合には、付属の修正用砥石で砥面を平に修正してお使いください。使用後は、砥石の汚れ、研ぎクズを洗い流してから日陰で乾燥させて保管して下さい。寒冷期には、水分を含んだ砥石を凍結させないようにご注意ください。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:65×50×H35mm●用途:修正砥石(付属品)●材質:アルミナ●コード番号:AB6668アズワン品番67-2428-84
エビ印 超セラミック砥石刀剣用NANIWA(ナニワ研磨工業)7日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:210×75×30mm●重量:1.4kg●修正用砥石付(65×50×H30mm)●材質:アルミナ●コード番号:AB6630アズワン品番67-2428-83
おめかし消しゴムNANIWA(ナニワ研磨工業)翌々日出荷
鍋やフライパン、シンクやコンロのキッチンまわり、洗面台のちょっとした汚れや水垢落としに。包丁、ナイフなどの汚れ、サビ落としに。砥石の修正用砥石で粒度が細かく、どちらかといえば仕上げ砥石の修正向けです。アルミ製品などでも、傷が深く入らずに 汚れを落とすことができます。
仕上げの革NANIWA(ナニワ研磨工業)当日出荷
庖丁の刃先にできる微細なバリを綺麗に取り除き、鋭い刃先に仕上げます。仕上砥石や超仕上砥石の後に使用するとより効果を発揮します。
材質革/牛革、台/朴木間口W×奥行D×高さH(mm)210×70×H20アズワン品番64-4186-30TKG品番9-0355-0101
GC/微粒 両面鎌砥石 #150/#800 荒研/仕上NANIWA(ナニワ研磨工業)当日出荷
両面に砥石があり1本で2通りの研ぎ方ができる、便利な砥石です。吊紐付き!
用途鎌や刈込鋏などの刃の切れが悪くなったときや、日ごろのお手入れに。全長(mm)132幅(mm)40厚さ(mm)28
ダイヤモンド角砥石NANIWA(ナニワ研磨工業)翌々日出荷
包丁(セラミックス、ステンレス、鋼、打刃物)、ハサミ、鉋、鑿、鎌、理美容器具、家庭刃物、陶磁器、ガラス、石材等の研ぎ出し、修正研磨加工作業の手作業として幅広い用途として使用できます。
超硬度のダイヤモンド砥材使用で素早い仕上り・アルミ盤の上に1mm層のダイヤ砥材を焼結しており長時間の使用でも高い平面精度を持続します。
適合材包丁(セラミックス、ステンレス、鋼、打刃物)、ハサミ、鉋、鑿、鎌、理美容器具、家庭刃物、陶磁器、ガラス、石材等粒度400寸法(mm)約210×75×16
エビ印 本職長刃包丁用丸砥石NANIWA(ナニワ研磨工業)翌々日出荷
長刃包丁に最適、どの方向からも研げ、砥石の片べり凹みが少ないです。
用途刃物研ぎに材質アルミナ質研磨材研磨対象各種刃物
エビ印 ダイヤモンド角砥石NANIWA(ナニワ研磨工業)当日出荷から翌々日出荷
ダイヤモンド砥粒を使用し高い平面精度、素早い仕上がりです。
用途各種刃物の研ぎに寸法(mm)210×75×16材質ダイヤモンド砥粒研磨対象各種刃物
エビ印 純白超仕上砥石 台ナシNANIWA(ナニワ研磨工業)翌々日出荷
超仕上研ぎ用。仕上研ぎよりもさらに優れたプロの切れ味に。
用途各種刃物の仕上研ぎに粒度#8000寸法(mm)200×70×25材質アルミナ質研磨材質量(g)820研磨対象各種刃物
エビ印 純白超仕上砥石 台付NANIWA(ナニワ研磨工業)3日以内出荷
超仕上研ぎ用。仕上研ぎよりもさらに優れたプロの切れ味に。
用途各種刃物の仕上研ぎに粒度#8000寸法(mm)200×70×24材質アルミナ質研磨材質量(g)970研磨対象各種刃物TKG品番9-0348-0301TKG品番(2017)6-0321-2901
エビ印 剛研 富士NANIWA(ナニワ研磨工業)翌々日出荷
仕上研ぎ用。更に進化した最上級の仕上りです。
用途刃物研ぎに粒度#8000寸法(mm)210×70×20材質アルミナ質研磨材質量(g)610研磨対象各種刃物
エビ印 剛研 隼NANIWA(ナニワ研磨工業)(1件のレビュー)翌々日出荷
仕上研ぎ用。更に進化した最上級の仕上りです。
用途刃物研ぎに粒度#4000寸法(mm)210×70×20材質アルミナ質研磨材質量(g)620研磨対象各種刃物
エビ印 抗菌クリーンセラNANIWA(ナニワ研磨工業)翌々日出荷から4日以内出荷
JIS規格の抗菌基準クリア、業界初SIAAマークの付いた砥石です。
エビ印 化学仕上砥石 ワイド型 台付NANIWA(ナニワ研磨工業)翌々日出荷
仕上研ぎ用。中研ぎ後に使用する事で、より優れた切れ味になります。
用途各種刃物の仕上研ぎに粒度#4000寸法(mm)235×90×25材質アルミナ質研磨材質量(g)1450研磨対象各種刃物
エビ印 化学仕上砥石 A3-4号 台ナシNANIWA(ナニワ研磨工業)4日以内出荷
仕上研ぎ用。中研ぎ後に使用する事で、より優れた切れ味になります。
用途各種刃物の仕上研ぎに粒度#4000寸法(mm)200×70×24材質アルミナ質研磨材質量(g)780研磨対象各種刃物
エビ印 化学仕上砥石 A3-4号 台付NANIWA(ナニワ研磨工業)翌々日出荷
仕上研ぎ用。中研ぎ後に使用する事で、より優れた切れ味になります。
用途各種刃物の仕上研ぎに粒度#4000寸法(mm)200×70×24材質アルミナ質研磨材質量(g)900研磨対象各種刃物
エビ印 化学仕上砥石 A3-2号 台付NANIWA(ナニワ研磨工業)翌々日出荷
仕上研ぎ用。中研ぎ後に使用する事で、より優れた切れ味になります。
用途各種刃物の仕上研ぎに粒度#4000寸法(mm)210×70×22材質アルミナ質研磨材質量(g)880研磨対象各種刃物
かんたんとぎジョーズNANIWA(ナニワ研磨工業)(1件のレビュー)当日出荷
研ぎ角度習得用の補助金具付砥石。 仕上研ぎ用
粒度#3000砥石サイズ(mm)185×65×15材質(台)ABS樹脂(補助具)ステンレス砥材溶融アルミナ質質量(g)460
鎌砥石NANIWA(ナニワ研磨工業)(5件のレビュー)当日出荷
用途鎌・刈込鋏のお手入れに、両面(荒砥石・中仕上砥石)使える便利な砥石粒度#150/#800砥材炭化ケイ素質/溶融アルミナ質質量(g)280砥石サイズ(mm)133×40×28
収納ケース入り両面鎌砥石NANIWA(ナニワ研磨工業)(4件のレビュー)当日出荷
用途鎌・刈込鋏のお手入れに、両面(荒砥石・中仕上砥石)使える便利な砥石付属品収納ケース粒度#150/#800砥材炭化ケイ素質/溶融アルミナ質質量(g)310砥石サイズ(mm)133×40×28
オフセット砥石 金属用NANIWA(ナニワ研磨工業)¥4,198~税込¥4,618~
1箱(10枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
優れた研削能力と経済性を追求。
優れた安全性と耐久性。
用途金属用砥材A/WA硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
高級研磨材 WA 微粒NANIWA(ナニワ研磨工業)(3件のレビュー)当日出荷
高純度(98%以上)の白色アルミナ質研摩材です。
鉄系材料を中心に幅広く対応できます。
密閉容器(ポリ容器)入りなので取り扱い簡単、保管が楽です。
用途超仕上用精密砥石・超仕上用研磨布紙の材料・超精密表面仕上用研磨加工など、幅広い用途で優れた性能を発揮します。材質アルミナ質高純度研磨材
BASE 刃物用砥石NANIWA(ナニワ研磨工業)4日以内出荷
用途や好みに合わせて組み合わせがでいる単品の砥石。
用途さらに緻密で鋭い刃先に。粒度#8000種類超仕上砥石砥石寸法(mm)185×65×15
BASE 刃物用砥石NANIWA(ナニワ研磨工業)4日以内出荷
用途や好みに合わせて組み合わせがでいる単品の砥石。
用途さらに緻密で鋭い刃先に。粒度#6000種類超仕上砥石砥石寸法(mm)185×65×15
両面鎌砥石NANIWA(ナニワ研磨工業)翌々日出荷
荒研ぎ/仕上用。鎌、刈り込み鋏等の研ぎ、お手入れに使用します。
用途鎌砥石研ぎに粒度GC/DX #150/#800寸法(mm)133×40×28材質炭化珪素質研磨材質量(g)280