砥石長さ135mm~220mm迄の調整が可能です。
寸法(mm)260×80×50
材質ABS樹脂
質量(g)50
シンク(流し)に奥行400~550mm対応。砥石台&置き台にもなる便利品です。
用途砥石台
適合サイズ(mm)W200~250 D50~100
材質ステンレス
質量(g)1130
TKG品番9-0351-0301
TKG品番(2017)6-0324-1901
1本
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
専用台と大和を組み合わせることで、刃物研ぎを助けます。大和単品だと高さが無く研ぎにくいので、専用台を使用することで高さを作ることで研ぎやすくなります。
用途大和専用の砥石台として使用。
材質台:朴ノ木、天板:ゴム、ケース:紙
寸法(mm)【砥石台】150×50×22