カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ZETA RACING(ジータレーシング)
- モノタロウ(5,478)
- ホンダ(6,621)
- トヨタ(4,396)
- YAMAHA(ヤマハ)(3,792)
- TRUSCO(3,789)
- スズキ(3,633)
- エスコ(3,066)
- Kawasaki(2,620)
- MAZDA(マツダ)(2,570)
- ニッサン(1,941)
- 大阪魂(1,941)
- Panasonic(パナソニック)(1,684)
- スバル(1,549)
- SK11(1,236)
- ノーブランド(1,203)
- コクヨ(1,181)
- アズワン(1,179)
- ダイハツ(1,100)
- マキタ(1,044)
- ミツビシ(985)
- ブランドをもっと見る
ZETA RACING(ジータレーシング)
ZETA RACING(ジータレーシング)のページです。ZETA RACING(ジータレーシング)は、バイク用品などの商品を提供しています。現在75件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

チタンフランジボルト
ZETA RACING(ジータレーシング)(8件のレビュー)¥689~税込¥758~1本当日出荷から5日以内出荷チタン合金 Ti-6AL-4Vを総削り出し加工したフランジ六角ボルト。 ボルト頭部はモーターサイクル用に一般規格よりもワンサイズ小さく設計することで、さらなる軽量化を実現。
マグネット付ドレンボルト
ZETA RACING(ジータレーシング)(36件のレビュー)¥899~税込¥989~1個4日以内出荷から5日以内出荷ボルトの先端部に強力な磁石を圧入し、エンジンオイルに含まれるわずかな鉄粉を採取。緩み防止のワイヤリング穴を装備。M8ボルトはステンレス製。M10,M12ボルトはアルミ製。
チタンキャップスクリュー
ZETA RACING(ジータレーシング)(4件のレビュー)¥599~税込¥659~1本当日出荷から4日以内出荷定番のキャップボルトはストレートタイプとテーパータイプの2種類を用意。 頭部は鍛造・切削加工によって美しい仕上がりをみせる。種別ローヘッド
フランジボルトワイヤリング
ZETA RACING(ジータレーシング)(3件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本ほか当日出荷から4日以内出荷チタン合金 Ti-6AL-4Vを総削り出し加工したフランジ六角ボルト。 ボルト頭部はモーターサイクル用に一般規格よりもワンサイズ小さく設計することで、さらなる軽量化を実現。 M7以上はワイヤーロック用の穴あき加工を施す。
スロットルチューブ STD
ZETA RACING(ジータレーシング)(5件のレビュー)¥579~税込¥637~特価1個当日出荷から5日以内出荷純正スロットルに対応したリプレースメントスロットルチューブ。グリップゴムのみを交換する際に重宝する。アルミハンドガードやバーエンドプラグを装着する場合に便利なオープンエンドタイプもラインナップ。
チタンフラットワッシャー
ZETA RACING(ジータレーシング)(7件のレビュー)¥549~税込¥604~1個当日出荷から5日以内出荷Ti-6AL-4Vに全面CNC加工を施したワッシャー。 一般的なプレス機による打ち抜き加工とは異なり、精度(平行度)に優れた一品。 チタンワッシャーに交換することで重量の軽減、強度アップだけでなく、ビジュアル面も向上。
ステアリングステムナット
ZETA RACING(ジータレーシング)(2件のレビュー)¥1,290~税込¥1,419~1個4日以内出荷アルミ切削加工し、カラーアルマイト仕上げを施す。ドレスアップ効果の高い一品。
チタンフランジロックナット
ZETA RACING(ジータレーシング)(5件のレビュー)¥719~税込¥791~1個当日出荷から5日以内出荷ロックナットには金属フリクションプレートを使った"Uナット"や、ナイロンを使った"ナイロンナット"が一般的だが ZETA チタニウム フランジロックナットは、端面に独自加工を施すことでプレートを使うことなくフリクションを得ることに成功。 ボルトへの攻撃性はUナットとナイロンナットの中間程度で、安定した締め付けが可能。
チタンキャップスクリュー
ZETA RACING(ジータレーシング)(6件のレビュー)¥499~税込¥549~1本当日出荷から5日以内出荷定番のキャップボルトはストレートタイプとテーパータイプの2種類を用意。頭部は鍛造・切削加工によって美しい仕上がりをみせる。
アーマーガード XCプロテクター
ZETA RACING(ジータレーシング)(6件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281セット4日以内出荷ZETAアーマーハンドガード専用のハンドプロテクター。ガード面積を増すことで高いプロテクション性を誇る。スリットを入れることで空気抵抗を軽減。ハードなライディングから手を守る。※別売りXCプロテクター用リプレースメントフラッシャーが取り付け可能です。※アーマーハンドガード が別途必要です。材質プラスチック
チェーンガイド
ZETA RACING(ジータレーシング)(3件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個4日以内出荷ZETA チェーンガイド耐摩耗性、復元性に優れるPU樹脂製スライダーとジュラルミンプレートで構成されたチェーンガイド。 衝撃を受けやすく、トラブルになりやすい箇所にはPU樹脂を採用し、スイングアーム取付ステーへの負荷を緩和。3Dデザインによるスライダーはあらゆる方向の衝撃を逃がす。車種専用にデザインされたジュラルミンプレートにより剛性が必要なガイド性能を確保。 チェーンスライダー下側部分のV字形状は、ワダチなどを走行する際に路面との接触面積を低減させるデザイン。 進行方向からの衝撃をより逃がすため、大きく角度をつけた設計。滑らかな3Dデザインによって破損リスクを軽減する。 ナットの飛び出しを抑えたインサートナットを採用。ホイール着脱時のチェーンガイドへの干渉を軽減し、整備性が向上する。
タンゾウALキックスタンド
ZETA RACING(ジータレーシング)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個ほか4日以内出荷ローダウン車用に純正と比較して25mm短いショートタイプをメインにラインナップ 。 車高を変更したことにより車体が不安定になる状態を回避し、悪路でも安心して使用できる長さに設定。 着脱式の先端チップはオプションチップと交換することで、スタンダード車用やハイリフト車用にあわせた高さ調整が可能。鍛造製 A2014 を採用し、強度と耐久性を確保。
リボルバーシフトレバー
ZETA RACING(ジータレーシング)(1件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1本当日出荷から4日以内出荷スタンダードポジションを含め6段階のチップ位置調整が可能。シフトフィーリングに合わせて好みに選択できる。チップマウントはA7079材を使用し、高精度マシン加工を施す。チップにはローレット加工をすることで滑りにくい。アーム部は鍛造A2014材を採用することで高強度・耐久性に優れる。
ブッシュガードアダプター
ZETA RACING(ジータレーシング)(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット(2個)当日出荷アーマーハンドガード取り付け用のバーエンドアダプター。付属のアンカー(2種類)は内径1417mmのハンドルバーに対応。材質アルミニウム
バーライズスペーサー
ZETA RACING(ジータレーシング)(7件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781セット4日以内出荷から5日以内出荷純正アッパークランプと併用し、ハンドル位置を高くする汎用スペーサー。高さはワイヤー類の影響が少なく微調整に適した14mmを設定。フォーク突き出し量を多くした際の、ハンドル干渉の回避にも利用可能。車種によって異なる純正アッパークランプ形状に対応するステンレス製 M8フランジボルト45mm/M8キャップボルト40mm 各4本付属。スタンダード径バー(22.2mm)用と大径バー(28.6mm)用をラインナップ。付属品ステンレス製 M8フランジボルト45mm/M8キャップボルト40mm 各4本高さ(mm)14
チタンEXヨウロングナット
ZETA RACING(ジータレーシング)(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷エキゾースト取付部分は非常に高温になるため、スチール製の純正ナットはメッキがはがれサビが発生しているものが多く見られるが、ZETA チタニウム エキゾーストナットであれば半永久的に錆びることがない。 形状はフランジ付高ナットになっており、先端には六角レンチが使用できるように六角ブローチ加工を施す。
アーマーガード ベンド
ZETA RACING(ジータレーシング)(7件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~特価1セット当日出荷から5日以内出荷スーパーモタードやエンデューロのトップライダーが愛用。高剛性アルミ合金を使用し、転倒によるレバー破損などの操作に関わるトラブルを回避。エンド付近の形状を湾曲させることで手の動きを妨げず、ライディングに集中できる。別売りのハンドプロテクターを装着することで、泥や飛石などから手を守る。用途STD径バー用(22.2mm)材質アルミニウム
アーマーガード XC-PROプロテクター
ZETA RACING(ジータレーシング)(4件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381セット4日以内出荷ZETAアーマーガード専用のハンドプロテクター。より過酷なエンデューロレースでの使用を想定。さらにスリットを廃し、ガード面積を増やすことで最高のプロテクション性を得られる。※別売XCプロテクター用リプレースメントフラッシャーが取り付け可能です。※アーマーハンドガード が別途必要です。材質プラスチック
COMPバーライズキット 22.2mmバー用
ZETA RACING(ジータレーシング)(6件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット(2個)5日以内出荷用途ハンドル径/STDバー:22.2mm用材質アルミ合金削り出しアルマイト処理高さ(mm)19取付ピッチ(mm)32~36
サイドスタンドエクステンダー
ZETA RACING(ジータレーシング)(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個4日以内出荷純正サイドスタンドの接触面積を拡大するパーツ。 砂地や砂利などのサイドスタンドが埋まり込んでしまう不安定な路面でも、安定した駐輪を可能にする。 上部プレートはA5052材にブラックカラーアルマイト処理、レーザーマーキングによるZETAロゴを施す。 下部プレートはA6061材を全面CNC加工し、サンドブラスト加工による梨地仕上げにシルバーカラーアルマイト処理を施す。 固定ボルト、圧入ナットはステンレス製 (SUS304)のため、全ての天候下で耐久性を発揮。 取付時のガタつきを防止するゴムシートを付属。色BLK/SLV
アドベンチャーアーマーガードスクードプロテクター
ZETA RACING(ジータレーシング)(4件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881セット4日以内出荷から5日以内出荷ZETA アーマーハンドガードシリーズに装着可能な、アドベンチャーツアラー向けのプラスチックガード。 上下反転装着が可能な『フリッパブルデザイン』は、走行スタイルに合わせてスポーツモードとアドベンチャーモードが選択できる。 「アドベンチャーモード」は上部で風雨を効果的に防ぎ、下部はタンクや外装との干渉を軽減。 「スポーツモード」は上部の形状がスタンディングポジションを妨げず、下部で泥はねからグリップ周辺を保護し、スポーツライディングに必要なモチベーションを維持する。 外装やタンク、手の甲などへの干渉を回避する上下角度調節機能付き。 表面はつや消し仕上げで様々な車種にマッチする。 アーマーハンドガードシリーズ が別途必要です。
アーマーガード X2 プロテクター
ZETA RACING(ジータレーシング)(2件のレビュー)¥2,990~税込¥3,289~1セット4日以内出荷ZETAアーマーガード専用のハンドプロテクター。空気力学的な形状を採用し、ハンドリングを重視したコンパクト設計。前走車からの泥や飛び石の少ないドライコンディションのエンデューロやモタードにおすすめ。
ピボットレバー CP クラッチ
ZETA RACING(ジータレーシング)(1件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1本4日以内出荷軽量・高精度を追求し、細部に至るまでCNCマシンで360°全面切削加工。転倒によるレバー破損を最小限に抑える可倒式タイプ。また、転倒後すぐに再スタートできるスプリング内蔵による自動レバー復帰システムを採用。高強度アルミ合金を使用し、アルマイト表面処理を施す。
SX3ハンドルバー
ZETA RACING(ジータレーシング)(4件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本4日以内出荷高剛性・柔軟性・軽量化を高次元で実現させた大径バー(28.6mm)。形状・製造方法の研究から製造過程まで一貫した管理のもとに生産。テーパー形状にすることで適度な"しなり"をもたらす。高強度アルミ合金7075-T6を採用し、表面にサンドブラスト加工を施す。幅広いカテゴリーのトップライダーが採用することで高い品質と安全性を実証。モトクロス・エンデューロ・スーパーモタード・85ccなどの幅広いカテゴリーを網羅する豊富なラインナップ。プラスチックバーエンドプラグ、SXバーパッドが付属。
チタンBCブリッジボルトセット
ZETA RACING(ジータレーシング)(1件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1セット(4本)当日出荷から4日以内出荷キャリパーの締結ボルトの多くがスチール製のため腐蝕が発生するが、チタンボルトは表面に不動体被膜を形成するため半永久的に錆びることがない。 また、チタンボルトに交換することで、バネ下重量の軽減、ビジュアルが向上。dM8_P=1.25寸法S(mm)6寸法Dc(mm)13寸法K(mm)5寸法L(mm)40締付トルク(N・m)23~24
チタンBディスクボルトセット
ZETA RACING(ジータレーシング)(2件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1セット(3本)ほか4日以内出荷ZETA チタン製 ディスクボルトは作業性を重視し、頭部形状を純正品とは異なる形に設計。 64チタンの強度の優位性から、工具の掛代を増やすことに成功。 また、純正ディスクボルトの中には必要以上に長いものが存在するが、ZETA製品では最適な長さに変更することでさらなる軽量化を図る。
COMPハンドルバー Mini-Trail
ZETA RACING(ジータレーシング)(3件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷従来の製品よりも高強度素材を使用し、グレードアップした新型COMPハンドルバー。適正な位置調整を可能とするポジショングリッドはレーザープリント加工を施す。プラスチックバーエンドキャップ付属。材質アルミニウム寸法(mm)(立上がり)80寸法(幅W×高さH)(mm)775×106クランプ幅(mm)181外径(mm)(バークランプ部)22.2引き寸(mm)60
リヤブレーキクレビス
ZETA RACING(ジータレーシング)(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581セット4日以内出荷アルミ合金を高精度マシン加工したリヤブレーキクレビス。ノーマルとは比べ物にならない程の軽量化と高剛性を達成し、リヤブレーキの操作感が向上。専用にデザインされたステンレスピンが付属。
オイルフィラーキャップ
ZETA RACING(ジータレーシング)(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781セット4日以内出荷開閉には14mmレンチを使用。パーツ落下防止にワイヤリング穴も備える。