カテゴリ
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- モノタロウ(3,818)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,301)
- エスコ(40,293)
- メディアカバーマーケット(38,244)
- 大阪魂(27,064)
- Panasonic(パナソニック)(22,463)
- スバル(14,616)
- TRUSCO(12,417)
- 三菱電機(11,127)
- Kawasaki(8,676)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,495)
- 工進(6,823)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,492)
- SHIMANO(シマノ)(5,974)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,431)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
13ページ目: NBK(鍋屋バイテック会社)のすべての商品

カプリコン オルダムタイプ MOM-CK
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)S45C種類オルダムタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])2000許容偏角(°)2
カプリコン オルダムタイプ MOM
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)S45C種類オルダムタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])2000許容偏角(°)2
VBU・VBJ ウレタンベアリング
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,298~税込¥2,528~1個3日以内出荷から5日以内出荷用途カード・紙幣の送り機構や各種券売機など。材質/仕上[本体]熱硬化性ウレタンゴム/研磨,[軸]S45C/四酸化鉄皮膜(黒)
SNSS-BK 六角穴付きボルト(ステンレスブラック)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,298~税込¥1,428~1パック(5個)3日以内出荷から5日以内出荷種別全ねじ材質ステンレス色BK頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
SNSH-C22 ハステロイ六角穴付きボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,198~税込¥2,418~1個3日以内出荷から5日以内出荷ハステロイC-22は湿塩素ガス・次亜塩素酸塩・二酸化塩素に耐える数少ない金属です。 酸化性・還元性の酸・塩類に対してすぐれた耐蝕性を示します。 海水および塩水などを取り扱う海洋機器に。 クリーン洗浄・クリーン梱包済み。用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント種別全ねじ材質ハステロイ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類M(並目)
PBY インデックスプランジャー
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,598~税込¥1,758~1個3日以内出荷から5日以内出荷材質ノブ:ナイロン6、本体:亜鉛ダイカスト、ピン:SUS303、スプリング:SUS301色ノブ:つや消し黒、本体:つや消し黒タイプロック機構つき表面処理静電塗装
LWAF カムレバー(めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から18日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類カムレバー材質(ねじ部)SUM22L取付部めねじレバー色つや消し黒
KXM クランプノブ(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,798~税込¥3,078~1個5日以内出荷材質(止めねじ)SUM22L、(セレーションリング)亜鉛ダイカスト、(カバーキャップ)ナイロン6色(ノブ)つや消し黒、(カバーキャップ)つや消し黒、(ねじ部)黒、(止めねじ)黒材質(本体)ナイロン6種類多角形表面処理(止めねじ)四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜取付部おねじ(段付)材質(取付部)(スティール)SUM22L
KUWF プラスティックウィングノブ(めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥389~税込¥428~1個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)ナイロン6種類T字形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理取付部めねじ材質(取付部)スティール
KLM・KLF ロングディンプルノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥289~税込¥318~1個翌々日出荷から5日以内出荷色(ノブ)つや消し黒材質(本体)ナイロン6種類丸形取付部おねじ(段付)
KAH アルミハンドルノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,298~税込¥2,528~1個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)アルミニウム合金種類多角形色(本体)シルバー表面処理(本体)研磨材質(取付部)アルミニウム合金
GGR リトラクタブル回転グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から3日以内出荷スティール製・ステンレス製の2種類を標準化。 引き上げてから倒す機構を採用。不用意に倒れません。
イソメックSPプーリー SPB-5
NBK(鍋屋バイテック会社)¥14,980~税込¥16,478~1個翌々日出荷から62日以内出荷種類イソメックSPプーリー溝数5リム幅w(mm)101ハブs1(mm)-
カプリコン MJTシリーズ MJT-40
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,998~税込¥4,398~1個3日以内出荷から9日以内出荷サイズMJT-40材質(本体)A2017質量(g)130種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])15000最大軸穴径(mm)25許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.2