カテゴリ
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- モノタロウ(3,826)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- エスコ(40,434)
- ホンダ(40,304)
- メディアカバーマーケット(38,245)
- 大阪魂(27,068)
- Panasonic(パナソニック)(25,799)
- スバル(14,633)
- TRUSCO(12,414)
- 三菱電機(11,173)
- Kawasaki(8,688)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,500)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,495)
- SHIMANO(シマノ)(5,813)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,428)
- 工進(5,194)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ウェッジプーリー 3V形
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から9日以内出荷材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1855-1978)「細幅Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。 表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。種類ウェッジプーリー
クロスクランパ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から5日以内出荷2本のシャフトをクロスに連結するクランパ。セットスクリューでシャフトを固定します。コストパフォーマンスにすぐれています。搬送ラインの側面ガイドやセンサの調整に便利です。軽量なアルミニウム製で丸シャフトと角シャフトのいずれにも使用できます。付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)アルミニウム(A6063)材質(ねじ部)SUS304仕上本体:バレル研磨
イソメックブッシング 1108形 N(新JIS平行キー)
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から5日以内出荷タイプ1のイソメックブッシングには、半分のキリ穴が2ヶ所、半分のねじ穴が1ヶ所、合計3ヶ所の穴があいています。またイソメックプーリーには、ブッシングのキリ穴に対応する位置にねじ穴が、ブッシングのねじ穴に対応する位置にキリ穴がそれぞれあいています。取りつけ・取りはずしはこれらの穴にセットスクリューを締め込み、そのジャッキとしての作用と利用して行います。全ての製品には、取扱い説明書が添付されております。質量(kg)0.13寸法A(mm)38.48寸法B(mm)22許容伝達トルク(N・m)150セットスクリュー六角レンチ呼び(mm)3セットスクリュー長さ(inch)1/2セットスクリュー本数2
D8-RS リセプタクルースナップイン
NBK(鍋屋バイテック会社)¥219~税込¥241~1個当日出荷から5日以内出荷フレーム表側からはめ込むリセプタクル。 角穴をあけるだけで簡単に取りつけができます。 内蔵スプリングの働きにより、フレームを強力にグリップします。材質/仕上(リセプタクル本体)ばね鋼/三価クロメート処理
イソメックブッシング 4036形 N(新JIS平行キー)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷から5日以内出荷質量(kg)6.33許容伝達トルク(N・m)3400セットスクリュー六角レンチ呼び(mm)22セットスクリュー本数3セットスクリュー呼び(inch)M14ブッシング品番4036セットスクリュー長さ(mm)90
SNSI インコネル六角穴付きボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個3日以内出荷から5日以内出荷種別全ねじ材質インコネル頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
PLP ロングストロークプランジャー
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から5日以内出荷用途オイルブレーカー、ノックアウト、ポジショナなどの用途に仕様ゆるみ止めあり材質(六角穴付き止めねじ)SWCH12/四三酸化鉄皮膜(黒)材質(本体)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)材質(スプリング)SWPB材質(ゆるみ止め)ナイロンロック
LDFS クランプレバー(めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から5日以内出荷種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)SUS304
LDCMS ミニクランプレバー(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個3日以内出荷から5日以内出荷種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ回し半径(mm)30材質(本体)亜鉛ダイカスト
KUWM プラスティックウィングノブ(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥409~税込¥450~1個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)ナイロン6種類T字形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理取付部おねじ材質(取付部)(スティール)SWCH10R