65件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
4,198 税込4,618
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

回転グリップ付。 軸穴(許容差:H7)・キー溝(許容差:P9)・押しねじ加工済みです。
つや消し黒 材質(本体)(ハンドル)AC4B/粉体塗装、(ハブカバー)ナイロン6、(回転グリップ)ナイロン6
1個
5,898 税込6,488
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)アクチュエータブラケット RBE RBE-80-550-B
RoHS
〇電動アクチュエータ設置までの設計・加工・調達の手間を省きます!〇アクチュエータを垂直姿勢で使用するためのブラケットです。〇株式会社アイエイアイの電動アクチュエータに対応しています。〇アクチュエータ内部の通し穴を利用して前面から取りつけるタイプと、アクチュエータのねじ穴を利用して背面から取りつけるタイプの2種類を標準化しています。〇0.05mm以下の平面度と0.05/100mm以下の直角度を保証しています。〇3つのリブ構造で剛性が高く、アクチュエータの性能を十分に発揮します。〇鋳鉄製で一体構造のため頑丈です。〇固定用のねじ穴または座グリ穴が複数あるため、アクチュエータを高さ違いで取りつけたり、ストロークの異なるアクチュエータを取りつけることができます。
質量(kg)6.4 タイプ背面取り付け 寸法L(mm)60 寸法H(mm)550 寸法F(mm)38 寸法D(mm)2-Φ9 寸法E(mm)30 寸法L2(mm)36 寸法W(mm)80 寸法t1(mm)12 寸法t2(mm)12 寸法t3(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法w2(mm)45
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

NBK(鍋屋バイテック会社)アクチュエータブラケット RBE RBE-90-550-F
RoHS
〇ロボットの据えつけ高さを調節する鋳鉄製架台です。〇ロボットの据えつけ高さを150、200、250mm高くします。〇装置構内やライン内へのロボット据えつけに。〇可搬重量3kg~10kgのヤマハ製ロボットに対応しています。〇位置決め用のピン穴を設けています。〇特殊仕様の商品にも対応します。お問い合わせください。<使用上の注意>〇ロボットとロボットスタンド、ロボットスタンドとベースプレートの締結に使用するねじは、強度区分12.9ではめあい長さは1.5d以上を目安にしてください。〇ロボット据えつけ面のねじ穴を貫通穴にできない場合の有効ねじ深さは、T1寸法になります。〇ロボット据えつけ面の傾きをロボットメーカの推奨値以内にしてください。〇NBKの鋳出し文字がある面に向かって左側の面とロボットの正面を合わせてください。この位置関係でロボット据えつけ面の仕様を設計しています。
質量(kg)8.3 タイプ前面取り付け 寸法L(mm)70 寸法H(mm)550 寸法F(mm)44 寸法D(mm)2-Φ11 寸法E(mm)35 寸法L2(mm)42 寸法W(mm)90 寸法t1(mm)14 寸法t2(mm)14 寸法t3(mm)12 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法w2(mm)51
1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷

NBK(鍋屋バイテック会社)アクチュエータブラケット RBE RBE-80-550-F
RoHS
〇電動アクチュエータ設置までの設計・加工・調達の手間を省きます!〇アクチュエータを垂直姿勢で使用するためのブラケットです。〇株式会社アイエイアイの電動アクチュエータに対応しています。〇アクチュエータ内部の通し穴を利用して前面から取りつけるタイプと、アクチュエータのねじ穴を利用して背面から取りつけるタイプの2種類を標準化しています。〇0.05mm以下の平面度と0.05/100mm以下の直角度を保証しています。〇3つのリブ構造で剛性が高く、アクチュエータの性能を十分に発揮します。〇鋳鉄製で一体構造のため頑丈です。〇固定用のねじ穴または座グリ穴が複数あるため、アクチュエータを高さ違いで取りつけたり、ストロークの異なるアクチュエータを取りつけることができます。
質量(kg)6.4 タイプ前面取り付け 寸法L(mm)60 寸法H(mm)550 寸法F(mm)38 寸法D(mm)2-Φ9 寸法E(mm)30 寸法L2(mm)36 寸法W(mm)80 寸法t1(mm)12 寸法t2(mm)12 寸法t3(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法w2(mm)45
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

NBK(鍋屋バイテック会社)アクチュエータブラケット RBE RBE-90-550-B
RoHS
〇ロボットの据えつけ高さを調節する鋳鉄製架台です。〇ロボットの据えつけ高さを150、200、250mm高くします。〇装置構内やライン内へのロボット据えつけに。〇可搬重量3kg~10kgのエプソン製ロボットに対応しています。〇位置決め用のピン穴を設けています。〇特殊仕様の商品にも対応します。お問い合わせください。<使用上の注意>〇ロボットとロボットスタンド、ロボットスタンドとベースプレートの締結に使用するねじは、強度区分12.9ではめあい長さは1.5d以上を目安にしてください。〇ロボット据えつけ面のねじ穴を貫通穴にできない場合の有効ねじ深さは、T1寸法になります。〇ロボット据えつけ面の傾きをロボットメーカの推奨値以内にしてください。〇NBKの鋳出し文字がある面に向かって左側の面とロボットの正面を合わせてください。この位置関係でロボット据えつけ面の仕様を設計しています。
質量(kg)8.3 タイプ背面取り付け 寸法L(mm)70 寸法H(mm)550 寸法F(mm)44 寸法D(mm)2-Φ11 寸法E(mm)35 寸法L2(mm)42 寸法W(mm)90 寸法t1(mm)14 寸法t2(mm)14 寸法t3(mm)12 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法w2(mm)51
1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷

NBK(鍋屋バイテック会社)アクチュエータブラケット RBE RBE-90-300-F
RoHS
〇ロボットの据えつけ高さを調節する鋳鉄製架台です。〇ロボットの据えつけ高さを150、200、250mm高くします。〇装置構内やライン内へのロボット据えつけに。〇可搬重量3kg~10kgのヤマハ製ロボットに対応しています。〇位置決め用のピン穴を設けています。〇特殊仕様の商品にも対応します。お問い合わせください。<使用上の注意>〇ロボットとロボットスタンド、ロボットスタンドとベースプレートの締結に使用するねじは、強度区分12.9ではめあい長さは1.5d以上を目安にしてください。〇ロボット据えつけ面のねじ穴を貫通穴にできない場合の有効ねじ深さは、T1寸法になります。〇ロボット据えつけ面の傾きをロボットメーカの推奨値以内にしてください。〇NBKの鋳出し文字がある面に向かって左側の面とロボットの正面を合わせてください。この位置関係でロボット据えつけ面の仕様を設計しています。
質量(kg)4.8 タイプ前面取り付け 寸法L(mm)70 寸法H(mm)300 寸法F(mm)44 寸法D(mm)2-Φ11 寸法E(mm)35 寸法L2(mm)42 寸法W(mm)90 寸法t1(mm)14 寸法t2(mm)14 寸法t3(mm)12 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法w2(mm)51
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

NBK(鍋屋バイテック会社)アクチュエータブラケット RBE RBE-60-300-F
RoHS
〇電動アクチュエータ設置までの設計・加工・調達の手間を省きます!〇アクチュエータを垂直姿勢で使用するためのブラケットです。〇株式会社アイエイアイの電動アクチュエータに対応しています。〇アクチュエータ内部の通し穴を利用して前面から取りつけるタイプと、アクチュエータのねじ穴を利用して背面から取りつけるタイプの2種類を標準化しています。〇0.05mm以下の平面度と0.05/100mm以下の直角度を保証しています。〇3つのリブ構造で剛性が高く、アクチュエータの性能を十分に発揮します。〇鋳鉄製で一体構造のため頑丈です。〇固定用のねじ穴または座グリ穴が複数あるため、アクチュエータを高さ違いで取りつけたり、ストロークの異なるアクチュエータを取りつけることができます。
質量(kg)2.4 タイプ前面取り付け 寸法L(mm)50 寸法H(mm)300 寸法F(mm)31 寸法D(mm)2-Φ9 寸法E(mm)25 寸法L2(mm)32 寸法W(mm)60 寸法t1(mm)12 寸法t2(mm)12 寸法t3(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法w2(mm)34
1個
16,598 税込18,258
3日以内出荷

NBK(鍋屋バイテック会社)アクチュエータブラケット RBE RBE-60-500-F
RoHS
〇電動アクチュエータ設置までの設計・加工・調達の手間を省きます!〇アクチュエータを垂直姿勢で使用するためのブラケットです。〇株式会社アイエイアイの電動アクチュエータに対応しています。〇アクチュエータ内部の通し穴を利用して前面から取りつけるタイプと、アクチュエータのねじ穴を利用して背面から取りつけるタイプの2種類を標準化しています。〇0.05mm以下の平面度と0.05/100mm以下の直角度を保証しています。〇3つのリブ構造で剛性が高く、アクチュエータの性能を十分に発揮します。〇鋳鉄製で一体構造のため頑丈です。〇固定用のねじ穴または座グリ穴が複数あるため、アクチュエータを高さ違いで取りつけたり、ストロークの異なるアクチュエータを取りつけることができます。
質量(kg)3.9 タイプ前面取り付け 寸法L(mm)50 寸法H(mm)500 寸法F(mm)31 寸法D(mm)2-Φ9 寸法E(mm)25 寸法L2(mm)32 寸法W(mm)60 寸法t1(mm)12 寸法t2(mm)12 寸法t3(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法w2(mm)34
1個
23,698 税込26,068
3日以内出荷

NBK(鍋屋バイテック会社)アクチュエータブラケット RBE RBE-90-300-B
RoHS
〇ロボットの据えつけ高さを調節する鋳鉄製架台です。〇ロボットの据えつけ高さを150、200、250mm高くします。〇装置構内やライン内へのロボット据えつけに。〇可搬重量3kg~10kgのエプソン製ロボットに対応しています。〇位置決め用のピン穴を設けています。〇特殊仕様の商品にも対応します。お問い合わせください。<使用上の注意>〇ロボットとロボットスタンド、ロボットスタンドとベースプレートの締結に使用するねじは、強度区分12.9ではめあい長さは1.5d以上を目安にしてください。〇ロボット据えつけ面のねじ穴を貫通穴にできない場合の有効ねじ深さは、T1寸法になります。〇ロボット据えつけ面の傾きをロボットメーカの推奨値以内にしてください。〇NBKの鋳出し文字がある面に向かって左側の面とロボットの正面を合わせてください。この位置関係でロボット据えつけ面の仕様を設計しています。
質量(kg)4.8 タイプ背面取り付け 寸法L(mm)70 寸法H(mm)300 寸法F(mm)44 寸法D(mm)2-Φ11 寸法E(mm)35 寸法L2(mm)42 寸法W(mm)90 寸法t1(mm)14 寸法t2(mm)14 寸法t3(mm)12 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法w2(mm)51
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

NBK(鍋屋バイテック会社)アクチュエータブラケット RBE RBE-80-300-F
RoHS
〇電動アクチュエータ設置までの設計・加工・調達の手間を省きます!〇アクチュエータを垂直姿勢で使用するためのブラケットです。〇株式会社アイエイアイの電動アクチュエータに対応しています。〇アクチュエータ内部の通し穴を利用して前面から取りつけるタイプと、アクチュエータのねじ穴を利用して背面から取りつけるタイプの2種類を標準化しています。〇0.05mm以下の平面度と0.05/100mm以下の直角度を保証しています。〇3つのリブ構造で剛性が高く、アクチュエータの性能を十分に発揮します。〇鋳鉄製で一体構造のため頑丈です。〇固定用のねじ穴または座グリ穴が複数あるため、アクチュエータを高さ違いで取りつけたり、ストロークの異なるアクチュエータを取りつけることができます。
質量(kg)3.6 タイプ前面取り付け 寸法L(mm)60 寸法H(mm)300 寸法F(mm)38 寸法D(mm)2-Φ9 寸法E(mm)30 寸法L2(mm)36 寸法W(mm)80 寸法t1(mm)12 寸法t2(mm)12 寸法t3(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法w2(mm)45
1個
18,798 税込20,678
3日以内出荷

NBK(鍋屋バイテック会社)アクチュエータブラケット RBE RBE-60-300-B
RoHS
〇電動アクチュエータ設置までの設計・加工・調達の手間を省きます!〇アクチュエータを垂直姿勢で使用するためのブラケットです。〇株式会社アイエイアイの電動アクチュエータに対応しています。〇アクチュエータ内部の通し穴を利用して前面から取りつけるタイプと、アクチュエータのねじ穴を利用して背面から取りつけるタイプの2種類を標準化しています。〇0.05mm以下の平面度と0.05/100mm以下の直角度を保証しています。〇3つのリブ構造で剛性が高く、アクチュエータの性能を十分に発揮します。〇鋳鉄製で一体構造のため頑丈です。〇固定用のねじ穴または座グリ穴が複数あるため、アクチュエータを高さ違いで取りつけたり、ストロークの異なるアクチュエータを取りつけることができます。
質量(kg)2.4 タイプ背面取り付け 寸法L(mm)50 寸法H(mm)300 寸法F(mm)31 寸法D(mm)2-Φ9 寸法E(mm)25 寸法L2(mm)32 寸法W(mm)60 寸法t1(mm)12 寸法t2(mm)12 寸法t3(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法w2(mm)34
1個
16,598 税込18,258
3日以内出荷

NBK(鍋屋バイテック会社)アクチュエータブラケット RBE RBE-80-300-B
RoHS
〇電動アクチュエータ設置までの設計・加工・調達の手間を省きます!〇アクチュエータを垂直姿勢で使用するためのブラケットです。〇株式会社アイエイアイの電動アクチュエータに対応しています。〇アクチュエータ内部の通し穴を利用して前面から取りつけるタイプと、アクチュエータのねじ穴を利用して背面から取りつけるタイプの2種類を標準化しています。〇0.05mm以下の平面度と0.05/100mm以下の直角度を保証しています。〇3つのリブ構造で剛性が高く、アクチュエータの性能を十分に発揮します。〇鋳鉄製で一体構造のため頑丈です。〇固定用のねじ穴または座グリ穴が複数あるため、アクチュエータを高さ違いで取りつけたり、ストロークの異なるアクチュエータを取りつけることができます。
質量(kg)3.6 タイプ背面取り付け 寸法L(mm)60 寸法H(mm)300 寸法F(mm)38 寸法D(mm)2-Φ9 寸法E(mm)30 寸法L2(mm)36 寸法W(mm)80 寸法t1(mm)12 寸法t2(mm)12 寸法t3(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法w2(mm)45
1個
18,798 税込20,678
3日以内出荷

NBK(鍋屋バイテック会社)アクチュエータブラケット RBE RBE-60-500-B
RoHS
〇電動アクチュエータ設置までの設計・加工・調達の手間を省きます!〇アクチュエータを垂直姿勢で使用するためのブラケットです。〇株式会社アイエイアイの電動アクチュエータに対応しています。〇アクチュエータ内部の通し穴を利用して前面から取りつけるタイプと、アクチュエータのねじ穴を利用して背面から取りつけるタイプの2種類を標準化しています。〇0.05mm以下の平面度と0.05/100mm以下の直角度を保証しています。〇3つのリブ構造で剛性が高く、アクチュエータの性能を十分に発揮します。〇鋳鉄製で一体構造のため頑丈です。〇固定用のねじ穴または座グリ穴が複数あるため、アクチュエータを高さ違いで取りつけたり、ストロークの異なるアクチュエータを取りつけることができます。
質量(kg)3.9 タイプ背面取り付け 寸法L(mm)50 寸法H(mm)500 寸法F(mm)31 寸法D(mm)2-Φ9 寸法E(mm)25 寸法L2(mm)32 寸法W(mm)60 寸法t1(mm)12 寸法t2(mm)12 寸法t3(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法w2(mm)34
1個
22,798 税込25,078
3日以内出荷

1個
139,800 税込153,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)NBK グリッパ
外径用Oリング組みつけユニット。・ワークの外径にOリングを自動で組みつけるためのユニット。信頼性のある技術。・20年以上にわたる豊富な実績をもとに、安定した品質を発揮します。開方向のストローク調整。・Oリングの伸ばしすぎを防ぎ、安定した品質を維持します。マグネットセンサ。・エンドポジションの検出によりサイクルタイム短縮に貢献します。
1個
332,999 税込366,299
6日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)NBK グリッパ
万能モデル。スチールリニアガイド- 卓越したガイド構造。・スチール/スチールガイドは恒久的な精度、高剛性、最大3000万サイクルまでのメンテナンスフリーの長寿命です。・この特性によりお客様の機械の生産性と信頼性が向上します。封止と耐腐食性-ユニバーサルクランプ。・ほぼすべての周囲環境に適合し、IP67まで密閉したガイドとすぐれた耐腐食性により、グリッパを普遍的に使用できます。・これにより使用するグリッパの種類を削減でき、それに関連する保管費用およびプロセス費用を低減します。アルミニウムリニアガイド-もう1つの選択肢。・スチール/アルミニウムガイドのバージョンは業界標準であるTスロットガイドよりも性能的にすぐれ、噛み合わせガイドとも同等です。
1個
144,999 税込159,499
6日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (267種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)NBK グリッパ
コンパクト 。周囲部品との干渉を排除。・フラットなデザインとフレキシブルな接続スタイルによりアプリケーションへの取りつけを容易にします。ダストフリー。・ガイド上に設けられたスクレイパにより、厳しい使用環境においても安定した動作が可能。長寿命。・最大1000万サイクルメンテナンスフリー。
1個
168,999 税込185,899
6日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)ポイントプレート
スケールプレート[[FSP]]やスケールステッカ[[FSS]][[FST]]と組み合わせて使用してください。 アクチュエータなどの原点指示プレートとしても便利です。 接着テープつき。機械・装置にそのまま貼付けてご使用ください。
材質(本体)SUS304 色(本体)BK
1個
219 税込241
当日出荷

NBK(鍋屋バイテック会社)ポイントステッカ
スケールプレート[[FSP]]やスケールステッカ[[FSS]][[FST]]と組み合わせて使用してください。 機械・装置にそのまま貼りつけて使用できるステッカタイプ。 アクチュエータなどの原点指示プレートとしても便利です。
材質(本体)ポリエステル/アルミ蒸着 色(本体)BK
1個
209 税込230
当日出荷

NBK(鍋屋バイテック会社)NBK グリッパ
上級モデル。高剛性。・従来品の2倍の長さの爪を使用することが可能。すぐれたコストパフォーマンス。・イニシャルコストを抑えることができます。長寿命。・最大1000万サイクルメンテナンスフリー。
1個
98,299 税込108,129
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)NBK グリッパ
ワークを簡単に内径把持。簡易的な構造。・コストパフォーマンスにすぐれています。爪(コレットチャック)の加工が可能。・ワークに合わせて素早く簡単に調整が可能です。ダイレクトドライブ。・空気圧の配管1本だけで簡単にご使用いただけます。
1個
29,699 税込32,669
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)NBK グリッパ
ゴム膜で内径を直接把持。多様な内径に対応。・エアを供給することでゴム膜が膨らみ、内径を把持する構造。・円形以外の内径でも把持することができます。軸方向に貫通穴があります。・リークテストやエアパージ、吸着用途にご使用いただけます。シリコン製のゴム膜がワークを保護。・比較的大きな内径範囲をカバーします。また、ワークを傷つけません。
1個
49,499 税込54,449
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)NBK グリッパ
フレキシブル。回転動作での把持により省スペース。・1つのグリッパで複数のアプリケーションに対応可能。同梱部品に爪が含まれます。・購入後すぐに使用可能です。無段階式のストローク調整。・アプリケーションに合わせてストローク調整が可能です。
1個
98,199 税込108,019
25日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)NBK グリッパ
回転機構つき平行グリッパ。・平行グリッパと回転機構を一体化して省スペース化を実現。Tスロットガイド。・豊富な実績をもとに、安定した品質を発揮します。TWO in ONE。・グリッパと回転機構を一体化することにより省スペース化を実現します。回転角調整。・回転角は90°または180°に設定できます。
1個
305,999 税込336,599
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)NBK グリッパ
上級モデル。高品質な機能。・市場における最もすぐれたアングルグリッパの一つ。 。・お客さまの装置の機能性の向上に貢献します。本体の固定方法。・ねじ、ロックナット、モジュールクランプなど、アプリケーションに合わせて固定方法を選択できます。信頼性のある検出ユニット。・ワーク有無の判別が可能です。
1個
32,699 税込35,969
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)NBK グリッパ
エコノミーモデル。基本機能に特化。・製造コストの削減に貢献します。高トルク荷重。・高強度な駆動部により長寿命。長寿命。・最大1000万サイクルメンテナンスフリー。
1個
56,199 税込61,819
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)NBK グリッパ
コンパクト。信頼性のある技術。・20年以上にわたる豊富な実績をもとに、安定した品質を発揮します。コンパクトながら大きな把持力。・トグル機構の採用により、コンパクトながら大きな把持力を実現。無段階式の開度調整。・調整ボルトにより180°までの開角度を調整できます。
1個
99,599 税込109,559
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)NBK グリッパ
高剛性モデル。従来品より25%長い爪を使用可能。・従来品の2倍の長さの爪を使用することが可能。従来品より30%性能アップ。・装置の小型化が図れるため、コストダウンに貢献します。長寿命。・最大1000万サイクルメンテナンスフリー。
1個
246,999 税込271,699
25日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)NBK グリッパ
ゴムパッドで内径を直接把持。ゴムパッドによる表面保護。・ワークの表面を保護します。確実な把持。・高い摩擦係数によりワークを安定して把持します。ダイレクトドライブ。・空気圧の配管1本だけで簡単にご使用いただけます。
1個
53,299 税込58,629
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)NBK グリッパ
エコノミーモデル。基本機能に特化。・製造コストの削減に貢献します。Tスロットガイド。・豊富な実績をもとに、安定した品質を発揮します。コンパクト。・干渉リスクを低減します。
1個
131,999 税込145,199
25日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)NBK グリッパ
圧力降下時の安全停止。バネ式および機械的セルフロックの組み合わせから成るフェールセーフシステムが安全な機械動作を保証します。フラットデザイン。モーメントが小さくなり、ロボットの小型化・小容量化に貢献します。
1個
104,999 税込115,499
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)NBK グリッパ
回転機構つきアングルグリッパ。・アングルグリッパと回転機構を一体化して省スペース化を実現。無段階式の開度調整。・調整ボルトにより180°までの開角度を調整できます。TWO in ONE。・グリッパと回転機構を一体化することにより省スペース化を実現します。ニーズに合わせて調整可能。・回転角は90°または180°に設定できます。
1個
230,999 税込254,099
25日以内出荷

NBK(鍋屋バイテック会社)インジケータ取りつけキット
デジタルポジションインジケータをアクチュエータに取りつけるためのキットです。 使用するデジタルポジションインジケータとアクチュエータの組み合わせにより、適応する取りつけキットの品番が決まります。詳細は、組み合わせ表にてご確認ください。
寸法M(mm)M5 材質【ベース】(本体)アルミニウム合金/アルマイト処理(黒)、(押しねじ)SS500、(キー)SS500、【アダプタ】(本体)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(押しねじ)SS500、(キー)SS500
1個
6,998 税込7,698
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)NBK カプリコン
・ディスクタイプのフレキシブルカップリングです。・従来品より畳用トルクが1.5倍の高トルク仕様です。・瞬時最大トルク350%のサーボモータに最適です。・ステンレス製ディスクが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。・ロングタイプのXHW-C-Lを標準化。<用途>。アクチュエータ/表面実装機/精密XYステージ/インデックステーブル
1個
5,469 税込6,016
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

〇電動アクチュエータ設置までの設計・加工・調達の手間を省きます!〇アクチュエータを垂直姿勢で使用するためのブラケットです。〇株式会社アイエイアイの電動アクチュエータに対応しています。〇アクチュエータ内部の通し穴を利用して前面から取りつけるタイプと、アクチュエータのねじ穴を利用して背面から取りつけるタイプの2種類を標準化しています。〇0.05mm以下の平面度と0.05/100mm以下の直角度を保証しています。〇3つのリブ構造で剛性が高く、アクチュエータの性能を十分に発揮します。〇鋳鉄製で一体構造のため頑丈です。〇固定用のねじ穴または座グリ穴が複数あるため、アクチュエータを高さ違いで取りつけたり、ストロークの異なるアクチュエータを取りつけることができます。
質量(kg)14.4 寸法d(mm)14 寸法B(mm)170 寸法C(mm)200 寸法T1(mm)20 寸法T2(mm)20 寸法P1(mm)130 寸法P2(mm)170 H(mm)150 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
14日以内出荷

〇電動アクチュエータ設置までの設計・加工・調達の手間を省きます!〇アクチュエータを垂直姿勢で使用するためのブラケットです。〇株式会社アイエイアイの電動アクチュエータに対応しています。〇アクチュエータ内部の通し穴を利用して前面から取りつけるタイプと、アクチュエータのねじ穴を利用して背面から取りつけるタイプの2種類を標準化しています。〇0.05mm以下の平面度と0.05/100mm以下の直角度を保証しています。〇3つのリブ構造で剛性が高く、アクチュエータの性能を十分に発揮します。〇鋳鉄製で一体構造のため頑丈です。〇固定用のねじ穴または座グリ穴が複数あるため、アクチュエータを高さ違いで取りつけたり、ストロークの異なるアクチュエータを取りつけることができます。
質量(kg)13.4 寸法d(mm)14 寸法B(mm)170 寸法C(mm)200 寸法T1(mm)20 寸法T2(mm)20 寸法P1(mm)130 寸法P2(mm)170 H(mm)150 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
14日以内出荷

〇電動アクチュエータ設置までの設計・加工・調達の手間を省きます!〇アクチュエータを垂直姿勢で使用するためのブラケットです。〇株式会社アイエイアイの電動アクチュエータに対応しています。〇アクチュエータ内部の通し穴を利用して前面から取りつけるタイプと、アクチュエータのねじ穴を利用して背面から取りつけるタイプの2種類を標準化しています。〇0.05mm以下の平面度と0.05/100mm以下の直角度を保証しています。〇3つのリブ構造で剛性が高く、アクチュエータの性能を十分に発揮します。〇鋳鉄製で一体構造のため頑丈です。〇固定用のねじ穴または座グリ穴が複数あるため、アクチュエータを高さ違いで取りつけたり、ストロークの異なるアクチュエータを取りつけることができます。
質量(kg)15.1 寸法d(mm)14 寸法B(mm)170 寸法C(mm)200 寸法T1(mm)20 寸法T2(mm)20 寸法P1(mm)130 寸法P2(mm)170 H(mm)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
14日以内出荷

〇電動アクチュエータ設置までの設計・加工・調達の手間を省きます!〇アクチュエータを垂直姿勢で使用するためのブラケットです。〇株式会社アイエイアイの電動アクチュエータに対応しています。〇アクチュエータ内部の通し穴を利用して前面から取りつけるタイプと、アクチュエータのねじ穴を利用して背面から取りつけるタイプの2種類を標準化しています。〇0.05mm以下の平面度と0.05/100mm以下の直角度を保証しています。〇3つのリブ構造で剛性が高く、アクチュエータの性能を十分に発揮します。〇鋳鉄製で一体構造のため頑丈です。〇固定用のねじ穴または座グリ穴が複数あるため、アクチュエータを高さ違いで取りつけたり、ストロークの異なるアクチュエータを取りつけることができます。
質量(kg)13.4 寸法d(mm)14 寸法B(mm)170 寸法C(mm)200 寸法T1(mm)20 寸法T2(mm)20 寸法P1(mm)130 寸法P2(mm)170 H(mm)150 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
14日以内出荷