25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
頭部形状なべ 穴の形状ヘクサロビュラ穴
1パック(20個)
639 税込703
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1パック(20個)
339 税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

用途機器・装置の省スペース化 インチねじ仕様の機器・装置 1袋入数(個)10 材質(本体)SWCH/ニッケルメッキ
1個
379 税込417
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
569 税込626
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1パック(20個)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

ヘクサロビュラ穴*1の中央にピンのついたいたずら防止ねじ[[SRBS]][[SRFXS]][[SSC-SRBS]]専用のショートビット。専用マグネットドライバ[[SRD]]や市販のビット差し替えドライバと組み合わせてご使用ください。トルクドライバ・トルクレンチと組み合わせれば、いたずら防止ねじのトルク管理が可能です。ビットの差し込み口が深い工具と組み合わせる場合は、ショートビット用アダプタ[[SKABA]]をご使用ください。
用途いたずら防止ねじの取りつけ・取りはずし 材質(ヘクサロビュラ穴付き皿ボルト(ピンつき))SUS304相当、(ロゼットワッシャ)SUS303 全長(mm)25.4 寸法B(mm)6.35
1個
1,398 税込1,538
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種別全ねじ 材質SUSXM7 頭部形状超極低頭 穴の形状ヘクサロビュラ穴
1パック(20個)
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

種別全ねじ 材質SWCH 頭部形状超極低頭 穴の形状ヘクサロビュラ穴
1パック(20個)
379 税込417
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1パック(20個)ほか
519 税込571
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1パック(10個)
939 税込1,033
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

スペース、微細、締めつけ穴破損防止。M1.4-M2.5。精密機器用の微細ねじ。頭部高さの低い平小ねじタイプ。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた用途に。締めつけによる頭部の破損が起こりにくく、安全で確実な締めつけができます。取りつけ・取りはずしには専用レンチSKXもしくは、専用ビットSKXBと専用マグネットドライバSRDを組み合わせてご使用ください。狭い箇所での取りつけ・取りはずしには、狭所作業対応ヘクサロビュラレンチSKX-Nをご使用ください。
用途機器・装置の省スペース化。小型精密機器 材質(本体)SUSXM7(SUS304相当) 質量(g)0.12 ピッチ(mm)0.4 寸法L(mm)5 寸法L1(mm)0.6 寸法D1(mm)3 頭部形状平小ねじ 最大締付トルク(N・m)0.22 適合ビットSKXB-5 ねじの呼びM2 適合レンチSKX-5 ヘクサロビュラ穴の番号(No)5 寸法t min(mm)0.35
1袋(50個)
649 税込714
3日以内出荷

ヘクサロビュラ穴の中央にピンのついた皿ボルト。 通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。 取りつけ・取りはずしには専用レンチ[[SRX]]をご使用ください。
用途機器・装置の分解・いたずら防止/屋外設備の盗難防止/ セキュリティー対策/安全対策 1袋入数(個)10 ねじ規格並目 材質(本体)SUS304相当、(強度区分)A2-50相当
1個
669 税込736
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ねじの脱落・紛失を防止します。取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定に。 いたずら防止ねじタイプ。 CEマーキングの対応に。 取りつけ・取りはずしには専用工具[[SRX]]をご使用ください。
用途保護カバー・点検用カバーの固定/CEマーキング対応 工作機械/食品機械/電気・電子機器 1袋入数(個)1 ねじ規格並目 材質(本体)SUS304相当、(強度区分)A2-50相当
1個
259 税込285
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。 締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。 頭部厚さが極薄のヘクサロビュラ穴付きボルト。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 ヘクサロビュラ穴は高い締めつけトルクに耐える形状です。 取りつけ・取りはずしには専用レンチ[[SKX]]もしくは、専用ビット[[SKXB]]と専用マグネットドライバ[[SRD]]を組み合わせてご使用ください。 狭い箇所での取りつけ・取りはずしには、狭所作業対応ヘクサロビュラレンチ[[SKX-N]]をご使用ください。
用途機器・装置の省スペース化/ねじの戻り止め・脱落防止 1袋入数(個)20 ねじ規格並目
1個
739 税込813
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ナイロン溶着つきのステンレス製ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト。 ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。 締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 ヘクサロビュラ穴は高い締めつけトルクに耐える形状です。 取りつけ・取りはずしには専用レンチ[[SKX]]もしくは、専用ビット[[SKXB]]と専用マグネットドライバ[[SRD]]を組み合わせてご使用ください。 狭い箇所での取りつけ・取りはずしには、狭所作業対応ヘクサロビュラレンチ[[SKX-N]]をご使用ください。
用途機器・装置の省スペース化/ねじの戻り止め・脱落防止 1袋入数(個)20 ねじ規格並目 材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)、(ナイロン溶着)ナイロン11
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ヘクサロビュラ穴付き皿ボルト[[SRFXS]]とロゼットワッシャ[[SWAS-RW]]のセット。 皿モミ加工なしで[[SRFXS]]を使用できます。 [[SRFXS]]は通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。また、[[SWAS-RW]]とセットで使用することにより、直接[[SRFXS]]を工具で挟んで回すことができないため、盗難防止性が向上します。 取りつけ・取りはずしには専用レンチ[[SRX]]をご使用ください。
用途機器・装置の分解・いたずら防止/屋外設備の盗難防止/セキュリティー対策/ 安全対策/装飾/ねじ頭部の引っかかり防止 1袋入数(個)10 ねじ規格並目 材質(ヘクサロビュラ穴付き皿ボルト(ピンつき))SUS304相当、(ロゼットワッシャ)SUS303
1個
1,398 税込1,538
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

アルミニウム合金製のヘクサロビュラ穴付き超極抵頭ボルト。 比重はステンレス鋼の約33%。 アルミニウム合金との接触による電蝕が発生しません。 頭部厚さが極薄のヘクサロビュラ穴付きボルト。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 ヘクサロビュラ穴は高い締めつけトルクに耐える形状です。 取りつけ・取りはずしには専用レンチ[[SKX]]もしくは、専用ビット[[SKXB]]と専用マグネットドライバ[[SRD]]を組み合わせてご使用ください。 狭い箇所での取りつけ・取りはずしには、狭所作業対応ヘクサロビュラレンチ[[SKX-N]]をご使用ください。 アルマイト処理品の製作も致します。コンタクトセンターへお問合せください。
用途機器・装置の省スペース化 1袋入数(個)10 ねじ規格並目 材質(本体)A5056
1個ほか
1,198 税込1,318
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)NBK E-ネジコム
インチねじのヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト。 頭部高さはすべて1mm(0.04in)以下。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 ヘクサロビュラ穴は高い締めつけトルクに耐える形状です。 ガス抜き穴つき・ナイロン溶着・クリーン洗浄・特殊梱包など、特殊仕様の商品を製作いたします。
用途機器・装置の省スペース化、インチねじ仕様の機器・装置 十字穴番号No.8
1ケース(10個)
229 税込252
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)ヘクサロビュラショートビット
ヘクサロビュラねじ専用のショートビットです。 専用マグネットドライバ[[SRD]]や市販のビット差し替えドライバと組み合わせてご使用ください。 トルクドライバ・トルクレンチと組み合わせれば、ヘクサロビュラねじのトルク管理が可能です。 ビットの差し込み口が深い工具と組み合わせる場合は、ショートビット用アダプタ[[SKABA]]をご使用ください。
用途ヘクサロビュラねじの取りつけ・取りはずし 寸法B(mm)6.35 材質(本体)工具鋼(硬度60HRC以上) 全長(mm)25 両頭機能片頭
1個
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

短柄を通常のレンチよりも短くし、操作時の高さを低くしたヘクサロビュラレンチです。 狭い作業スペースで使用可能です。 曲げ角度を98°で設計。作業時にレンチを握るスペースが確保できます。長柄の下に障害物がある箇所でも操作可能です。 通常のドライバ・レンチが使用できない箇所で作業できるため、周辺部品をはずして作業するなどの工数を削減できます。 作業スペースを小さくできるため、装置・機器の構造をコンパクトにすることも可能です。
用途機器・装置・車両などの狭い箇所にあるヘクサロビュラねじの取りつけ・取りはずし 材質(本体)SKS4相当(硬度58HRC以上)/無電解ニッケルメッキ
1個
779 税込857
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ねじを締めつけると、ねじの軸心から偏心した頭部がワークを強力にクランプ。くさび効果により、小さな締めつけトルクで大きなクランプ力が得られます。 高い締めつけトルクに耐えるヘクサロビュラ穴を採用。 取りつけ・取りはずしには専用レンチ[[SKX]]をご使用ください。 狭い箇所での取りつけ・取りはずしには、狭所作業対応ヘクサロビュラレンチ[[SKX-N]]をご使用ください。 リニアガイドウェイ用レールの固定に適しています。偏心した頭部がリニアガイドウェイ用レールを取りつけ基準面に押しつけることで、取りつけの際の精度出しが簡単に行えます。また、経年使用による反り・位置ずれを抑えて、取りつけ精度を保ちます。 [[SLEC-B-EL]]は無電解ニッケルメッキタイプ。耐蝕が必要な用途に。
用途リニアガイドウェイ用レールの固定/ワーク・治具の固定/重量物の位置の微調整 材質(本体)SCM435/無電解ニッケルメッキ、(強度区分)10.9 ねじピッチ1 寸法d(mm)6.5<tol>-0.020~+0.007</tol> 寸法L1(mm)4 1袋入数(個)1 寸法t(mm)2 寸法e(mm)0.5 寸法D1(mm)10 寸法L2(mm)12 ねじ規格並目 寸法L3(mm)8 寸法M(mm)M6 適合レンチSKX-25 ヘクサロビュラ穴の番号(No)25
1個
449 税込494
翌日出荷

1個
349 税込384
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
359 税込395
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)偏心クランプボルト
1袋入数(個)1 寸法D1(mm)13 寸法L1(mm)5 寸法L2(mm)16 寸法L3(mm)9 寸法M(mm)M8 寸法e(mm)0.8 寸法t(mm)2.5 ねじピッチ1.25 ヘクサロビュラ穴の番号(No)30 ねじ規格並目
1個
469 税込516
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
389 税込428
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)