高油圧仕様のスクリュープラグ
使用可能温度:100℃
用途油圧機器、空圧機器、一般産業機械
・ワークのストッパなどの用途に。・六角頭部が球面になっています。・SUS420J2製(全体焼入れ)。耐摩耗性にすぐれています。
・ストッパボルト「SSBS-B」、ストッパスクリュー「SANS-B」の受け側として使用してください。・SUS316L製。耐蝕性にすぐれています。
・ワークのストッパなどの用途に。・六角頭部が球面になっています。・SUS316L製。耐蝕性にすぐれています。
・ワークのストッパなどの用途に。・六角頭部が球面になっています。・全体焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。
・ストッパボルト「SSBS-B」、ストッパスクリュー「SANS-B」の受け側として使用してください。・SUS420J2製(全体焼入れ)。耐摩耗性にすぐれています。
・ストッパボルト「SSB-A」「SSB-B」、ストッパスクリュー「SAN-B」の受け側として使用してください。・品番の末尾記号により、タイプが選択できます。 末尾記号なし:標準タイプ(端面焼きれ)。 末尾記号E:エコノミータイプ(全体焼入れ)
ボールとスプリングの間にスペーサを挿入(M3を除く)。ボールが滑らかに回転します。MPSはオールステンレス製です。耐蝕性・耐熱性にすぐれています。
デジタルポジションインジケータ[[RDSS]]取りつけ用ベース。
送り回転軸が不用意に回転するのを防止します。
レバーは耐蝕性にすぐれたねじ部がステンレス製のプラクランプレバー[[LEFS]]を採用。
取りつけ穴の両面に座グリ加工をしており、両面いずれの方向からも取りつけることができます。取りつけ方向によりレバーの位置を左右どちらでも選択することができます。
機械・装置への取りつけは六角穴付きボルト(JIS B 1176):M4を使用してください。
材質(本体)アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒)、(レバー部)ナイロン6(各色)、(レバー部セレーションリング)亜鉛ダイカスト、(レバーねじ部)SUS303、(ねじ部)SUSXM7、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
寸法L(mm)48
寸法H(mm)35.5
寸法d(mm)14
寸法L1(mm)17
寸法A(mm)20
寸法L2(mm)22
寸法W(mm)34
寸法P(mm)20
寸法L3(mm)27.5
寸法M(mm)M4
寸法G(mm)23.5
寸法R(mm)45
適合インジケータRDSS
デジタルポジションインジケータ[[RDPS]][[RDTS]]取りつけ用ベース。
送り回転軸が不用意に回転するのを防止します。
レバーは耐蝕性にすぐれたねじ部がステンレス製のプラクランプレバー[[LEFS]]を採用。
取りつけ穴の両面に座グリ加工をしており、両面いずれの方向からも取りつけることができます。取りつけ方向によりレバーの位置を左右どちらでも選択することができます。
機械・装置への取りつけは六角穴付きボルト(JIS B 1176):M4を使用してください。
材質(本体)アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒)、(レバー部)ナイロン6(各色)、(レバー部セレーションリング)亜鉛ダイカスト、(レバーねじ部)SUS303、(ねじ部)SUSXM7、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
寸法L(mm)68
寸法H(mm)35.5
寸法d(mm)20
寸法L1(mm)24
寸法A(mm)20
寸法L2(mm)30
寸法W(mm)50
寸法P(mm)28
寸法L3(mm)40
寸法M(mm)M5
寸法G(mm)33
寸法R(mm)45
適合インジケータRDPS・RDTS
小型タイプのインジケータ。
送り回転軸にセットするだけで送り量のデジタル表示が可能です。
送り回転軸のピッチに合わせて選択できます。
カウンタの読み取り方向は4種類を標準化。
全商品にラバークッションおよび回転軸固定のための六角穴付き止めねじが付属しています。
材質(本体)ナイロン6(オレンジ・グレー)、(ハブ)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(六角穴付き止めねじ)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ラバークッション)ポリエチレン
ピッチ3
最高回転数(min-1[r.p.m])1500
1回転表示003
ハブ部は耐蝕性にすぐれたステンレス製。
送り回転軸にセットするだけで送り量のデジタル表示が可能です。
送り回転軸のピッチに合わせて選択できます。
全商品にラバークッションおよび回転軸固定のための六角穴付き止めねじが付属しています。
水滴などの侵入を防ぐため、ハブ部のシール性を高めてあります。
材質(本体)ナイロン6(オレンジ)、(ハブ)SUS303、(ねじ)SUS303、(ラバークッション)ポリエチレン
色(本体)OR
デジタルポジションインジケータ[[RDSS]]取りつけ用ベース。
送り回転軸が不用意に回転するのを防止します。
レバーは耐蝕性にすぐれたねじ部がステンレス製のプラクランプレバー[[LEMS]]を採用。
取りつけ穴の両面に座グリ加工をしており、両面いずれの方向からも取りつけることができます。取りつけ方向によりレバーの位置を左右どちらでも選択することができます。
機械・装置への取りつけは六角穴付きボルト(JIS B 1176):M4を使用してください。
材質(本体)アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒)、(インサート)SUS304、(レバー部)ナイロン6(各色)、(レバー部セレーションリング)亜鉛ダイカスト、(ねじ部)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
寸法L(mm)48
寸法H(mm)35.5
寸法d(mm)16
寸法L1(mm)17
寸法A(mm)20
寸法L2(mm)22
寸法W(mm)34
寸法P(mm)20
寸法M(mm)M5
寸法G(mm)23.5
寸法R(mm)45
適合インジケータRDSS
デジタルポジションインジケータ[[RDPS]][[RDTS]]取りつけ用ベース。
送り回転軸が不用意に回転するのを防止します。
レバーは耐食性にすぐれたねじ部がステンレス製のプラクランプレバー[[LEMS]]を採用。
取りつけ穴の両面に座グリ加工をしており、両面いずれの方向からも取りつけることができます。取りつけ方向によりレバーの位置を左右どちらでも選択することができます。
機械・装置への取りつけは六角穴付きボルト(JIS B 1176):M4を使用してください。
材質(本体)アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒)、(インサート)SUS304、(レバー部)ナイロン6(各色)、(レバー部セレーションリング)亜鉛ダイカスト、(ねじ部)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
寸法L(mm)68
寸法H(mm)35.5
寸法d(mm)24
寸法L1(mm)24
寸法A(mm)20
寸法L2(mm)30
寸法W(mm)50
寸法P(mm)28
寸法M(mm)M6
寸法G(mm)33
寸法R(mm)45
適合インジケータRDPS・RDTS
デジタルポジションインジケータ用カラー。
耐蝕性にすぐれたステンレス製。
デジタルポジションインジケータの軸穴径を、回転軸に合わせて変更できます。
全商品に六角穴付き止めねじが付属しています。
使用例RDPS_RDTS_index.epsRDSS_index.eps
材質(本体)SUS303、(六角穴付き止めねじ)SUSXM7
デジタルポジションインジケータ[[RDS]]取りつけ用ベース。
送り回転軸が不用意に回転するのを防止します。
レバーはプラクランプレバー[[LEF]]を採用。
取りつけ穴の両面に座グリ加工をしており、両面いずれの方向からも取りつけることができます。取りつけ方向によりレバーの位置を左右どちらでも選択することができます。
機械・装置への取りつけは六角穴付きボルト(JIS B 1176):M4を使用してください。
寸法A(mm)20
寸法d(mm)14
寸法G(mm)23.5
寸法H(mm)35.5
寸法L(mm)48
寸法L1(mm)17
寸法L2(mm)22
寸法L3(mm)27.5
寸法M(mm)M4
寸法P(mm)20
寸法R(mm)45
寸法W(mm)34
適合インジケータRDS
材質(本体)アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒)、(レバー部)ナイロン6(各色)、(レバー部セレーションリング)亜鉛ダイカスト、(レバーねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ねじ部)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB
デジタルポジションインジケータ[[RDP]][[RDT]]取りつけ用ベース。
送り回転軸が不用意に回転するのを防止します。
レバーはプラクランプレバー[[LEF]]を採用。
取りつけ穴の両面に座グリ加工をしており、両面いずれの方向からも取りつけることができます。取りつけ方向によりレバーの位置を左右どちらでも選択することができます。
機械・装置への取りつけは六角穴付きボルト(JIS B 1176):M4を使用してください。
材質(本体)アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒)、(レバー部)ナイロン6(各色)、(レバー部セレーションリング)亜鉛ダイカスト、(レバーねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ねじ部)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB
寸法L(mm)68
寸法H(mm)35.5
寸法d(mm)20
寸法L1(mm)24
寸法A(mm)20
寸法L2(mm)30
寸法W(mm)50
寸法P(mm)28
寸法L3(mm)40
寸法M(mm)M5
寸法G(mm)33
寸法R(mm)45
適合インジケータRDP・RDT
デジタルポジションインジケータ[[RDS]]取りつけ用ベース。
送り回転軸が不用意に回転するのを防止します。
レバーはプラクランプレバー[[LEM]]を採用。
取りつけ穴の両面に座グリ加工をしており、両面いずれの方向からも取りつけることができます。取りつけ方向によりレバーの位置を左右どちらでも選択することができます。
機械・装置への取りつけは六角穴付きボルト(JIS B 1176):M4を使用してください。
寸法A(mm)20
寸法d(mm)16
寸法G(mm)23.5
寸法H(mm)35.5
寸法L(mm)48
寸法L1(mm)17
寸法L2(mm)22
寸法M(mm)M5
寸法P(mm)20
寸法R(mm)45
寸法W(mm)34
適合インジケータRDS
材質(本体)アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒)、(インサート)SUS304、(レバー部)ナイロン6(各色)、(レバー部セレーションリング)亜鉛ダイカスト、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB
デジタルポジションインジケータ[[RDP]][[RDT]]取りつけ用ベース。
送り回転軸が不用意に回転するのを防止します。
レバーはプラクランプレバー[[LEM]]を採用。
取りつけ穴の両面に座グリ加工をしており、両面いずれの方向からも取りつけることができます。取りつけ方向によりレバーの位置を左右どちらでも選択することができます。
機械・装置への取りつけは六角穴付きボルト(JIS B 1176):M4を使用してください。
材質(本体)アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒)、(インサート)SUS304、(レバー部)ナイロン6(各色)、(レバー部セレーションリング)亜鉛ダイカスト、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB
寸法L(mm)68
寸法H(mm)35.5
寸法d(mm)24
寸法L1(mm)24
寸法A(mm)20
寸法L2(mm)30
寸法W(mm)50
寸法P(mm)28
寸法M(mm)M6
寸法G(mm)33
寸法R(mm)45
適合インジケータRDP・RDT
デジタルポジションインジケータをアクチュエータに取りつけるためのキットです。
使用するデジタルポジションインジケータとアクチュエータの組み合わせにより、適応する取りつけキットの品番が決まります。詳細は、組み合わせ表にてご確認ください。
寸法M(mm)M5
材質【ベース】(本体)アルミニウム合金/アルマイト処理(黒)、(押しねじ)SS500、(キー)SS500、【アダプタ】(本体)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(押しねじ)SS500、(キー)SS500
ハブ部は耐蝕性にすぐれたステンレス製。
送り回転軸にセットするだけで送り量のデジタル表示が可能です。
送り回転軸のピッチに合わせて選択できます。
専用のスペーサ[[RDS-S]]を使用することにより、回転軸が長い場合などにも対応できます。
全商品にラバークッションおよび回転軸固定のための六角穴付き止めねじが付属しています。
水滴などの侵入を防ぐため、ハブ部のシール性を高めてあります。
材質(本体)ナイロン6(オレンジ)、(ハブ)SUS303、(六角穴付き止めねじ)SUS303、(ラバークッション)ポリエチレン
ハブ部は耐蝕性にすぐれたステンレス製。
送り回転軸にセットするだけで送り量のデジタル表示が可能です。
送り回転軸のピッチに合わせて選択できます。
全商品にラバークッションおよび回転軸固定のための六角穴付き止めねじが付属しています。
水滴などの侵入を防ぐため、ハブ部のシール性を高めてあります。
材質(本体)ナイロン6(オレンジ・グレー)、(ハブ)SUS303、(六角穴付き止めねじ)SUS303、(ラバークッション)ポリエチレン、(スペーサ)ナイロン6(つや消し黒)
色(本体)OR
カラー[[RDCS]]を使用することにより、Φ14mm以外に、Φ6・Φ8・Φ10・Φ12mmの回転軸にも対応できます。
電池格納部を前面に配置することにより、回転軸に取りつけたまま電池を交換することができます。電池の交換作業には付属のヘクサロビュラレンチ[[SKX-6]]をご利用ください。
全商品にラバークッションおよび回転軸固定のための六角穴付き止めねじが付属しています。
最高回転数(min-1[r.p.m])1000
カラー[[RDCS]]を使用することにより、Φ20mm以外に、Φ12・Φ14・Φ15・Φ16mmの回転軸にも対応できます。
電池格納部を前面に配置したことにより、回転軸に取りつけたまま電池を交換することができます。電池の交換作業には付属のヘクサロビュラレンチ[[SKX-6]]をご利用ください。
全商品にラバークッションおよび回転軸固定のための六角穴付き止めねじが付属しています。
最高回転数(min-1[r.p.m])1000
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌日出荷
ワークの表面が傾いている場合などに効果的です。
スラストパッドはグラブスクリューに対して12°まで傾きます。
スラストパッド底面の受け溝がシャフトやパイプなどの円筒形状のワークを確実に固定します。
グラブスクリュー[[SGT]]を別途購入し、セットでご使用ください。
グラブスクリューとスラストパッドがセットになった商品もあります。
寸法X min(mm)7.5
材質(スラストパッド)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ