前面から取りつける前傾タイプの取っ手。
本体断面は握りやすい楕円形状です。
全商品に取りつけ用の六角穴付きなべ小ねじ(M6×25)・ナット・座金が付属しています。
寸法H(mm)54
寸法a(mm)17
寸法A(mm)26
寸法D(mm)32
寸法D1(mm)13
寸法W(mm)57
寸法M(mm)6
寸法h(mm)34
寸法Lm(mm)14
寸法W1(mm)34
寸法Lr(mm)11
許容荷重(N)1000
・オール金属製のヒンジ。・重厚感のあるデザイン。ヘビーデューティーな用途に適しています。・取りつけ穴は皿穴仕様です。・オプションで取りつけ用の六角穴付き皿小ねじ(SUSXM7製)を4本付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
前面から取りつける取っ手。
握りやすく、デザイン性にすぐれた取っ手。工作機械の扉などの用途に適しています。
取りつけ寸法は、250mm - 800mmのワイドバリエーション。
取っ手の太さは、28mm・36mmの2種類があります。
静電塗装は、傷がつきにくいつや消しタイプ。高級感のある外観です。
全サイズに取りつけ用の六角穴付きなべ小ねじ(A=28:M8×30、A=36:M10×40)・ナット・座金が付属しています。
寸法h(mm)45
許容荷重(N)1000
・本体に高強度なSUS316相当の材質を採用し、ピンには焼き入れ焼き戻しされたSUS630相当の材質を採用したオールステンレス製のヒンジ。コンパクトかつ高い強度を実現しています。・ワッシャと潤滑剤によって開閉時の摩擦を最小限に抑えます。・取りつけ穴は皿穴仕様です。・カラーバリエーションは2色。品番の末尾記号により、選択できます。 末尾記号なし:シルバー。 末尾記号”BK”:つや消し黒。・オプションで取りつけ用六角穴付き皿小ねじ(SUS316L製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
頭部径の小さい六角穴付きボルト。通常の六角穴付きボルトよりザグリ穴径を小さくできます。
インチねじタイプ。
取りつけ・取りはずしには専用レンチ[[SKH(INCH)]]をご使用ください。
用途インチねじを使用する機器・装置の省スペース化
1袋入数(個)10
材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)、(強度区分)A2-70
・本体に高強度なSUS316相当の材質を採用し、ピンには焼き入れ焼き戻しされたSUS630相当の材質を採用したオールステンレス製のヒンジ。コンパクトかつ高い強度を実現しています。・ワッシャと潤滑剤によって開閉時の摩擦を最小限に抑えます。・取りつけ穴は凸穴仕様です。 高荷重下でのヒンジの横滑りを防ぎ、取りつけねじでは受けきれないせん断方向の荷重からねじを保護することができます。・カラーバリエーションは2色。品番の末尾記号により、選択できます。 末尾記号なし:シルバー。 末尾記号”BK”:つや消し黒。・オプションで取りつけ用の六角穴付き皿小ねじ(SUS316L製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
リセスが潰れたりなめたりすることで、通常の工具で取れない十字穴付き小ねじや、六角穴付きボルトを取りはずすことができる工具です。
専用ビット[[SKEIB]]で破損したリセスに溝を作り、その溝を利用し、ねじを回すことで、取りはずします。詳しくは、「ねじの取りはずし作業方法」をご参照ください。
溝を作りだすための専用ビット[[SKEIB]]と、衝撃でねじをゆるむ方向へ回すためのインパクトドライバ[[SKEID]]を組み合わせて使用してください。
ねじの頭部をスパナなどの工具でつかむことができない皿ねじや、ざぐり穴に取りつけたねじも取りはずすことができます。
六角穴と十字穴の2種類のリセスに適用しています。
[[SKEIB]]--------六角穴用
[[SKEIB-SPH]][[SKEIB-MPH]]----十字穴用
[[SKEIB]][[SKEIB-SPH]][[SKEIB-MPH]][[SKEID]]は単品でも購入可能です。
用途リセスが破損し、通常の工具では取りはずしができないねじの取りはずしに
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
・SUS316製のトルクヒンジ。ヒンジがどの角度にあっても、任意の位置で扉を保持します。・耐蝕性にすぐれているため屋外でも使用できます。・順回転と逆回転で保持トルクが異なるタイプと、同一のタイプがあります。・開けるときに軽く、閉じるときに重く、またはその逆にするなど、用途に応じた保持トルクを選定すれば、扉の操作性・安全性を高めることができます。・E6-71-4**F-24:順回転トルク>逆回転トルク。 E6-71-4**R-24:順回転トルク<逆回転トルク。 E6-71-4**S-24:順回転トルク=逆回転トルク。・2万回の開閉試験において、保持トルクの増減率は±20%以内。安定したトルクを維持します。・オプションで六角穴付き皿小ねじ(SUS316L製)を4本付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
・頭部径の小さい六角穴付きボルト。通常の六角穴付きボルトよりザグリ穴径を小さくできます。・インチねじタイプ。・取りつけ・取りはずしには専用レンチ「SKH(INCH)」をご使用ください。<用途>。・インチねじを使用する機器・装置のスペース化
・オールステンレス製のヒンジ。・厚みを抑え、四つ角がなく取りつけスペースが小さいコンパクトなデザイン。・取りつけ穴は通し穴です。・オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
握りやすい形状の取っ手。
静電塗装は、傷がつきにくいつや消しタイプ。高級感のある外観です。
皿小ねじ(ねじ径:M5)を使用して取りつけてください。
*皿小ねじは付属していません。
寸法L(mm)177
寸法H(mm)45
寸法L1(mm)160
寸法A(mm)20
寸法h(mm)32
寸法R(mm)5.3
寸法Lr(mm)5
許容荷重(N)1000
関連キーワード