12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準 Vプーリー M形 NBK(鍋屋バイテック会社) CADデータあり
1950年、日本で最初にメーカー標準品としてシリーズ化されたVプーリー。 外周での不釣合い質量は、プーリー質量の0.2%または3gのいずれか大きい方を許容値としています。これはJIS規格(JIS B 1854-1987「一般プーリ」)に規定する釣合い良さと同一の精度です。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。
材質JIS G 5501「ねずみ鋳鉄品」のFC200~250 種類Vプーリー 溝数1 リム幅w(mm)17 ハブl(mm)30 ハブs1(mm)13 溝の形M
1個
779 税込857
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)イソメックSPプーリー SPZ-3
シャフトへの着脱・位置決めは、六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。また、テーパ締まりばめの原理により、締結力は焼きばめとと同等。安全で確実な伝動が得られます。一般用Vベルト(M)、細幅Vベルト(3V、3VX)、SPZベルトが使用できる汎用性を備えています。外周の不釣合い許容値を1g、またはプーリーとブッシングの合計質量の0.1%のいずれかのより大きい数値で設定し、バランシングマシンによりバランス調整を行っています。
リム幅w(mm)40 種類イソメックSPプーリー 関連資料技術資料1(0.5MB)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)イソメックSPプーリー SPZ-4
シャフトへの着脱・位置決めは、六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。また、テーパ締まりばめの原理により、締結力は焼きばめとと同等。安全で確実な伝動が得られます。一般用Vベルト(M)、細幅Vベルト(3V、3VX)、SPZベルトが使用できる汎用性を備えています。外周の不釣合い許容値を1g、またはプーリーとブッシングの合計質量の0.1%のいずれかのより大きい数値で設定し、バランシングマシンによりバランス調整を行っています。
リム幅w(mm)52 種類イソメックSPプーリー 関連資料技術資料1(0.5MB)
1個
6,598 税込7,258
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

シャフトへの着脱・位置決めは、六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。また、テーパ締まりばめの原理により、締結力は焼きばめとと同等。安全で確実な伝動が得られます。一般用Vベルト(M)、細幅Vベルト(3V、3VX)、SPZベルトが使用できる汎用性を備えています。外周の不釣合い許容値を1g、またはプーリーとブッシングの合計質量の0.1%のいずれかのより大きい数値で設定し、バランシングマシンによりバランス調整を行っています。
種類イソメックSPプーリー 関連資料技術資料1(0.5MB)
1個
特価
3,698 税込4,068
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)SPプーリー SP8V
シャフトへの着脱・位置ぎめは、六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。 テーパ締りばめの原理により、締付力は焼きばめと同等。安全で確実な伝動が得られます。 イソメックSPプーリは国際規格のISO 4183-1989「一般用Vベルトおよび細幅Vベルト用プーリ」にもとづくVプーリです。 外周での不つり合い許容値を1gまたはプーリーとブッシングの合計重量の0.1%いずれかより大きい数値で設定し、バランシングマシンによりバランス調整を行っています。
種類SPプーリー ddデータム径(Φmm)-
1個
特価
49,980 税込54,978
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

標準 Vプーリー B形 NBK(鍋屋バイテック会社) CADデータあり
1950年、日本で最初にメーカー標準品としてシリーズ化されたVプーリー。 外周での不釣合い質量は、プーリー質量の0.2%または3gのいずれか大きい方を許容値としています。これはJIS規格(JIS B 1854-1987「一般プーリ」)に規定する釣合い良さと同一の精度です。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。
溝の形B 材質JIS G 5501「ねずみ鋳鉄品」のF200~250 種類Vプーリー
1個
2,598 税込2,858
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

標準 Vプーリー A-3 NBK(鍋屋バイテック会社) CADデータあり
NBK(鍋屋バイテック会社)標準 Vプーリー A-3
1950年、日本で最初にメーカー標準品としてシリーズ化されたVプーリー。 外周での不釣合い質量は、プーリー質量の0.2%または3gのいずれか大きい方を許容値としています。これはJIS規格(JIS B 1854-1987「一般プーリ」)に規定する釣合い良さと同一の精度です。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。
下穴径(Φmm)- 材質JIS G 5501「ねずみ鋳鉄品」のFC200~250 種類Vプーリー 溝数3 リム幅w(mm)52 溝の形A
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

シャフトへの着脱・位置決めは、六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。また、テーパ締まりばめの原理により、締結力は焼きばめとと同等。安全で確実な伝動が得られます。一般用Vベルト(M)、細幅Vベルト(3V、3VX)、SPZベルトが使用できる汎用性を備えています。外周の不釣合い許容値を1g、またはプーリーとブッシングの合計質量の0.1%のいずれかのより大きい数値で設定し、バランシングマシンによりバランス調整を行っています。
種類イソメックSPプーリー 関連資料技術資料1(0.5MB)
1個
3,198 税込3,518
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ポリドライブ伝動(Vリブベルト伝動)は、伝動能力の大きいVベルトの特長とすぐれたたわみ特性をもつ平ベルトの特長を併せもった伝動技術です。 高速・高動力伝動が可能、しかも軽量でコンパクト。設計上のフレキシビリティに富んだ効率の高い伝動システムです。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。 シャフトへの着脱・位置ぎめは六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。
種類ポリドライブプーリー
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (175種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)イソメックSPプーリー SPC-6
シャフトへの着脱・位置ぎめは、六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。 テーパ締りばめの原理により、締付力は焼きばめと同等。安全で確実な伝動が得られます。 イソメックSPプーリは国際規格のISO 4183-1989「一般用Vベルトおよび細幅Vベルト用プーリ」にもとづくVプーリです。 外周での不つり合い許容値を1gまたはプーリーとブッシングの合計重量の0.1%いずれかより大きい数値で設定し、バランシングマシンによりバランス調整を行っています。
種類イソメックSPプーリー
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

振動・重荷重に耐える上級モデルのディスプレイ固定アームです。 スムーズな操作感。 カウンタバランス用のスプリング内蔵で、最小限の力でディスプレイの上下方向の角度調整ができます。 ディスプレイは上下方向どの角度でも保持します。保持のために、ねじやノブの締めつけは不要。特別な工具も必要ありません。 動荷重を受ける環境でもディスプレイを確実に保持します。 本体にケーブルの格納スペースがあり、すっきりとした外観になります。 2種類の取りつけタイプを選択できます。 [[AV-D32-23A<T_B>111</T_B>-76]]----平行タイプ [[AV-D32-23A<T_B>131</T_B>-76]]----垂直タイプ 平行タイプは壁面、垂直タイプは機械の水平面への取りつけに適しています。 黒色や上下方向のトルクが大きい商品もあります。コンタクトセンターへお問い合わせください。
用途産業用機械/医療用タッチパネル/農業機械/建機 材質(本体)アルミニウム合金/粉体塗装(白)、(ディスプレイ用プレート)S20C相当/粉体塗装(白) 最大積載荷重(kg)7.14 最大荷重(N)1600 トルク(N・m)(左右方向)4.3/9.8[ディスプレイ部/取りつけ部]、(上下方向)7.9/1.13[逆回転/順回転] 最大動荷重(N)70
1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

振動・重荷重に耐える上級モデルのディスプレイ固定アームです。 スムーズな操作感。 ダブルアームにより、取りつけ面からディスプレイまでの距離を100-540mmの範囲で調整できます。 カウンタバランス用のスプリング内蔵で、最小限の力でディスプレイの上下方向の角度調整ができます。 ディスプレイは上下方向どの角度でも保持します。保持のために、ねじやノブの締めつけは不要。特別な工具も必要ありません。 動荷重を受ける環境でもディスプレイを確実に保持します。 本体にケーブルの格納スペースがあり、すっきりとした外観になります。 2種類の取りつけタイプを選択できます。 [[AV-D32-46D<T_B>111</T_B>-76]]----平行タイプ [[AV-D32-46D<T_B>131</T_B>-76]]----垂直タイプ 平行タイプは壁面、垂直タイプは機械の水平面への取りつけに適しています。 黒色や上下方向のトルクが大きい商品もあります。コンタクトセンターへお問い合わせください。
用途産業用機械/医療用タッチパネル/農業機械/建機 材質(本体)アルミニウム合金/粉体塗装(白)、(ディスプレイ用プレート)S20C相当/粉体塗装(白) 最大積載荷重(kg)5.4 最大荷重(N)755 トルク(N・m)(左右方向)4.3/9.8/9.8[ディスプレイ部/取りつけ部/中央部]、(上下方向)7.9/1.13[逆回転/順回転] 最大動荷重(N)70
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)