カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(66)
    • ナベ小ねじ(31)
    • 皿小ねじ(23)
  • 機構部品(11)
  • 作業工具(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
  • M0.6(1)
  • M0.8(1)
  • M1.4(3)
  • M1.6(3)
  • M1.7(5)
  • M2(11)
  • M2.5(5)
  • M2.6(8)
  • M3(23)
  • M4(24)
  • M5(22)
  • M6(15)
  • M8(6)
  • UNC 1/4(3)
  • UNC 5/16(2)
  • UNC No.4(4)
  • UNC No.6(4)
  • UNC No.8(4)
  • UNC No.10(2)
  • UNF No.10(4)
長さ(mm)
  • 1(1)
  • 1.5(1)
  • 2(3)
  • 2.5(2)
  • 3(7)
  • 3.5(1)
  • 4(8)
  • 5(8)
  • 6(9)
  • 8(11)
  • 10(9)
  • 12(7)
  • 14(1)
  • 15(4)
  • 16(3)
  • 20(6)
  • 25(6)
  • 30(3)
  • 35(1)
頭部形状
頭部形状
なべ(13)
頭部形状
トラス(1)
頭部形状
フランジボタン(2)
頭部形状
(1)
頭部形状
(11)
材質
  • ステンレスすべて(11)
  • SUSXM7(4)
  • チタン(6)
  • 樹脂すべて(11)
  • PEEK(4)
  • PPS(ポリフェニレンサルファイド)(2)
  • ポリカーボネート(PC)(2)
  • レニー(RENY)(3)
  • 鉄すべて(3)
  • SCM435(1)
  • SWCH(2)
取付穴形状
取付穴形状
ツーホール(1)
取付穴形状
トライウイング(1)
取付穴形状
ヘクサロビュラ(2)
取付穴形状
ワンサイド(1)
取付穴形状
十字穴(16)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.15(1)
  • 0.2(1)
  • 0.25(2)
  • 0.3(1)
  • 0.31(80山)(4)
  • 0.35(72山)(11)
  • 0.4(8)
  • 0.45(56山)(9)
  • 0.5(7)
  • 0.7(36山)(6)
  • 0.8(5)
  • 1(4)
  • 1.25(2)
0.15・0.2・0.25・0.3・0.31(80山)・0.35(72山)・0.4・0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25
ねじ穴寸法
  • No.1(1)
  • No.2(1)
  • No.3(1)
No.1・No.2・No.3
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • モノタロウ(35)
  • 大阪魂(6,116)
  • Modes(18)
  • マーベル(18)
  • TRUSCO(101)
  • KITACO(4)
  • OHSATO(大里)(68)
  • 廣杉計器(107)
  • ノーブランド(76)
  • TPT(1)
  • エスコ(1,288)
  • SMC(526)
  • LAMP(スガツネ工業)(304)
  • TOSTEM(LIXIL)(186)
  • NSK(日本精工)(178)
  • ジョー・プリンス竹下(154)
  • 八幡ねじ(138)
  • 工進(101)
  • 日本パワーファスニング(95)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「小ネジ」の検索結果

特価
本日5月2日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
79件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SNZS 精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SNZS 精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(24件のレビュー)
549税込604
1パック(50個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
精密機器用の微細ねじ。 頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。
用途上部スペースが限られた用途に。材質SUSXM7(SUS304相当)頭部形状なべ
SPC-P 樹脂ねじ(PC/十字穴付きなべ小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SPC-P 樹脂ねじ(PC/十字穴付きなべ小ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(7件のレビュー)
399税込439
1パック(50個)ほか
当日出荷
PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。 使用可能温度**(min./max.):-40℃/115℃ 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。
用途電気・電子機器/自動車材質PC(ポリカーボネート)頭部形状なべ穴の形状十字穴
SPA-P 樹脂ねじ(RENY/十字穴付きなべ小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SPA-P 樹脂ねじ(RENY/十字穴付きなべ小ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
399税込439
1パック(20個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/ メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化材質RENY頭部形状なべ穴の形状十字穴
SNZF 精密機器用十字穴付き皿小ねじ(微細ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SNZF 精密機器用十字穴付き皿小ねじ(微細ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(7件のレビュー)
549税込604
1パック(50個)
当日出荷から3日以内出荷
頭部形状
SNZ 精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SNZ 精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)
549税込604
1パック(50個)
当日出荷から3日以内出荷
頭部形状なべ
NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)NBK E-ネジコムNBK(鍋屋バイテック会社)
169税込186
1個
6日以内出荷
・JIS B 1176に準拠した細目ねじの六角穴付きボルト。・強度区分は12.9。高強度です。・並目ねじと比べて有効径が大きく、疲労強度が向上します。・ねじピッチが小さく、並目ねじよりねじ山数が多くなります。並目ねじでは十分なねじ山を確保できない場合に適しています。・ねじ山のリード角が並目ねじよりも小さいため、ねじ山面のすべりが少なく、ゆるみ対策の効果があります。<用途>・ゆるみ対策・薄いプレートなどの固定
SPE-P 樹脂ねじ(PEEK/十字穴付きなべ小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SPE-P 樹脂ねじ(PEEK/十字穴付きなべ小ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
859税込945
1パック(20個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質PEEK頭部形状なべ穴の形状十字穴
SPA-F 樹脂ねじ(RENY/十字穴付き皿小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SPA-F 樹脂ねじ(RENY/十字穴付き皿小ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
419税込461
1パック(20個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
頭部形状材質RENY穴の形状十字穴
SNZFS 精密機器用十字穴付き皿小ねじ(微細ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SNZFS 精密機器用十字穴付き皿小ねじ(微細ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(8件のレビュー)
499税込549
1パック(50個)
当日出荷から3日以内出荷
材質SUSXM7(SUS304相当)頭部形状
十字穴付き超極低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)十字穴付き超極低頭ボルトNBK(鍋屋バイテック会社)
799税込879
1個
当日出荷
頭部高さが極薄の十字穴付きボルト。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 十字穴にはQuaStixを採用。QuaStix対応の専用ビット[[SKQB]]を使用することで、トルク伝達が向上し、カムアウトを抑え十字穴の破損を軽減します。
用途機器・装置の省スペース化1袋入数(個)50ねじ規格並目
SPE-F 樹脂ねじ(PEEK/十字穴付き皿小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SPE-F 樹脂ねじ(PEEK/十字穴付き皿小ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
859税込945
1パック(20個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ材質(本体)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)耐熱温度(℃)180頭部形状穴の形状十字穴
SNTS 精密機器用止めねじ(微細ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SNTS 精密機器用止めねじ(微細ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
609税込670
1パック(10個)
当日出荷から4日以内出荷
SFB フランジ付きボタンボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SFB フランジ付きボタンボルトNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
539税込593
1パック(20個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
種別全ねじ材質SCM435頭部形状フランジ付きボタン
SNFXS ヘクサロビュラ穴付き皿小ねじ NBK(鍋屋バイテック会社)SNFXS ヘクサロビュラ穴付き皿小ねじNBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)
339税込373
1パック(20個)
当日出荷から8日以内出荷
頭部形状材質SUSXM7穴の形状ヘクサロビュラ穴
SSCPS 十字穴付き脱落防止なべ小ねじ NBK(鍋屋バイテック会社)SSCPS 十字穴付き脱落防止なべ小ねじNBK(鍋屋バイテック会社)
80税込88特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
頭部形状なべ穴の形状十字穴
SPS-P 樹脂ねじ(PPS/十字穴付きなべ小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SPS-P 樹脂ねじ(PPS/十字穴付きなべ小ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
539税込593特価
1パック(10個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質PPS頭部形状なべ穴の形状十字穴
SFBS フランジ付きボタンボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SFBS フランジ付きボタンボルトNBK(鍋屋バイテック会社)
759税込835
1パック(20個)
当日出荷から6日以内出荷
種別全ねじ材質SUSXM7頭部形状フランジ付きボタン
チタン精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)チタン精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
M1.6-M2.5。純チタン製の精密機器用の微細ねじ。 比重はステンレス鋼の約60%。 非磁性。 すぐれた耐薬品性・耐海水性。 チタンの特性について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/電気・電子機器/磁気センサの取り付け材質(本体)TW270(チタン1種)1袋入数(個)10ねじ規格並目
SNFS-SD 十字穴付き小頭皿小ねじ NBK(鍋屋バイテック会社)SNFS-SD 十字穴付き小頭皿小ねじNBK(鍋屋バイテック会社)
519税込571
1パック(20個)
当日出荷から5日以内出荷
頭部形状小頭皿材質SUSXM7穴の形状十字穴
精密機器用十字穴付き皿小ねじ(微細ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)精密機器用十字穴付き皿小ねじ(微細ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
799税込879
1袋(50個)
当日出荷
精密機器用の微細ねじ(0番1種)。 M1.4-M2.6。 通常の皿小ねじに比べ頭部がコンパクトです。
用途機器・装置のコンパクト化 小型精密機器材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)ねじピッチ0.35寸法L1(mm)0.51袋入数(個)50寸法D1(mm)2.3ねじ規格並目寸法M(mm)M1.6
リセス破損ねじ取りはずしビット ・ インパクトドライバセット NBK(鍋屋バイテック会社)リセス破損ねじ取りはずしビット ・ インパクトドライバセットNBK(鍋屋バイテック会社)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
リセスが潰れたりなめたりすることで、通常の工具で取れない十字穴付き小ねじや、六角穴付きボルトを取りはずすことができる工具です。 専用ビット[[SKEIB]]で破損したリセスに溝を作り、その溝を利用し、ねじを回すことで、取りはずします。詳しくは、「ねじの取りはずし作業方法」をご参照ください。 溝を作りだすための専用ビット[[SKEIB]]と、衝撃でねじをゆるむ方向へ回すためのインパクトドライバ[[SKEID]]を組み合わせて使用してください。 ねじの頭部をスパナなどの工具でつかむことができない皿ねじや、ざぐり穴に取りつけたねじも取りはずすことができます。 六角穴と十字穴の2種類のリセスに適用しています。 [[SKEIB]]--------六角穴用 [[SKEIB-SPH]][[SKEIB-MPH]]----十字穴用 [[SKEIB]][[SKEIB-SPH]][[SKEIB-MPH]][[SKEID]]は単品でも購入可能です。
用途リセスが破損し、通常の工具では取りはずしができないねじの取りはずしに
チタン十字穴付きなべ小ねじ NBK(鍋屋バイテック会社)チタン十字穴付きなべ小ねじNBK(鍋屋バイテック会社)
129税込142
1個
当日出荷から6日以内出荷
比重はステンレス鋼の約60%。 非磁性。 すぐれた耐薬品性・耐海水性。 特殊化学研磨・光輝処理により表面を改質。さらにクリーン洗浄・クリーン梱包済み。油やゴミの付着がないクリーン仕様です。 チタンの特性について
用途自動車・航空宇宙機器・ロボットなどの軽量化 FPD製造装置/半導体製造装置/電気・電子機器/海洋機器/メッキ設備材質(本体)TW270(チタン1種)1袋入数(個)1ねじ規格並目
樹脂ねじ(PC / 十字穴付きなべ小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PC / 十字穴付きなべ小ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
749税込824
1個
当日出荷
PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。 使用可能温度(min./max.):-40℃/115℃ 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/自動車材質(本体)PC(ポリカーボネート)(透明)ねじ規格並目
SSCMS 十字穴付き脱落防止トラス小ねじ NBK(鍋屋バイテック会社)SSCMS 十字穴付き脱落防止トラス小ねじNBK(鍋屋バイテック会社)
239税込263
1個
当日出荷から3日以内出荷
頭部形状トラス穴の形状十字穴
六角穴付き小頭ボルト(インチねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)六角穴付き小頭ボルト(インチねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,659税込1,825
1袋(10個)
翌日出荷から5日以内出荷
・頭部径の小さい六角穴付きボルト。通常の六角穴付きボルトよりザグリ穴径を小さくできます。・インチねじタイプ。・取りつけ・取りはずしには専用レンチ「SKH(INCH)」をご使用ください。
用途<用途>・インチねじを使用する機器・装置のスペース化入数10
十字穴付き超極低頭ボルト用ビット NBK(鍋屋バイテック会社)十字穴付き超極低頭ボルト用ビットNBK(鍋屋バイテック会社)
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷
十字穴付き超極低頭ボルト[[SEQ-TZB]][[SEQ-TBZ]]専用ビットです。 差込形状U6.3に対応しています。
1袋入数(個)1
NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)NBK E-ネジコムNBK(鍋屋バイテック会社)
3,069税込3,376
1袋(10個)
5日以内出荷
・頭部径の小さい六角穴付きボルト。通常の六角穴付きボルトよりザグリ穴径を小さくできます。・インチねじタイプ。・取りつけ・取りはずしには専用レンチ「SKH(INCH)」をご使用ください。
用途<用途>・インチねじを使用する機器・装置のスペース化寸法L(mm)36895入数10
水平器|レベリングエレメント(ステンレス製) 脱落防止タイプ FLEMS‐A NBK(鍋屋バイテック会社)水平器|レベリングエレメント(ステンレス製) 脱落防止タイプ FLEMS‐ANBK(鍋屋バイテック会社)
7,198税込7,918
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
機器・装置などのテーブルを水平調整するためのユニット部品。 ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。 テーブルの水平調整と固定を一部品で行うことができます。 球面座金により、テーブルの傾きを±1°まで許容できます。 本体と球面座金が一体になっているため、球面座金の脱落・紛失を防止します。 球面座金の外径が本体ねじの谷径よりも小さいため、テーブルの下面からだけでなく上面からも取りつけることができます。 水平調整には専用レンチFLEM-Wをご使用ください。
材質【球面座金】SUS303材質(本体)SUS303強度区分【六角穴付ボルト】SUS304相当A2-70材質(ワッシャー)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
SROS ワンサイドなべ小ねじ NBK(鍋屋バイテック会社)SROS ワンサイドなべ小ねじNBK(鍋屋バイテック会社)
499税込549
1パック(20個)
当日出荷から3日以内出荷
頭部形状なべ穴の形状ワンサイド
精密機器用なべ小ねじ(ナイロン溶着つき微細ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)精密機器用なべ小ねじ(ナイロン溶着つき微細ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
899税込989特価
1個ほか
当日出荷から翌日出荷
精密機器用微細ねじ。 頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。上部スペースが限られた用途に。
用途機器・装置のコンパクト化/小型精密機器/ねじの戻り止め・脱落防止1袋入数(個)50ねじ規格並目
SVFS 十字穴付き皿小ねじ(ガス抜き用穴つき) NBK(鍋屋バイテック会社)SVFS 十字穴付き皿小ねじ(ガス抜き用穴つき)NBK(鍋屋バイテック会社)
3,198税込3,518
1パック(10個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
頭部形状材質SUSXM7穴の形状十字穴
SNF 十字穴付き小頭皿小ねじ NBK(鍋屋バイテック会社)SNF 十字穴付き小頭皿小ねじNBK(鍋屋バイテック会社)
419税込461
1パック(20個)
翌日出荷から5日以内出荷
頭部形状小頭皿材質SWCH穴の形状十字穴
NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)NBK E-ネジコムNBK(鍋屋バイテック会社)
599税込659
1袋(50個)
5日以内出荷
・黒色三価クロメート処理を新しく標準化。 ・M1.4~M2.6。小形の精密機器に適した微細ねじです。 ・頭部高さの低いなべ小ねじ。機器・装置のコンパクト化や安全性の向上に。
入数50
SPS-F 樹脂ねじ(PPS/十字穴付き皿小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SPS-F 樹脂ねじ(PPS/十字穴付き皿小ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
619税込681
1パック(20個)ほか
翌日出荷から4日以内出荷
材質PPS頭部形状穴の形状十字穴
アルミ取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社)アルミ取っ手NBK(鍋屋バイテック会社)
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
握りやすい形状の取っ手。 静電塗装は、傷がつきにくいつや消しタイプ。高級感のある外観です。 皿小ねじ(ねじ径:M5)を使用して取りつけてください。 *皿小ねじは付属していません。
寸法L(mm)177寸法H(mm)45寸法L1(mm)160寸法A(mm)20寸法h(mm)32寸法R(mm)5.3寸法Lr(mm)5許容荷重(N)1000
SNFT チタン十字穴付き皿小ねじ NBK(鍋屋バイテック会社)SNFT チタン十字穴付き皿小ねじNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
109税込120特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
頭部形状材質チタン穴の形状十字穴
樹脂ねじ(RENY / 精密機器用なべ小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(RENY / 精密機器用なべ小ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
269税込296
1袋(10個)
当日出荷
精密機器用の微細ねじ。 RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化材質(本体)RENY※(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(アイボリ)寸法L1(mm)0.51袋入数(個)10ねじ規格並目
NBK ヒンジ NBK(鍋屋バイテック会社)NBK ヒンジNBK(鍋屋バイテック会社)
2,498税込2,748
1個
15日以内出荷
・オールステンレス製のヒンジ。・厚みを抑え、四つ角がなく取りつけスペースが小さいコンパクトなデザイン。・取りつけ穴は通し穴です。・オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
アルミ取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社)アルミ取っ手NBK(鍋屋バイテック会社)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
前面から取りつける取っ手。 握りやすく、デザイン性にすぐれた取っ手。工作機械の扉などの用途に適しています。 取りつけ寸法は、250mm - 800mmのワイドバリエーション。 取っ手の太さは、28mm・36mmの2種類があります。 静電塗装は、傷がつきにくいつや消しタイプ。高級感のある外観です。 全サイズに取りつけ用の六角穴付きなべ小ねじ(A=28:M8×30、A=36:M10×40)・ナット・座金が付属しています。
寸法h(mm)45許容荷重(N)1000
NBK ヒンジ NBK(鍋屋バイテック会社)NBK ヒンジNBK(鍋屋バイテック会社)
1,098税込1,208
1個
15日以内出荷
・オールステンレス製のヒンジ。・厚みを抑えたシンプルなデザイン。・縦横の寸法の組み合わせにより、数多くのパターンから選べます。・取りつけ穴は皿穴仕様です。・軽荷重~中荷重の用途に適しています。荷重に応じて選択してください。破壊荷重は強度をご参照ください。・オプションで取りつけ用の十字穴付き小頭皿小ねじ(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
球ネジ特集