市販のねじに組みつけるだけで、ねじの脱落・紛失を防止します。
ワッシャの爪がしっかりとねじ山に引っかかり、取りつけ後はねじから簡単に抜け落ちません。
用途取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定用ボルトに。
CEマーキングの対応に。
ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
用途真空装置 / 真空容器 / FPD製造装置 / 半導体製造装置 / 電子顕微鏡
1袋入数(個)20
ねじ規格並目
材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)
ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
用途真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡
材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)
1袋入数(個)10
ねじ規格並目
ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
締めつけ後に頭部が飛び出さない皿ねじタイプ。
特殊化学研磨処理・光輝処理により、表面を改質。アウトガスが極微量です。
非磁性。
クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
光輝処理・チタンの特性について
用途真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡
材質(本体)TW270(チタン1種)
1袋入数(個)10
ねじ規格並目
ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
インチねじタイプ。
ガス抜き穴は金属組織への影響が少ない方法で加工しています。使用時における脆性破壊や真空環境下でのアウトガスの発生を抑えます。
クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
用途真空装置 / 真空容器 / FPD製造装置 / 半導体製造装置 / 電子顕微鏡
材質(本体)SUS304相当、(強度区分)A2-50
1袋入数(個)10
[[FSLA-A]]用のアジャスタブルプレート。
[[FSLA-A]]の底面に重ねて使用します。
取りつけねじのねじ込み量を調節すると、底面の突起が支点となり、[[FSLA-A]]の水平基準面を調節できます。
材質(本体)SUS303
寸法H(mm)3.2
寸法t(mm)1.2
関連資料技術資料1(0.2MB)
ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
特殊化学研磨処理・光輝処理により、表面を改質。アウトガスが極微量です。
非磁性。
クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
光輝処理・チタンの特性について
用途真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡
材質(本体)TW270(チタン1種)
1袋入数(個)10
ねじ規格並目
ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
ガス抜き穴は金属組織への影響が少ない方法で加工しています。使用時における脆性破壊や真空環境下でのアウトガスの発生を抑えます。
上部スペースが狭く、六角レンチを使用することができない箇所に。
クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
用途真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡
ねじ規格並目
ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
ねじの表面を硬化させることにより、ねじのかじり・焼きつきを防止します。
メッキ・コーティングとは異なり表面に何も付着していないため、締めつけ時の剥がれによるコンタミネーションの心配がありません。
潤滑剤が使用できない環境でのかじり・焼きつき防止に適しています。
クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
用途かじり・焼きつき防止
真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡/食品機械
材質(本体)SUS316L、(強度区分)A4-70
1袋入数(個)1
ねじ規格並目
ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
高強度ステンレス六角穴付きボルト[[SNSLG]]のガス抜き穴つきタイプ。
引張強さ1000N/mm2、0.2%耐力800N/mm2
一般的なステンレス製の六角穴付きボルトに比べ約1.8倍の耐力があります。ねじ径のサイズダウンや本数削減による省スペース・軽量化が可能です。
SUS316L製。耐蝕性にすぐれています。
非磁性。
クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
用途真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡
材質(本体)SUS316L
1袋入数(個)10
ねじ規格並目
一軸タイプのアジャスタブル機能付き気泡管水平器。
底面の突起により、取りつけねじを調整することでFSLI-AGの水平基準を調整できます。
取りつけ面の一軸方向の水平状態を確認できます。
金属ホルダに覆われているため耐久性があります。
液体の色を緑色。
ホルダのカラーバリエーションは2色。
質量(g)25
寸法L(mm)54
寸法H(mm)15.5
寸法A(mm)15.5
寸法C(mm)6.3
寸法P(mm)45
材質(ハウジング)アルミニウム合金/アルマイト処理(各色)
寸法h(mm)14.5
寸法R(mm)3.4
材質(気泡管)ガラス
材質(ベース)石膏
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法Lc(mm)3.2
二軸タイプのアジャスタブル機能つき気泡管水平線。
底面の突起により、3か所の取りつけねじを調整することでFSLH-ABの水平基準を調整できます。
取りつけ面の二軸方向の角度および平面の水平状態が確認できます。
金属ホルダに覆われているため耐久性があります。
液体は緑色。
ホルダのカラーバリエーションは2色。
質量(g)95
寸法H(mm)14
寸法D(mm)62
寸法C(mm)6.3
寸法P(mm)52
材質(ハウジング)アルミニウム合金/アルマイト処理(各色)
寸法h(mm)13
寸法R(mm)3.4
寸法C1(mm)18.4
寸法C2(mm)6.7
寸法C3(mm)25.1
材質(気泡管)ガラス
材質(ベース)石膏
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法Lc(mm)3.2
アジャスタブルタイプの気泡管水平器。
気泡管水平器について
取りつけねじのねじ込み量を調節することで底面の突起が支点となり、[[FSLD]]の水平基準を調整できます。
気泡管の標線と気泡の位置関係から、機器・装置の360°方向の水平状態を確認できます。
金属ホルダに覆われているため耐久性があります。
ホルダのカラーバリエーションは2色。
寸法Lf(mm)5
寸法M(mm)M3
M並目M3
ねじピッチ0.5
ねじ規格並目
材質(ホルダ)アルミニウム合金/アルマイト処理(各色)、(気泡管)ナイロン(透明)、(ベース)アルミニウム合金/アルマイト処理(各色)
ボールを利用した、位置決め部品。センサ・カメラ・照明・モニタなどの角度調節・固定に適します。
360°どの方向にも、ねじつきボールを±30°まで、溝方向へは90°まで傾けることができます。
ベースプレート底面部には、まわり止めピン用の穴があります。
ボールジョイントSBJL-Mを前面から取りつける場合は、取りつけ用プレートSBJPを使用してください。
クランプレバーまたは止めねじを締めつけることで、ねじつきボールを希望の角度で固定できます。
材質【ねじつきボール】アルミニウム合金、【ベースプレート】アルミニウム合金
材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト処理(黒)
材質(クランプレバー)亜鉛ダイカスト
ボールを利用した、位置決め部品。センサ・カメラ・照明・モニタなどの角度調節・固定に適します。
360°どの方向にも、ねじつきボールを±30°まで、溝方向へは90°まで傾けることができます。
止めねじを締めつけることで、ねじつきボールを希望の角度で固定できます。
ベースプレート底面部には、まわり止めピン用の穴があります。
ボールジョイントSBJS-Mを前面から取り付ける場合は、取りつけ用プレートSBJPを使用してください。
材質【ねじつきボール】アルミニウム合金、【ベースプレート】アルミニウム合金
材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト処理(黒)
材質(止めねじ)SUS304
ボールを利用した、位置決め部品。センサ・カメラ・照明・モニタなどの角度調節・固定に適します。
360°どの方向にも、ねじつきボールを±30°まで、溝方向へは90°まで傾けることができます。
クランプレバーまたは止めねじを締めつけることで、ねじつきボールを希望の角度で固定できます。
クランプレバーを締めつけることで、ねじつきボールを希望の角度で固定できます。
ベースプレート底面部には、まわり止めピン用の穴があります。
ボールジョイントSBJL-Mを前面から取り付ける場合は、取りつけ用プレートSBJPを使用してください。
材質【ねじつきボール】アルミニウム合金、【ベースプレート】アルミニウム合金
材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト処理(黒)
材質(クランプレバー)亜鉛ダイカスト
ボールを利用した、位置決め部品。センサ・カメラ・照明・モニタなどの角度調節・固定に適しています。
360°どの方向にも、ねじつきボールを±30°まで、溝方向へは90°まで傾けることができます。
止めねじを締めつけることで、ねじつきボールを希望の角度で固定できます。
ベースプレート底面部には、まわり止めピン用の穴があります。
ボールジョイントSBJS-Fを前面から取り付ける場合は、取りつけ用プレートSBJPを使用してください。
材質【ねじつきボール】アルミニウム合金、【ベースプレート】アルミニウム合金
材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト処理(黒)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(止めねじ)SUS304
・工作機械などの操作盤を固定・回転させるためのユニット。・「DKSF」は1つのユニットで操作盤を上面に取りつける支柱タイプとして、もしくは下面に取りつける吊り下げタイプとして2通りの使用方法が選択できます。・回転部と本体それぞれのフランジの取りつけ穴は、上面・下面どちらからの取りつけにも対応しています。取りつける機器・装置にあわせてご使用ください。・「DKSF」中央の穴から操作盤の配線を通すことができます。・クランプレバーを締めつけることで、操作盤の回転をロックできます。・3本の操作トルク調整ねじを均等に締めつけることで、操作トルクの調整ができます。・「DKSF」底面の任意の位置に付属のストッパボルトを取りつけることで、ロケーティングディスクの回転角度が制限され、操作盤の回転角度を設定できます。回転角度は45°~360°の範囲で設定できます。
底面基準タイプの気泡管水平器。
気泡管水平器について
気泡管の標線と気泡の位置関係から、取りつけ面の360°方向の水平状態を確認できます。
金属ホルダに覆われているため耐久性があります。
ホルダの底面が水平基準面です。機器・装置の水平を確認したい面にホルダの底面を合わせて設置してください。
形状は2種類。
[[FSLC-<T_B>A</T_B>]]----基準面直置きタイプ
[[FSLC-<T_B>B</T_B>]]----おねじつきタイプ
ホルダのカラーバリエーションは2色。
関連キーワード