61件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量、極小の慣性モーメント。高応答です。
用途精密XYステージ、工作機械、洗浄装置 種類リジッドタイプ
1個
909 税込1,000
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 材質(本体)ナイロン6 表面処理止めねじ:四三酸化鉄皮膜(黒) 材質(ねじ部)SUM22L 表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜(黒) 材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB 材質(止めネジ)スティール 材質(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイガスト
1個
539 税込593
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (228種類の商品があります)

許容偏角(°)2 許容偏心(mm)0.2 付属品六角穴付き止めねじ 種類セレーションタイプ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)


オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。 ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。 ミスアライメントにより発生する偏心反力が小さく、軸への負担を軽減します。 シンプル構造で組立が簡単です。
用途スパッタリング装置、パーツフィーダ、工作用ミシン、アミューズメント機器 許容偏角(°)3 材質/仕上[ハブ]A2017/アルマイト処理、[スペーサ]ポリアセタール/-、[六角穴付き止めねじ]SCM435/四三酸価鉄皮膜(黒)、[六角穴付きボルト]SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒) 材質(本体)A2017 種類オルダムタイプ 材質(スペーサ)ポリアセタール
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (182種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)PLP ロングストロークプランジャー
用途オイルブレーカー、ノックアウト、ポジショナなどの用途に 仕様ゆるみ止めあり 材質(六角穴付き止めねじ)SWCH12/四三酸化鉄皮膜(黒) 材質(本体)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒) 材質(スプリング)SWPB 材質(ゆるみ止め)ナイロンロック
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)クランプレバー(真鍮パッドつき)
ねじ先にパッドをつけたクランプレバー。 ワークを傷つけずに締めつけができます。 ねじ部は削り出しによる一体構造です。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
ねじ規格並目 材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB、(パッド)真鍮
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

平座金が組み込まれたクランプレバー。 平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
使用例LDM-LW_usage.eps ねじ規格並目 材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUS303、(平座金)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

ねじ先にパッドをつけたクランプレバー。 ワークを傷つけずに締めつけができます。 ねじ部は削り出しによる一体構造です。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
ねじ規格並目 材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB、(パッド)ポリアセタール(白)
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

デジタルポジションインジケータ[[RDS]]取りつけ用ベース。 送り回転軸が不用意に回転するのを防止します。 レバーはプラクランプレバー[[LEF]]を採用。 取りつけ穴の両面に座グリ加工をしており、両面いずれの方向からも取りつけることができます。取りつけ方向によりレバーの位置を左右どちらでも選択することができます。 機械・装置への取りつけは六角穴付きボルト(JIS B 1176):M4を使用してください。
寸法A(mm)20 寸法d(mm)14 寸法G(mm)23.5 寸法H(mm)35.5 寸法L(mm)48 寸法L1(mm)17 寸法L2(mm)22 寸法L3(mm)27.5 寸法M(mm)M4 寸法P(mm)20 寸法R(mm)45 寸法W(mm)34 適合インジケータRDS 材質(本体)アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒)、(レバー部)ナイロン6(各色)、(レバー部セレーションリング)亜鉛ダイカスト、(レバーねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ねじ部)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB
1個
5,898 税込6,488
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平座金が組み込まれたクランプレバー。 平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
使用例LDM-LW_usage.eps ねじ規格並目 材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(平座金)SUS303、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB
1個
989 税込1,088
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

ハブ部は耐蝕性にすぐれたステンレス製。 送り回転軸にセットするだけで送り量のデジタル表示が可能です。 送り回転軸のピッチに合わせて選択できます。 全商品にラバークッションおよび回転軸固定のための六角穴付き止めねじが付属しています。 水滴などの侵入を防ぐため、ハブ部のシール性を高めてあります。
材質(本体)ナイロン6(オレンジ・グレー)、(ハブ)SUS303、(六角穴付き止めねじ)SUS303、(ラバークッション)ポリエチレン、(スペーサ)ナイロン6(つや消し黒) 色(本体)OR
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

長穴用座金が組み込まれたクランプレバー。 座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
寸法Lw(mm)2 ねじ規格並目 材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUS303、(長穴用座金)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

材質止めねじ:スティール、四三酸化鉄皮膜(黒) タイプおねじ 材質(ねじ部)SUM22L、四三酸化鉄皮膜(黒) 材質(レバー部)ナイロン6(各色) 材質(スプリング)ステンレス鋼線 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(平座金)SUS303 材質(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイカスト
1個
929 税込1,022
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

ねじ先にスラストパッドをつけたクランプレバー。 スラストパッドはプラスティック製のため、ワークを傷つけません。 スラストパッドはねじ部に対して15°まで傾きます。ワークの表面が不均一あるいは傾いている場合などに効果的です。 クランプレバーとスラストパッドは組みつけ前の状態で出荷します。クランプレバーのねじ部をスラストパッドにまっすぐに押し込むだけで組みつけができます。 ねじ部は削り出しによる一体構造です。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
ねじ規格並目 材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB、(スラストパッド)ポリアセタール(つや消し黒)
1個
2,488 税込2,737
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (384種類の商品があります)

平座金が組み込まれたプラクランプレバー。 平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。 亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。
使用例LEM-LW_2.eps ねじ規格並目 材質(レバー部)ナイロン6(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイカスト、(平座金)SUS303、(スプリング)ステンレス鋼線
1個
829 税込912
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

平座金が組み込まれたミニクランプレバー。 平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。 回し半径30mm。省スペースです。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。 レバー部のカラーバリエーションは4種類。
材質スチール 歯数18 タイプおねじ 寸法H(mm)31 寸法d(mm)10 寸法D(mm)13 材質(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒) 材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色) 寸法s(mm)4 寸法h(mm)24.5 寸法R(mm)30 寸法H'(mm)34.5 材質(スプリング)ステンレス鋼線 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(平座金)SUS303 寸法Dw(mm)20 寸法tw(mm)2 材質(止めねじ)スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)
1個
979 税込1,077
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

ばね座金が組み込まれたクランプレバー。 ばね座金を組み込む作業が不要です。 特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。 レバー形状はフラットタイプ。上部スペースに制限がある用途に適しています。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
使用例LHM-W_2.eps ねじ規格並目 材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ばね座金)SUS304、(平座金)SUS304、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線
1個
999 税込1,099
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

材質止めねじ:スティール、四三酸化鉄皮膜(黒) タイプおねじ 材質(ねじ部)SUM22L、四三酸化鉄皮膜(黒) 材質(レバー部)ナイロン6(各色) 材質(スプリング)ステンレス鋼線 材質(ばね座金)SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(平座金)SUS304 材質(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイカスト
1個
919 税込1,011
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

ばね座金を組み込む作業が不要です。 特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。 レバー形状はフラットタイプ。上部スペースに制限がある用途に適しています。
ねじ規格並目
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)クランプレバー(ボールポイント)
クランプレバーとグラブスクリューを一体化。締めつけのための工具が不要です。 ねじの先端は球面です。スラストパッド[[SBP]]を別途購入し、セットでご使用ください。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。 ねじ部は削り出しによる一体構造です。接着剤やピン止めを使用していません。
ねじ規格並目 材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

ばね座金が組み込まれたミニクランプレバー。 ばね座金を組み込む作業が不要です。 特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。 平座金はねじ山に沿って回転させることで、取りはずすことができます。 ばね座金を別の座金部品に交換することもできます。 回し半径30mm。省スペースです。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。 レバー部のカラーバリエーションは4種類。
材質スチール 歯数18 タイプおねじ 寸法H(mm)31 寸法d(mm)10 寸法D(mm)13 材質(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒) 材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色) 寸法s(mm)4 寸法h(mm)24.5 寸法R(mm)30 寸法H'(mm)34.5 材質(スプリング)ステンレス鋼線 材質(ばね座金)SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(平座金)SUS304 材質(止めねじ)スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)
1個
969 税込1,066
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

カラー[[RDCS]]を使用することにより、Φ14mm以外に、Φ6・Φ8・Φ10・Φ12mmの回転軸にも対応できます。 電池格納部を前面に配置することにより、回転軸に取りつけたまま電池を交換することができます。電池の交換作業には付属のヘクサロビュラレンチ[[SKX-6]]をご利用ください。 全商品にラバークッションおよび回転軸固定のための六角穴付き止めねじが付属しています。
最高回転数(min-1[r.p.m])1000
1個
48,980 税込53,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ばね座金が組み込まれたプラクランプレバー。 ばね座金を組み込む作業が不要です。 特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。 亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。
使用例LEM-W_2.eps ねじ規格並目 材質(レバー部)ナイロン6(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイカスト、(ばね座金)SUS304、(平座金)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
1個
809 税込890
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

平座金が組み込まれたクランプレバー。 平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。 レバー形状はフラットタイプ。上部スペースに制限がある用途に適しています。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
使用例LHM-LW_2.eps ねじ規格並目 材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(平座金)SUS303、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線
1個
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

長穴用座金が組み込まれたクランプレバー。 座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
寸法Lw(mm)2 ねじ規格並目 材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(長穴用座金)SUS303、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。 レバー形状はフラットタイプ。上部スペースに制限がある用途に適しています。
ねじ規格並目
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)クランプレバー(球状パッドつき)
ねじ先にパッドをつけたクランプレバー ねじ部先端の球面形状のパッドが点接触でワークを確実に固定します。 ねじ部は削り出しによる一体構造です。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
ねじ規格並目 材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB、(パッド)S45C(硬度50HRC以上)
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

デジタルポジションインジケータ[[RDS]]取りつけ用ベース。 送り回転軸が不用意に回転するのを防止します。 レバーはプラクランプレバー[[LEM]]を採用。 取りつけ穴の両面に座グリ加工をしており、両面いずれの方向からも取りつけることができます。取りつけ方向によりレバーの位置を左右どちらでも選択することができます。 機械・装置への取りつけは六角穴付きボルト(JIS B 1176):M4を使用してください。
寸法A(mm)20 寸法d(mm)16 寸法G(mm)23.5 寸法H(mm)35.5 寸法L(mm)48 寸法L1(mm)17 寸法L2(mm)22 寸法M(mm)M5 寸法P(mm)20 寸法R(mm)45 寸法W(mm)34 適合インジケータRDS 材質(本体)アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒)、(インサート)SUS304、(レバー部)ナイロン6(各色)、(レバー部セレーションリング)亜鉛ダイカスト、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタルポジションインジケータ[[RDP]][[RDT]]取りつけ用ベース。 送り回転軸が不用意に回転するのを防止します。 レバーはプラクランプレバー[[LEM]]を採用。 取りつけ穴の両面に座グリ加工をしており、両面いずれの方向からも取りつけることができます。取りつけ方向によりレバーの位置を左右どちらでも選択することができます。 機械・装置への取りつけは六角穴付きボルト(JIS B 1176):M4を使用してください。
材質(本体)アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒)、(インサート)SUS304、(レバー部)ナイロン6(各色)、(レバー部セレーションリング)亜鉛ダイカスト、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB 寸法L(mm)68 寸法H(mm)35.5 寸法d(mm)24 寸法L1(mm)24 寸法A(mm)20 寸法L2(mm)30 寸法W(mm)50 寸法P(mm)28 寸法M(mm)M6 寸法G(mm)33 寸法R(mm)45 適合インジケータRDP・RDT
1個
5,698 税込6,268
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタルポジションインジケータ[[RDP]][[RDT]]取りつけ用ベース。 送り回転軸が不用意に回転するのを防止します。 レバーはプラクランプレバー[[LEF]]を採用。 取りつけ穴の両面に座グリ加工をしており、両面いずれの方向からも取りつけることができます。取りつけ方向によりレバーの位置を左右どちらでも選択することができます。 機械・装置への取りつけは六角穴付きボルト(JIS B 1176):M4を使用してください。
材質(本体)アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒)、(レバー部)ナイロン6(各色)、(レバー部セレーションリング)亜鉛ダイカスト、(レバーねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ねじ部)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB 寸法L(mm)68 寸法H(mm)35.5 寸法d(mm)20 寸法L1(mm)24 寸法A(mm)20 寸法L2(mm)30 寸法W(mm)50 寸法P(mm)28 寸法L3(mm)40 寸法M(mm)M5 寸法G(mm)33 寸法R(mm)45 適合インジケータRDP・RDT
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長穴用座金が組み込まれたプラクランプレバー。 座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。
寸法Lw(mm)2 ねじ規格並目 材質(レバー部)ナイロン6(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイカスト、(長穴用座金)SUS303、(スプリング)ステンレス鋼線
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)KXF クランプノブ(めねじ)
材質(本体)ナイロン6 材質(取付部)(スティール)SUM22L 取付部めねじ(段付) 材質(止めねじ)SUM22L、(セレーションリング)亜鉛ダイカスト、(カバーキャップ)ナイロン6 (ノブ)つや消し黒、(カバーキャップ)つや消し黒、(ねじ部)黒、(止めねじ)黒 種類多角形 表面処理(止めねじ)四三酸化鉄皮膜 表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)KXM クランプノブ(おねじ)
材質(本体)ナイロン6 材質(取付部)(スティール)SUM22L 取付部おねじ(段付) 材質(止めねじ)SUM22L、(セレーションリング)亜鉛ダイカスト、(カバーキャップ)ナイロン6 (ノブ)つや消し黒、(カバーキャップ)つや消し黒、(ねじ部)黒、(止めねじ)黒 種類多角形 表面処理(止めねじ)四三酸化鉄皮膜 表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

平座金が組み込まれたミニプラクランプレバー。 平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。 環境負荷、特に地球温暖化に配慮し商品開発にLCA(LifeCycleAssessment)を実施しました。 従来品に比べ温室効果ガスの排出量を6.5%削減しました。 亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。 レバー部のカラーバリエーションは5種類。
材質スチール 歯数18 タイプおねじ 寸法H(mm)29 寸法d(mm)10 寸法D(mm)13 材質(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒) 材質(レバー部)ナイロン6(各色) 寸法s(mm)4.2 寸法h(mm)24.5 寸法R(mm)30 寸法H'(mm)32.5 材質(スプリング)ステンレス鋼線 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(平座金)SUS303 寸法Dw(mm)20 材質(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイカスト 寸法tw(mm)2 材質(止めねじ)スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)
1個
759 税込835
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

長穴用座金が組み込まれたミニプラクランプレバー。 座金座面部の突起が座金の回転を防止し、上面の指針が常にスケールを指し示すため、長穴を利用したスライド機構に適しています。 座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 環境負荷、特に地球温暖化に配慮し商品開発にLCA(LifeCycleAssessment)を実施しました。 従来品に比べ温室効果ガスの排出量を6.5%削減しました。 亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。 レバー部のカラーバリエーションは5種類。
材質スチール 歯数18 タイプおねじ 寸法H(mm)29 寸法d(mm)10 寸法D(mm)13 材質(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒) 材質(レバー部)ナイロン6(各色) 寸法s(mm)4.2 寸法h(mm)24.5 寸法R(mm)30 寸法H'(mm)32.5 寸法Lw(mm)2 材質(スプリング)ステンレス鋼線 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法Dw(mm)20 材質(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイカスト 寸法tw(mm)2 材質(止めねじ)スチール/四三酸化鉄皮膜(黒) 材質(長穴用座金)SUS303
1個
1,190 税込1,309
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

ばね座金が組み込まれたミニプラクランプレバー。 ばね座金を組み込む作業が不要です。 特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。 平座金はねじ山に沿って回転させることで、取りはずすことができます。 ばね座金を別の座金部品に交換することもできます。 環境負荷、特に地球温暖化に配慮し商品開発にLCA(LifeCycleAssessment)を実施しました。 従来品に比べ温室効果ガスの排出量を6.5%削減しました。 亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。 金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。 レバー部のカラーバリエーションは5種類。
材質スチール 歯数18 タイプおねじ 寸法H(mm)29 寸法d(mm)10 寸法D(mm)13 材質(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒) 材質(レバー部)ナイロン6(各色) 寸法s(mm)4.2 寸法h(mm)24.5 寸法R(mm)30 寸法H'(mm)32.5 材質(スプリング)ステンレス鋼線 材質(ばね座金)SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(平座金)SUS304 材質(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイカスト 材質(止めねじ)スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)
1個
749 税込824
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

平座金が組み込まれたミニクランプレバー。 平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。 レバー形状はフラットタイプ。上部スペースに制限がある用途に適しています。 回し半径30mm。省スペースです。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。 レバー部のカラーバリエーションは4種類。
材質スチール 歯数18 タイプおねじ 寸法H(mm)22 寸法d(mm)10 寸法D(mm)13 材質(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒) 材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色) 寸法s(mm)4 寸法h(mm)24.5 寸法R(mm)30 寸法H'(mm)25.5 材質(スプリング)ステンレス鋼線 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(平座金)SUS303 寸法Dw(mm)20 寸法tw(mm)2 材質(止めねじ)スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)
1個
979 税込1,077
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

長穴用座金が組み込まれた、ダブルアームタイプのプラスティック製クランプレバー。 座金座面部の突起が座金の回転を防止し、上面の指針が常にスケールを指し示すため、長穴を利用したスライド機構に適しています。 座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 ユニバーサルデザインの7原則に配慮して設計。力がかかりやすく、操作しやすい形状です。 回し半径は従来のプラクランプレバーの約半分。省スペース。 亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。 金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。 機械・装置のカラーユニバーサルデザイン化をサポートする5色カラーバリエーション。 ダークグレーと各色との美しいツートンカラー。
材質スチール タイプおねじ 材質(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒) 材質(レバー部)ナイロン6(各色) 寸法Lw(mm)2 材質(スプリング)ステンレス鋼線 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(平座金)SUS303 材質(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイカスト 材質(止めねじ)スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

長穴用座金が組み込まれたミニクランプレバー。 座金座面部の突起が座金の回転を防止し、上面の指針が常にスケールを指し示すため、長穴を利用したスライド機構に適しています。 座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 レバー形状はフラットタイプ。上部スペースに制限がある用途に適しています。 回し半径30mm。省スペースです。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。 レバー部のカラーバリエーションは4種類。
材質スチール 歯数18 タイプおねじ 寸法H(mm)22 寸法d(mm)10 寸法D(mm)13 材質(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒) 材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色) 寸法s(mm)4 寸法h(mm)24.5 寸法R(mm)30 寸法H'(mm)25.5 寸法Lw(mm)2 材質(スプリング)ステンレス鋼線 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法Dw(mm)20 寸法tw(mm)2 材質(止めねじ)スチール/四三酸化鉄皮膜(黒) 材質(長穴用座金)SUS303
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)